色ホワイト
材質紙
寸法(mm)Φ1×300
科目生活科・総合学習
1個
¥225
税込¥248
当日出荷
ラッピングやタグなどの提札につけるなど、使用方法も様々です。環境に配慮した素材で再注目されています。
幅(mm)約1
長さ(m)30
材質クラフト紙
シート・ネットをスピーディーに、確実に結束します。
色白
長さ(mm)800
材質ポリエチレン
太さ(Φmm)約6
1束(100本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。
クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。
足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。
従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。
人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。
静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。
油や水でも滑りにくい靴底です。
安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。
つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
用途弱電製造業、運送業など
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
材質(ソール)EVA/合成ゴム
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプマジックタイプ
材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)
靴タイプスニーカー
超軽量素材のEVAラバー素材の樹脂先芯入安全長靴です
裏地なしのため、汚れたら丸洗いOK!・EVA樹脂が持つ軽量性とゴムの優れた屈曲性を併せ持ったセーフティブーツ
合成ゴム配合のため、通常のEVA素材より、柔らかく屈曲性が良く履きやすい!
脱ぎ履きに便利なカカト部にキックバック付
インジェクション製法&EVA素材のため、軽さと水漏れしにくい構造が売りの長靴です
靴底はゴム貼り仕様で滑りにくい!
カラー展開も豊富に4色展開!
質量(g)約460(Lサイズ)
足幅3E
種類セーフティシューズ
材質(アッパー)EVA樹脂/合成ゴム
材質(ソール)EVA樹脂 合成ゴム(耐油性)
機能超軽量・屈曲性、耐滑、耐熱、耐寒、耐油
材質(先芯)樹脂
靴タイプブーツ
靴底に耐油性ゴムを採用、水と油に強く滑りにくい仕様。
インソールにはクッション性の良い材料を使用し履き心地◎。
甲部のデザインをサイドゴムにすることにより、従来の商品より足入れが良く、脱ぎ履きしやすくスタイリッシュに見えるデザイン。
ゆったりワイド3E設計。
用途厨房、飲食店、食品加工場、学校給食施設/病院給食施設、ビルメンテナンス作業/清掃作業
形状ローカット
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)合成ゴム
機能耐滑性/屈曲性/クッション性/幅広設計/耐油底
標準質量(g)約280(26.0cmの場合)
JIS規格JIS T8101 準拠
足幅3E
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
軽量でクッション性にも優れ、水・油等の滑りやすい床でも滑りにくいハイグリップソールです。特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠とそれを支える補強構造のトリプル効果が、地面をしっかり捉えます。靴底の側面がよりキレイに保たれる、インジェクション方式を採用し、汚れを落としやすくなりました。ミッドソールの製法を変える事により、耐久性が向上しクッション効果が長続きするようになりました。歩く時、かかとから地面に接地する場面で、面で床面を捉える事で、安定性、歩行性を向上させます。つま先の反りを従来品より上げる事でひっかかりによるつまずきを防止します。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。
色ホワイト
サイズ大
材質(甲被)人工皮革
機能軽量、クッション性、耐久性、超耐滑
標準質量(g)520/両足(26.0cm基準)
材質(底部)EVA/合成ゴム
材質(先芯)なし
材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
関連キーワード