高品質なリップストップファブリックを使用した耐久性が高いカモフラージュネットです。ハイレベルのUV加工がされたデジカモ柄のシリーズです。長期間屋外で使用してもカビが生えたり腐敗したりしません。ウォータープルーフです。葉の形に似せてカットされたレギュラーカットタイプです。ファブリックのみのウルトラライトタイプです。
幅(m)2.2
2018年トラスコ掲載ページ6 1671
高品質なリップストップファブリックを使用した耐久性が高いカモフラージュネットです。ベーシックレンジに比べ、よりハイレベルの耐UV加工シリーズです。長期間屋外で使用してもカビが生えたり腐敗したりしません。ウォータープルーフです。葉の形に似せてカットされたレギュラーカットタイプです。頑丈なメッシュがついたミリタリータイプです。
幅(m)1.8
2018年トラスコ掲載ページ6 1670
約9mmの防風・防雹ネット。
用途<ご利用例>
・風よけ、簡易フェンスに・・・
・トンネル栽培で鳥よけに・・・
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・
・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・
・果樹棚の防雹に・・・
色白色
長さ(m)50
幅(m)2
材質ポリエチレン
トラスコ品番819-4908
防風率(%)75
目合い(mm)9
1巻(50m)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
高品質なリップストップファブリックを使用した耐久性が高いカモフラージュネットです。ベーシックレンジに比べ、よりハイレベルの耐UV加工シリーズです。長期間屋外で使用してもカビが生えたり腐敗したりしません。ウォータープルーフです。葉の形に似せてカットされたレギュラーカットタイプです。ファブリックのみのウルトラライトタイプです。
幅(m)2.4
2018年トラスコ掲載ページ6 1670
関連キーワード