193件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドイツ オッセンベルグ社製 T字型杖 ヨーロッパを代表する杖メーカー。リハビリ用の杖は機能性と品質で評価が高く、世界に認められています。 ヨーロッパ独特の色づかい 欧米各国で愛用されているリハビリ用T字型杖。日本の医師や介護専門家からもすでに高い評価を得ています。グリップは特殊加工のソフト樹脂のため、握力の弱い手にもしっくりとフィットします。また杖先の接地面積が広いため安定性に優れています。 柔らかな特殊加工ゴムグリップは握力の弱い方に最適。 交換用のグリップもあります。 伸縮タイプ 耐荷重 120kg すべりにくいグリップにより、立てかけても倒れにくいのが特長です。 長さ:75~95cm シャフト径:16mm 杖先ゴム外径:43mm 適応身長:144~184cm
全長(cm)75~95・約2.5cmピッチ 質量(g)380 パイプ径(Φmm)手元19、杖先16 握り部特殊加工ゴム 材質(支柱)アルミ
1個
非課税商品
6,398 税込6,398
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。 種別裸圧着端子用の絶縁キャップ 材質PVC 定格電圧(V)600
1パック(50個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(100個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 種類絶縁付圧着端子
1袋(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。 材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上) 最高使用温度(℃)60
1セット(20個)ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)600 最高使用温度(℃)60 (一般用) 材質塩化ビニール
1個ほか
特価
49 税込54
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。 最高使用温度(℃)60 材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理が可能。 テープ巻きに比べ、作業時間が約1/10に短縮。 接続変更が簡単です。
用途モーター端子、バルブ端子など圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に 定格電圧(V)AC/DC600 材質(本体)ポリプロピレン 材質(スリーブ)ポリプロピレン 材質(端子)端子ねじ・ばね座金・六角ナット/鉄(クロメートメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~70
1袋(50個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
229 税込252
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)


品川商工TCVキャップ
エコ商品
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。 材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上) 最高使用温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
123 税込135
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

使う方に合わせて、右利き用・左利き用と切り替えができます。 グリップ表面はシボ加工がしてあり、滑りにくくなっています。
長さ(mm)645~870 質量(g)600 ピッチ(mm)25(10段階) ゴム足Φ13mm 主材質(支柱・脚)アルミ、(グリップ)PVC 脚(mm)190×160
1本
非課税商品
5,998 税込5,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

右手左手どちらの手にもなじむ、握りやすく疲れにくいオリジナルグリップです。手の小さい方、大きい方に合わせたグリップ形状です。エストラマーの採用でグリップが水に濡れたり、手袋をした手で握っても滑りにくくなっています。グリップの首もとを細くしたスレンダーネックを採用し、指またにかけるストレスを軽減します。
材質シャフト/アルミニウム、グリップ/ポリプロピレン、エラストマー、ストラップ/ナイロン、先ゴム/合成ゴム 全長(mm)約755~855(25mm間隔・5段階調節) 質量(g)約290 適応身長(cm)約145~165 シャフト先端径(Φmm)16
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カラーバリエーション豊富な伸縮ステッキ
材質握り部:木製 質量(g)約275 長さ(cm)67.5~90(伸縮10段階調節2.5cm間隔) 寸法(Φmm)杖先ゴム:16 材質(支柱)アルミ
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷

手すり感覚で使用できる車輪付きステッキです!。前輪は固定とフリーがワンタッチで切替可能。軽量なので持ち運びに便利。買い物袋やかばんを掛けるフックが付いているので便利。従来品から改良し、伸縮ができるようになり対応身長に合わせてサイズ調整が可能になりました。ステッキ(別売)と一緒に使うとより安定して歩行することが可能。
材質グリップ:PP・エラストマー、フレーム:アルミ、車輪:PP(ホイール部)・EVA(タイヤ部)、ブレーキレバー:アルミダイカスト 質量(kg)約1.8 寸法(cm)約幅17×奥行45×高さ76~88(5段階/3)、折りたたみ時:約幅17×奥行27×高さ80~89
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップにはエラストマーを採用。滑りにくく、左右どちらでも握りやすいオリジナルデザイン。
材質シャフト:アルミニウム グリップ:ポリプロピレン、エラストマー ストラップ:ナイロン 替えゴム:合成ゴム 質量(g)約270 寸法(cm)約66.5~89.0伸縮(10段階調節・2.5ピッチ)
1本
7,098 税込7,808
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

杖のみで自立することができる、新感覚ステッキ。ストラップ付き。
材質本体:アルミ合金、グリップ:プラスチック樹脂、先ゴム:合成ゴム 質量(g)約385 寸法(cm)11×70~92.5(10段調節、2.5cmピッチ)
1本
非課税商品
8,798 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

コンパクトサイズに折り畳み可能なため、携帯に便利です。
アズワン品番0-8063-43
1本
4,356 税込4,792
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラーバリエーション豊富な折り畳みステッキ
長さ(cm)74.5~82(伸縮4段階調節2.5cm間隔) 質量(g)約270 寸法(Φmm)杖先ゴム:16 材質(支柱)アルミ 材質握り部:木製、収納袋:ナイロン 付属品収納袋付き
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

豊通オールライフDX花柄ステッキ伸縮式
握って優しい木製グリップ。 コストパフォーマンスに優れた製品です。
材質本体:アルミ、手元:木製 質量(g)270
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押すだけで高さ無段階調整!
全長(cm)67~103 質量(g)420 パイプ径(Φmm)手元18、杖先23 握り部プラスチック、TRP樹脂 材質(支柱)アルミ
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プッシュボタンで簡単に長さ調節ができます。
長さ(mm)735~985 材質アルミ 質量(g)340 パイプ径(Φmm)19
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷

クリスタル産業エレパイオ
グリップは握りやすく、衝撃、体圧を分散してくれます。 ボタンひとつで簡単に高さ調節ができます。
長さ(mm)725~975 材質本体/アルミニウム、グリップ/EVA、杖先/ゴム 質量(g)365 径(Φmm)【杖先】19
1本
7,498 税込8,248
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

杖のみで自立することができる、新感覚ステッキ。ストラップ付き。
材質本体:アルミ合金、グリップ:プラスチック樹脂、先ゴム:合成ゴム 質量(g)約385 寸法(cm)11×70~92.5(10段調節、2.5cmピッチ)
1本
非課税商品
8,798 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

身長に合わせて5段階調節可能。折りたたみ専用の固定パーツが付属のため、収納の際もばらばらせずしっかり固定。安心・安全なSGマーク認定製品。おしゃれな花柄のステッキ!。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
その他折りたたみ専用固定パーツ付き 材質グリップ/ポリプロピレン、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン 質量(kg)0.3 シャフト径(Φmm)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×120×790~890 対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM2、RQS-GM4
1本
4,188 税込4,607
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,288 税込5,817
4日以内出荷

1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

豊通オールライフDX折りたたみ花柄ステッキ
4段階に長さ調節できます。 収納時25.5センチになります。 携帯用ホールダー付。
材質本体:アルミ、グリップ:木製 質量(g)270 耐荷重(kg)SG基準合格品 寸法(cm)収納時:25.5
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

品川商工TCVキャップ
エコ商品
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。 最高使用温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

定格電圧(V)300 使用温度範囲(℃)-40~+105 難燃性UL94V2 種類絶縁付圧着端子 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)ナイロン 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 特性難燃
1袋(100個)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズ:大 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:8mm カラー:ホワイト
1個
435 税込479
当日出荷