材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
種類軒とい
全長(mm)3600
サイズ(軒とい)PC50
サイズ前高130
全長(mm)4000
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ42型
寸法(mm)Φ42×1800
サイズ42型
種類たてとい
全長(mm)1350
種類たてとい
全長(mm)2700
サイズ(たてとい)S30
種類エルボ
分類たて系列部材
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ45型
寸法(mm)45×30×1800
サイズ45型(45×30×1800)
用途軒といの落とし口に使用
材質EPDM
適合サイズ42型
付属品ビス
寸法(mm)42型
サイズ42型
用途たてといを柱に固定するのに使用
材質PBT樹脂
適合サイズ42型
付属品ビス
サイズ42型
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。
材質AAS樹脂
適合サイズ42型
曲り角度92°
サイズ42型
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用
材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー
適合サイズ45型
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
用途たてといをつなぐときに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ42型
サイズ42型
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズ60
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用
材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー
適合サイズ42型
サイズ42型
長さ(cm)54
仕様パッチン式
分類パッチン控
用途軒といの落とし口に使用
材質EPDM
適合サイズ45型
付属品ビス
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
仕様パッチン式
サイズS30
適合サイズ(mm)たてといS30型
分類パッチン控
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。
材質ASA樹脂
適合サイズ45型
曲り角度100°
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
下部のキャップを外し、簡単に雨といの掃除が出来ます。
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
材質AAS樹脂
適合サイズ42型
寸法(mm)42型
サイズ42型
種類たてとい
サイズ(たてとい)PC30
材質高耐候性特殊樹脂・硬質塩化ビニル樹脂
全長(mm)2700
サイズPC30
分類たて系列部材
用途たてといをつなぐときに使用
適合サイズ45型
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
用途たてといを柱に固定するのに使用
材質PBT樹脂
適合サイズ45型
付属品ビス
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
サイズ75×60(落し口)
仕様たてとい直結
分類たて系列部材
分類たて系列部材
サイズ60(落し口)
分類たて系列部材
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ