2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【スパイラル気流】。スパイラル気流でパワフル送風!換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。〇3Dランダム送風。上下・左右自動で首振り。部屋の隅々まで風を届けます。風量は8段階。1~3は静音、8はターボです。〇狙い撃ち送風で衣類乾燥効率UP。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。〇上下左右自動首振りパワフル送風。特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができ節電効果も。〇家計にやさしい省エネ。DCモーターならではの、省エネ性能。電気代約38%削減。※本製品(PCF-SDC15T-EC:消費電力23W)とACモーター搭載機(PCF-SC15T-EC:消費電力37W)と比較。1日8時間を5年間運転した場合。【2022年7月改定】電気料金目安単価31円/kWh(税込)で算出。〇さらに眠りを快適にする消灯・消音モード搭載。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。〇工具不要で取り外しできる簡単お手入れ。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。〇軽量・コンパクト。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすい。
質量(kg)約1.3 ホワイト 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)23 適合床面積(目安)28畳 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×約21×約29.4(ACアダプターコード含まず) 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
12,900 税込14,190
欠品中

リビングのお掃除に!洗剤なしでスッキリ超極細繊維(マイクロファイバー)が油汚れやほこりなどをスッキリ落とし、水滴をすばやく拭き取ります。 リビングの家電製品・家具・窓ガラス・鏡などの汚れ・手アカに。カラ拭き、水拭きのどちらでもお使い頂けます。
用途リビングの家電製品・家具・窓ガラス・鏡などの汚れ・手アカに。カラ拭き、水拭きに。 材質ポリエステル85%+ナイロン15%(マイクロファイバー) 寸法(mm)約280×280 ホワイト・グリーン・イエロー・ピンク・パープル 質量(g)103 タイプリビング用
1パック(5枚)
549 税込604
当日出荷