14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
W-711 WH 壁掛け 電波時計 ダブルリンク MAG(ノア精密) 動画あり
お部屋の環境管理もできる多機能電波時計 時刻を自動で修正する電波時計 夜は秒針音が気にならない夜間秒針停止機能付き エアサーチ(環境表示アイコン)
表示方式アナログ 直径(Φmm)338 材質プラスチック、ガラス 寸法(mm)338×338×50 WH 質量(g)1025 種類掛時計 電池単3形アルカリ乾電池2本 アズワン品番64-8887-03 カレンダー付き 電波時計電波時計(ON/OFF機能付)、ステップ秒針、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+60℃)、湿度表示(10~90%)、夜間秒針停止機能(午前10時~午前6時)、エアサーチ(環境アイコン表示)、六曜表示、電波受信状況表示
1台
4,990 税込5,489
当日出荷

【コードレス】【20畳】【左右首振り】【静音】 type-cコードで給電できるサーキュレーターが登場!電源がない・コードが届かない場所でも使用可能なコードレスサーキュレーター。 内蔵バッテリーでどこでも使用可能です。 ◆連続使用時間 風量6(ターボ):約3時間/風量1:約50時間。 (※風量6:首ふりあり/風量1:首ふりなしの場合。) モバイルバッテリーでも充電可能! 充電しながらの使用もできます。 (※5V3Aの出力に対応したモバイルバッテリーが必要です。) ◆パワフル送風 風の到達距離約15m。 (※風量ターボ時。) 遠くまで風が届き、ムラなく空気を撹拌します。 ◆部屋の上下に溜まった冷気や暖気をサーキュレーターで循環 冷暖房の効率を高め、お部屋を快適に保ちます。 ・冷房使用時:エアコンに背を向けて送風し、下に溜まる冷気を循環。 ・暖房使用時:エアコンに向けて送風し、上に溜まる暖気を循環。
付属品リモコン、Tyre-Cケーブル(専用)、USBアダプター(専用) 質量(g)1400 電源5V3Aの出力に対応したUSBアダプター、モバイルバッテリーなど ハネ径(cm)15 定格消費電力(W)12(風量ターボ、首振り時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×318 電源(AC V)USBアダプター:100/240(50/60Hz) 適合床面積20畳 USBケーブル(m)TYPE-C:1.5m 風量調整6段階 充電時間(時間)4 リモコン 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 定格入力DC5V3A バッテリー寿命繰り返し充電約500回 運転時間(時間)最大約50(風量1、首振りなし時)、最小約3(風量ターボ、首振りあり時) 左右首振 切タイマー2/4/8時間 リズム風
1台
15,900 税込17,490
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iCleverBluetoothテンキー
エコ商品
【34のキーを搭載したテンキー】。pgup、pgdn、home、end、電卓、検索、その他の機能を含み、作業効率を向上させます。Bluetooth 5.1は、安定した接続と優れた互換性を備えており、事務作業やデザインなど多目的に使用することができます。 ※左上の電卓アイコンのキーは、接続先デバイスのOSにより機能が異なります。Mac,iOSの場合:検索 /Windowsの場合:電卓 /Android,その他のシステムの場合:機能しません。【超薄型設計】。アルミニウム合金のボトムシェルと abs素材の トップカバー、パンタグラフ式キーの組み合わせにより、キーボードは 146x114x13mm のポータブルサイズを実現しました。金属製のボトムシェルは耐久性を向上させ、変形しにくく、パンタグラフ式は静かで省力、ノートPCのような快適なタイピング感を体験できます。【USB-C充電式設計】。USB-C充電ポートを搭載し、プラス・マイナス挿入に対応。フル充電から40日間使用可能(1日2時間連続使用で計算)、未使用時(30分間の操作がない場合)は自動的にインテリジェント省電力モードに入ります。2台まで接続可能:Bluetoothを使用して2つのデバイスを同時に接続でき、ワンクリックで異なるデバイスを自由に切り替えることができます。【幅広い互換性】。iOS、Mac、Android、Chrome OS、Windows 8、10、11 と互換性があります。※当製品は接続先デバイスのNumlockに連動する連動型となります。テンキーレスキーボードとの併用の際は予めご注意ください。
シルバーホワイト 質量(g)147 対応OSiOS、Mac、Android、Chrome OS、Windows 8、10、11 寸法(cm)14.6×11.4×1.3 連続使用時間80時間 充電時間2時間 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth5.1 接続台数(可能台数)2 操作距離10m
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

温度/湿度・日付表示付きの目覚まし電波時計です。 温度/湿度計測機能に加え、お部屋の状態をアイコンでお知らせする生活環境お知らせ機能に新しい注意喚起機能「乾燥肌注意」を追加。 発汗の少ない秋から春にかけ、乾燥した空気にさらされることで起きる肌の乾燥注意をお知らせします。
種類置時計 表示方式デジタル 機能温度計測機能、湿度計測機能、生活環境お知らせ機能:お知らせアイコン、電子音アラーム、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、LEDライト(残照機能付き) ホワイト 質量(g)225 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×71×88 使用電池マンガン乾電池単3形×2 電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz/60kHz 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き 電池寿命約1年 カレンダー付き
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

20 mm F2.0 の超広角単焦点搭載で、 あらゆる場面でも綺麗に(撮影35 mm 判換算値)。より印象に残る作品作りを実現 クリエイティブルック、 スロー&クイックモーション撮影。高品位な録音を実現する本体内蔵の指向性 3 カプセルマイク。風の強い野外撮影でもノイズを大幅に低減するウインドスクリーン。充実したタッチ操作(操作アイコンでの設定切り換え、スワイプでの Fn メニュー呼び出し)。タッチでのズーム域変更(全画素超解像ズーム・デジタルズーム)。Imaging Edge Mobile Plus でスマホにかんたん転送(ZV 1F のみ対応)。自撮りやローアングル撮影に便利な、可動域の広いバリアングル液晶。「背景ぼけ切り換えスイッチ」「商品レビュー用設定」のワンタッチボタンを搭載。オンライン会議やライブ配信で使用可能な高画質な USB ストリーミングに対応。三脚としても使えるシューティンググリップ「 GP VPT2BT 」を装着可能。コールドシュー、マイクジャック搭載で外部マイクを使用可能。
ホワイト 質量(g)約256(バッテリーNP-BX1、”メモリーカード”を含む)/約229(本体のみ) 有効画素数約2010万画素(総画素数約2100万画素) 撮像素子1.0型(13.2×8.8mm) Exmor RS CMOSセンサー
1個
82,980 税込91,278
9日以内出荷


セイコー(SEIKO)デジタル電波時計 快適環境NAVI
エコ商品
お部屋の環境や快適な温度・湿度への目安をアイコンで表示。高機能を実感できる分かりやすい液晶画面の「環境快適NAVI」。専用スタンド付きで置き掛けお好みに応じてご使用可能です。
その他快適環境NAVI、六曜表示(2030年12月31迄) 材質プラスチック枠(白パール塗装)、前面ガラス 寸法(mm)180×260×22、(置いた状態:173×260×79) ホワイト 質量(g)440 表示方式デジタル 温度表示0~40℃(測定精度±2℃) 電池単3(マンガン)×2(電池寿命約1年) 湿度表示精度25~85%RH測定精度±8%RH RoHS指令(10物質対応)対応 カレンダー2099年12月31日までのフルオート 電波時計〇電波修正機能(40/60kHz自動選局・受信OFF機能付き) 12/24表示切替あり
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷

関家具(yuu/CRASH/クラッシュ)エッグデスクチェア 肘無し
yuu 「遊び」をテーマに、個性的で遊び心を忘れない大人のモダンインテリアを目指しています。カラフルでエッジのきいた製品を提案し、様々なテイストにミックスしながらコンテンポラリーな空間を表現していきます。エッグデスクチェア・・・アイコニックなフォルムとシックでシンプルな落ち着いた色味のエッグチェア。どのカラーバリエーションも空間に溶け込むような配色です。PP樹脂のモデルには座クッションがついており、ファブリックモデル同様の座り心地とツートン使用の見た目と素材使いがユニークです。ファブリックモデルはシートのディテールを活かしたホールド感のある座りが特徴です。
キャスターあり 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×550×790
1脚
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温度、湿度表示に加え、4つのアイコンで環境目安を表示する使う人にやさしいデジタル電波目覚まし時計です。
機能電子音アラーム・残照機能ライト付・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・温度表示(-9.9~50℃)・湿度表示(20~95%)・環境目安表示付「インフルエンザ」「食中毒」「熱中症」「カビ・ダニ」のアイコンが点滅 寸法(mm)88×143×42 材質プラスチック枠 質量(g)146 表示方式デジタル 湿度計 アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ecomfortHouse(エコンフォートハウス)スポンジワイプ ムーミン
吸水性・速乾性バツグン!スポンジのように片手でキュッとしぼれるエコふきん。自重の10倍以上の水を吸収し、しかも乾きが早くて衛生的なスポンジワイプ。1949年にスウェーデン人によって開発されました。今や、スウェーデンで使わない家はないというほどの定番中の定番ふきんです。ペーパータオルと違って何度も使えるから経済的。ふきん、水切りマットとしてはもちろん、洗面所、お風呂、窓の結露などの拭き上げとして水にまつわる場所で大活躍します。水あと、ケバも残しません。ハサミでカットすれば、スペースや用途に合わせて自由に使えます。水に濡らして使う。乾いているときは、紙のようにパリッとしていますが、濡らすと弾力のある柔らかふきんに。使う前は水に濡らして、ねじらずに軽く片手でキュッと握って水を切るのがポイント。ねじりは亀裂の原因になります。乾いたままお使いになっても、吸水力が発揮できないので、必ず1度濡らしてください。使った後はよくすすいで、風通しの良い場所へ。乾くのが速いので雑菌が繁殖しにくく、いやなニオイの元をつくりません。お手入れは洗濯機で丸洗い、煮沸消毒もOK。100%天然素材。スポンジワイプは木の端材である「セルロース」と捨てられるしかなかった「コットン繊維」でできた100%天然素材です。燃やしても無害。土に埋めれば微生物によって生分解され、、最後は土に還ります。使いやすくて、経済的で、地球にも優しいスポンジワイプです。MOOMINと暮らす。トーベ・ヤンソンが描いた素朴で独特の原画世界観を新たな形で蘇らせたコレクションです。自然とともに生きる、あるがままを受け入れるムーミン谷の暮らし。フィンランドの人々の原点そのもの。半世紀以上たった今も輝き続けるムーミンの世界、いつもそばにいてほしいデザインアイコンになりつつあります。緑豊かな森の暮らし。ムーミンファミリーがゆっくり過ごしている様子が印象的。見ているだけでほっこりします。
高さ(mm)200 質量(g)12 寸法(幅W×奥行D)(mm)170×200 混率(%)セルロース70、コットン30 対応洗濯機使用可
1個
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お気に入りのスマホケースに取り付けるだけ。手ぶらでお出かけができるショルダータイプのストラップ。くしゅくしゅっとしたやわらかなレースがアイコニックな、ファッションアイテムとしても活躍するデザインです。
用途・付属のホルダーシートを使用してスマホケースに装着。・ナスカンフックで取り付け簡単。・スマホだけでなくミニバッグのショルダーストラップとしても楽しめる 付属品ホルダーシート 質量(g)約38 主材質ポリエステル、ポリウレタン、亜鉛合金 ストラップ長さ(cm)最短約125、最長約130(カラビナパーツ含む)
1個
2,000 税込2,200
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関家具(yuu/CRASH/クラッシュ)エッグBチェア
yuu 「遊び」をテーマに、個性的で遊び心を忘れない大人のモダンインテリアを目指しています。カラフルでエッジのきいた製品を提案し、様々なテイストにミックスしながらコンテンポラリーな空間を表現していきます。エッグBチェア・・・アイコニックなフォルムとシックでシンプルな落ち着いた色味のエッグチェア。どのカラーバリエーションも空間に溶け込むような配色です。ファブリックモデルはシートのディテールを活かしたホールド感のある座りが特徴です。
幅(mm)560 高さ(mm)790 奥行(mm)550 キャスターなし 肘掛なし
1脚
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

絶対必要なゲーミングマウス Razer DeathAdder シリーズは、過去 10 年間以上にわたり世界の e スポーツ界でゲーミングマウスのアイコンとして君臨してきました。Razer DeathAdder シリーズの信頼性に関する評判は、立証済みの耐久性と快適なエルゴノミクスによるゲーマーからの信頼を基盤にしています。今、私達は、最新の後継機 Razer DeathAdder Essential でさらにそれを普及しようとしています。 人間工学に基づいた形状 Razer DeathAdder Essential は、従来の Razer DeathAdder 世代に太鼓判を押された人間工学に基づくクラシックな形状を維持しています。快適さを目指した、すっきりとしたその独特のボディーのおかげで、長時間のゲーミングマラソンでもハイレベルなパフォーマンスを維持でき、バトルが盛り上がっても調子が落ちることはありません。
仕様最大加速度:30G、RGB ライティング:シングルカラーグリーンライティング、スイッチのライフサイクル:1000万回、プログラム可能なボタン:5、マウスソール:標準ストックフィート White 質量(g)96 スイッチメカニカル ケーブル長(m)約2.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×73×43 接続方式有線 - Standard ケーブル 感度最大:6400DPI センサーオプティカル 速度(IPS):最大220 フォームファクタ右利き
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

吸水性・速乾性バツグン!スポンジのように片手でキュッとしぼれるエコふきん。自重の10倍以上の水を吸収し、しかも乾きが早くて衛生的なスポンジワイプ。1949年にスウェーデン人によって開発されました。今や、スウェーデンで使わない家はないというほどの定番中の定番ふきんです。ペーパータオルと違って何度も使えるから経済的。ふきん、水切りマットとしてはもちろん、洗面所、お風呂、窓の結露などの拭き上げとして水にまつわる場所で大活躍します。水あと、ケバも残しません。ハサミでカットすれば、スペースや用途に合わせて自由に使えます。水に濡らして使う。乾いているときは、紙のようにパリッとしていますが、濡らすと弾力のある柔らかふきんに。使う前は水に濡らして、ねじらずに軽く片手でキュッと握って水を切るのがポイント。ねじりは亀裂の原因になります。乾いたままお使いになっても、吸水力が発揮できないので、必ず1度濡らしてください。使った後はよくすすいで、風通しの良い場所へ。乾くのが速いので雑菌が繁殖しにくく、いやなニオイの元をつくりません。お手入れは洗濯機で丸洗い、煮沸消毒もOK。100%天然素材。スポンジワイプは木の端材である「セルロース」と捨てられるしかなかった「コットン繊維」でできた100%天然素材です。燃やしても無害。土に埋めれば微生物によって生分解され、、最後は土に還ります。使いやすくて、経済的で、地球にも優しいスポンジワイプです。MOOMINと暮らす。トーベ・ヤンソンが描いた素朴で独特の原画世界観を新たな形で蘇らせたコレクションです。自然とともに生きる、あるがままを受け入れるムーミン谷の暮らし。フィンランドの人々の原点そのもの。半世紀以上たった今も輝き続けるムーミンの世界、いつもそばにいてほしいデザインアイコンになりつつあります。緑豊かな森の暮らし。ムーミンファミリーがゆっくり過ごしている様子が印象的。見ているだけでほっこりします。
ブラック・ホワイト 高さ(mm)200 質量(g)12 寸法(幅W×奥行D)(mm)170×200 混率(%)セルロース70、コットン30 対応洗濯機使用可
1個
509 税込560
4日以内出荷