シンプルなホワイトのガーデンベンチ。折り畳んでコンパクトに収納可能。持ち手が付いているので持ち運び簡単。キャンプやBBQ、お祭りなどのイベントにも最適
用途キャンプやイベントごとに。ガーデンベンチ 折りたたみベンチ ガーデンファニチャー 軽量 スチールベンチ チェア 折り畳みベンチ ガーデンセット 折りたたみ 折畳み 二つ折り 組み立て不要 家具 椅子 お庭 ベランダ テラス バルコニー エクステリア レジャー アウトドア家具 イベント パーティベンチ BBQ バーベキュー キャンプ
材質天板:ポリエチレン、フレーム:スチール
色ホワイト
空間をモダンに演出するガーデンファニチャーです。折り畳み可能なチェア
用途屋外イス
材質アルミ・塩化ビニール・ポリスチレン
質量(kg)6.5
スタッキングタイプのガーデンチェアです。
用途ガーデン用品
材質ポリプロピレン
質量(kg)4.5
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×690×750(SH440)
1台
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
材質強化PP
色ホワイト
高さ(mm)【外寸】750
短辺(mm)【外寸】595
長辺(mm)【外寸】690
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
材質構造部材:天然木(表面加工:オイルステイン)、張り材:綿65%・ポリエステル35%
寸法(mm)(約)幅405×奥行630×高さ590、座面の高さ200
質量(kg)約2.5
色ホワイト
収納時寸法(mm)(約)405×710×厚さ70
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
安定感のある、画期的な6本脚構造のローディレクターチェアです。
材質構造部材:天然木(表面加工:オイルステイン)張り材:綿65%、ポリエステル35%
色ホワイト
質量(g)3300
耐荷重(kg)80
座面高さ(mm)200
収納寸法(mm)550×770×厚さ120
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×600×610
1台
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
UV樹脂仕様採用により屋外でも使用可能です。
用途通常の屋内チェアだけでなくアウトドア、テラス等にも使用可能。
材質/仕上PP成型品
質量(kg)5
高さ(mm)820
座幅(mm)432
座高(mm)430
座奥行(mm)426
材質構造部材:天然木(表面加工:オイルステイン)、張り材:綿65%、ポリエステル35%
寸法(mm)(約)幅320×奥行320×高さ380、座面の高さ:380
質量(kg)約1.2
色ホワイト
収納時寸法(mm)(約)320×485×厚さ75
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
長時間冷たさをキープするからアウトドアやスポーツシーンに。
用途お買い物の保冷剤代わりに。
セット内容シリコーン氷のう、冷たさキープホルダー
本体寸法(mm)76×76×159
本体質量(kg)0.29
取扱説明書(2.35MB)
座れてイスにもなる、収納できる樹脂製バケツ。
耐荷重は150kg。
用途子供部屋の片付け、ガーデニング、アウトドア、フィッシングなど
材質ポリプロピレン
形状丸形
耐荷重(kg)150
商品タイプ本体+フタ
充電式のハンディーファンです。冷感プレート付きでさらにヒンヤリします。Type-Cで充電可能です。角度調整で快適です。サイズ18cm、重さ158g、軽量コンパクト!。3段階風速切替え可能です。
用途通勤時・アウトドア・レジャーなどに
仕様●充電電源:DC5V2A(USB)●動作切替:中4時間/強3時間/弱+冷感プレート1.5時間●動作時間(時間):中:4/強:3/弱+冷感プレート:1.5
付属品USBケーブル(Type-C)
材質ABS
色白
質量(g)158
電源リチウムイオンバッテリー3.7V 2000mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×58×184(カラビナ除く)
風量調整3段階切替(中・強・弱+冷感プレート)
充電時間(時間)2.5
1本
¥4,990
税込¥5,489
翌々日出荷
通勤でもアウトドアでも、バックにすっぽり収納。充電式ハンディーファン
用途どこでも好きな時に涼しい風を送ります。
付属品USBケーブル、ストラップ
質量(g)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×39×144
連続使用時間(時間)約5~24
風量5段階
バッテリーリチウムイオン電池3.7V 7200mAh 入力5V 2A MAX
充電時間(時間)約4~5
取扱説明書(3.99MB)
宇宙の技術を応用。柔軟性と冷感を両立した冷感シート誕生!。お手持ちのリュックやランドセルなどに装着でき冷感が背中に伝わり快適に使用する事ができます。28度以下の環境化であれば溶けても自然に固体化していきます。4箇所の面ファスナーを外せばフラット状態になり枕や足のふくらはぎの下などに敷いて快適に睡眠をとる事ができます。また、椅子の上に敷いて座ることもできます。薄型設計になっているので冷蔵庫などに入れれば短時間で再生できます。コンパクトに折り畳みができるので冷凍庫、冷蔵庫、保冷温庫などの庫内の場所を取らず冷やす事ができます。
用途アウトドア・スポーツ・レジャーや熱中症対策に
本体質量(g)約188
使い捨てのフェイスタオルです。厚手でやわらかいので使い方はいろいろ。
手ふきとしてだけでなく、顔ふきや体の汗ふきとしてもお使いいただけます。
コンパクトで携帯しやすく、急な宿泊、ジムやスパ、アウトドア用に便利です。
1枚でしっかり吸水し、やぶれにくいのでいろいろなところにご使用になれます。
用途体ふき、汗ふきに
種別フェイスタオル
材質レーヨン
色白
寸法(cm)約34×80
Vガゼット、5ポケット(胸ポケット・脇ポケット4か所)、脇消臭テープ付き、長め袖、裾フライス仕様、日本製のニオイクリア消臭糸
用途作業/DIY/ガーデニング/普段着/スポーツ/アウトドア
混率(%)綿100
機能防臭
無骨なバケツにイラストをあしらったありそうでなかったデザイン「バケツ」。園芸用品やアウトドア用品、掃除用品と一緒に使うバケツとしておススメです。室内の収納用品のアクセントとしても味のあるテイストを演出します。
用途・家庭園芸のバケツとして。・アウトドアのツール収納として、または水汲みとして。・花火の消化バケツとして。・お部屋の収納用品として。
材質亜鉛鉄板
区分新品
快適な温かさを自在に調整。寒い季節に、電熱マフラーが提供する快適な温かさを手軽にコントロールできます。3つの異なる温度設定(35℃、45℃、55℃)から選び、外気温に合わせて理想的な温度を調節しましょう。寒冷地でのアウトドア活動からオフィスでの仕事まで、あらゆる場面で頼りになる相棒です。リラックスと癒しを提供。日常の疲れやストレスから解放されるための秘密兵器、それが電熱マフラーです。マッサージ機能が内蔵されており、3つの異なる振動パターンで全身を癒します。あたなのリラックスタイムを贅沢な癒しのひとときに変えましょう。自分らしいスタイルで。電熱マフラーは、4つの魅力的なカラーオプション(ホワイト、ピンク、ベージュ、ネイビー)で提供されています。あなたの個性とスタイルに合わせて、お好みの色を選んで、ファッションの一部として楽しんでください。USB電源。電熱マフラーはUSB電源対応です。パソコン、充電器、カーチャージャーなど、USBポートがあればどこでも使用可能。持ち運びも便利で、いつでもどこでも暖かさとリラックスを手に入れることができます。日常の贅沢を実現。高品質な素材の電熱マフラーは温かさと癒しで、あなたの生活を快適にします。自分へのご褒美や大切な人への贈り物として最適です。
用途アウトドアや出勤、通学の防寒などに。
モードマッサージモード:3種、電熱モード:弱・中・強
電源容量(W)6
幅×長さ(mm)110×850
入力電源(V)5
ペルチェ+ファンのW冷却遮熱。UVカット加工のウェアで快適なベストです。-20℃冷却するペルチェデバイスを首元2箇所に搭載。気化熱+局所冷却の効果が得られます。
用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場
材質ポリエステル、ポリウレタン
2コンセント+2.4A出力2USB(A)ポート モバイルタップ。同時に複数の機器を一括充電/稼働でき、持ち運びに便利なコンパクトコンセントタップ。テレワークにもおすすめ。90度回転プラグ搭載。プラグが90度に折りたたみ収納できる為、かさばらず持ち運びに便利。楽に取り出せる爪付きプラグ。プラグの取り出し部分が出っ張ている為、スムーズに取り出し可能。コンセント差し込み口×2、USBポート×2の計4つの差込口で4台同時充電が可能。表面のタイプフェイス印刷やアウトドアカラーを取り入れたカラーバリエーションでこだわりのカラー/デザイン
プラグ形状2P
コンセント形状2P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×34.6×26.8
ピン数(ピン)2(電源プラグ)
口数AC2個口+USB2口
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
【商品特徴】。接触冷感素材を使用したネックゲイターフェイスマスクカバーは、肌に触れると涼しさを感じさせます。更に、水分や汗によって発生する気化熱の効果により、さらなる冷却をもたらします。また、優れた通気性があり、呼吸のしやすさを実現します。柔らかく伸縮性の高い素材はシルクに匹敵する滑らかさを持ち、快適なつけ心地を提供します。紫外線対策、熱中症対策、日焼け防止、虫の侵入防止など、オールシーズンでの有効利用が可能です。【商品仕様】。サイクリングアイテムのフロックブロスから提供される本商品の詳細なサイズと重さにつきましては、商品画像内をご参照ください。
用途【用途】。作業場や屋外スポーツ、またアウトドア活動時のフェイスカバーネックカバーとして最適で、ヘアバンドやリストバンド、アイマスク、ピローカバーとしての利用も可能です。ロケーションや状況に応じた利用が期待でき、工事現場や工場内での現場作業、サイクリングやジョギング、ランニング、散歩、ウォーキング、トレッキングなどのアクティビティに適しています。
明るいカラーで毎日の暮らしをちょっぴり楽しい気分にさせてくれる、使い勝手のいいフェイスタオルです。綿100%なので柔らかな風合いが感じられ、大人から子供まで幅広くお使いいただけます。吸水性バツグンなので、キッチンやトイレの手拭き用に、朝の洗顔後やヘアドライするときなどにぴったりです。おうちでの日常使いだけでなく、プールや温泉、サウナ、レジャー、アウトドアなどお出かけ先でも持っておくと便利です。ご自宅用にはもちろん、引越し祝いのちょっとしたプレゼントや、引越し後のごあいさつの粗品にも喜ばれそうです。また、美容院やサロン、エステなどタオルをたくさん使うお店でのご使用にもおすすめです。
材質綿100%
幅(cm)34
本体質量(g)66.5
高さ(cm)80
脱プラスチックへ、洗えるから捨てない、環境に優しい開いて洗え繰り返し使えるシリコンストローです。
洗った後は簡単に元に戻り、使用中に水分をこぼしません。
防塵加工が施されており、シリコーンゴムに特有の埃付着を防ぎ、口当たりも良く、安心して使用して頂けます。
耐熱温度は220℃で、開いた状態であれば食洗器に入れて洗う事も可能です。
またコネクター付で円形状にできるので携帯性が向上しています。
用途飲料の補給時に。キャンプやアウトドアなどに。飲食店や店舗での繰り返しの使用に。携帯してマイストローに。
耐熱温度(℃)220
食器洗浄機家庭用
【商品特徴】。夏日の強い陽射しや乾燥から肌を守るためのフェイスカバーが登場しました。接触冷感素材の採用により、暑い季節でも涼しげな風合いを保つことが可能です。また、首元付近はメッシュ素材に切り替えており、高い通気性を確保しています。そのため、汗をかいても蒸れにくく、呼吸も容易です。さらに、フラットな縫製により耐久性があり、長時間の使用でも肌に負担がかかりにくい作りとなっています。UPF45のUVカット機能もありがたい特徴と言えるでしょう。【商品仕様】。・ブランド:ROCKBROS(世界中のサイクリストに快適なアイテムを提供することを目指しています)。・サイズ・重量:商品画像をご参照ください。・UV防止指数:UPF45
用途【用途】。自転車やバイクの走行中はもちろん、ランニングや登山、トレッキング、キャンプ、釣りなどのアウトドア活動全般で活躍します。また、サバイバルゲーム等でも有効に利用できます。
脱プラスチックへ、洗えるから捨てない、環境に優しい開いて洗え繰り返し使えるシリコンストローです。
洗った後は簡単に元に戻り、使用中に水分をこぼしません。
防塵加工が施されており、シリコーンゴムに特有の埃付着を防ぎ、口当たりも良く、安心して使用して頂けます。
耐熱温度は220℃で、開いた状態であれば食洗器に入れて洗う事も可能です。
自由に変形可能ですので、携帯時にも場所をとりません。
用途飲料の補給時に。キャンプやアウトドアなどに。飲食店や店舗での繰り返しの使用に。携帯してマイストローに。
耐熱温度(℃)220
食器洗浄機家庭用
関連キーワード