14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)5 材質アクリル 比重1.19 全光線透過率(%)8 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
978 税込1,076
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります。 穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷等の機械加工に適しています。
用途標示板・広告板・照明器具・建築資材・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーとして 取付穴ナシ(加工フリー) 材質アクリル 厚さ(mm)5 質量(kg)10.3 縦(mm)1860 横(mm)930 熱変形温度(℃)87~105
1枚
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル ホワイト
1枚
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ 耐候性があり加工しやすいアクリル板です 屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています 穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
1枚
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

カナセライトキャストアクリル板 #1400
エコ商品
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル ホワイト 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5(m/m℃) 全光線透過率(%)8 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度99 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カナセライトキャストアクリル板 #1332
エコ商品
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル オパール 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5(m/m℃) 全光線透過率(%)54.5 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度99 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PS樹脂板やPS和紙プレートに比べて強度、透明度が高く、紫外線による劣化も少ないです。表面に傷がつきにくいのも特長のひとつです。
材質アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)ほか
78,980 税込86,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カナセライトキャストアクリル板 #9765
エコ商品
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル ミスト 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5(m/m℃) 全光線透過率(%)96.9 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度99 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カナセライトキャストアクリル板 #7400
エコ商品
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル ファインマットホワイト 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5(m/m℃) 全光線透過率(%)7.5 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度99 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カナセライトキャストアクリル板 #7332
エコ商品
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル ファインマットオパール 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5(m/m℃) 全光線透過率(%)54.2 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度99 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性があります。板厚に均一性に優れています。
用途標示板・広告板・ディスプレイ・ショーケース・ガラスの代用・機械カバーとして。 トラスコ品番224-2858 厚さ(mm)5 材質/仕上アクリル 質量(kg)10.12 取付穴ナシ(加工フリー) 縦(mm)1830 横(mm)915
1箱(3枚)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。 パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション 付属品六角レンチ(#3) 材質パネル、スタンド:アクリル/パネルクランプ:アルミニウム 対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm 有効寸法(奥行)(mm)40以上
1箱
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)3 材質アクリル 比重1.19 全光線透過率(%)8 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

WARLONアクリワーロン
エコ商品
和紙の持つ美しさをそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 従来の雲龍柄よりも大柄で荒々しさを表現しました。ベースに高透過乳半色を使用しておりますので、光源の映りこみ防止や白さ感アップにも適しております。 アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。 アクリルのプリントフィルムを使用しておりますので、加熱成型をはじめ一般のアクリル樹脂板同様の加工が可能です。 ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。 表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。 材質プリントフィルム、アクリル板(乳半色) 仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性 タイププリントタイプ ベーシックシリーズ 色(柄)荒雲竜(乳半) 紫外線遮断率(%)99 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)