優れた「足裏感覚」を実現しつつ、BOA フィットシステムを採用。屈曲性に優れ、接地面の状況を感じやすい薄底ソール。
レギュラーウイズ(2E相当)で、快適なフィット性を追求しました。靴底には、滑りにくく耐久性に優れ、油で劣化しにくいCPグリップソールを採用。
かかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。中敷きには、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。
先芯には、ガラス繊維強化樹脂を使用し軽量性を追求しました。
仕様インナーソール:取替え式
質量(g)約430(26.5cm)
種類安全靴
規格JSAA規格A種 認定番号3020
適合品番中敷:1273A007、1273A008
材質(底部)ゴム底(耐油性ラバー)
足囲2E相当
BOA(R)システムを採用し、フィット性を高めたローカットタイプ。
JSAA規格A種認定品。A種先芯を使用。
#025カラーは、秒を競うモータースポーツチーム採用モデル。
形状ローカット
材質(先芯)樹脂
靴タイプスニーカー
BOAフィットシステムを採用しアッパー全面に人口皮革を使用したローカットタイプ。
BOAフィットシステムを採用し、細やかなフィット調節が可能。
着脱を早く容易にするBOA(R)フィットシステム。BOA(R)ダイヤルの破損を防止するためダイヤルカバーを着脱。
アッパー全面に人口皮革を使用。
規格JSAA A種認定
材質(アッパー)人工皮革
ウィズ3E相当
材質(先芯)A種先芯
形状ハイカット
色シートロック×ホワイト
甲被タイプダイヤル式
靴タイプスニーカー
ワーキングシューズでは、国内初となるオーバーラップ・ライト・パネル構造をBOAフィットシステムを採用。
形状ローカット
規格JSAA規格 A種限定品
材質(アッパー)人工皮革製+合成繊維製+合成樹脂製
材質(ソール)ゴム
機能軽量、クッション性、耐油性、耐摩耗性、耐久性、フィット性
足幅3E相当
材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
甲被タイプダイヤル式
砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルト仕様。快適性と滑りにくさも実現。
作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。
夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。
つま先部には、ラバーの補強をほどこし、耐久性を高めています。
フィット性に優れ、脱ぎ履き便利なアジャスターベルトを採用、足とシューズのズレを抑えます。
仕様インナーソール取り替え式(適合::FIZ002,FIZ003,1273A008,1273A007)
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA規格A種 認定番号1475
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)ゴム底
標準質量(g/片足)415(26.5cm)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)。熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。ダイヤルを回すことで簡単にフィット感の調節が可能です。袋ベロでゴミや異物の侵入を防ぎます。JSAA A種認定品です。
形状ローカット
規格JSAA A種認定品
製法セメント式
材質(甲被)PU(マイクロファイバー)
機能耐油・耐摩耗性
靴底EVA+ラバー
材質(先芯)樹脂製(ワイド)
甲被タイプダイヤル式
靴タイプスニーカー
ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。BOAによる優れたホールド感に加えて、この軽さ。さらに高いクッション性と通気性も備えた贅沢な快適シューズ。フィット感の調節と着脱が簡単な上に、ニット風メッシュのアッパーとクッション性と高めたソール設計。足がムレにくく柔らかな履き心地を実現します。【ダイヤル部分】。耐衝撃性により予期せぬ誤開放を防ぐ砂塵等が入りにくい構造。すっきりと洗練されたコンパクトな設計で、光沢感のあるモダンなデザイン。【ガイド部分】。シューズ本体デザインと融合しやすい形状。汚れ等がたまりにくい設計。【レース部分】。49本のステンレス鋼ワイヤーを束ね、ナイロンコーティング加工が施されたレース。【履き口】。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。【つま先】。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。【ソール部分】。踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
用途運輸業・建築業・製造業
形状ローカット
甲被タイプダイヤル式
靴タイプスニーカー
「快」機能満載の履き心地。ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。ミッドカットタイプに適した耐久性とパワーを持つBOAフィットシステムM4ダイヤル搭載なのに、この軽さ。さらに高いクッション性と通気性も備えた贅沢な快適シューズ。フィット感の調節と着脱が簡単な上に、ニット風メッシュのアッパーとクッション性と高めたソール設計。足がムレにくく柔らかな履き心地を実現します。BOA M4を採用。※BOAフィットシステムのM4プラットフォームを採用。
用途建築業・製造業
形状ミドルカット
甲被タイプダイヤル式
靴タイプスニーカー
標準質量(g/片足)約400(26cm)
材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革
材質(底部)ゴム底
砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルト仕様。
快適性と滑るにくさも実現。
形状ローカット
色ホワイト/クラシックレッド
規格JSAA A種
機能フィット性(ベルトフィッティング)、クッション性(アルファゲル)、安定性(SRG中敷き)、耐油性ラバー
足幅ワイド(3E相当)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
足首をサポートするハイカットタイプ。砂や水が入りにくく、着脱の便利なベルト仕様。
作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。
夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。
つま先部には、ラバーの補強をほどこし、耐久性を高めています。
フィット性に優れ、脱ぎ履き便利なアジャスターベルトを採用、足とシューズのズレを抑えます。
標準質量(g/片足)436(26.5cm)
アッパー(本体部分)に天然皮革を使用したローカットヒモタイプ。
つま先部分にはガラス繊維強化樹脂製の軽量先芯を搭載し、安全性と軽量性を両立。
シューズのつま先を上げることで、引っかかりにくくしています。
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA規格A級認定品
材質(アッパー)天然皮革
材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
認定番号2113
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
関連キーワード