種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)20
寸法A(Φmm)45
相数三相
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)20
タイプナイロンカバー
寸法A(mm)-
寸法A(Φmm)39
寸法B(mm)-
寸法B(Φmm)16
寸法L(mm)89.3
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)20
相数三相
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
電線接続方式圧着端子式
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)20
タイプナイロンカバー
寸法A(Φmm)45
寸法B(Φmm)16
寸法C(Φmm)39.5
寸法L(mm)86.5
電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電流(A)15
電線接続方式圧着端子式
適合圧着端子R2-4
アメリカンタイプのベストセラー商品。
電気絶縁用(試験電圧20000V)
用途飛来落下用
耐電用
墜落時保護用
材質ABS樹脂
質量(g)410
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×226×148
内形寸法(幅W×奥行D)204×230mm
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
頭囲(cm)(目安)55.5~61.0
種類アメリカン
関連キーワード