7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使う場所を選ばないシンプルデザインと手ごろなプライスが魅力
材質プラスチック枠、前面:ガラス 寸法(mm)90×123×46 質量(g)170 表示方式デジタル 使用電池単3(マンガン)×2 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 ライト機能
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル電子目覚まし電波時計 前面押しボタン
機能電子音アラーム、止めてもまた鳴るスヌーズ、アラームオートストップ、アラームモニター機能、文字板照明ライト(残照機能:5秒)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95%)、六曜表示機能、電波時計(受信回数 1日8回 受信しない場合最多8回/1日まで受信) 電波サーチ機能 電波受信OFF機能 付属品保証書、取扱説明書 質量(g)170 本体寸法(mm)77×120×54 表示方式デジタル 使用電池単3マンガン乾電池×2個 湿度計 カレンダー付き アラーム 日付表示 温度計 六曜表示 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインの壁掛け電波時計です。 明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
種類掛時計 表示方式アナログ 機能電波受信、夜間秒針停止 仕様電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能 材質ケース:樹脂、風防:ガラス パールホワイト 直径(Φmm)268 質量(g)630 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)268×50 使用電池アルカリ乾電池単3形×1 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き 電池寿命約1年
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

デジタル表示機能付き(温度・時刻・カレンダー) インテリア性のあるレザー調デザイン タッチスイッチ 3段階明るさ調節 フレキシブルアームで角度を自在に調整できる コンセント・USBどちらからでも給電可能 アラーム・スヌーズ機能付き 目覚まし時計としても使える
用途勉強、読書、細かな作業、時計付き、温度計付き、アラーム付き 付属品電源アダプタ・USBケーブル・リチウム電池(CR2032) 質量(kg)0.5 消費電力(W)約7 電源AC100V(50/60Hz) 精度±60秒/月 全光束(Lm)強光:200 定格入力電圧(V)DC5V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×512 電源コード(m)約1.5 機能調光3段階 照度(Lx)強光:30cm直下 1000 アームフレキシブル 電球の種類LED 調光の可否
1台
4,298 税込4,728
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LCD画面が大きく、LEDバックライト付きで見やすいです。室内の温度湿度の変化により、環境注意の喚起が可能です。時刻合わせ不要の電波時計です。Wアラーム付きで、二度寝を防止します。
材質プラスチック・ガラス ホワイト 質量(g)約170(電池を含まず) 電源単3乾電池×2(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×170×50 表示デジタル 機能電波時計・時刻表示 (12/24時間制)・カレンダー表示・電子音アラーム(2つの時刻にアラーム時刻設定可能)・スヌーズ・ LEDバックライト付き・温湿度計・環境注意喚起機能 電池寿命約1年(アルカリ電池推奨)
1台
2,898 税込3,188
6日以内出荷

ライト付きの目覚まし時計はシンプルで使いやすさバツグン。スヌーズはアラームを止めても数分後に鳴り出す機能です。視認性がよい集光文字盤です。
仕様連続秒針 材質プラスチック/プラスチック 寸法(mm)高さ123×幅118×奥行54 ホワイト 質量(g)154 機能集光文字盤、アラーム、スヌーズ、ライト 電池単3乾電池×2 電池寿命(年)約1(アルカリ電池推奨)
1台
1,498 税込1,648
6日以内出荷

カスタムタイマー
RoHS
大型表示カウントダウンタイマー。カウントダウンタイム最小1秒~最大59分59秒。アラーム鳴動時にLEDの同時点滅。時計機能付き(12/24時間表示切替可能)。机の上において使用できるスタンドと金属面に取り付けられる磁石を内蔵。
ホワイト 質量(g)85 寸法(縦×横×厚さ)(mm)91×89×24
1セット
13,980 税込15,378
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)