35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷蔵庫や洗濯機、電子レンジなど3ピンプラグを装備した家電をアダプタなしで接続できる電源タップです。プラグを接続していない差込口への異物混入やお子様のいたずらによる感電・火災の防止にもなるシャッターを装備しており、安心安全にご利用いただけます。
付属品取扱説明書 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ホワイト コンセント形状3P(接地2P) 定格出力電流(A)AC:15 電源コード(m)2.5 機能二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ シャッターほこりシャッター付き 定格出力電力(W)AC1500 アース端子 定格出力電圧(V)AC125 プラグ形状スイング(アースコード付) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


差し込み口にプラグを差し込んで回転させるとロックできます 通常の2ピンプラグに加え、アース付きの3ピンプラグもそのまま差し込んでロックできます 接続機器をしっかり固定し、ゆるみや接触不良を防ぎます アース端子付き 通電状態が一目でわかり、一括ON/OFFで無駄な待機電力をカットできる、点灯式集中スイッチ付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します 裏面マグネット付きでスチールデスクなどに簡単に仮固定できます トラッキング火災防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード
ホワイト 出力(W)AC:1500以下 スイッチ点灯式集中スイッチ コンセント個数7 コンセント形状3P(接地P)抜止 電源コード(m)3 機能雷ガード、スイッチ付、マグネット付、耐トラッキング、二重被覆、アース付 アース端子あり マグネットあり プラグ形状180°回転プラグ 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプ金属枠 形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 極数2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15
1個
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)アース付きライティングダクトレール
エコ商品
アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです
長さ(mm)1000 定格1500VA-125V 仕様レール(アースなし)用接続パーツ:使用可能 再生紙使用マーク適合
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性、耐寒性に優れた3個口タイプのスリムな電源延長コードです。コードは耐久性の高い、ソフトVCTコード(1.25mm2)を採用しています。側面の1個口はアースピン付きプラグも差し込める構造になっています。用途はタップの延長や分岐、電動工具を使用する工事や、展示会の設営、工事現場に最適です。コードバリエーションは1m・3m・5m・10mの4タイプ、黒、白2色を用意しています。ご使用される環境に合わせてお使いいただけます。環境にやさしい、鉛フリー製品です。
用途電源コードの延長や分岐に最適な電源延長コード コンセント個数3 コンセント形状2P/ノーマル コード種類VCT 規格PSE準拠 定格15A・125V(合計1500Wまで) プラグ形状2P
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 マグネット付き トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。 RoHS2(禁止10物質)対応 3P-2P変換アダプタ付きです。 アースターミナル付きです。 【ブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
ホワイト 定格15A・125V(1500Wまで) 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント形状3P 機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】あり シャッターなし コード長さ(cm)【アース】約15 アース端子 マグネット プラグ形状ストレート 導体サイズ(mm2)HVCTF1.5+0.75(アース) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 間隔(mm)【差込口】35 ケーブル径(Φmm)約8.5 雷ガード× 耐トラッキング
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 通電ランプ付きの一括集中スイッチが付いているので、通電状態が一目でわかり消し忘れが防止でき便利です。 雷ガード内蔵LEDランプで動作状態が確認できます。 マグネット付き トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。 RoHS2(禁止10物質)対応 3P-2P変換アダプタ付きです。 アースターミナル付きです。 【ブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
コード長さ(cm)【アース】約15 プラグ形状3P・ストレート 【コード】ホワイト タイプ抜け止め スイッチ一括集中 定格15A・125V(1500Wまで) 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント形状3P 機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】あり シャッターなし アース端子あり マグネットあり 導体サイズ(mm2)HVCTF1.5+0.75(アース) RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)775 USBポートなし 間隔(mm)【差込口】35 ケーブル径(Φmm)約8.5 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1本
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。 差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。 プラグは2Pアースコード付きスイングプラグ仕様で、プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂 ホワイト タイプノーマル ピッチ(mm)差込口間/40 定格電力(W)1500以下 定格15A・125V(1500Wまで) 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 定格電圧(V)125 コンセント形状3P 定格電流(A)15 機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】あり シャッターあり ケーブル外径(Φmm)約8.5 アース端子 適合地域日本国内のみ マグネット プラグ形状スイング(アースコード付) 導体サイズ(mm2)VCTF1.8×2芯、0.75×1芯(アース) RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)【差込口】40 ケーブル径(Φmm)約8.5 耐トラッキング
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
便利な一括集中スイッチ付きです。 保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。 差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。 2Pアースコード付きスイングプラグです。 プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令に対応した製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂 ホワイト 質量(g)585 スイッチ一括集中スイッチ 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント形状3P 機能アースコード付、耐熱性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付 アース端子あり プラグ形状2Pスイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源ノイズフィルタを内蔵したライン型タップです。 雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。 過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示) 一括集中スイッチが付いているので、一括ON・OFF可能です。 スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 アース接続ができる、アース端子付きです。 壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。 差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です。
付属品3P→2P変換アダプタ ホワイト ピッチ(mm)40 スイッチ一括集中スイッチ 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数8 コンセント形状3P抜け止め 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40 機能ノイズフィルター、雷サージガード、マグネット付、アース端子付、フック穴付、耐熱性 アース端子あり ノイズフィルター0.5~10MHz30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード) アズワン品番64-0855-33 マグネットあり プラグ形状3P 最大サージ電圧(V)12500 雷ガードあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

3P抜け止めの4個口仕様電源タップです。通電が確認できるランプ付きです。接続した機器の電源を手元でまとめてON・OFFできる、ランプ内蔵手元スイッチ付きです。裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。アース端子が付いています。
仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差込口間隔:40mm■コード導体サイズ:VCTF 2.0SQ×2心、0.75SQ×1心(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:227mm■セット内容:3P→2P変換アダプタ■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 ホワイト スイッチ一括集中/手元スイッチ(スイッチコード1.5m) コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め アース端子あり マグネットあり プラグ形状3P/2Pアースコード付(3P→2P変換アダプタ付)/平行型
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
漏電・過電流による火災・感電事故を防ぐ漏電ブレーカー付きの電源タップ。本製品は漏電ブレーカーを搭載しており、漏電または過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、火災・感電事故を防ぎます。電気回路内の絶縁体の経年劣化・塩害などによる破損や家電製品の水濡れなどにより発生した漏電に加え、電気回路の短絡(ショート)や電気製品の使いすぎなどから発生した過電流による重大な事故も未然に防げます。洗濯機、冷蔵・冷凍庫、自動販売機など漏電する恐れのある電気製品用の電源タップとしておすすめです。オフィスや工場、医療施設など等水分や湿気の多い場所では、漏電の危険が待ち受けています。漏電ブレーカー内蔵タップなら、漏電からガードできます。月1回程度の動作確認をテストボタンで行います。ブレーカーが作動した時は原因を排除し、再度お使いください。漏電ブレーカー:感度電流/15mA。ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します。誤操作を防ぐ、開閉式透明カバー付きです。一括ON・OFFできます。電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。アース端子付きです。プラグをロックできる抜け止め差込口です。背面に強力マグネット付きで、スチールデスクのパネルなどにも簡単に仮固定が可能です。タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです。PSE電気用品安全法技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応・耐トラッキング性試験・グローワイヤ燃焼性試験
ホワイト スイッチ一括集中スイッチ コンセント個数6 コンセント形状3P抜き止め 反応時間約0.1秒(漏電ブレーカー) アース端子あり マグネットあり プラグ形状3P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付) 漏電感度電流(mA)15 耐トラッキングあり
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
プラグアースコード付き・トラッキング対策適用範囲拡大対応 プラグ形状2P 機能耐トラッキング ホワイト 質量(g)178 定格容量7A・125V(700Wまで) アズワン品番64-0891-06 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

サンワサプライ電源タップ
上面&側面交互差し込み口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップです。特殊差し込み口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。強力マグネット4個付きなので、スチールキャビネット・デスクに取り付けできます。専用金属製固定用フックで、デスクなどにネジで固定できます。電源コード部は180°屈曲が可能で、設置に合わせてコードの向きを変えることができ、美しく配線できます。安全ブレーカー内蔵です。ほこり防止シャッター付きです。
適合規格PSE プラグ形状スイング 機能絶縁キャップ:あり、シャッター:あり タイプ差込口:ノーマルタイプ 間隔(mm)50(差込口) マグネットあり 穴間隔(mm)297(仮固定) 定格15A・125V コンセント個数11 コンセント形状2P 被覆二重被ふくコード 耐トラッキングあり
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
プラグアースコード付き・トラッキング対策適用範囲拡大対応 プラグ形状2P・ストレート 機能耐トラッキング ホワイト 質量(g)298 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× コンセント形状2P コード長さ(m)4 定格容量7A・125V(700Wまで) アズワン品番64-0891-05 マグネット× RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガード× 耐トラッキング 埃防止シャッター×
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

QuickCharge3.0に対応したUSBType-Cコネクタと機器を見分けてかしこく充電するUSBポートを搭載し、スマートフォンタブレットなどを急速充電できる車載用DCカーチャージャー。 通電ランプ付き(ブルーLED)各種安全装置入り。 12V/24V車対応(マイナスアース車専用)1.2mケーブル付き(Type-Cコネクタ)。 スマートフォン・タブレットなどを2台同時充電可能!QC3.0対応カーチャージャー。
ケーブル長(cm)約120 コネクタ形状USBType-C(コネクタ)/USBType-A(ポート) 適合機種USB充電対応の電子機器(合計5.4A) 質量(g)約68 規格【認証】QuickCharge3.0(Type-C) 出力USBType-C(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、USBType-A(5V/2.4A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×58×29 入力DC12V/24V(マイナスアース車専用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグ形状2Pスイングプラグ コンセント形状接地2P抜け止め 機能マグネット付き、パソコン電源USB連動、絶縁キャップアースコード付き ホワイト 規格PSE準拠 定格15A・125V(合計1500Wまで) コンセント個数4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×51×36 アース端子あり マグネットあり
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IC記憶式パソコン連動型タップ(パソコン×1、連動×3)で、ほぼ全てのデスクトップパソコンが使用できます。 ICを内蔵しているので、パソコンが変わった場合でも感度設定を行うことにより快適に使用できます。 マグネット付きでスチール机などに仮固定が可能です。 抜け止めコンセント採用で不意のプラグ抜けがなく、データをしっかりガードします。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 熱に強い熱硬化性樹脂を使用した二重構造型のタップです。 接続表示ネームタグ4枚、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。
プラグ形状2P(絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ) コンセント形状接地2P抜け止め 機能マグネット付き、パソコン電源連動 ホワイト 付属品接続表示ネームタグ×4、抜け止め専用コンセントキャップ×2 規格PSE準拠 定格15A・125V(合計1500Wまで) コンセント個数4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×51×36 アース端子あり マグネットあり 耐トラッキングあり
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
一括集中スイッチでまとめてON・OFFできます。 通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 オプションのデスククランプ(TAP-F37CLAMP)を取り付け、デスクに仮固定することが可能です。 オプションのコードクランプ(TAP-SV2CLAMP)を本体のコードクランプ取り付け穴に取り付け、不意のプラグ抜けを防止することが可能です。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
プラグ形状2P(絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ) コンセント形状接地2P抜け止め 機能マグネット付き、雷ガード ホワイト 付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2 規格PSE準拠 スイッチ一括集中スイッチ 定格15A・125V(合計1500Wまで) コンセント個数7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×55×36.9 アース端子あり マグネットあり 雷ガードあり
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
スイッチ連動口に接続した5個の機器の電源を、まとめてON・OFFできる一括集中スイッチ付きです。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。 通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 オプションのデスククランプ(TAP-F37CLAMP)を取り付け、デスクに仮固定することが可能です。 オプションのコードクランプ(TAP-SV2CLAMP)を本体のコードクランプ取り付け穴に取り付け、不意のプラグ抜けを防止することが可能です。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2 ホワイト 規格PSE準拠 スイッチ一括集中スイッチ 定格15A・125V(合計1500Wまで) コンセント個数7 コンセント形状接地2P抜け止め 機能マグネット付き、雷ガード 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×55×36.9 アース端子あり マグネットあり プラグ形状2P(絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ) 雷ガードあり
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1・2階通し配管で、1階に掃除機能付きエアコンを設置する場合に使用します。 掃除機能付きエアコンの埃排気口が露出しません。 ベース付き(70・80・100型兼用)ですから、ダクトの合わせも簡単です。
付属品アダプター(70・80型アダプター)×1 種類ダクト 規格100型
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトに折りたためて旅行や収納時に便利。シリコン部と取っ手が折りたためてコンパクトに収納できます。小さくまとまるので海外旅行やキャンプなど持ち運びにも最適です。普段使いから海外旅行までいつでも使える。日本国内は勿論、海外でも自動で電圧を切り替えるので旅行のお供に最適です。渡航先の電圧を判断して、自動で電圧を切り替えます。※海外でご使用の場合は、別途電源変換アダプタ(別売)が必要になる場合があります。最適な温度でお湯を沸かす温度調節機能搭載。40~100℃まで10℃単位で湯沸かし温度が設定できます。ミルク、お茶、コーヒーなどお好みの温度で楽しめます。お好みの温度を保つ保温機能搭載。保温機能搭載で設定した温度を2時間保温します。温め直す手間が無く、温かい温度を維持します。設定温度到達時と保温終了時はアラームでお知らせします。(設定温度:40~90℃ 10℃単位で設定可能です。)。設定時間をアラームでお知らせするタイマー機能搭載。1~10分まで1分単位でタイマーが設定できます。設定した時間になるとアラームでお知らせします。カップラーメンなどインスタント食品を作る時に便利な機能です。ポータブル電源(500W以上)でも使える低消費電力仕様。500W以上のポータブル電源でも動作する低消費電力仕様で、日本国内での車中泊や非常時の湯沸かしに最適です。※上記は100Vでの使用時に限ります。安心の空焚き防止機能搭載。ポット内が空もしくは、ごく少量の状態で電源を切り忘れても、空焚き防止機能により、自動的に電源が切れ事故を防ぎます。
材質ステンレス、シリコン、PPほか 質量(g)約500(本体のみ) 電源(V)AC100~127/220~240 50/60Hz 定格消費電力(W)AC100~127V:480W~800/220~240V:600W~750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約195×120×178、収納時:約145×120×80 電源コード(m)長さ:約0.75、3ピン(メス)-2ピン(オス、アース付き) 最大容量(mL)最大600
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32 定格消費電力(W)320 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 機種GG1 定格電源AC100V(50/60Hz) 凍結防止一般地用 グリーン購入法適合
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

凍結防止一般地用 機種GG1 定格電源AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)320 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 質量(kg)全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32 グリーン購入法適合
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

質量(kg)全体:41.9、機能部:9.9、便器部:32 定格消費電力(W)410 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 機種GG2-800 定格電源AC100V(50/60Hz) 凍結防止一般地用 グリーン購入法適合
1セット
249,800 税込274,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

質量(kg)全体:41.9、機能部:9.9、便器部:32 定格消費電力(W)435 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 機種GG2-800 定格電源AC100V(50/60Hz) 凍結防止寒冷地用 グリーン購入法適合
1セット
259,800 税込285,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

凍結防止一般地用 機種GG2 定格電源AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)410 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 質量(kg)全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32 グリーン購入法適合
1セット
239,800 税込263,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

質量(kg)全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32 定格消費電力(W)435 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 機種GG2 定格電源AC100V(50/60Hz) 凍結防止寒冷地用 グリーン購入法適合
1セット
249,800 税込274,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

凍結防止一般地用 機種GG2 定格電源AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)410 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 質量(kg)全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32 グリーン購入法適合
1セット
239,800 税込263,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32 定格消費電力(W)345 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 機種GG1 定格電源AC100V(50/60Hz) 凍結防止寒冷地用 グリーン購入法適合
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)全体:約41.8、機能部:約9.8、便器部:約32 定格消費電力(W)345 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 機種GG1-800 定格電源AC100V(50/60Hz) 凍結防止寒冷地用 グリーン購入法適合
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格消費電力(W)320 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 質量(kg)全体:約41.8、機能部:約9.8、便器部:約32 タイプ貯湯式 機種GG1-800 定格電源AC100V(50/60Hz) 凍結防止一般地用 グリーン購入法適合
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

「PG-BTE13BC2WH」は、携帯性に優れた充電ケース付きの片耳ワイヤレスイヤホンです。省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.0搭載でiPhoneに採用している高音質・低遅延の「AAC」に対応し快適な音質を楽しめるのも特長です。イヤホンはフィット感に優れ、音漏れしにくいカナルタイプで重さ4gのコンパクトサイズとなっており、テレワークやオンライン会議などの通話に最適です。イヤホンを約2回フル充電できる充電ケース付きなので、充電しながら持ち歩くことが可能です。フィット感を選べる3サイズのイヤーピース付属。
仕様●連続待ち受け時間:最大100時間●連続音楽再生時間:最大6.0時間 ホワイト 質量(g)4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14.5×27×24 充電時間(時間)イヤホン:1.5 連続通話時間(時間)最大6.5
1台
3,398 税込3,738
6日以内出荷