身につけるだけですぐ使える
すぐ使えるカンタン操作
大きな画面、大きな数字で見やすい
便利なクリップ付
検出方式振子式
質量(g)約22
電源アルカリボタン電池LR1130×1個
表示(歩数)最小1歩~最大99999歩
表示方式液晶デジタル5桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56×29×38
精度(%)±3以内(振動試験機による)
衝撃を吸収して反発する「パワークッション」搭載。足にかかる負担を軽減し、快適な履き心地を実現。
色ホワイト
材質アッパー=人工皮革(撥水加工)
標準質量(g/片足)約233(23.5cm)
ソフトなアッパー素材に滑りにくい合成底を採用。デザインはすっきりしていますが、幅はゆったり設定です。
種類作業靴
材質(ソール)合成底
標準質量(g/片足)280(26.0cm)
機能耐滑底
足幅3E
RoHS指令(10物質対応)対応
手ぶらで必要なものを持ち運び。ウェストポーチは、必要なアイテム(携帯電話、財布、鍵など)を手ぶらで持ち運びできる便利なアクセサリーです。ポケットに入れるよりもアクセスが簡単で、身軽に移動できます。LEDライトで明るさを提供。ウェストポーチに搭載されたLEDライトは、暗い場所での視界を明るく照らし、夜間や暗い場所での作業や旅行をサポートします。安全性を高めます。多目的な使用。小型ウェストポーチはランニング、ハイキング、サイクリング、キャンプ、旅行、フェスティバルなど、さまざまなアクティビティに適しています。アウトドア活動や日常の使用に対応します。スタイリッシュで軽量。多くの小型ウェストポーチは、軽量でスタイリッシュなデザインを備えています。ファッションアイテムとしても機能し、スタイルと実用性を両立させます。
用途ランニング、ウォーキング、サイクリングなどに。
付属品USBケーブル
幅(mm)330
高さ(mm)40
奥行(mm)80
点灯方式早い点滅、ゆっくりな点滅、点灯
白とネイビーのコンビですっきりしたデザイン。仕事履きだけでなく、ウォーキングにも使用できます。
色ホワイト/ネイビー
形状ローカット
種類作業靴
材質(アッパー)合成皮革+メッシュ
材質(ソール)合成底
標準質量(g/片足)240(25.5cm)
足幅3E
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
マジックタイプなので、脱ぎ履きが楽で作業に最適。仕事履きだけでなく、ウォーキングにも使用できます。
種類作業靴
材質(ソール)合成底
標準質量(g/片足)240(25.5cm)
足幅3E
RoHS指令(10物質対応)対応
足指が使えてスポーツやトレーニングに最適な1足です
用途スポーツ。ウォーキング
トラスコ品番338-0233
色ホワイト
寸法(cm)22.5
足幅EEE
1足
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
普段履きに、ウォーキング用としてもオススメ!女性向け・外側ファスナー付き軽量シューズ、アサヒ L511。普段履きとして、ウォーキング用としてもオススメな、女性向け軽量シューズ。マットな光沢感が綺麗で、シンプルなデザインです。お出掛け等のきちんとした装いにも馴染みます。かかとの部分に、車のライトなどの光で反射する反射材つき。夜間の歩行も安全です。かかと部を包み込む形状により、安定した歩行を実現するカップインソール付き。取り外しできるので、靴内を清潔に保てます。靴底は地面からの衝撃を吸収し、適度な反発弾性で足への負担を軽減します。
形状ロータイプ
色ホワイト
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)合成底
甲被タイプひもタイプ
足囲4E
靴タイプスニーカー
『ラックラック 空飛ぶ洗えるパンプス』は、ホッとリラックスできる履きやすさが魅力的な、丸洗いでき清潔に使えるおしゃれなパンプスです。シリーズ累計販売数54万足を突破した国産シューズブランド【ラックラック】の『空飛ぶ洗えるパンプス』シリーズ製品です。「靴が軽いと毎日が変わる!身体が変わる!人生が変わる!」をコンセプトに、いつもの歩きを、らくらくスリムウォーキングへと変えてくれる超軽量ウォーキングシューズです。靴を履くことのストレスを減らし、素足でいるよりむしろ履いているほうがラクに感じるほどの快適さです。
用途日常生活での歩行時に。「足が痛い」「つまづきやすい」「すぐ疲れる」「スリムを目指しても、なかなか結果につながらない」などのお悩みがある方に。
ヒール(cm)約4
足囲4E相当
用途ウォーキング、ジョギング、サイクリング時の水分補給、飲み物を保温して持ち運ぶ際に
仕様ナナメ飲み口、広口設計、真空二重構造
材質内びん、胴部、口がね:ステンレス鋼 蓋キャップ、飲み口:ポリプロピレン パッキン:シリコンゴム
色ホワイト
容量(mL)400
機能ロックボタン機能
生産国中国
保温効力(℃)62以上(6時間)
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
Clip-on Reflectors クリップオンリフレクター 反射クリップは、どんなアイテムや服装にも簡単にクリップ式でリフレクティブ機能を加える事が出来る便利なアイテム。光が当たると反射し発光するので、暗闇での視認性もアップします。強力なマグネット仕様の先端は、どんな天候でもしっかりと固定されるので一度クリップで留めてしまえば心配はいりません。リフレクターを装着することで車からの視認距離を25メートルから125メートルに伸ばせます。
用途通勤通学やランニング、サイクリング、ハイキング、ウォーキングなど都市部でのアウトドア活動時などに。
サイズ(mm)約74×35
Snap Band Reflectors スナップバンドリフレクター 反射バンドは、通勤、ランニング、ウォーキングの安全性を高めるシンプルで軽量な反射バンドです。伸ばした状態から付けたい箇所にスナップするだけでクイックに装着でき、足や腕にぴったりとフィットします。視認性を高めるために腕や足首まわり(動きのある部分が注意を引くので)あるいは車のヘッドライトが向けられる手首周りに装着するのがおすすめです。もちろん身体だけでなくバッグやベビーカー、リードの持ち手に付けるのも効果的です。
用途通勤通学やランニング、サイクリング、ハイキング、ウォーキングなど都市部でのアウトドア活動時などに。
サイズワンサイズ
活動カロリー(表示)と安静時や睡眠時の基礎代謝を測定して、総消費カロリーを表示
ウォーキングとジョギングの歩数を自動判別して表示
他にも体脂肪燃焼量・エクササイズ・歩行距離・カレンダー・時刻を表示
バーグラフでメッツ・1日1万歩達成度・週23エクササイズ達成度を表示
14日分のデータをメモリー
ポケットではかれる活動量計
3D加速度センサー採用
センサー3D加速度センサー
メモリー14日間
付属品お試し用電池(CR2032×1個)、ミニドライバー、取扱説明書
材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂
質量(g)約25(電池含む、ストラップ除く)
電源(V)DC3(CR2032リチウム電池1個)
表示内容【総消費カロリー】0.0~9999.9kcal、【活動カロリー】0.0~9999.9kcal、【体脂肪燃焼量】0.0~9999.9g、【総歩数】0~99999歩、【パワーウォーキング歩数】0~99999歩、【ジョギング歩数】0~99999歩、【歩行距離】0.00~999.99km、【エクササイズ】0.0~9999.9Ex、【時刻】0:00~23:59(24時間制)、【カレンダー】2011年1月1日~2041年12月31日、【バーグラフ】直前のメッツ(1~10メッツ)、1日1万歩に対する達成度(0~100%)、1週間23エクササイズに対する達成度(0~100%)、【メモリー】今日、1~14日前
電池寿命約10ヶ月(1日16時間装着時)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33.5×76×10
RoHS指令(10物質対応)対応
履き口が開くので脱ぎ履きしやすく、健康体操や室内運動におすすめ。 つまずきにくい設計 ソールのつま先を少しあげた設計。つま先に滑りのよい樹脂パーツを採用し、ひっかかりとつまづきを軽減します。 バランスサポートウエッジ構造 足のゆび全体を使ってバランスがとれるよう、小ゆび側のミッドソールに厚みをもたせ、バランスがとりやすい構造で安定感のある歩行をサポート。 着地時の安定性を高めるウォーキングカット 路面との接地面積を広げ、かかと部は少し上がったウォーキングカットに。年齢を重ねるとふらつきがちな着地時の安定性を高めました。 履き口をさらに開きやすく工夫することにより、履きやすさ、履かせやすさにも配慮。 ミッドソールの厚みを増し、やわらかさ、クッション性に配慮。また、かかと部には衝撃緩衝機能GELを搭載。さらにクッション性の向上を追求しました。 ソールには歩行時の左右のブレを抑え、安定性を高める「グルーヴチェンジ」構造を搭載 アッパーのかかと部に夜間の視認性を向上させる反射材を搭載。 インナーソールのつま先部分の裏側に消臭繊維MOFFを採用。
使い方1…スタンドを外して懐中電灯として持ち歩ける!使い方2…スタンドにさしてプッシュライトとして!使い方3…紐を取り付けると吊り下げることも! スタンドに立たせてライト部分を押すと、簡単に2段階点灯!明るさは、HIGHモードで、約40ルーメン。連続点灯時間は、LOWモードで約150時間、HIGHモードで約60時間。(※アルカリ乾電池使用の場合)スタンドから外してライトのみで懐中電灯として使用できます。防水機能付き!非常時・ウォーキング・アウトドアなど非常に便利!暗闇でもほのかに蓄光部分が光り、オシャレ!点灯・明るさの切り替え/消灯の仕方…使用する際は上から押す。本体のみで使用する際はスイッチボタンを押す。1回押すごとに弱点灯-強点灯-消灯を繰り返す。
用途ライトとして
材質ABS樹脂・PS樹脂・ステンレス刃物鋼ポリカーボネート
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×165
使用電池単三形電池×3本(別売り)
明るさ(Lm)HIGHモード:約40
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)LOWモード:約150、HIGHモード:約60
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
普段使いにおすすめの無地3色とピンボーダー柄でくせのない4色をご用意しました。
老若男女問わず、着用される方を選ばないオーソドックスなデザインと仕上がりで、スポーツから
ジョギング、ウォーキング、キャンプなど様々な場面でご使用いただける靴下です。
ブリーズブロンズ製品は活性炭のようにニオイを吸着するのではなく、繊維事態に埋め込まれた
分子が体臭となる成分と化学的に結合して無臭成分へとかわり、消臭される仕組みです。
アンモニアだけでなく酢酸やイソ吉草酸にもしっかり対応するので、確実な汗臭対策になります。
ご家庭の洗濯機で洗濯、日干しをすることで消臭機能が回復し、効果を永く実感いただく事ができます。
SEKマーク(消臭加工)汗臭カテゴリー認証。
海上自衛隊の最新鋭潜水艦をはじめとした、より過酷な職種においても採用された実績を持ちます。
用途消臭ソックス、ジョギングやスポーツなどスニーカーを履くシーンに
各種認証SEKマーク
甲羅が厚いので歯が安定します。一本歯下駄でスポーツのパフォーマンス向上に大切な正しい姿勢と、重心の移動を身につけるトレーニングを。花緒のついた下駄を履くことで、スポーツや武術などにおいて重要な、足の親指のつけ根の高度な使い方を養えます。ナンバ歩法・すり足歩法の練習に。インナーマッスルを刺激し骨盤を動かすトレーニングに適しています。一歩一歩を蹴る力が鍛えられるのでパフォーマンス向上も期待できます。注意事項。当製品はあくまでバランストレーニング用の器具です、屋外でのウォーキングや普段履き・スポーツ競技等に使用されると危険ですので絶対におやめ下さい。使用に関しての危険性の管理は自己責任のもとで行い、怪我等の事故が発生してもメーカーは一切の責任をおいかねますのでご了承下さい。
材質台部分/総桐、歯部分/ほうば(歯部分のみ時期により素材変更あり)
色花緒:白
寸法(cm)〈8寸〉長さ約24×台幅約10.5×歯厚約2.5×高さ約14.5 ※尺寸で作成、多少の誤差あり
適合サイズ(cm)23.5~27
アズワン品番68-5775-89
1足
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
【商品特徴】。接触冷感素材を使用したネックゲイターフェイスマスクカバーは、肌に触れると涼しさを感じさせます。更に、水分や汗によって発生する気化熱の効果により、さらなる冷却をもたらします。また、優れた通気性があり、呼吸のしやすさを実現します。柔らかく伸縮性の高い素材はシルクに匹敵する滑らかさを持ち、快適なつけ心地を提供します。紫外線対策、熱中症対策、日焼け防止、虫の侵入防止など、オールシーズンでの有効利用が可能です。【商品仕様】。サイクリングアイテムのフロックブロスから提供される本商品の詳細なサイズと重さにつきましては、商品画像内をご参照ください。
用途【用途】。作業場や屋外スポーツ、またアウトドア活動時のフェイスカバーネックカバーとして最適で、ヘアバンドやリストバンド、アイマスク、ピローカバーとしての利用も可能です。ロケーションや状況に応じた利用が期待でき、工事現場や工場内での現場作業、サイクリングやジョギング、ランニング、散歩、ウォーキング、トレッキングなどのアクティビティに適しています。
甲羅が厚いので歯が安定します。一本歯下駄でスポーツのパフォーマンス向上に大切な正しい姿勢と、重心の移動を身につけるトレーニングを。花緒のついた下駄を履くことで、スポーツや武術などにおいて重要な、足の親指のつけ根の高度な使い方を養えます。ナンバ歩法・すり足歩法の練習に。インナーマッスルを刺激し骨盤を動かすトレーニングに適しています。一歩一歩を蹴る力が鍛えられるのでパフォーマンス向上も期待できます。注意事項。当製品はあくまでバランストレーニング用の器具です、屋外でのウォーキングや普段履き・スポーツ競技等に使用されると危険ですので絶対におやめ下さい。使用に関しての危険性の管理は自己責任のもとで行い、怪我等の事故が発生してもメーカーは一切の責任をおいかねますのでご了承下さい。
材質台部分/総桐、歯部分/ほうば(歯部分のみ時期により素材変更あり)
色花緒:白
寸法(cm)〈8 1/2寸〉長さ約26×台幅約10.5×歯厚約2.5×高さ約14.5 ※尺寸で作成、多少の誤差あり
適合サイズ(cm)26.5以上
アズワン品番68-5775-90
1足
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
関連キーワード