10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1枚
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

業界初のシートベルト補強を採用した超頑丈プロモデル!高耐久性で定評のある6号帆布に、誰しもが知っているシートベルトで補強を実施。金具を使わず従来品よりも3倍の強度を実現した強靭仕様の電工バケツ。コンパクトに出来る丸バケツの特徴はそのまま!側面の補強があっても潰して小さくコンパクトに出来るので持ち運びにも大変便利。摩擦に強く防水・防汚効果も高いターポリン素材を追加する事で、底部からの水の浸入を防ぎワンランク上の耐久性を実現しました。底部には10mm厚のウレタン材を入れることで更に底抜けしにくい。クッション性にも優れているので道具を傷めません。開口部と底部には頑丈で曲がりにくいΦ6のメッキスチール製リングを装備。折れにくく常に一定の開き幅を維持できます。荷重がかかる程キツく絞まる薩摩編みを採用。ロープは極太のΦ10のクレモナロープを使用しました。
用途作業工具や各種金具・部材、様々な備品の持ち運び・管理に トラスコ品番561-0018 材質本体:6号綿帆布、ベルト:シートベルト(50mm幅)、補強:防水ターポリン素材、ロープ:クレモナロープ(Φ10mm) 幅(mm)270 高さ(mm)320 タイプ電工バケツ 径(Φmm)270 奥行(mm)270 ポケット数1 外寸法・高さ(mm)320 外寸法・奥行(mm)245 外寸法・間口(mm)245
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ポリプロピレンスパンボンド不織布の上に多孔質フィルムラミネート加工を施し、防水性・透湿性・バリア性に優れた軽量で機能的な防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別つなぎ 機能防水性、粉体防護、ミスト防護 ポケットなし
1着
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

10%以下の酸アルカリにも高耐久 有機溶剤・無機薬剤の二刀流の作業に最適。 肘下丈を備えた耐溶剤のベストセラー。飛沫を防ぐ安心を備えました。 有機溶剤に強いポリウレタンをふんだんに使用。特殊配合により柔軟性と硬化耐性、耐久性兼ね備えます。 縫い目を作らないディッピング製法なので液漏れの心配がない完全防水仕様。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 ホワイト 全長(cm)33 中指長(cm)8.5 厚さ(mm)1.1(裏地含む) 種別耐溶剤手袋 材質表:ポリウレタン、裏:綿 入数(双)1 機能耐溶剤・高耐久性・高ケトン系耐性・弱酸アルカリ使用OK 材質(裏)綿100%(メリヤス) 材質(表)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性有機溶剤全般
1双
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業 ホワイト 仕様フード・袖口・裾部分ゴム入 性能帯電防止加工 種別つなぎ 材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルム 規格JIS規格 機能微粒子防護、ミスト防護 JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服 耐水圧(mm)2000以上
1着
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種配線配管および隙間の穴埋め(気密・防湿・防水・防虫用)にご使用いただけます。スリット入りで2つに割りやすい形状。非硬化型(不乾性)・難燃性・耐水性・電気絶縁性。強固な密着性と優れたシール性。手へのべたつき感が残りにくい。ノンアスベスト。スリット入りで2つに割りやすい!
仕様針入度:85±15 ホワイト 使用温度範囲(℃)-25~80 内容量(kg)1(約500mL) 作業温度範囲(℃)5~40
1個
489 税込538
翌々日出荷

SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途アスベスト取扱い作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業 ホワイト 仕様目止めテープ付き、フード・袖口・裾部分ゴム入 性能帯電防止加工 種別つなぎ 材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルム 規格JIS規格 機能スプレー防護、微粒子防護、ミスト防護 JIS規格JIS T8115適合品/タイプ4:スプレー防護用密閉服、タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服 耐水圧(mm)2000以上 EN規格放射性粉塵に対する防護 EN 1073-2 クラス1
1着
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カーシーカシマENJOY Noir Tシャツ
業界初!ベストともコーディネート可能。七分袖布帛使いでフォーマルで美しい身だしなみを演出。ベストともコーディネートできるバランス。七分袖が布帛なのでフォーマルで美しい身だしなみ。袖山のギャザーと袖幅の効果で二の腕も気にならない七分袖で美しい手元を演出。お辞儀をしても胸元が見えない衿ぐり。胸の高い位置の切り替えで目線が高くバストも気になりません。胸ポケット付き。アームホールARM360°※裾が引き上がらず背中が見えない。スカーフループ付き(実用新案登録番号第3186099号)
混率(%)ポリエステル100 機能2wayストレッチ/吸汗/速乾/UVカット/防透/イージーケア/ホームクリーニング/AMR360°/スカーフループ/ネームループ 生地サテン スムース
1枚
9,990 税込10,989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途アスベスト取扱い作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業 仕様上部ゴム入、足首部分紐付 性能帯電防止加工 ホワイト サイズフリー
1袋(10足)
1,990 税込2,189
欠品中