ドレンホース用保温材
色ホワイト
質量(kg)0.0.35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×31×2000
1本
¥279
税込¥307
翌日出荷
接続口は、50cm毎にありΦ16・Φ18mm兼用です。
ドレンホースとドレンパイプを、ソケットや枝継手を介して接続する場合に使用します。
ドレンホース(サイズ14・16)、ドレンパイプ付属品(サイズ20・25)各々に兼用の差し込み受け口です。
適合ドレンホース:サイズ14、16⇔ドレンパイプ付属品:サイズ20、25
色ミルキーホワイト
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
可とう性があるドレンパイプです。
ドレンパイプと同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
色ミルキーホワイト
全長(m)20
寸法t(mm)2
可とう性があるドレンパイプです。
ドレンパイプと同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
色ミルキーホワイト
全長(m)2.5
寸法t(mm)2
ドレンパイプ、VP管又は、その付属品とVE管を接続する場合に使用します。
色ミルキーホワイト
エアコン・クーラーの除湿による水滴をスムーズに排出します。
材質ポリオレフィン
長さ(m)50
寸法A(mm)16
寸法B(mm)18
使用流体水
使用温度範囲(℃)-40~60
色ホワイト
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。
従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。
ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。
用途スリムダクトSD端末部用カバーです。
種類端末カバー
寸法A(mm)53
寸法D(mm)82
寸法E(mm)67
寸法B(mm)43
寸法C(mm)45
適合配管径(Φmm)6.35×9.52~9.52×15.88
45°~90°まで任意の角度で調整できるからドレン勾配に容易に対応!
内部に角度調節目安の目盛り付き!
5℃毎にクリック感覚を設けています!
種類エルボ
中のホースには柔らかく折れにくいブレードホースを採用。ドレンポンプとの併用で勾配を気にせず横引き施工が可能
付属品ホースバンド×2個・ホースジョイント×1個
適合機種TA285JM-1/JM-2、TA285S-1/S-2、TA285NP-30、TA285JH-1/JH-2
厚さ(mm)4(断熱材)
質量(kg)1.5
色ホワイト
長さ(m)10
外径(Φmm)23
ホース内径(Φmm)9
ホース外径(Φmm)15
1巻
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
スッキリダクト本体の終端部に使用しカバーのズレを防止します。エンド端末部が広口になっているため、金のこなどの切断加工をせずに被覆銅管、ドレンホース、内外接続線などが引き出せます。
種類エンド
ダクト本体の切断面の仕上や横引き配管(ドレン匂配確保)時の仕上がすっきり仕上がります。
色ホワイト
厚さ(mm)1
寸法(mm)220×20
種類端末カバー
1シート(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
【コードレス】【20畳】【左右首振り】【静音】
type-cコードで給電できるサーキュレーターが登場!電源がない・コードが届かない場所でも使用可能なコードレスサーキュレーター。
内蔵バッテリーでどこでも使用可能です。
◆連続使用時間
風量6(ターボ):約3時間/風量1:約50時間。
(※風量6:首ふりあり/風量1:首ふりなしの場合。)
モバイルバッテリーでも充電可能!
充電しながらの使用もできます。
(※5V3Aの出力に対応したモバイルバッテリーが必要です。)
◆パワフル送風
風の到達距離約15m。
(※風量ターボ時。)
遠くまで風が届き、ムラなく空気を撹拌します。
◆部屋の上下に溜まった冷気や暖気をサーキュレーターで循環
冷暖房の効率を高め、お部屋を快適に保ちます。
・冷房使用時:エアコンに背を向けて送風し、下に溜まる冷気を循環。
・暖房使用時:エアコンに向けて送風し、上に溜まる暖気を循環。
付属品リモコン、Tyre-Cケーブル(専用)、USBアダプター(専用)
質量(g)1400
電源5V3Aの出力に対応したUSBアダプター、モバイルバッテリーなど
ハネ径(cm)15
定格消費電力(W)12(風量ターボ、首振り時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×318
電源(AC V)USBアダプター:100/240(50/60Hz)
適合床面積20畳
USBケーブル(m)TYPE-C:1.5m
風量調整6段階
充電時間(時間)4
リモコン○
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
定格入力DC5V3A
バッテリー寿命繰り返し充電約500回
運転時間(時間)最大約50(風量1、首振りなし時)、最小約3(風量ターボ、首振りあり時)
左右首振○
切タイマー2/4/8時間
リズム風○
関連キーワード