手のひらにあたる部分の面積が広く、長時間グリップを握っても疲れにくいエルゴノミックデザイン。
シリコン製でにぎり心地が良く、高いグリップ力を発揮。
好みにとらわれず、幅広い車種にも合うシンプルデザインかつホワイト、ブラックのモノトーンカラー。
オープンエンド(キャップ付き)。
材質シリコン
直径×長さL(Φmm×mm)22.2×130
仕様ディレーラー:シマノ(SIS仕様)、JIS耐振動試験合格品
材質リム:アルミ
ブレーキ前後輪:Vブレーキ
備考Wギアカバー・ディレーラーガード付属・エルゴグリップ
本体質量(kg)約13.0
ハンドルセミフラットタイプ・ステム可動式
変速機シマノ
材質(フレーム)アルミ
タイヤサイズK-193 26×1-3/8
適応身長(cm)155~
バルブ米式
適応体重(kg)~75
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)970×580×1750
材質(クランク)アルミ
材質リム:アルミ
材質(フレーム)スチール
適応体重(kg)~75
ハブタイプスキュワー型
総質量(kg)(G・W)約15.8
関連キーワード