20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定した静電性能です。エアーソール構造でクッション性に優れています。耐久性に優れ、滑りにくい靴底です。
ホワイト 足幅3E 種類静電靴 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層) 標準質量(g/片足)230(26.0cm) 機能静電性能、クッション性、耐久性、耐滑性、軽量 JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(先芯)なし 靴タイプサンダル
1足
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

安定した静電性能です。通気性に優れたメッシュ素材をアッパーに豊富に使用しています。耐久性に優れた靴底です。
ホワイト 足幅3E 形状ローカット 種類静電スニーカー 材質(アッパー)人工皮革、メッシュ 材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層) 標準質量(g/片足)300(26.0cm) 機能静電性能、通気性、耐久性、軽量、クッション性 JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(先芯)なし 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に 足幅EEE ホワイト 規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠 形状ローカット 種類静電作業靴 材質(アッパー)ビニールレザー 材質(ソール)PVC 機能静電 材質(先芯)なし 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
足幅3E 質量(g)490 種類静電靴 規格JIS T8103 一般静電作業靴に準拠、IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠 材質(ソール)新発泡ポリウレタン1層 材質(甲被)人工皮革 電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω 標準質量(g/片足)490 機能静電気防止、通気性 靴タイプサンダル
1足
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に 足幅EEE ホワイト 規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠 形状ローカット 種類静電作業靴 材質(アッパー)ビニールレザー 材質(ソール)PVC 機能静電、通気性 材質(先芯)なし 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

通気性・クッション性に優れています。 静電気対策エリアでの使用に適しています。 ポリウレタン靴底で、耐久性に優れています。
材質PU(ポリウレタン) 種類クリーンシューズ 機能通気性、クッション性、静電気防止 表面抵抗値(Ω)105~108 靴タイプサンダル
1足
3,750 税込4,125
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ホワイト 標準質量(g/片足)210(L) 種類クリーン静電シューズ 材質(甲被)人工皮革 機能静電 材質(底部)発泡ポリウレタン1層底 靴タイプサンダル
1足
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

滑りにくく、耐摩耗性に優れた新素材「スーパーPU」を靴底に使用しています。クッション性も高く長時間の立ち作業による疲労を軽減します。つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。通気メッシュで靴内のムレを緩和します。
形状ローカット 機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、軽量 甲被タイプマジックタイプ ホワイト 材質(アッパー)人工皮革/メッシュ 種類クリーン静電シューズ 電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(20℃ C2) JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格・IEC61340-5-1に準拠 材質(底部)発泡ポリウレタン2層 材質(先芯)なし 靴タイプスニーカー
1足
9,198 税込10,118
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に 足幅EEE ホワイト 材質甲被:ビニールレザー/メッシュ、靴底:PVC 規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠 形状ローカット 種類静電作業靴 機能静電靴、通気性 材質(先芯)なし 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

滑りにくい靴底を採用しました。 長時間の立ち作業でも疲れにくい、クッション性を考慮したEVA2層底です。 通気性に優れたメッシュを使用しました。
ホワイト 足幅EEE 形状ローカット 材質(アッパー)人工皮革/メッシュ 材質(ソール)EVA/合成ゴム 機能静電、耐滑性、通気性、軽量、かかと衝撃吸収、クッション性 JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(先芯)なし 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 クラス10,000以下の環境でクリーンパックした防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。
用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業 仕様クリーンパック仕様/袖口ゴム入り/背ウエストゴム入り/フードひも入り/裾折り返し/縫い目は内縫い セット内容フード付つなぎ服、シューズカバー(フリーサイズ) 種別つなぎ+シューズカバー 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て ポケットなし 縫い目形式内縫い
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
質量(g)450 種類クリーン静電シューズ 規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠 材質(甲被)人工皮革 電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω 標準質量(g/片足)450 機能静電、クッション性、通気性、軽量 JIS規格JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠 材質(底部)新発泡ポリウレタン1層 靴タイプサンダル
1足
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。 通気性に優れたメッシュを使用しました。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することができます。
甲被タイプマジックタイプ サイズ(cm)28 足幅EEE 機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量 ホワイト トラスコ品番753-9681 形状ローカット 質量(g)600 種類クリーン静電シューズ 材質(甲被)人工皮革/メッシュ 電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2) JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格 材質(底部)新発泡ポリウレタン2層 材質(先芯)なし 靴タイプスニーカー
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

靴底に衝撃吸収機能を加えています。
形状ローカット ホワイト 種類静電靴 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)制電配合PU(ポリウレタン) 標準質量(g/片足)390 機能静電、衝撃吸収 抵抗値(Ω)(体積)105~109 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
2,770 税込3,047
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

安定した静電性能です。 通気性に優れたメッシュ素材をアッパーに豊富に使用しています。 耐久性に優れた靴底です。
サイズ(cm)21.5 足幅EEE 機能静電、軽量、クッション性、通気性 ホワイト トラスコ品番811-1311 形状ローカット 質量(g)465 種類クリーン静電シューズ 材質(甲被)人工皮革+メッシュ 電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C3) JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(底部)発泡ポリウレタン1層 材質(先芯)なし 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

安定した静電性能です。 通気性に優れたメッシュ素材をアッパーに豊富に使用しています。 耐久性に優れた靴底です。
サイズ(cm)21 足幅EEE 機能静電、軽量、クッション性、通気性 ホワイト トラスコ品番811-1310 形状ローカット 質量(g)450 種類クリーン静電シューズ 材質(甲被)人工皮革+メッシュ 電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C3) JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(底部)発泡ポリウレタン1層 材質(先芯)なし 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

帯電防止仕様、JIST8118適応品。ISOクラス5~6(FED STDクラス100~1000)相当品。ゼロから見直したデザインと生地で、長時間の着用にも自然なフィット感で疲れにくい、ツナギ服が誕生しました。生地はソフトな風合いで、軽い着心地を実感いただけます。さらにフード一体型ツナギ服は、これまでの固定概念が覆る、エレパスU史上最高のフィット感を実現しました。振り返っても生地が追従し、目元がずれにくくなっています。ファスナーのデザイン変更により、首元からの発塵を抑えます。袖口二重構造で、人体から発生する塵埃の衣服外への漏洩を防ぎます。片手でラクに着脱できるテーピースナッパーを採用。ほほの部分にゴムを入れ、ちょうど良いフィット感を実現。また、側面にはメガネスリットを設けています。生地は柔らかくソフトな風合いです。さらに透けにくい糸を使用し、透け防止効果をもつ素材です。上着 新立体裁断構造 シームレススリーブ:腕の上下が楽に行えます。股部 新立体裁断構造 フル開脚仕様:開脚姿勢をとった際の引きつれを防止します。パンツサイド シームレス仕様:外脇部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、履き心地がよく、すっきりとしたシルエットになります。クリーンパックではありません。
材質ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)
1着
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

人体に帯電した静電気を靴底から素早く逃がし、スパークを防止します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。
ホワイト サイズ 材質(甲被)人工皮革/メッシュ 先芯なし 標準質量(g)460(23.5cm)、550(26.0cm)※両足での重さ 材質(底部)EVA2層/合成ゴム 材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
1足
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電防止仕様、JIST8118適応品。ISOクラス5~6(FED STDクラス100~1000)相当品。ゼロから見直したデザインと生地で、長時間の着用にも自然なフィット感で疲れにくい、ツナギ服が誕生しました。生地はソフトな風合いで、軽い着心地を実感いただけます。さらにフードマスク一体型ツナギ服は、これまでの固定概念が覆る、エレパスU史上最高のフィット感を実現しました。振り返っても生地が追従し、目元がずれにくくなっています。センターファスナーにすることにより、着用しやすくしました。後頭部にアジャスターを2か所設けることにより、フード部分のフィット感が格段にアップしました。袖口二重構造で、人体から発生する塵埃の衣服外への漏洩を防ぎます。生地は柔らかくソフトな風合いです。さらに透けにくい糸を使用し、透け防止効果をもつ素材です。上着 新立体裁断構造 シームレススリーブ:腕の上下が楽に行えます。股部 新立体裁断構造 フル開脚仕様:開脚姿勢をとった際の引きつれを防止します。パンツサイド シームレス仕様:外脇部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、履き心地がよく、すっきりとしたシルエットになります。クリーンパックではありません。
材質ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)
1着
10,980 税込12,078
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

跳ねるように歩ける高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用しました。「SJフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力とクッション性を発揮します。人体に帯電した静電気を常時床面で放電させる静電気帯電防止性能があります。夜間勤務で気になる歩行時の音鳴りを軽減する靴底です。
用途看護師用。介護士用。 トラスコ品番337-9327 形状ローカット ホワイト サイズ(cm)27 材質(アッパー)人工皮革/メッシュ 材質(ソール)EVA(SJフォーム)/合成ゴム 機能クッション性・静電気帯電防止性 JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 足幅EEE 材質(インソール)PEカップインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
7,998 税込8,798
翌々日出荷