27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目盛付。半透明で中身が見やすい。ノズルの材質が真鍮のクロームメッキなのでサビにくい。
容量(mL)180 仕様斜め型 材質本体:ポリエチレン 寸法(mm)H165×W160×D63 容器:白色透明、ノズル:銀色ノズルキャップ:緑色 質量(g)40 ノズル長(mm)120 メモリーあり 危険物の類別非危険物
1個
369 税込406
当日出荷

尾崎亀商店オイルさし
一般的なオイル挿しです。防水業界では接着剤などの塗布に用いられています。
危険物の類別非危険物
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手肌にやさしいヒアルロン酸入り裏毛つきで保温性・着脱性に優れています。指先を強化しているので破れにくく丈夫です。手のひらの全体に、すべり止め加工をしています。「抗菌・防臭加工」により雑菌を防ぎ、臭いも抑え衛生的です。洗剤、漂白剤に強い塩化ビニル樹脂製です。
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーソフトRの腕カバー付き(手袋部の色はホワイトになります)です。手にやさしいロングタイプです。
用途水作業をはじめ、農業・漁業・工業など幅広い用途に 質量(g)200 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様腕カバー付
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライLANケーブル_CAT5e_STPやわらか
エコ商品
ケーブルが柔らかく、取り回しがしやすい、スッキリ配線可能な「やわらかLANケーブル」です。 伝送速度1Gbps、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーした、ノイズに強いケーブルです。 ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネイトコネクタを採用しています。 ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。 ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。 耐温度性能、耐油性能、対UV性能に優れたLANケーブルです。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
形状極細ケーブル 規格1000BASE-T 温度範囲(℃)-40~85 構造STP コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ 周波数特性100MHz 芯数8芯(4P) コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタ 通信速度1Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート結線 ケーブル径(Φmm)4.5 ケーブル種類より線 ケーブルサイズ(AWG)28 カテゴリーCAT5e
1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

4枚重ねの厚手タイプ。油(オイル)にも、水にも強い、布に変わるペーパーウエスです。水に濡れてもしなやかで強い耐水加工をしてありますので、乾燥すれば再使用も可能です。製造工程で高熱殺菌処理をしてありますので、衛生的で人体にやさしい製品です。蛍光染料、PCBの心配もありません。
用途工場や調理場等、油(オイル)や水分の拭き取りに。 材質パルプ 区分新品 タイプ4枚重ね シートサイズ(mm)345×300 紙管内径(mm)38 ロール幅(mm)約345 ロール直径(mm)約390
1巻(1100カット)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

面倒なのり落としが不要で、最初からふんわりやわらかです。 吸水性にすぐれた綿100%で、やさしい手触りです。 綿生地を8枚重ねた縫製で、水・油汚れがサッと拭き取れます。漂白剤もご使用いただけます。
寸法(mm)300×300 ホワイト 混率(%)綿100
1袋(3枚)
569 税込626
当日出荷

TGK(東京硝子器械)エプロン
ミシンを使用しない高周波ウエルダー加工を採用し、充分な強度を確保し、ゴミなどの目づまりも起こらず高い防水性を誇ります。 エプロン本体と紐は同じポリウレタン素材を使用することで耐久性をアップしました。 樹脂そのものに抗菌剤を練り込むことでカビや細菌などの繁殖を大きく抑制します。 特殊耐油配合を施しているため、動物油・植物油に高い耐性を発揮します。 焼却してもダイオキシンなどの有害物質を発生しない原料で作られており、安全で環境にやさしいクリーン素材です。
材質抗菌配合P/Uフィルム(0.25mm厚) 仕様ウェルダー加工(縁を折り返して高周波熱で圧着した手法)共紐付き紐長130cm×2・紐幅1.5cm
1枚
5,247 税込5,772
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サンワサプライLANケーブル_CAT6_やわらか
エコ商品
ケーブルが柔らかく、絡みにくい「やわらかLANケーブル」です。 伝送速度1Gbps、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 ケーブル径4.1mmのスリム仕様で、取り回しがよく、スッキリと配線が可能です。 ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネートコネクタを採用しています。 ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。 ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。 耐温度性能、耐油性能、対UV性能に優れた材質のLANケーブルです。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
形状極細ケーブル 規格1000BASE-TX 温度範囲(℃)-40~85 構造UTP コネクタ形状RJ-45コネクタ 周波数特性250MHz 芯数8芯(4P) コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタ 通信速度1Gbps、100Mbps、10Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート結線 ケーブル径(Φmm)4.1 ケーブル種類より線 ケーブルサイズ(AWG)28 カテゴリーCAT6
1本
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

天然ゴム・塩化ビニール製の極うすタイプと比べて耐油性に優れています。塩化ビニール・ポリエチレン製の極うすタイプと比べて突き刺し強度・耐久性に優れています。ぴったりフィットの極うす手です。粉なし加工で着脱も容易です。便利な左右両用タイプです。環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています。
用途薬品作業。食品加工。油作業。掃除。 材質合成ゴム(ニトリルゴム) 厚さ(mm)0.06 ホワイト 区別左右兼用 全長(cm)24 粉有無なし 食品衛生法適合
1箱(1箱)
2,698 税込2,968
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

mizuno(ミズノ)ソフポン
軽量でソフトな履き心地の厨房作業に適したシューズ:ワークシューズで実績があり、耐油性のあるラバーを採用し、優れた耐滑性を発揮。 ソフトな人工皮革を使用:足にやさしい履き心地で快適 インソール:メッシュには抗菌防臭加工使用 丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用 メッシュに比べて丈夫 厨房に配慮した設計:水や油など滑りやすい現場に配慮したソール設計 クッション性に優れたソール設計 :踵部には"セル構造"ミッドソールを採用してクッション性向上 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり) 着脱しやすいスリッポンタイプ ベロ裏側には氏名記入欄付き
形状ローカット 質量(g)約275(26.0cm片方) ウィズEEE 材質(甲)人工皮革 材質(底部)ゴム底 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプ革靴
1足
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

リサイクルの未使用メリヤス生地で伸縮性があり、吸水性に優れ、水・油のふき取りに最適です。リサイクル生地ですが未使用生地のため清潔で安全です。リサイクル生地使用で環境にやさしい商品です。
用途清掃、機械整備、油のぬぐい取りなど。 トラスコ品番687-1010 材質綿、ポリエステル、ナイロン(未使用B級品リサイクル生地) シートサイズ(mm)約400×400
1袋
765 税込842
9日以内出荷

バートルブルゾン 7071
高密度織りの高品質な日本製ポリエステル100%ツイル素材を使用 メカニカルストレッチ機能が動作をスムーズにサポート 水・油をはじいて汚れを防ぐ防汚性 洗濯時にも型くずれしにくい形態安定性
生地高密度ツイル、スーパー撥水加工、制電ケア設計、メカニカルストレッチ 混率(%)ポリエステル100 仕様Phone収納ポケット(右胸)、胸ペンさし(左)、内ポケット(左)、袖ペンポケット(左)、背アームノーフォーク、袖アームタック、両脇両玉ポケット 種別ブルゾン
1着
4,598 税込5,058
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

・店内、施設内用ダスター、テーブル拭き、調理用具のお手入れ、油拭きに便利です。・植物性由来の原料を66%以上配合したバイオマスカウンタークロスですので、環境にやさしいです。・繰り返し洗って使え、ケバ立ちが少なく、吸水性に優れているのに乾燥も早く衛生的です。・高圧水流で繊維を絡合させた耐久性がある不織布製です。
材質レーヨン、ポリエステル 寸法(cm)30×61(1枚当たり)
1袋
3,498 税込3,848
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

和の上衣(U-WA-GI)に合うエプロンとして作成しました。和の新上衣を引き立てるよう紐類は全て細く、首紐の長さ調整機能はあります。右身頃胸部分裏側に1本分のペン用ポケットがあり、出し入れするにはとてもよい位置にあります。ミニマム、シンプルであることに注力したアイテムです。生地はポリエステルと綿の混紡糸で作られ、耐久性に富んでいながら綿風合いが豊かなツイル生地。上品な綾目が特徴です。撥水撥油機能あり。4色展開。色に関しても同じく新しい和の世界にあう内装テクスチャーの色をイメージし、そこに調和するような色展開です。
仕様ポケット(2)・胸当て裏ペン差しポケット(1)・肩紐四角カン調節 サイズフリーサイズ 混率(%)ナノツイル[ポリエステル65%・綿35%] ウエスト(cm)90 機能抗菌・防臭・撥水・撥油 裾幅(cm)90 前中心丈(cm)93 腰紐長さ(cm)100 肩紐長さ(cm)71.5
1枚
4,798 税込5,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

美容室愛用の豚毛ブラシを採用 サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ
用途硬さの異なる2種類の天然毛を植毛したこだわりのブローブラシが誕生。髪にやさしい高密度の豚毛がうねりやクセをしっかり伸ばし、サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ導きます。* 画像はTC530Aです* 画像はイメージです 。豚毛ブローブラシの黒色部分全面(ブラシセンター3列とブラシベース)にツバキオイルを配合したマイクロカプセルを含ませています。※ ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています。マイクロカプセルの大きさは2~3マイクロメートルで目には見えません。 。ブラッシングしながらマイナスイオンが髪全体に行き届き、静電気を低減します。* メーカー測定による 。差し込んで回すだけで簡単に取り付けられる回転ロック式を採用。使い方や利き手に合わせて前後左右の4方向にブラシの向きを変えられます。 。<切替スイッチ>SET・DRYの風量を2段階に調節可能で、温風も冷風も風量を調節することができます。<クールスイッチ>温風⇔冷風をワンタッチで簡単に切替えでき、冷風を瞬時に当てることでセットを長持ちさせます。 。ブラシは本体から取り外して水洗いが可能です。汚れが気になる時にさっとお手入れができます。 。レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 。電源コードが本体取り付け部で360度回転。コード自体もねじれにくいので使いやすく快適です。 。抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。 付属品豚毛ブローブラシ 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)700(HOT-DRY)/300(HOT-SET) スイッチ切替スイッチ「DRY-SET-OFF」・クールスイッチ「COOL」 コード長さ(m)1.7 本体質量(g)265(本体のみ) イオン(搭載)マイナスイオン プラグラク抜きプラグ 保証期間1年
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きらめくジュエリーカラーを多彩にラインナップ! スリムなコンパクトボディのNew Be!です。 アクセサリー感覚のスタイリッシュなデザインと、選べる11カラーバリエーション 光を受けてジュエリーのようにきらめくアクセサリー感覚のデザインと、多彩な11カラーバリエーションにより、好みに合わせてアウトドアリスニングシーンをスタイリッシュに演出します。 デジタルサウンドを高音質再生 高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、デジタルオーディオプレーヤーなどを高音質で楽しめます。 快適フィット、簡単装着&使いやすい0.8mコード コンパクト軽量ボディと新形状イヤーフックにより、耳にしっかり&やさしくフィット。片手で簡単に装着できる開閉式の”ストップアクションイヤーフック”。デジタルオーディオプレーヤーなどとの接続に便利な0.8mコードなど使いやすくなっております。
本体質量(g)29 コード長さ(m)0.8 インピーダンス(Ω)32 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ イヤホン形状耳かけ型
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様名札ループ、左胸ペン差しポケット、フロントポケット 混率(%)ポリエステル100 機能ストレッチ、はつ油、制電、耐塩素系漂白剤加工 素材ウーブンストレッチツイル
1枚
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様両脇ポケット(右のみペン差しポケット付)、両脇にヒモ通し穴有り 混率(%)ポリエステル100 機能ストレッチ、はつ油、制電、耐塩素系漂白剤加工 素材ウーブンストレッチツイル 前中心丈(cm)40 脇幅(cm)106 紐長(cm)270
1枚
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フィルムフックでトイレタンクやタイルに、浮かせて設置できるスプレーボトルホルダー。付属のフックでトイレブラシも簡単収納。フィルムフックに差し込むだけの簡単設置。スリムタイプの消臭スプレーにも対応。トイレ用洗剤など、すぐに使いたい物を簡単収納。フィルムフックでトイレタンクやタイル・手洗台に浮かせて設置できるトイレ用品収納シリーズ。トイレットペーパーに消臭スプレー・掃除用品・補助便座など、すぐに使いたい物を簡単収納。浮かせて収納できるから、床のお手入れも簡単です。
付属品フック×1 取付可能対象光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面) 材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン 質量(g)約100 耐熱温度(℃)フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×8.3×7.5 (フィルムフック含まず) 耐荷重(g)約750(本体:約500、フック: 約250) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.4×7.1×7.2
1個
1,350 税込1,485
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルベ(チトセ)arbe エプロン T-8089
仕様両脇ポケット(右のみペン差しポケット付)、両脇にヒモ通し穴有り 混率(%)ポリエステル100 機能ストレッチ、はつ油、制電、耐塩素系漂白剤加工 素材ウーブンストレッチツイル 前中心丈(cm)75 脇幅(cm)106 紐長(cm)270
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タイプ首かけ型 仕様名札ループ、左胸ペン差しポケット、両脇ポケット 混率(%)ポリエステル100 機能ストレッチ、はつ油、制電、耐塩素系漂白剤加工 素材ウーブンストレッチツイル 前中心丈(cm)85 脇幅(cm)80 紐長(cm)腰/95、肩/70
1枚
3,598 税込3,958
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タイプX型 仕様名札ループ、左胸ペン差しポケット、両脇ポケット、肩紐にズレ防止ループ付 混率(%)ポリエステル100 機能ストレッチ、はつ油、制電、耐塩素系漂白剤加工 素材ウーブンストレッチツイル 前中心丈(cm)85 脇幅(cm)80 紐長(cm)145
1枚
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクト&スリムボディの4カラーをラインアップ コンパクトなハウジングとスリムなヘッドバンドを組み合わせた軽量ボディ。ファッション感覚で選べる4カラーバリエーション(ブルー、ブラック、レッド、ホワイト)をラインアップ。スタイリッシュにリスニングシーンを演出します。 快適な装着感のメタルヘッドバンド採用 丈夫で軽量な『メタルヘッドバンド』を採用。やさしいフィット感で長時間リスニングも快適です。 遮音性と装着感に優れた密閉型レザータイプイヤーパッド 気になる音漏れをおさえ、遮音性に優れた『密閉型レザータイプイヤーパッド』を採用。肌触りもソフトです。 Φ30mmドライバーユニットで高音質再生 Φ30mmの高磁力ネオジウムドライバーユニット搭載により、デジタルサウンドを迫力ある高音質で楽しめます。 携帯・収納に便利なフラット折りたたみ式 横方向スイーベル機構により、ハウジングを軽くフラットに折りたたんで携帯・収納できます。
型式ダイナミック型 ホワイト 質量(g)66(コード含まず) コード長さ(m)1.2 プラグΦ3.5mm 24金メッキステレオミニプラグ付 再生周波数帯域(Hz)12~24000 インピーダンス(Ω)32 音圧感度(dB/mW)103 最大許容入力(mW)500(IEC) イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

きらめくジュエリーカラーを多彩にラインナップ! スリムなコンパクトボディのNewBe!です。 アクセサリー感覚のスタイリッシュなデザインと、選べる11カラーバリエーション 光を受けてジュエリーのようにきらめくアクセサリー感覚のデザインと、多彩な11カラーバリエーションにより、好みに合わせてアウトドアリスニングシーンをスタイリッシュに演出します。 デジタルサウンドを高音質再生 高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、デジタルオーディオプレーヤーなどを高音質で楽しめます。 快適フィット、簡単装着&使いやすい0.8mコード コンパクト軽量ボディと新形状イヤーフックにより、耳にしっかり&やさしくフィット。片手で簡単に装着できる開閉式の”ストップアクションイヤーフック”。デジタルオーディオプレーヤーなどとの接続に便利な0.8mコードなど使いやすくなっております。
型式オープンエアー型 ホワイト&ルビーピンク 質量(g)29( コード含まず) コード長さ(m)0.8 プラグ24金メッキステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)12~24000 音圧レベル(dB)出力:106/1mW インピーダンス(Ω)32 最大許容入力(mW)500(IEC) イヤホン形状耳かけ型
1個
879 税込967
5日以内出荷

きらめくジュエリーカラーを多彩にラインナップ! スリムなコンパクトボディのNewBe!です。 アクセサリー感覚のスタイリッシュなデザインと、選べる11カラーバリエーション 光を受けてジュエリーのようにきらめくアクセサリー感覚のデザインと、多彩な11カラーバリエーションにより、好みに合わせてアウトドアリスニングシーンをスタイリッシュに演出します。 デジタルサウンドを高音質再生 高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、デジタルオーディオプレーヤーなどを高音質で楽しめます。 快適フィット、簡単装着&使いやすい0.8mコード コンパクト軽量ボディと新形状イヤーフックにより、耳にしっかり&やさしくフィット。片手で簡単に装着できる開閉式の”ストップアクションイヤーフック”。デジタルオーディオプレーヤーなどとの接続に便利な0.8mコードなど使いやすくなっております。
型式オープンエアー型 ホワイト&パールホワイト 質量(g)29( コード含まず) コード長さ(m)0.8 プラグ24金メッキステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)12~24000 音圧レベル(dB)出力:106/1mW インピーダンス(Ω)32 最大許容入力(mW)500(IEC) イヤホン形状耳かけ型
1個
879 税込967
5日以内出荷

きらめくジュエリーカラーを多彩にラインナップ! スリムなコンパクトボディのNewBe!です。 アクセサリー感覚のスタイリッシュなデザインと、選べる11カラーバリエーション 光を受けてジュエリーのようにきらめくアクセサリー感覚のデザインと、多彩な11カラーバリエーションにより、好みに合わせてアウトドアリスニングシーンをスタイリッシュに演出します。 デジタルサウンドを高音質再生 高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、デジタルオーディオプレーヤーなどを高音質で楽しめます。 快適フィット、簡単装着&使いやすい0.8mコード コンパクト軽量ボディと新形状イヤーフックにより、耳にしっかり&やさしくフィット。片手で簡単に装着できる開閉式の”ストップアクションイヤーフック”。デジタルオーディオプレーヤーなどとの接続に便利な0.8mコードなど使いやすくなっております。
型式オープンエアー型 パールホワイト 質量(g)29( コード含まず) コード長さ(m)0.8 プラグ24金メッキステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)12~24000 音圧レベル(dB)出力:106/1mW インピーダンス(Ω)32 最大許容入力(mW)500(IEC) イヤホン形状耳かけ型
1個
879 税込967
5日以内出荷