●耐候性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。●付属品も豊富に取り揃えております。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。
付属品も豊富に取り揃えております。
配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。
ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。
材質PVC
適合・光インドアケーブル8条・UTP0.5×4P×4条・Φ6までの通信線3条・Φ8までの通信線2条
質量(g)272
寸法L(mm)2000
寸法H(mm)11.5
寸法W(mm)25.4
内寸(幅W×高さH)(mm)20.6×7.9
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
●鉄道・運輸機構仕様(B08-1)●極細・超軽量タイプ、屋内の光ファイバ配線保護に最適です。●細径低摩擦インドア光ファイバ/ドロップ光ファイバに対応しています。●細径なので目立ちません。●配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。●ベースに、ピン・ねじ留め用ガイド溝付きです。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmです。
用途屋内の光ファイバ配線保護に最適です。細径低摩擦インドア光ファイバ/ドロップ光ファイバに対応しています。極細なので目立ちません。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。ベースに、ピン・ねじ留め用ガイド溝付きです。鉄道・運輸機構仕様(B08-1)
材質PVC
寸法L(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
●鉄道・運輸機構仕様(B08-1)●屋内の光ファイバ配線保護に最適です。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●テープ付とテープ無の2種類があります。●取付け用のねじ穴が3穴あります。(1号:Φ2、2号:Φ4)●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmです。【推奨ねじサイズ】・1号:皿タッピングねじ(呼び2.0)、木ねじ(呼び2.1)・2号:皿タッピングねじ(呼び3.0)、木ねじ(呼び3.1)
用途屋内の光ファイバ配線保護に最適です。底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。鉄道・運輸機構仕様(B08-1)
材質PVC
寸法L(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
●平面での直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴が2穴あります。(1号:Φ2.5皿、2号:Φ1皿)
用途平面での直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(1号:Φ2.5皿、2号:Φ1皿)が2穴あります。
材質ASA
形状曲ガリ
RoHS指令(10物質対応)対応
●平面での直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
用途平面での直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。
材質ASA
形状曲ガリ
質量(g)22
寸法L(mm)85
寸法H(mm)13.6
寸法W(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途段差の乗越えや色々な曲がりとして使用します。オプトモールのカバーを15mm切断し、コネクター部をベースにはめ込みます。
形状フレキジョイント
RoHS指令(10物質対応)対応
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。
材質ポリエチレン
形状フレキジョイント
質量(g)32
寸法L(mm)510
寸法H(mm)13.6
寸法W(mm)29.4
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
●屋外からのケーブル引込みに使用します。●オプトモール0~2号の接続に対応。●ケーブルの許容曲げ半径R15に対応。●取付け用のねじ穴(Φ4)が1穴あります。
用途屋外からのケーブル引込みに使用します。オプトモール0~2号の接続に対応しています。曲率半径(R15)に対応しています。取付け用のねじ穴(Φ4)が1穴あります。
材質ASA
質量(g)9
寸法L(mm)60
寸法H(mm)18
寸法W(mm)20.2
RoHS指令(10物質対応)対応
●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
用途外曲がりでの直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。
材質ASA
形状出ズミ
質量(g)62
寸法L(mm)150
寸法H(mm)13.6
寸法W(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
●オプトモール同士の接続に使用します。●取付けるにはオプトモールのベース部端から約16.5mmの位置に長穴加工が必要です。●取付け用ねじ穴(Φ4×10)が1穴あります。
用途オプトモール同士の接続に使用します。取付けるにはベース部端から約16.5mmの位置に長穴(約Φ5)加工が必要です。
材質ASA
質量(g)4
寸法L(mm)74
寸法H(mm)10.3
寸法W(mm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
●モール末端の閉塞に使用します。●取付けるにはモールのベース部端から約16.5mmの位置に長穴加工が必要です。
用途オプトモール末端の閉塞に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。
材質ASA
形状エンド
質量(g)2
寸法L(mm)40
寸法H(mm)13.6
寸法W(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
●ガードマンⅡとの接続に使用します。 適合:ガードマンⅡR2号 ガードマンⅡラン2号●取付け用ねじ穴(Φ3皿)が2穴あります。
用途●ガードマン2R2号またはガードマン2ラン2号の接続に。
材質ASA
●内マガリの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
用途内曲がりでの直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。
材質ASA
形状入ズミ
質量(g)35
寸法L(mm)100
寸法H(mm)13.6
寸法W(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
●屋内へのケーブル引込みに使用します。●取付け用ねじ穴●ケーブルの許容曲げ半径R15に対応。
用途屋内へのケーブル引込みに使用します。取付け用ねじ穴が2穴あります。
材質ASA
RoHS指令(10物質対応)対応
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
●モールの固定に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
用途オプトモールの固定に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。
材質ASA
質量(g)4
寸法L(mm)31
寸法H(mm)15.1
寸法W(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
こんなお得な商品も!

PVCモール テープ付
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1
仕様底面テープ付
材質樹脂
●屋外からのケーブル引込みに使用します。●パッキン付きの防水構造です。●取付け用のねじ穴(Φ5皿)が2穴あります。
用途屋外からのケーブル引込みに使用します。パッキン付の防水構造です。取付け用のねじ穴(Φ5皿)が2穴あります。
材質ASA
質量(g)37
寸法L(mm)112
寸法H(mm)30
寸法W(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
●分岐接続部に使用します。●フレキジョイントを使用し、ケーブルを分岐させます。●分岐上部にある溝に沿ってカットすることで2方向への分岐も可能です。
用途分岐接続部に使用します。フレキジョイントを使用し、ケーブルを分岐させます。
材質ASA
質量(g)35
寸法L(mm)138
寸法H(mm)52.6
寸法W(mm)32.4
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
●T字の分岐接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2×7)が2穴あります。
用途T字の分岐接続に使用します。取付け用ねじ穴(4×7)が2穴あります。
材質ASA
形状T型ブンキ
質量(g)21
寸法L(mm)95
寸法H(mm)13.6
寸法W(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
●モール末端の閉塞に使用します。●取付けるにはモールのベース部端から約16.5mmの位置に穴加工が必要です。
用途オプトモール末端の閉塞に使用します。取付けるには、ベース部端から約16.5mmの位置に長穴(約Φ5)加工が必要です。
材質ASA
質量(g)1.5
寸法L(mm)24.8
寸法H(mm)11.5
寸法W(mm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
●モールの固定に使用します。●市販の樹脂バンド等を使用してください。●雨といやパイプ等にねじを使わずモールを固定します。●モールに取付けるには長穴加工が必要です。
用途オプトモールの固定に使用します。市販の樹脂バンド等を使用してください。雨といやパイプ等にねじを使わず、モールを固定します。取付けるには長穴が必要です。
材質ASA
質量(g)5
寸法L(mm)30
寸法H(mm)6
寸法W(mm)31
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の外曲がりの直角接続用。
材質ASA
形状出ズミ
RoHS指令(10物質対応)対応
●天井からのケーブル引出しに使用します。●ノックアウトはニュー・エフモール0~4号、オプトモール1号、2号に適合しています。●見切り縁用の目安線付きです。●取付け用のねじ穴(Φ3)が2穴あります。
用途●天井からのケーブル引出しに。
材質ASA
質量(g)21
寸法L(mm)70
寸法H(mm)50
寸法W(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
カバーとベースが一体なので見栄えもよく、内側に凹凸がないので光配線等の細いケーブルを施工する場合に最適です。
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
色ミルキーホワイト
全長(m)2
仕様屋外用
材質自己消火性樹脂
関連キーワード