仕様PL法保険:加入済、JIS耐振動試験合格品/フレーム
材質リム:アルミ
ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・マットブラックフェンダー 他
本体質量(kg)(N・W)約15.0
材質(フレーム)スチール
適応身長(cm)145~
適応体重(kg)~75
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)950~1000×550×1530
仕様変速ギア:シマノ、ディレーラー:シマノ、リアサスペンション:ショック圧強弱調整可、JIS耐振動試験合格品
材質リム:アルミ
ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ(カラサワ)
本体質量(kg)約15.5
ハンドルセミフラットタイプ・折り畳み式・サテンメッキ仕上げ
変速機SIS仕様:グリップシフト(シマノ製)
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズVC-2601 20×1.75
材質(フォーク)フロント:スチール
適応体重(kg)~75
サドルの高さ(mm)730~880
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)1000×530×1560
従来のサイズより一回り小さい「ロータイプ」の三輪自転車。小柄な方や三輪自転車の大きさに不安がある方に。 。乗り降りしやすく、両足が地面に着いて安心です。前後のカゴ:たくさんの荷物もまとめて、大きな荷物もすっきり収納できます。LEDライト:夜間の走行に必要なライトを装備。手元のスイッチでON/OFFの切替可能。スイング切替レバー:「走行時」に切り替えることでスイングするようになります。車輪安全ロック:駐輪時等、車輪を動かないようにするロック機能です。
用途ひと回り小さいロータイプは、小柄な方でも操作しやすい!
仕様シングルギア・スイング機能・前カゴ(大型樹脂製)・後ろカゴ(メッシュ)・LEDライト(手元スイッチ)・前輪安全ロック・前輪錠(カギ2本付)
材質スチールフレーム
質量(kg)約24
色ホワイト
タイヤサイズ(フロント)16インチ、(リア)14インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約135×59×95/(前カゴ)34×29×21、(後カゴ)32×40×23
適応身長(cm)120~
地上高さ(cm)(サドル)58~79
1台
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
小柄な私のジャストパートナー!ひと回り小さい三輪自転車・リチウムイオンバッテリー:HB-BAJ05-S/(容量:5.8Ah)重量:約1.41kg・ブラシレスモーター(定格出力:250W)・充電器:電源AC100V~240V・充電時間:約3時間30分(PSEマーク)・3モード(低・中・高)・走行距離:低モード/約30km、中モード/約25km、高モード/約20km(充電1回分)・付属:バッテリー充電器・スペアキー前カゴサイズ:W34*D29*H21cm後カゴサイズ:W32*D40*H23cm
仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・LEDライト・前カゴ (樹脂製)・後カゴ (メッシュ)・前輪錠 (スペアキー付)・耐摩耗タイヤ
材質スチールフレーム
色ホワイト
タイヤサイズF/18インチ、R/14インチ
適応身長(cm)128
サドルの高さ(mm)675~845
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×580×955
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
仕様前照灯:LED前照灯
全長(mm)1610
全幅(mm)560
定格出力(W)250
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)AC100-240
タイヤサイズ20インチ
充電時間(時間)約3.5
適応身長(cm)(目安):140以上
折りたたみ寸法(mm)約920×500×790
錠前シリンダー式リング錠
走行距離(km)1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時)
総質量(kg)26
145cmから乗れる走行性も満足な大型折り畳み自転車モデルTDH-414L新登場!アピールポイント・スタイリッシュな角型パイプフレーム・シンプルで分かりやすい手元スイッチ・運転しやすいオールラウンダーバーハンドル・後付けカゴを装着可能な前キャリア・キャリアと両立スタンドを標準装備。車体全長1780mmx車体全幅590mm 重量25.5kg 適応身長145cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
ノーパンク特別仕様!
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!!
坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!
お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDライト、シマノ製外装6段変速を装備。
電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
サイズ20型
変速段数シマノ製外装6段変速
バッテリー容量(Ah)8
走行距離(km)最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン/エコモード時)
充電時間(時間)約3.5
全長(mm)1610
全幅(mm)560
適応身長(cm)140以上(目安)
折りたたみ寸法(mm)約920×500×790
鍵シリンダー式リング錠
ライト種類前照灯:LED前照灯
バッテリーリチウムイオン
定格出力(W)250
使用充電器AC100~240
総質量(kg)26
便利なフロントバスケットが付いたスタイリッシュな折りたたみ自転車。アップダウンの状況に対応するシマノグリップシフト6段変速を装備し、近所へのお買い物からちょっと遠くのお出掛けまでサポートする軽いフットワーク。工具不要で簡単に折り畳んで、車での持ち運びもOK!シーンに応じて活躍するライフスタイルを広げてくれる1台です。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途構内移動用、防災用、日常使い等
サイズ20型
寸法(cm)D×W×H:約145×56×101
鍵ワイヤー錠(同梱)
折りたたみ寸法(cm)D×W×H:約84×60×72
変速段数シマノ外装6段
総質量(kg)約17.5
欲しい装備が満載の20型折り畳み自転車に、さらにノンパンクシステムを加えた防災サイクル仕様。日頃のエアメンテナンスが不要で、パンクや空気抜けの心配がないので、普段使いからいざという時も安心してご利用頂けます。
用途普段使いから緊急時の移動手段まで
仕様前カゴ:ワイヤーバスケット
照明前:LEDオートライト
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×83×66
装備品リアキャリア(荷台)、チェーンカバー
鍵リング錠
新聞配達、ビジネスなど業務仕様で使われることが多い大型カゴです。大きなキュービックデザインがスタンダードとしてウケています。カゴ全体が大きいので、収納性が高く、ビジネスバッグなどの収納に便利です。取り付け金具・アシ付のセットです。
材質スチール
付属品取付金具
質量(g)約1650
容量(L)約27
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約495×270×前260/後260
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約510×285×前265/後265
材質(取付金具)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約400×200
底部寸法(幅×奥行)(mm)約415×215
新聞配達、ビジネスなど業務仕様で使われることが多い大型カゴです。大きなキュービックデザインがスタンダードとしてウケています。カゴ全体が大きいので、収納性が高く、ビジネスバッグなどの収納に便利です。取り付け金具・アシ付のセットです。
材質スチール
付属品取付金具
質量(g)約1600
容量(L)約27
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約495×270×前260/後260
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約510×285×前265/後265
材質(取付金具)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約400×200
底部寸法(幅×奥行)(mm)約415×215
大きなカゴでたくさんの荷物もOK
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×380×240
耐荷重(kg)15
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
新聞カゴのみ
用途色:白。サイズ:W500×H260×D275mm。スチール
材質スチール
幅(mm)500
色白
高さ(mm)275
奥行(mm)260
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約315×440×前110/後210
底部寸法(幅×奥行)(mm)約275×430
材質アルミニウム
付属品スチール製取付金具
質量(g)約1100
容量(L)約20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約335×460×前120/後220
材質(取付金具)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約260×415
付属品ステンレス製取付金具
材質アルミニウム
質量(g)約1100
容量(L)約17
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約385×265×前230/後185
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約400×285×前245/後200
材質(取付金具)ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約315×200
底部寸法(幅×奥行)(mm)約330×215
仕様ディレーラー:シマノ(SIS仕様)、PL法保険:加入済
材質リム:アルミ
ブレーキ後輪:バンドブレーキ、キャリパーブレーキ
備考バスケット・カギ・ライト
本体質量(kg)(N・W)約17.0
ハンドルアップハンドル・差込式
変速機シマノ6段変速(グリップシフト)
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ26インチ
適応身長(cm)150~
適応体重(kg)~75
サドルの高さ(mm)770~870
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)1060×590×1720
総質量(kg)(G・W)約15.8
仕様変速シフター:グリップシフト、変速ギア:シマノ、ディレーラー:シマノ、JIS耐振動試験合格品
材質リム:アルミ
備考折畳ジョイント部二重ロック方式・ハーフカバーチェーンケース・テリー型サドル・コンフォートグリップ・バスケット・リング錠・ダイナモライト
フレームスチール
本体質量(kg)約18.5
ハンドルアップタイプ・差込式
タイヤサイズ26inch
適応体重(kg)~75
サドルの高さ(mm)800~910
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)1010~1050×550×1800
ファッションアパレル、アクセサリー、時計、ボール、フィットネスなど様々なスポーツ事業を展開している”HEADブランド”のカゴ付きクロスバイクです。
通勤通学に最適なパンクしないエアレスタイヤ、前カゴ、樹脂フェンダー、LEDオートライトを採用。
安心安全で環境にやさしいBAA自転車です。
寸法(mm)1810
質量(kg)18.3
材質(本体)STEEL
タイヤサイズ27×1.3/8 Tannus エアレスタイヤ
ライト種類LEDオートライト
適応身長(cm)155以上
変速段数6speed
12~18インチの幼児車にピッタリのプラスチックバスケットです。
前キャリバーからの取り付け金具付きのためどんな自転車にも利用可能です。
用途自転車に取り付けるカゴ
材質樹脂
高さ(mm)165
質量(g)400
下部寸法(mm)190×145
上部寸法(mm)235×200
Grandirから、ノーパンク仕様の20インチタイヤ折りたたみ自転車が登場。フロントにワイヤーカゴを装備、6SPEEDでちょっと脚を伸ばしたお買い物にも。街乗りでも便利な泥よけつき。
幅(mm)560【折り畳み時】560
質量(kg)約17.5
高さ(mm)870-970【折り畳み時】820
径(Φmm)【シートポスト】25.3
奥行(mm)1470【折り畳み時】820
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ20インチ
適応身長(cm)145~
サドルの高さ(mm)700-880
フレーム(mm)345
変速段数外装6段変速
工場内や現場等のちょっとした移動に便利。カゴ、ライトを装備した外装6段折りたたみ自転車。駐輪時に便利なリング錠付。手元でライトを操作できるリモコンレバー。
仕様前:キャリパーパーブレーキ、後:バンドブレーキ、アルミリム、ブロックダイナモ、パイプキャリア、ワイヤーカゴ、リングロック
質量(kg)17.5
寸法(cm)148×56×106
タイヤサイズ20×1.75
収納時寸法(cm)約83×42×73
地上高さ(cm)(サドル)約81~92
変速段数外装6段
軽快車タイプのノーパンク折畳み自転車。 LEDオートライト搭載で、暗くなったら自動で点灯します!。パンクによるアクシデント防止!。定期的な空気の補充は不要!。路面とのの摩擦が少なく安定した走行性!。リムとタイヤが外れにくく安全!!。折り畳んで保管できる。災害時・緊急時のいざという時にも役立つ1台。
用途ノーパンクタイヤ・折畳みフレーム・6段変速・カゴ(樹脂製)・LEDオートライト・サークルキー(スペアキー付)
材質スチームフレーム
幅(mm)181
質量(kg)約19.7
色オフホワイト
高さ(mm)105
タイプ折り畳み
奥行(mm)58
タイヤサイズ26インチ(26×1-3/8)
生産国中国
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カゴ:37×24×26、組立時:181×58×105 折畳み時:98×60×93
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×60×93
適応身長(cm)149~
サドルの高さ(mm)約770~890
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
ポップな水玉柄の簡単取り付けサドルカバー。カバーを自転車に固定する事が可能で紛失を防止したりサドル下に収納することが可能。
雨でも安心の撥水加工。同カラーの前カゴ用バスケットカバー、後ろカゴ用バスケットカバーとコーディネート可能。
材質ポリエステル(PUコーティング)
適合範囲(mm)(サドル/縦)290~340、(サドル/横)290~350
低床フレームを採用した女の子向け幼児自転車です。サドルの取っ手がつかみやすいので好評です。カゴ、ペダル、補助輪、泥除けといった基本的な部品はすべて付いています。
用途女の子幼児自転車
仕様ワイヤーカゴ
付属品チェーンケース、樹脂泥除け、持ち手付きサドル
ブレーキ前キャリパー/後バンドブレーキ
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ18
変速段数シングル
ライト機能無
S型フレームを採用したシンプルな女の子向け自転車
用途子供自転車
仕様ワイヤーカゴ
付属品後輪リングロック、泥除け、鋲打ちサドル、パイプキャリア
ブレーキ前キャリパー/後バンドブレーキ
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ22
変速段数シングル
ライト機能LEDオートライト
S型フレームを採用したシンプルな女の子向け自転車
用途子供自転車
仕様ワイヤーカゴ
付属品後輪リングロック、泥除け、鋲打ちサドル、パイプキャリア
ブレーキ前キャリパー/後バンドブレーキ
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ24
変速段数シングル
ライト機能LEDオートライト
簡単・シンプルの1モードアシスト仕様!。お買い物や通勤・通学にも最適な1台。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様アシスト機能・シングルギア・折畳みフレーム・カゴ・リアキャリア・バッテリー連動電源スイッチ・LEDライト(バッテリー電源連動)・サークルキー(本体/バッテリー共通キー)
付属品バッテリー充電器(スペアキー付)
材質スチールフレーム
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ 、後輪:サーボブレーキ
質量(kg)約25(バッテリー込み)
色パールホワイト
充電時間約3時間30分(PSEマーク)
モーター出力(W)250(ブラシレスモーター)
バッテリー容量(Ah)5.8(リチウムイオンバッテリー)
タイヤサイズ26インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)185×59×112、カゴ:36×31×24
充電器電圧(V)AC100~240
適応身長(cm)約147~
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)133×59×95
サドルの高さ(mm)約760~880
走行距離(km)最大約35(充電1回分/シングルモード)
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
前カゴ・ドロヨケがついていて、長距離の通勤通学にも便利なスポーツタイプの自転車 軽量アルミフレームを採用
ブレーキローラー
サイズ(inch)700C
ライト種類オートライト
適応身長(cm)155~
バスケット(mm)W430×D270×H160
変速外装7段変速
男女選ばず、シンプルなスタイル
用途幼児用自転車
仕様ワイヤーカゴ
付属品チェーンケース、樹脂泥除け
ブレーキ前キャリパー/後バンドブレーキ
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ18
変速段数シングル
ライト機能ライトなし
男女選ばず、シンプルなスタイル
用途幼児用自転車
仕様ワイヤーカゴ
付属品チェーンケース、樹脂泥除け
ブレーキ前キャリパー/後バンドブレーキ
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ14
変速段数シングル
ライト機能ライトなし
LEDライト搭載CTB
用途男の子向け折りたたみCTB
仕様カゴ:プラスチックカゴ
付属品樹脂ハーフフェンダー
ブレーキ前キャリパー/後バンドブレーキ
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ24
ライト種類ライト:LEDブロックダイナモ
変速段数外装6段
LEDライト搭載CTB
用途男の子向けCTB
仕様プラスチックカゴ
付属品後輪シリンダーロック、樹脂泥除け
ブレーキ前キャリパー/後バンドブレーキ
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ22
変速段数外装6段
ライト機能LEDブロックライト
LEDライト搭載CTB
用途男の子向けCTB
仕様プラスチックカゴ
付属品後輪シリンダーロック、樹脂泥除け
ブレーキ前キャリパー/後バンドブレーキ
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ20
変速段数外装6段
ライト機能LEDブロックライト
軽量アルミフレームを使用した高級感ある幼児車です。
用途幼児用自転車
仕様ステンレスワイヤーカゴ
付属品チェーンケース、樹脂泥除け
ブレーキ前キャリパー/後バンドブレーキ
材質(フレーム)アルミニウム
タイヤサイズ16
変速段数シングル
ライト機能無
男女選ばず、シンプルなスタイル
用途幼児用自転車
仕様ワイヤーカゴ
付属品チェーンケース、樹脂泥除け
ブレーキ前キャリパー/後バンドブレーキ
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ16
変速段数シングル
ライト機能ライトなし
LEDライト搭載CTB
用途男の子向けCTB
仕様プラスチックカゴ
付属品後輪シリンダーロック、樹脂泥除け
ブレーキ前キャリパー/後バンドブレーキ
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ24
変速段数外装6段
ライト機能LEDブロックライト
男女でつかえる乗りやすいフレーム
用途ATB
仕様カゴ:無
付属品フロントサスペンション、前輪クイックリリース
ブレーキ前後Vブレーキ
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ26
変速段数外装18段
ライト機能無
人気のV型フレームにオートライトを装備したシティ車です。
用途シティサイクル
仕様ワイヤーカゴ
付属品後輪シリンダーロック、泥除け
ブレーキ前キャリパー/後バンドブレーキ
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ27
変速段数外装6段
ライト機能LEDオートライト
関連キーワード