商品豆知識
用途事務、軽作業用
規格A型
色オフホワイト
仕様メタルボディーオートロック式左右両用
付属品刃折具付き(本体内蔵)
トラスコ品番336-7053
質量(g)43.1
適合替刃BA-150・BA-160/e・BA-160i(P)・BA-10P・BA-20P・BA-300・BA-50P・BA-51P・BA-1400・BA-4000・BA-100・BA-170
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
携帯に便利な細身ボディ。工作やダンボールの開梱など、生活の様々な場面で大活躍のカッターナイフ。刃に折れ目が付いており、切れ味が落ちたら先端を折り取るタイプです。家庭、オフィスなど、あらゆるシーンで活躍します。安全ロック機構でワンタッチで刃を固定。ペンケース内での刃の飛び出しを防止できます。
材質(刃)鉄
仕様刃のロック手動
材質本体:ABS、スライダー:POM
サイズS
外形寸法(mm)W126×D17×H13
台紙W45×H185mm
丈夫な厚切り作業用L型カッターナイフ。色鮮やかなビビッドカラー。刃がすべり出ないオートロックスライド。
用途厚物切りなどのハードな切削作業に
規格L型
色4色アソート(赤・白・黄・青)
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)62
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)156×32×20
適合替刃L型替刃
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
刃先にフッ素加工を施し、のりの付きにくさが大幅アップしました。
また、トップスライダー構造なので、利き手を選びません。
本体の質感と形状にこだわり、抜群のフィット感を実現しました。
差し込んで折るだけで、正しい位置・正しい方向に折ることができる刃折ケースが標準で付属しています。
刃折りに失敗して刃先が欠けることが減り、常にシャープな切れ味を保てます。
刃に触れずに交換できる構造を開発しました。(シリーズ製品の替刃ケースを使用した場合)
刃の保管・交換・廃棄までの安心を考えた〈フレーヌ〉シリーズの替刃をぜひご利用ください。
仕様オートロック機能付、分別廃棄可能
付属品フッ素加工刃1枚、刃折りケース
材質(ホルダー)ABS、ステンレス、(グリップ)エストラマー、(スナッパー)PC/ABS
全長(mm)143
刃幅(mm)9
やわらかカーブが色々な持ち方にフィットします。手になじむ、なめらかフォルム。工作やダンボールの開梱など、生活の様々な場面で大活躍のカッターナイフ。刃に折れ目が付いており、切れ味が落ちたら先端を折り取るタイプです。家庭、オフィスなど、あらゆるシーンで活躍します。安全ロック機構、ワンタッチで刃を固定します。付属品:ケース入り替刃2枚(本体装填分を除く)、刃折器
材質(刃)鉄
仕様刃のロック:手動
付属品ケース入り替刃2枚(本体装填分を除く)、刃折器
材質本体:ABS、スライダー:POM
サイズS
外形寸法(mm)W151×D18×H16
台紙W60×H200mm
材質本体:ABS樹脂、刃:合金工具鋼(SKS81)
色白
トラスコ品番102-6019
全長(mm)147
材質(刃)合金工具鋼(SKS81)
適合替刃BA-10P・BA-50P・BA-150・BA-52P・BA-160E・BA-4000-ON
1丁
¥299
税込¥329
当日出荷
刃先にのりが付きにくいフッ素加工刃搭載。
フロントチェンジ方式なので先端から抜き差しするだけで簡単に刃を交換できる。
刃をしっかり固定するロック機能付き。
材質(刃)炭素鋼
仕様フッ素加工刃、オートロック機能
材質ホルダー:R-ABS、スナッパー:ABS、スライダー:R-POM
全長(mm)135
外幅寸法(mm)14
刃幅(mm)9
適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SN
グリーン購入法適合
多くの人に手軽に使っていただくためのリーズナブルな小型カッターです。
刃長(mm)80
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.38
適合替刃SB50K、SB10KS、SB10K、BB50K、BB10KS、BB10K、SSB5K
RoHS指令(10物質対応)対応
上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの大型カッターです。(特別色)力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付きグリップです。ワンタッチで刃が出せ、しっかりとロックするオートロックタイプです。
用途ダンボールやベニヤ板な厚物の切断に。
規格AL型
材質本体(樹脂部):ABS樹脂(アクリルウレタン塗装)、本体(金属部):ステンレス鋼(SUS430)、滑り止めゴム:塩化ビニール
全長(mm)158
質量(g)83
刃厚(mm)0.5
材質(刃)合金工具鋼
適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K
写真やカードの角を丸くするコーナーカッターです。硬めの紙はもちろんラミネート加工されたものでもカットできます。0.4mm厚まで対応可能です。様々なシーンに応じた「かどまる」が、あなたの身の回りにあるトンガったカドをちょっと可愛くマルくします。
材質ABS樹脂・ポリスチレン・スチール・ポリアセタール・ステンレス・熱可塑性エラストマー
使いやすい事務・軽作業用カッター。A型カッター定番モデル。刃がすべり出ないオートロックスライド。色鮮やかなパステルカラー。
用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに
規格A型
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)23
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)145×18×10
適合替刃A型替刃
切る対象物(紙)に対してバネの力で刃の圧力(押圧)を調整するという、全く新しい構造の一枚切りカッターです。
本体にバネが内蔵されており、そのバネの力で常に刃先が紙に対して一定の圧力を保った状態で切るので、使う人のチカラ加減に左右されにくい安定した一枚切りが可能です。
色ホワイト
仕様APC方式(オートプレッシャーコントロール)
付属品替刃2枚(本体に内蔵)
トラスコ品番372-9559
全長(mm)142
質量(g)17.5
刃長(mm)35
1本
¥949
税込¥1,044
当日出荷
切る・突く・剥す 万能ツールカッター
用途切る・打つ・剥がす・突くマルチ機能カッター
質量(g)79
オートロック式(ロック力25キロ)です。ドライバーと同等の硬度なので、ネジを締めたりつく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。ホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ち
用途厚物切断用カッター
規格L型
仕様オートロック式、安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備
材質(ブレードホルダー)ステンレス鋼
全長(mm)186
材質(本体)ABS樹脂
本体質量(g)97
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
材質(刃)SK120
適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの大型カッターです。(特別色)力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付きグリップです。しっかりと刃を固定できるネジロックタイプです。
用途ダンボールやベニヤ板な厚物の切断に。
規格NL型
材質本体(樹脂部):ABS樹脂(アクリルウレタン塗装)、本体(金属部):ステンレス鋼(SUS430)、滑り止めゴム:塩化ビニール
全長(mm)158
質量(g)89
刃厚(mm)0.5
材質(刃)合金工具鋼
適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K
サビに強いL型カッター用のステンレス製替刃です。
しなり易く、折れにくい素材です。
水回りの作業にも使用できます。
用途水回り作業に最適です。
長期間保存しても錆びにくいです。
PPバンド、段ボールなど様々な素材・用途に使用可能。
トラスコ品番197-3197
全長(mm)130
材質/仕上刃:ステンレス、ケース:PP樹脂
色白
質量(g)82
刃厚(mm)0.5
アズワン品番64-3669-24
1パック(10枚)
¥589
税込¥648
当日出荷
強力ネジ式ロックです。ドライバーと同等の硬度なので、ネジを締めたり多機能工具として使用できます。
用途厚物切断用カッター
規格L型
仕様ネジロック式、安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備
材質(ブレードホルダー)ステンレス鋼
全長(mm)187
材質(本体)ABS樹脂
本体質量(g)100
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
材質(刃)SK120
適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
規格A型
色オフホワイト
付属品A型刃2枚
トラスコ品番406-2221
種別A-Type(A型)カッターナイフ
材質本体プレス軸/(ステンレス)・ABS樹脂スライド/ABS・POM樹脂バネ/ステンレス刃折クリップ/POM樹脂
質量(g)23
適合替刃・カッターA型刃
サイズ(mm)145×18×10
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
刃の露出を抑え、ケガを防ぐ安全設計。こどもの手でも握りやすい、丸みがある形状です。
付属品専用刃折器
材質【金属部】ステンレス鋼
全長(mm)111
色白×黄
材質(本体)ABS樹脂
タイプ左右両用
材質(キャップ)ABS樹脂
材質(樹脂部)ABS樹脂
材質(刃)ステンレス鋼
材質(スライダー)ABS/エラストマー樹脂
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
人間工学に基づいたフィット感と本格的な使いやすさを追求した逸品(滑らかで鋭い切れ味)
繊細な曲線切りが可能な30°刃を装填!アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きや切断に最適なペンナイフ感覚のカッターです
刃が不意に移動しないように本体上部にオートロック式スライダーを設置
刃を収容した状態でもさりげなく糸切り等ができるラインカッター溝を先端に装備
刃振れを押さえる透明クランプ付
用途アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きや切断に最適なペンナイフ感覚のカッターです。
材質(刃)SK2+Cr鋼材
色ホワイト
材質本体:ABS樹脂、クランプ板:PC樹脂、スライダー:POM樹脂、スリーブ:ステンレススチール
全長(mm)141
質量(g)約22
刃厚(mm)0.4
刃角(°)30
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
頑丈な0.8mm厚ブレードホルダーを採用。プラスチックボディに軟質のエラストマ―を一体成型(ダブルインジェクション製法)。濡れた手や軍手でも滑りにくく、確かなパワーが得られます。
用途厚物切断用カッター
規格L型
仕様オートロック式
全長(mm)155
本体質量(g)84
刃幅(mm)18
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)0.5
材質(刃)SK120
適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
強力ネジ式ロックです。頑丈な0.8mm厚ブレードホルダーを採用。プラスチックボディに軟質のエラストマ―を一体成型(ダブルインジェクション製法)。濡れた手や軍手でも滑りにくく、確かなパワーが得られます。
用途厚物切断用カッター
規格L型
仕様ネジロック式
全長(mm)155
質量(g)86
本体質量(g)86
刃幅(mm)18
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)0.5
材質(刃)SK120
適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
針の両肩を正確にガードし、細い針の変形を防ぎ、貫通させます。
付属品針(1000本)
適合【替針】EA762HD-16(No.11-10mm)
色ホワイト
質量(g)690
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×202×153
綴じ枚数2~80枚
最大綴じ奥行(mm)30
針装てん数(本)100
アズワン品番65-2193-54
再生材使用率(%)69
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
耐久性に優れたマグネット付きダンボールカッター。金属より強くて硬いジルコニア製のセラミック刃を使用しているので耐久性に優れています。マグネットが付いているので、玄関扉や冷蔵庫扉などサッと使いたい場所に設置できます。引っ掛け収納に便利なストラップ用穴付きです。
材質【本体】ABS樹脂【マグネット】セラミック
色ホワイト
質量(g)20
備考使用できる面 マグネットがつく平らな面・スチール面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.7×1.2×4.7
1個
¥1,000
税込¥1,100
4日以内出荷
オートロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとボールドグリップで握り手をしっかり固定します。安全ロープ取付け穴付です。錆びにくいステンレス刃付です。
用途水回り作業、屋外作業、ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに
トラスコ品番240-0671
材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス
全長(mm)165
色白
タイプオートロック式
刃厚(mm)0.5
適合替刃LB-10SH・LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
1丁
¥419
税込¥461
翌日出荷
ネジロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとボールドグリップで握り手をしっかり固定します。安全ロープ取付け穴付です。錆びにくいステンレス刃付です。
用途水回り作業、屋外作業、ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに
トラスコ品番240-0672
材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス
全長(mm)165
色白
タイプねじロック式
刃厚(mm)0.5
適合替刃LB-10SH・LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
1丁
¥419
税込¥461
翌々日出荷
片面白色マグネット
ハサミやカッターナイフで切れる
片面白色タイプ
色白(片面)
寸法(mm)100×300
1枚
¥139
税込¥153
当日出荷
素材に際製剤を配合し、環境に配慮したマグネットシートです。はさみやカッターナイフ等を用いてお好みの大きさ・かたちにカットできます。
材質ラバーマグネットシート、PVCフィルム
寸法(mm)200×300×0.7
包装フックの出来るPP袋
入数1枚
素材に際製剤を配合し、環境に配慮したマグネットシートです。はさみやカッターナイフ等を用いてお好みの大きさ・かたちにカットできます。
材質ラバーマグネットシート、PVCフィルム
寸法(mm)100×300×0.7
包装フックの出来るPP袋
入数1枚
ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。ハサミやカッターナイフで必要な長さに簡単に切ることができます。スパイラル状になっているため、ケーブル両端を必要な位置に出しておけます。
セット内容本体×1
ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。ハサミやカッターナイフで必要な長さに簡単に切ることができます。スパイラル状になっているため、ケーブル両端を必要な位置に出しておけます。
仕様ケーブル収容数:5本※ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。 重量:84g 長さ:2m 直径:外径/19mm、内径/15mm
材質ポリエチレン
寸法(mm)W19×D19×H2000
最大結束径(Φmm)最大100
入数1個
ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。ハサミやカッターナイフで必要な長さに簡単に切ることができます。スパイラル状になっているため、ケーブル両端を必要な位置に出しておけます。
長さ(mm)5000
幅(mm)24
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×5000×20
直径(Φmm)24(外寸)/20(内寸)
収容数8本※直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安
色ホワイト
最大結束径(Φmm)130
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
使用用途により、手の甲、手のひらに保護部を切り替えての使用や、インナー手袋、アウター手袋として使用可能です。
Coretek(TM)繊維が操作性と手全体への切創防護を実現し、通気性と快適な使い心地が持続します。
低濃度の次亜鉛素酸ソーダでの滅菌処理に対応し衛生的です。
用途カッターナイフ作業、組立て作業、造形物の作成・加工作業、インナー手袋・アウター手袋として
仕様(ISEA CUT)5
関連キーワード