用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用
材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー
適合サイズ45型
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
用途軒といの落とし口に使用
材質EPDM
適合サイズ42型
付属品ビス
寸法(mm)42型
サイズ42型
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用
材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー
適合サイズ42型
サイズ42型
長さ(cm)54
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ45型
寸法(mm)45×30×1800
サイズ45型(45×30×1800)
用途たてといを柱に固定するのに使用
材質PBT樹脂
適合サイズ42型
付属品ビス
サイズ42型
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。
材質AAS樹脂
適合サイズ42型
曲り角度92°
サイズ42型
用途たてといをつなぐときに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ42型
サイズ42型
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ42型
寸法(mm)Φ42×1800
サイズ42型
下部のキャップを外し、簡単に雨といの掃除が出来ます。
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
材質AAS樹脂
適合サイズ42型
寸法(mm)42型
サイズ42型
用途軒といの落とし口に使用
材質EPDM
適合サイズ45型
付属品ビス
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。
材質ASA樹脂
適合サイズ45型
曲り角度100°
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
用途たてといをつなぐときに使用
適合サイズ45型
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
用途よびといから柱の側面のたてといに位置を変えるときに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ45型
曲り角度100°
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
用途たてといを柱に固定するのに使用
材質PBT樹脂
適合サイズ45型
付属品ビス
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
適合シリーズメジャーポートⅡ
適合シリーズアールテラス、サンルーミィ、テラスE・Y・G型、ニューアルポート、ニューフレンディー、バルコニー5・6型、プラウディー、フラットカーポ、フラットカーポ・ライトカーポ、フレンディー、ライトポート
セット内容リードポート1型・2型/1組入/雨樋パッキン付/05年9月より、角樋⇒丸樋に仕様変更になっています。
色Tアイボリーホワイト
適合シリーズリードポート
1個
¥809
税込¥890
7日以内出荷
セット内容カタログ記号:D-2、角エルボ(45.5x30):1個、接着材:1個
適合シリーズアレスポート、カーブポート、カルエードAP、カルエードGE/SP/DX、サーフポート、ジオスポート、ブレンポート、ラウンドポートⅡ、レークポート、レーネテラス
適合シリーズメジャーポートⅡ
適合シリーズフーゴRパーク、フーゴRミニ、フーゴRレギュラー、フーゴRワイド
セット内容パッキン、落し口角、80°エルボ角、丸角エルボ、接着剤:各1個、落し口アタッチメント:2個(※1個は80°エルボ角に組付済)、縦樋固定バンドA・B各3個、トラスM4x12:2本、テクスΦ4x13:3本
適合シリーズニューフレンディー
セット内容接着剤(1)、トラスM4x12(2)、テクスΦ4x13(3)
適合シリーズラスター
セット内容雨樋でんでんx2、Φ4x13ナベドリルねじx2
適合シリーズメジャーポートⅡ
セット内容落し口パッキン(2)、落し口(1)、88°エルボ(Φ42用)(3)、固定バンドA(3)、固定バンドB(3)、水抜き孔塞ぎ(1)、接着剤(1)、トラスM4x12(4)、テクスΦ4x19(3)
適合シリーズサンルーミィ、テラスE・Y・G型、ニューアルポート、ニューフレンディー、バルコニー5・6型、プラウディー、フラットカーポ、フラットカーポ・ライトカーポ、フレンディー、ライトポート
セット内容落し口(シーラー組付済)、丸角エルボ、接着剤:各1個、80°エルボ角、落し口アタッチメント:各2個(※1個は組付済)、縦樋固定バンドA・B各3個、テクスΦ4x13:6本
適合シリーズニューアルポート
セット内容リードポート1型・2型/1コ入/05年9月より、角樋⇒丸樋に仕様変更になっています。
適合シリーズリードポート
適合シリーズフーゴRパーク、フーゴRミニ、フーゴRレギュラー、フーゴRワイド
適合シリーズフーゴAパーク、フーゴAミニ、フーゴAレギュラー、フーゴAワイド
適合シリーズフーゴAパーク、フーゴAミニ、フーゴAレギュラー、フーゴAワイド
耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質アクリル
色ホワイト
耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質アクリル
色乳白半透明
関連キーワード
1
2
次へ