材質2層(HDPE、LDPE)
寸法(mm)685×1150
タイプ使い捨て
看護介護用・お見舞い用・患者用などの使い捨てタイプの簡易予防衣です。
身体全体を覆うように背面は重ね仕様になっており、前面のみならず背面からの飛沫などもブロックできます。
軽量で通気性にも優れています。
首ひもと腰ひもの2ヵ所で背面で縛る構造になっています。腰ひもは長めにしておりますので、胴回りのサイズによっては前面で縛ることも可能です。
手首部はゴムになっています。
用途見学者用、病棟での簡易的な処置、外回り看護師用、感染防護としての診察、簡易な処置等
サイズフリー
材質不織布
目付(g/m2)25
タイプ背面重ね仕様
色白(半透明)
肩幅(cm)54
袖丈(cm)約65
着丈(cm)約115
身幅(cm)62.5
ひも長(cm)約200(左右合計)
使いきりタイプで衛生的な袖なしエプロンです。
作業現場で色分けできるよう、3色あります。
サイズフリー
着丈(cm)120
種別エプロン
厚さ(mm)0.02
幅(cm)70
PP素材のため撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。
前面にファスナーがついていますので、着脱も容易に行えます。
色白
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/畜産農場作業 等
色白
仕様袖口リブ付/脇帯ヒモ付/裾切りっぱなし/縫い目は内縫い/後ろ開き/後ろ襟マジックテープ付
種別ガウン
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服
縫い目形式内縫い
不織布製の使い捨てガウンです。色の種類が多いので、用途によって使い分けできます。袖口はゴムで、ラテックスフリーです。
袖口(cm)9
使いやすい不織布ガウンに清潔感のある白色が登場
使い捨てのフリーサイズガウンです。
熱がこもらないので快適に過ごせます。
材質不織布
色白
サイズフリー
袖丈(cm)55
着丈(cm)120
身幅(cm)70
1個(10枚)
¥1,682
税込¥1,850
3日以内出荷
日本製の不織布アイソレーションガウン。体型を幅広くカバーする長袖に加え、袖口を絞って汚れの侵入を防ぎます。衝撃耐水性・撥水性試験を実施し、安全性レベル3を取得した高撥水・耐水性生地です。
用途掃除、清掃、介護補助などに。エプロン/ガウン/検査/撥水/耐水/使い捨て/ディスポ/長袖/不織布/フリーサイズ
材質PET不織布、PEラミネート
色ホワイト
サイズフリー
質量(g)70
幅(cm)70~165
長さ(cm)150
関連キーワード