27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。
材質ABS 形状平面曲ガリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●器具の取替えで、通信にも利用できます。●金属製ですので頑丈です。●メタルモール A 型に接続可能です。壁面配線にもご使用いただけます。※ ホコリがたまる場所、水のかかる場所等には使用しないでください。※コンセントの種類によっては取付けできない場合があります。
用途●コンセントなどの配線器具の取付けに。 ホワイト 材質鋼板 質量(g)460 寸法L(mm)76 寸法H(mm)51 寸法W(mm)124 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,798 税込5,278
欠品中

●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。
用途平面での直角接続に。 材質ABS 形状平面曲ガリ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
特価
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

●ガードマンⅡシリーズ LAN ケーブル専用タイプです。●LAN用UTPケーブル(0.5×4P)に最適の構造です。●ケーブル飛び出し防止形状。●美観に優れたフラットタイプ。
用途●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製の床用配線カバー。
1本
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PVCプロテクター モノタロウ 動画あり
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

マサル工業ガードマンⅡR型 ブンキ
エコ商品
●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●4方向に3号、4号、特4号、5号の兼用ノックアウトがついています。 必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に。 材質ABS 質量(g)75 寸法L(mm)100 寸法H(mm)24 寸法W(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 号数5号
1袋(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●4号~7号は、底面にケーブル 通線用のノックアウト付きです。
材質ABS 形状T型ブンキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●4号~7号は、底面にケーブル 通線用のノックアウト付きです。
用途●ガードマンⅡR型のT字の分岐接続に。 形状T型ブンキ
1袋(2個)
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

マサル工業ガードマンⅡR型 エンド
エコ商品
●末端の閉塞に使用します。●ガードマンⅡR 型にオーバーラップ接続します。●下位号数への接続が可能なノックアウト付きです。●両面テープ付き(内側)です。
用途●末端の閉塞に。 材質ABS 形状エンド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マサル工業ガードマンⅡR パーテーション
エコ商品
●ガードマンⅡR 型内のケーブル仕分けに使用します。
用途●ガードマンⅡR型内のケーブル仕分けに。 ミルキーホワイト 材質PVC 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マサル工業ガードマンⅡR型 エンド
エコ商品
●末端の閉塞に使用します。●ガードマンⅡR 型にオーバーラップ接続します。●下位号数への接続が可能なノックアウト付きです。●両面テープ付き(内側)です。
用途●末端の閉塞に。 形状エンド 材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

防水仕様。ペイント作業推奨。
用途メンテナンス、工場見学者用、園芸、軽作業 他 種別つなぎ 機能耐水性・静電気防護 規格JIS規格 材質SF2層(ポリプロピレン不織布、ポリエチレンフィルム) 適合規格JIS T8116 仕様フード・腰・袖口・裾口ゴム入・ファスナーカバー付
1着
799 税込879
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度のあるPPスパンボンド不織布に高性能ポリエチレンフィルムをラミネートした2層構造の素材です。 靴を履いたまま使用でき、クリーン環境内への土やチリの侵入を防止します。 クリーンルーム・食品加工・清掃・工場、施設見学用・授業参観、集会、説明会などにご利用ください。
ホワイト サイズフリー 特性耐水性 材質SF2層(ポリプロピレン不織布、ポリエチレンフィルム) サイズ(cm)40±10% 高さ(cm)40±10% 仕様絞り口ゴム入り、足首紐付き
1袋(20枚)
3,598 税込3,958
6日以内出荷

ガードマンSMSカバーオール
強度のあるPPスパンボンド不織布にバリア性のあるメルトブローン不織布を間に挟んだ3層構造の素材です。 アスベスト除去作業推奨。
用途メンテナンス、工場見学者用、園芸、軽作業 他 種別つなぎ 機能撥水・粉じん対策・静電気防護 規格JIS規格 材質SMS3層(ポリプロピレン不織布) 適合規格JIS T8115 仕様フード・腰・袖口・裾口ゴム入・ファスナーカバー付・手首フライス
1着
699 税込769
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マサルガードマン2フラット
エコ商品
薄型・低スロープ、バリアフリー環境に最適です。傾斜角度が14°と緩やかですので、ベビーカー、車椅子などがスムーズに通過できます。衝撃に強い特殊樹脂製ですので、強度に優れます。両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。傾斜角度が緩やかですので、ショッピングカートやベビーカー、車いす等がスムーズに通過できるバリアフリータイプです。
用途床面の配線保護に。 トラスコ品番253-4533 材質塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)1000 幅(mm)116 厚さ(mm)14 寸法(mm)116 ミルキーホワイト 長さ(m)1 寸法L(mm)1000 寸法H(mm)14 内寸(mm)24.6 適合ケーブルVCTF1.25×3C×2条、UTP0.5×4P×4条 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。 (4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。) 材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無気孔ゴーグル:防塵加工がされていて作業の邪魔になりにくいEN規格のゴーグルで目元を守ります。 N95マスク:NIOSH認定のマスクで空気感染の対策を。 鼻クリップ付きで密着フィットし呼吸器を守ります。 防護服:血液バリア・ウイルスバリア性のある高い防護性能を有したフード付きのつなぎ服で体全体を守ります。 透湿性・耐水性にも優れていて作業もしやすい。 手袋:アウター手袋とインナー手袋で二重に飛沫物等の侵入を防ぎます。 靴カバーロング:高い粉じん・飛沫から足元を保護します。 嘔吐物や排泄物の処理の際にこちらを身に着け、O-157やノロウィルスなどの感染症から身を守ります。
ホワイト サイズL セット内容防護服:縫製部テープ付/マスク:折り畳み式/ゴーグル:無気孔/シューズカバー:耐水性靴カバー 材質防護服:SF2層/マスク:ポリプロピレン不織布/インナー手袋:ニトリルゴム(パウダーフリー)/アウター手袋:ニトリル合成ゴム/ゴーグル:PVC、ポリカーボネイト、ゴム/シューズカバー:SF2層 耐水圧(mm)2500以上 透湿度(g/m2・h)7000/24 適合規格【カバーオール】JIS T 8115 タイプ4/5/6、血液バリア性クラス6、ウイルスバリア性クラス3 合格、【ゴーグル】EN166、【マスク】NIOSH 認証品、【アウター手袋】JIST8116 化学防護手袋準拠 裏起毛付 長さ(cm)インナー:手袋30、アウター手袋:32 厚さ(mm)アウター手袋:0.4 高さ(cm)40(靴カバー) サイズ(cm)40(靴カバー)
1セット
4,698 税込5,168
7日以内出荷

快適な室内の環境つくりに便利な温度湿度表示と環境目安表示(注意表示点滅時にブザー音でお知らせ)で、1年を通じて感染症や熱中症などの予防をサポートする電波時計です。毎日何度となく見る時計だからこその「あったらいいな」の機能を装備しました。
用途熱中症やインフルエンザの予防の目安に便利 電波時計〇時刻&カレンダー自動修正、12/24表示切替 表示方式デジタル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×245×32 質量(g)430 電池単3×2(別売) 種類置時計 機能温度・湿度・環境目安表示・電波時計受信状況・カレンダー・電子音アラーム ホワイト アズワン品番65-1845-17
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

●ガードマンⅡとの接続に使用します。 適合:ガードマンⅡR2号 ガードマンⅡラン2号●取付け用ねじ穴(Φ3皿)が2穴あります。
用途●ガードマン2R2号またはガードマン2ラン2号の接続に。 材質ASA
1個
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペーパーの出し入れもワンタッチでできます別売のマーキーを購入していただければ必要に応じて最高30本まで増やせます。
用途管理人・ガードマンなど多くの鍵を使われる方に認識がたやすくできます。 ホワイト・レッド・ブルー・グリーン・ピンク・イエロー・ブラック 仕様ステンレスワイヤー付 材質ポリプロピレン 材質(本体)ポリプロピレン
1個
549 税込604
当日出荷

大一鋼業マーキー
リングの先端を内側に曲げてあるから鍵の取外しがスムーズです。ペーパーの出し入れもワンタッチでできます。
用途管理人・ガードマンなど多くの鍵を使われる方に認識がたやすくできます。 イエロー・オレンジ・グリーン・ブルー・レッド・ホワイト 材質ポリプロピレン 材質(本体)ポリプロピレン
1個
269 税込296
当日出荷

パナソニック サイクルテック(Panasonic)ベロスター・ミニ
毎日の移動をスポーツに変える、手軽に楽しめる電動スポーツバイク。-20型タイプ-。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。外装7段変速 47T×12-28T。よりスポーティーな走りを実現するギア設定と路面状況に合わせて、最適な変速を実現する外装7段変速。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。フロントキャリア。オプションでバスケットが装着可能。※最大積載量2kg。スポーツクッションサドル。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。サークル錠。手軽に施錠ができるサークル錠を装備。
仕様●ハンドルバー:フラット形●リフレクター:バッテリーライト部・リア泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満 全長(mm)1570 質量(kg)バッテリー:約1.7 形式充電器:スタンド型 電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)約80 全幅(mm)585 制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレームダイヤモンド形 モータータイプ直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)935~965 許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)77 照明装置バッテリー式前照灯 Whワット時定格量:202 バッテリーリチウムイオンバッテリー スタンド1本スタンド 制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ バッテリー容量(Ah)8(14cells) バッテリー電圧(V)25.2 車体質量(kg)20.1(バッテリーを含む) タイヤサイズ20×1.50HE 充電器質量(kg)約0.5 充電時間(時間)約4.5 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)146-181 サドルの高さ(mm)765~940 適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) 軸間距離(mm)1070 施錠方法後輪サークル錠 走行距離(km)充電1回(標準パターン):約31(アシストモード:「パワー」使用時) キャリアフロント:標準装備、リア:別売品(クラス10) 変速段数外装7段シフト 待機時消費電力(W)約0.5 総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)97.2
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック サイクルテック(Panasonic)ベロスター
毎日の通勤通学をスポーツに変える、手軽に楽しめる電動スポーツバイク。-700Cタイプ-。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。外装7段変速 41T×12-28T。よりスポーティーな走りを実現するギア設定と路面状況に合わせて、最適な変速を実現する外装7段変速。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。フロントキャリア。オプションでバスケットが装着可能。※最大積載量2kg。スポーツクッションサドル。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。サークル錠。手軽に施錠ができるサークル錠を装備。
仕様●ハンドルバー:フラット形●リフレクター:バッテリーライト部・リア泥よけ・前後車輸・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満 全長(mm)1865 質量(kg)バッテリー:約1.7 形式充電器:スタンド型 電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)約80 全幅(mm)585 制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレームダイヤモンド形 モータータイプ直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)1005~1035 許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)77 照明装置バッテリー式前照灯 Whワット時定格量:202 バッテリーリチウムイオンバッテリー スタンド1本スタンド 制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ バッテリー容量(Ah)8(14cells) バッテリー電圧(V)25.2 車体質量(kg)21.4(バッテリーを含む) タイヤサイズ700×38C 充電器質量(kg)約0.5 充電時間(時間)約4.5 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)149-185 サドルの高さ(mm)790~965 適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) 軸間距離(mm)1145 施錠方法後輪サークル錠 走行距離(km)充電1回(標準パターン):約28(アシストモード:「パワー」使用時) キャリアフロント:標準装備、リア:別売品(クラス10) 変速段数外装7段シフト 待機時消費電力(W)約0.5 総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)98.4
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック サイクルテック(Panasonic)グリッター
スリムバスケットとエコバッグを標準装備した小径スタイリッシュモデル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。くるピタ。ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。スリムバスケット。横幅がスリムだから駐輪場でも停めやすいアルミ製スリムバスケット。ワイドテリーサドル。レトロなデザイン。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。かろやかスタンド。ラクにスタンドが立てられる。大型サークル錠。手軽に施錠ができるサークル錠を装備。フロントバスケット用。エコバッグ
仕様●ハンドルバー:フラット●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・リア泥よけ・車輪<前・後>・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満(変速3の位置) 全長(mm)1595 質量(kg)バッテリー:約2.2 形式充電器:スタンド型 電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)約140 全幅(mm)585 制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレームH形 モータータイプ直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)925~975 許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)86 照明装置バッテリー式前照灯 Whワット時定格量:302 バッテリーリチウムイオンバッテリー スタンド両立スタンド 制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ バッテリー容量(Ah)12(28cells) バッテリー電圧(V)25.2 車体質量(kg)24.6(バッテリーを含む) タイヤサイズ20×1.95HE 充電器質量(kg)約1.0 充電時間(時間)約4.0 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)139以上 サドルの高さ(mm)715~870 適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) 軸間距離(mm)1050 施錠方法後輪サークル錠 走行距離(km)充電1回(標準パターン):42(アシストモード:「パワー」使用時) キャリアリア:別売品(クラス18) 変速段数内装3段シフト 待機時消費電力(W)約0.5 総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)110.6
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック サイクルテック(Panasonic)ティモ・S
ゆったり乗れる設計で、長距離走行も疲れにくい。ゆったり乗れる設計。乗車適応身長(目安)も147cm以上でゆったり乗れる。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。空気入れタイミングお知らせ機能。タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。くるピタ。ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。ソーラーオートテール3。太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。極太スポーク(前#13/後#12)。タフな足まわり。ワイドロッドバスケット2。太い線材を使用した、大型ワイドバスケット。※高さ約220mm×奥行約310mm×幅約460mm。リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)※後子乗せを装着する場合は、ドレスガード(NAD377S)を組み付けてください。ソフトクッションサドル。座り心地の良い厚めのパッドを採用。サドルが柔らかく、長時間乗っても疲れにくいソフトな乗り心地。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。かろやかスタンド2。ラクにスタンドが立てられる。キャリア取り付け型サークル錠。狭い駐輪場や駐輪ラックでも後ろから施錠・解錠がしやすい。ワイヤ錠付(1キー3ロック)。後輪サークル錠と同じキーで施錠・解錠が可能。
仕様●ハンドルバー:フラット形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満 全長(mm)1865 質量(kg)バッテリー:約2.5 形式充電器:スタンド型 電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)約140 全幅(mm)585 制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレームループ形 モータータイプ直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)995~1030 許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95 照明装置バッテリー式前照灯 Whワット時定格量:404 バッテリーリチウムイオンバッテリー スタンド両立スタンド 制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ バッテリー容量(Ah)16(21cells) バッテリー電圧(V)25.2 車体質量(kg)27.1(バッテリーを含む) タイヤサイズ26×1.75 HE 充電器質量(kg)約1.0 充電時間(時間)約5.0 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)147以上 サドルの高さ(mm)780~960 適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) 軸間距離(mm)1175 施錠方法後輪サークル錠・ワイヤ錠 走行距離(km)充電1回(標準パターン):59(アシストモード:「パワー」使用時) キャリアリア:標準装備(クラスS) 変速段数内装3段シフト 待機時消費電力(W)約0.5 総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)122.1
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)