カラーバリエーションがワイドなため、色分けによる鍵の保管ができます。
ネーム紙の出し入れも容易です。
キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
リング内径17mm
カード寸法42×17mm
表示価格は1個当たりの価格です。
材質PE
種類片面表示用
寸法(縦×横)(mm)60×21
リング内径(Φmm)17
外寸法(mm)60×21×t3
カードサイズ(mm)42×17
鍵の分類に最適なキーホルダータイプの名札です。表裏双方に文字が記入できる両面表示タイプです。
材質PP
種類両面表示用(大)
寸法(縦×横)(mm)62×25
リング内径(Φmm)20
外寸法(mm)62×25×t4
カードサイズ(mm)42×17
●色分けによる鍵の保管ができます。
●ネーム紙の出し入れも容易です。
●キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
二重リングで、鍵の入れ替えも簡単。
表面には、インキが付着しにくい特殊軟質透明塩ビを採用しています。
仕様片面表示用
材質オレフィン系樹脂:表t0.3mm、裏t0.2mm
寸法(縦×横)(mm)57×22
リング内径(Φmm)11
外寸法(mm)57×22
カードサイズ(mm)42×17
こんなお得な商品も!

ソフトネームホルダー
モノタロウ
¥129
税込¥142
二重リングで、鍵の入れ替えも簡単。
表面には、インキが付着しにくいオレフィン系樹脂を採用しています。
材質オレフィン系樹脂
厚さt(mm)表/0.3、裏/0.2
カラーバリエーションがワイドなため、色分けによる鍵の保管ができます。
ネーム紙の出し入れも容易です。
キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
材質PE
リング内径(Φmm)17
カードサイズ(mm)42 x 17
外寸法(mm)60 x 21
寸法(縦×横)(mm)60×21
キーの管理にも利用できるネームホルダです。カードの出し入れや鍵交換も簡単にできます。
仕様ハードタイプ片面
縦(mm)60
取付、取り外しに便利なG型リング。ツメを傷めない優しいリングです。
材質本体:PE、リング:ステンレス
タイプハード
寸法(縦×横)(mm)62×25
リング内径(Φmm)16
外寸法(mm)62×25×3
カードサイズ(mm)45×16
こんなお得な商品も!

ソフトネームホルダー
モノタロウ
¥129
税込¥142
鍵や持ち物の名前表示に便利です。取り付け・取り外しに便利なG型リングのため、ツメを傷めないやさしいリングです。Gリングは錆びにくいステンレス製です。
色黒・青・緑・赤・黄・白
タイプソフト
材質本体:PVC、リング:ステンレス
ソフトタイプのネームホルダーです。
鍵などを色分けで管理できます。
用途キーホルダーとして
タイプソフト・片面表示用
材質PVC、紙、鉄(ニッケルメッキ)
リング内径(Φmm)13
柔らかい素材で手になじむネームタグ。本体は60ミリのキーホルダー名札。
用途ネームタグ
材質ポリエチレン・PVC樹脂
全長(mm)60
サイズ大
寸法(縦×横)(mm)82×21
表示寸法(mm)35×15
関連キーワード