自由にカスタムできる4キー小型キーボードです。 専用ソフトをダウンロードして、よく使用するショートカットなどを各キーに登録すれば作業時間の短縮に役立ちます。 オフィス業務の他にも、ゲーム、デザインなど幅広い用途で作業の効率化を図れます。 標準のWindowsキーボードすべてのキー機能を自由に設定できます。 各種デザインソフトにも対応しており様々なショートカットを簡単に作ることができます。 各キーが独立した構造で耐久性に優れています。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが採用されており、しっかりとした打ち心地となっています。 キースイッチはホットスワップに対応しています。 取り外し可能で、お好みのスイッチに変更することも可能です。 スイッチは再度お取り付けいただければ通常通り使用可能です。 重厚感のある金属製ベースプレートが採用されており、安定感抜群です。 ケーブル接続にはType-Cインターフェースとなっており、挿しやすく抜けにくい仕様です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 イルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能で、環境に合わせた雰囲気を楽しむことができます。 CHERRY互換メカニカルキー(赤軸)を採用しました。
その他複数キー同時押し:4キー同時押し対応
付属品USBケーブル
質量(g)約95(本体のみ、USBケーブル別)
対応OSWindows 10/11
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約89×30×26
インターフェースUSB Type-C - USB(A)
キー数マクロキー×4
キーボードマクロキーボード
ケーブル長(cm)約150
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートパソコン接続ポート:USB Type-Cポート×1
バックライトLED色:RGB
発光パターンバックライト:15パターン(消灯含む)
パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。
Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。
持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー
テンキー無しでキーボード幅288mmのコンパクト設計
キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付き
使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
仕様●テンキー:なし●静音:なし●アイソレーション:あり●タッチパッド:なし●スリムタイプ:スリムタイプ●キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)●抗菌加工:なし●電源スイッチ:あり
セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル
適合規格Bluetooth Ver5.0 Class 2
対応OSWindows:11、10、8.1、8、7mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15Android:Android 11~7iOS:iOS 14~11iPadOS:iPadOS 14~13
対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ
動作力67g
角度調整範囲あり
キー数86キー
使用電池充電池
防塵防水性能規格なし
充電時間(時間)2
印刷方式シルク印刷
連続動作時間56時間
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
通信距離(m)10※使用環境によって異なります。
使用可能日数60日(約2ヶ月)
マルチペアリングあり
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
一枚板のように美しい最薄部6.5mmの薄型設計! キートップ下に鉄板を内蔵することで、薄型ながらもしっかりとした打鍵感を実現した有線薄型ミニキーボード。
付属品ユーザーズマニュアル×1
質量(g)約394(ケーブル含む)
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows10、Windows8.1、Windows7、WindowsXP、macOSHighSierra(10.13)
対応機種USBポートを装備したWindows_OS、Macintosh_OS搭載機
対応VCCI_classB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289.2×127.5×21.2
保証期間6ヶ月
ホットキー数12
一枚板のように美しい最薄部6.5mmの薄型設計! 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzの無線薄型ミニキーボード。
安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレスキーボードです。
とてもコンパクトで邪魔にならない1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。
専用ドライバなどのインストール作業は不要で、接続するだけですぐに使用できます。
キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ、軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。
キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。
Windows OS/Macintosh OSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。
コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語83キーを採用し、快適なタイピングが可能です。
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
外出先での使用にも安心な電池式です。
不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
電源ON、OFFが分かるLEDランプがついています。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、レシーバーユニット×1
サイズミニ
質量(g)キーボード本体:約374(電池を含まず)、レシーバー:約2
電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本
対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式無線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード本体:289.2×127.5×21.2、レシーバー:19.5×15.7×6.5
通信方式GFSK方式
キー配列83キー(日本語配列)
キーストローク(mm)2
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
キーパンタグラフ
電波周波数(GHz)2.4
電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安約1.1年
ホットキー数12キー
テンキー部分を取り除き、幅293mmとサイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。
ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフキーボードです。
キータッチを楽にするキーボードカーブを採用しています。
隣キーとの境界が分かりやすい2段構造のキートップなので、タッチタイピングがしやすく、入力ミスを防ぎます。
使用しない時は立てて収納することで、デスクスペースを広々と使うことができます。
ケーブルは左右真ん中の三方向に固定可能です。
2段階調節が可能なスタンド付きです。
適合機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種
質量(g)約260
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×115×19
消費電流(mA)100以下
動作力50±20g
持ち運びに便利な最薄部6.5mm・重さ264gの薄型・軽量設計!
ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2
質量(g)264
電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本
適合規格Bluetooth3.0Class2
対応OSWindows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286.5×121.5×20.4
通信方式GFSK方式
保証期間6カ月
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m
電波周波数(GHz)2.4
最大接続台数3台
ホットキー数13キー
使用期間アルカリ乾電池使用時の目安約1.1年
プロファイルHID
自由にカスタムできる7キー小型キーボードです。 専用ソフトをダウンロードして、よく使用するショートカットなどを各キーに登録すれば作業時間の短縮に役立ちます。 オフィス業務の他にも、ゲーム、デザインなど幅広い用途で作業の効率化を図れます。 標準のWindowsキーボードすべてのキー機能を自由に設定できます。 各種デザインソフトにも対応しており様々なショートカットを簡単に作ることができます。 各キーが独立した構造で耐久性に優れています。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが採用されており、しっかりとした打ち心地となっています。 キースイッチはホットスワップに対応しています。 取り外し可能で、お好みのスイッチに変更することも可能です。 スイッチは再度お取り付けいただければ通常通り使用可能です。 重厚感のある金属製ベースプレートが採用されており、安定感抜群です。 ケーブル接続にはType-Cインターフェースとなっており、挿しやすく抜けにくい仕様です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 イルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能で、環境に合わせた雰囲気を楽しむことができます。 CHERRY互換メカニカルキー(赤軸)を採用しました。
その他複数キー同時押し:6キーまで同時押し対応
付属品USBケーブル
質量(g)約165(本体のみ、USBケーブル別)
対応OSWindows 10/11
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×30×26
インターフェースUSB Type-C - USB(A)
キー数マクロキー×7
キーボードマクロキーボード
ケーブル長(cm)約150
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートパソコン接続ポート:USB Type-Cポート×1
バックライトLED色:RGB
発光パターンバックライト:15パターン(消灯含む)
安心の1000万回高耐久性キーを採用!入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB接続タイプのスタンダードキーボード。
仕様テンキーあり
付属品ユーザーズマニュアル×1
サイズフル
質量(g)約586
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)1.6
対応OSWindows8.1、Windows8、Windows7(SP1)、WindowsVista(SP2)、WindowsXP(SP3)
接続方式有線
対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、WiiU
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時)
キー配列日本語108キー
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)4
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB(A)オス
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。※電波干渉のない場合に限る。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスを付属。テンキー付きのフルキーボードでありながら、幅400mm以下のコンパクトキーボード。標準的な日本語フルキーボードと同じ109のキーを搭載。1000万回の打鍵に耐えられる高寿命設計。キーの印字は耐久性が高く消えにくいレーザー印刷。しっかりした押し心地と軽快な反発力のあるメンブレンキーを採用。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納できるので持ち運びに便利です。キーボードの上に液体がこぼれても本体裏面に抜けるように排水穴を装備。※防水機能はありません
用途ブルーLEDマウスを付属したコンパクトでありながら109キー搭載のワイヤレスフルキーボード
付属品レシーバー(受信機)、単三乾電池×1本(キーボードテスト用)、単三乾電池×1本(マウステスト用)、取扱説明書
質量(g)キーボード:440、マウス:60
コネクタ形状USB(Aタイプ)オス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:392.8×124.4×28、マウス:61.5×107.2×35.3
キー数109
ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
通信距離(m)最大約10
読取方式マウス:光学センサー方式(ブルーLED)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
【Bluetooth&2.4GHz接続】。本製品はBluetooth接続と 2.4GHz接続の両方の機能を備えたデュアルモードのキーボードです。レシーバーはキーボード背面のカードスロットに配置されており、保管しやすく、ワイヤレスモードによりリモートワークがより便利で効率的になります。【Type-C充電式】。Type-C充電方式を採用しており、一般のバッテリー式(乾電池)キーボードよりも便利で省エネです。2時間の充電で約200時間使用でき、利便性と耐久性に優れています。【3台のデバイスを瞬時に切替】。パソコンやタブレット、スマホなど、3台までのデバイスをペアリング可能です。指定のキー(Fn+Qで2.4G 接続モード&Fn+W/EでBluetooth接続モード)を押すだけで、デバイスを瞬時に切り替えることができます。複数のデバイスを使っている方におすすめです。【幅広い互換性】。接続先デバイスのOSを自動識別できるため、初期設定は不要です。Windows、Mac、iOS、Androidのそれぞれに適合する入力モードを搭載しています。【日本語配列&パンタグラフキーボード】。JIS標準日本語配列を採用したパンタグラフ構造の静音キーボードです。82キーと標準的な19mmのキーピッチは快適な打鍵感を実現しました。【マルチファンクションキー搭載&人間工学デザイン】。キーボード上部にはマルチファンクションキーを12種類搭載しています。音楽再生/一時停止、音量調節などを簡単に行うことができます。姿勢に合わせた傾斜(7°)が付き、長時間入力のストレスや手の疲れを軽減させます。また、底部に滑り止めゴム足があり、安定した快適なタイピングが可能です。【軽量/小型/コンパクトのサイズで持ち運びやすい】。コンパクトサイズのワイヤレスキーボードです。285x117x22mm、わずか327g。ウルトラスリムなデザインでビジネスバッグにも簡単に収納できます。持ち運びが簡単な軽量・薄型サイズのため、自宅、外出中、オフィス、カフェなどどこでも作業を始められます。【水滴型キー&パッケージ内容】。キーデザインは指先でのタイピングに適した水滴型です。キーはシンプルなホワイトを採用しました。パッケージ内容はキーボード*1、USBレシーバー*1、充電ケーブル*1、日本語取扱説明書*1です。
色ホワイト
質量(g)327
対応OSWindows、Mac、iOS、Android
寸法(cm)28.5×11.7×2.2
連続使用時間約100日
キー配列JIS標準日本語配列・82キー
充電時間2時間
キー方式パンタグラフ式
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHzワイヤレス + Bluetooth 1 + Bluetooth 2
接続台数(可能台数)3台
操作距離10m
1台
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
カチカチしないメンブレン新構造キー。周囲を気にせず作業に集中できます。エクセル入力に便利な「(」「)」「,」キー搭載(エクセル専用)。小型レシーバーは本体底面に収納可能。使わない時の紛失を防止します。キー同士が離れているアイソレーションタイプ。掃除がしやすく爪の長い女性でも扱いやすい。使う場所を選ばないシンプルなデザイン。
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)小型マイクロレシーバー(W18×D15×H5mm/約2g)
質量(g)約118(レシーバー、電池含まず)
対応OSWindows11、10、8.1、8
コネクタ形状USB (A)コネクタ
接続方式無線
対応機種USBポートが正常に動作するWindowsPC
使用電源単4乾電池2本
電池寿命(時間)連続動作時間約450時間、交換目安約2年
キー数23
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×131×25
キー方式メンブレン方式
キーストローク(mm)2.2
通信可能距離(m)6-8(使用環境により異なる)
キーピッチ(mm)18.6
電波周波数(GHz)2.4
周囲を気にせず作業できる静音テンキー。
カチカチしないメンブレン新構造キー。
周囲を気にせず作業に集中できます。
エクセル入力に便利な「(」「)」「,」キー搭載無線モデルの小型レシーバーは本体底面に収納可能。
使わない時の紛失を防止します。
キー同士が離れているアイソレーションタイプ。
掃除がしやすく爪の長い女性でも扱いやすい。
使う場所を選ばないシンプルなデザイン。
キー方式メンブレン方式
ケーブル長(m)約0.8
適合機種USBポートが正常に動作するWindowsPC
質量(g)135
対応OSWindows10/8.1/8/7
コネクタ形状USB(A)コネクタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×131×25
キー数23
キーストローク(mm)2.2±0.2
キーピッチ(mm)18.6
RoHS指令(10物質対応)対応
[USB-Cポート用:USB-C → USB-A変換アダプタ]
極小のOTGアダプタ。スマートフォン/タブレット/パソコンに、マウスやキーボードなどの周辺機器を接続できます。「極小USB Type-Cホストアダプタ C - A」
仕様コネクタ形状:周辺機器側…USB 2.0 Standard-A メス、小型携帯端末/パソコン側…USB Type-C オス、 USB 2.0/1.1規格対応、 RoHS指令準拠
色ホワイト
コネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス
伝送速度(Mbps)480(理論値)
USBタイプUSB 2.0
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-A
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
関連キーワード