取り付け簡単、薄型軽量ボディ。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99.5×95.0×64.0
タイプダブル
周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400
入力電圧(V)12
音圧レベル(dB)113
クランプ式で机周りを広々使えます。3関節で手元を明るく照らし、オフィスや在宅ワークにもぴったりです。3関節構造で自由に角度を調節でき、更に支柱が回せます。ブルーライト約45%カット、自然光に近い光で目の負担を和らげます。温湿度計・時計搭載。明るさ5段階調節。USBポート付。手元に影ができにくいライトです。
目の疲れの原因と言われるブルーライトを45%カットで、目にやさしい光で使用できます。
パネル部分は、時計・カレンダー・温度計・湿度計が表示されます。
USBポートをつないで、スマホ・タブレットなど電子機器を充電できます。
操作はタッチスイッチで点灯・消灯。背面のボタンで時計、日付の設定を行います。
光の色は昼光色で、自然光に近い光(Ra97)。明るさは5段階調節できます。
JIS規格AA形相当の照度基準を満たした明るさです。
用途デスクスタンドライト
材質ABS,PC,鉄
質量(kg)1.1
色白
取付ACアダプター
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)LED12.4
平均演色評価数(Ra)97
色温度昼光色(5700K)
エネルギー消費効率(Lm/W)70.1
光源寿命40000時間
アームシングルアーム
明るさLED卓上スタンド照度JIS/AA形
調光方式5段階
定格光束(Lm)870
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
手元に影を作らない可動自在な3関節アーム。
明るさが選べる調光機能付き。
3関節構造で自由に角度を調節できます。
パネルは時計・カレンダー・温度・湿度を表示で。
USBポートをつないでスマホ・タブレットなど電子機器を充電できます。
操作はタッチスイッチ、アラーム設定は背面のボタンで設定します。
明るさは5段階調光。
ブルーライト45%カット、色温度5700K、JIS規格AA形相当で明るく、暗い所との差が無いので目が疲れにくく学習にぴったりのデスクスタンドです。
用途デスクスタンドライト
材質ABS、PC
質量(kg)1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)12.4
電源コード(m)1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×538×440
ベース径(Φmm)183
光源寿命40000時間
アームフレキシブル
明るさLED卓上スタンド照度JIS AA形相当
USBポート1口/5V2.1
調光方式5段階
電球の種類LED
調光の可否可
2関節で手元を明るく照らします。タッチするだけで、点灯・消灯・調光操作が出来ます。お子様の学習用にも使いやすいデスクライトです。
Point1:目が疲れにくい ブルーライト45%カットで、目の疲労を和らげます。
Point2:自然光に近い光 対象物を自然な色合い(Ra97)で見ることができ、絵を描く時などに使えます。太陽光はRa100、この数値に近いほど自然光に近いです。
Point3:文字が見やすい 色温度5700K(昼光色)の、さわやかな光。勉強やオフィスでの作業時に文字が見やすい光です。
Point4:影ができにくい 2関節アームでセードの位置調整ができ、気になる影を解消。ストレスなく使用できます。
Point5:A形相当で明るい JIS規格A形相当で明るいです。均一に机上を照らせるため、明るい所と暗い所の差がなく、使用時に目が疲れにくいです。
用途デスクスタンドライト・間接照明・タイマーセットで就寝前の読書灯としてマルチに使えます。
電球の種類LED
色白
消費電力(W)LED10
材質ABS,PC
質量(kg)1.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格光束(Lm)780
エネルギー消費効率(Lm/W)70.1
色温度昼光色(5700K)
調光方式5段階
平均演色評価数(Ra)97
明るさLED卓上スタンド照度JIS/A形相当
光源寿命40000時間
アームシングルアーム
調光の可否可
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
2関節で手元を明るく照らします。
お子様用としても最適です。
2関節構造で自由に角度を調節できます。
パネルは時計・カレンダー・温度・湿度を表示。
操作はタッチスイッチ、アラーム設定は背面のボタンで設定します。
明るさは5段階調光。
ブルーライト45%カット、色温度5700K、JIS規格AA形相当で明るく、暗い所との差が無いので目が疲れにくく学習にぴったりのデスクスタンドです。
用途デスクスタンドライト
電球の種類LED
電源コード(m)1.5
アームフレキシブル
調光の可否可
消費電力(W)12.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×360×440
質量(kg)1.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
調光方式5段階
光源寿命40000時間
材質ABS、PC
明るさLED卓上スタンド照度JIS AA形相当
USBポート1口/5V2.1
ベース径(Φmm)183
関連キーワード