119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
タイプWタイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理カバー:シボ、取付ビス:ニッケルメッキ 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分 材質(ビス取付部) 色(カバー)オフホワイト 対応ボディー色オフホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃 取付ビス鉄/ニッケルメッキ 表面処理(ボディ)シボ
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

特性テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。 材質取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ 電池蓋:オフホワイト・ダークグレー 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理パネル・電池蓋:シボ、取付ビス(タッピングM2.6):ニッケルメッキ・三価黒クロメート、電池端子/ 電池スナップ:ニッケルメッキ 材質(カバー)(上・下)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 難燃性難燃 色(カバー)オフホワイト・ダークグレー(上・下) 色(パネル)オフホワイト・ダークグレー RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 表面処理(カバー)上/下:シボ
1個
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート 材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB(上/下) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タカチ電機工業ポータブル防水ケース WCシリーズ
エコ商品
IP67の防水機能を備えた小型のプラスチックケースです。 側面が弾力性のあるエラストマ(TPE)製なので、手に馴染み滑りにくく、落下の衝撃を和らげます。
用途リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器に 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
特価
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
温度範囲(℃)-10~+60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃
1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

OKWスタイルケース
エコ商品
美しい光沢をはなち、エレガントな曲線が滑らかに手に収まる、洗練された電子機器用プラスチックケース
用途ハンドヘルド型コントロールユニット、リモコンケース等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摂津金属工業スマートケース
エコ商品
自然な手の動きを実現するリモコンに最適な携帯型の電子機器用プラスチックケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

OKWボディケース
エコ商品
ウェアラブル端末用として最先端の設計を取り入れた小型プラスチックケース
用途ウェアラブル端末として身につけて持ち運ぶ機器、携帯型のデータ記録及び転送機器、追跡・監視装置、緊急通報システム、バイオフィードバックセンサー等 材質ASA・TPV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

摂津金属工業アートケース
エコ商品
仕様●上カバー凹部:有●下カバー形状:平面 付属品上下カバー固定ねじ、PCB取付用ねじ 材質適合UL94HB、ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

摂津金属工業シェルタイプケース
エコ商品
材質UL94HB適合、ABS オフホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

OKWスリムケース
エコ商品
スリム化された設計と外観を備えた、携帯型プラスチックケース
用途計測制御、無線通信、IoT / IIoT、医療および検査、ヘルスケア、オフィス、安全工学、環境技術等 材質ASA+PC-FR 幅(mm)74 奥行(mm)148 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分内部スペースが広く使える多用途ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

PFシリーズのケース内側に導電性塗料ドータイト(ニッケルフィラーを混入したアクリル樹脂)を塗装した電磁シールドケースです。 パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 難燃性ABS(UL94V-0) 製です。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性導電・難燃 材質難燃性ABS樹脂(UL94V-0) オフホワイト 温度範囲(℃)-10~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IP67の高い防水性があり、液体(プラスチックに影響の無い)のかかる場所の医療機器や研究機器、屋外に持ち運びをする操作機器にご利用頂けます。 操作面が傾斜形状のためデスクトップ型のコントローラー・測定機器に最適です。 また、側面・底面が流線形なのでハンドヘルドの機器としても利用可能です。
材質難燃性ABS 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シリコンカバー付の小型プラスチックケースです。 コイン電池(CR2032×1個)が入るスペース付タイプは、電池交換が容易です。
1個
429 税込472
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

タカチ電機工業壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズ
エコ商品
丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分内部スペースが広く使える多用途ケースです。
材質ASA耐候性樹脂(UL94HB) オフホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーエイライトアルミバトン練習
ケース入りリレーバトンセット
付属品収納ケース 材質アルミ製、アルマイト加工 直径(Φmm)39 質量(g)約55 長さ(cm)約30
1組
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーエイライトアルミバトン検定
ケース入りリレーバトンセット
付属品収納ケース 材質アルミ製、アルマイト加工 直径(Φmm)39 質量(g)約55 長さ(cm)約30
1組
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台ほか
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タカチ電機工業壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズ
エコ商品
丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2枚の強化ガラスパネル+取り外し可能なフロントピラー構造を採用したミドルタワーケースです。 フロントピラーを簡単に取り外すことができ、ケースの構造に影響を与えることなくシームレスなビューを提供します。 くリバーシブルデザインを採用しており、お好みに合わせて左右のレイアウトを変更できます。 ケース上下にL字型RGBストリップが装備されており、明るさ、色調の調整だけでなく14の照明効果を切り替えることができ、もちろんM/Bメーカー各社のイルミネーション機能にも対応しています。 上部に 420mmラジエーター(付属の420mmラジエーター用ブラケットに交換が必要)、側面/底面には360mm ラジエーター、あるいは3面すべてにおいて140mmファン3基を搭載可能です。 フォームファクタはMini-ITXからE-ATXまで幅広く対応します。 より先進的なマシンを組みたいエンスージアストユーザーの皆様や、何も諦めたくない最高レベルの環境性をお求めのユーザー様へ確実にアピールする製品となっております。 自由度と拡張性を高める豊富なオプションも用意されており、実用性はもちろん自分なりのオリジナリティ溢れるレイアウトでマシンを組むことが可能な本体ケースです。
仕様●ドライブベイ(サイドファン):2.5インチSSD×4又は3.5インチHDD×2●ドライブベイ(ドライブケージ):2.5インチSSD×2、3.5インチHDD×2●ドライブベイマザーボード背面):2.5インチSSD×2●ファンサポート(サイド):120mm×3又は140mm×3●ファンサポート(トップ):120mm×3又は140mm×3●ファンサポート(ボトム):120mm×3又は140mm×3●ファンサポート(リア):120mm×1●ラジーターサポート(トップ):240/360/420mm 材質4mm厚強化ガラス、アルミニウム、スチール 質量(kg)14.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×290×471 対応マザーボードE-ATX(幅280mm以下)/ATX/Micro ATX/Mini-ITX
1個
34,900 税込38,390
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PC Master Race(PCMR)とのコラボレーションで、オリジナルのO11 VISIONの小型版のミドルタワーケースです。 サイズは「O11 Dynamic」のオリジナルに基づき、容量が67.8 L(O11 Vision) から57.4L(O11 Vision Compact) に削減され、10.4Lもコンパクトになりました。 カスタマイズ可能なメッシュトップパネルとバックコネクトATXマザーボードのサポートを備えたこのケースは、究極の柔軟性を実現するように設計されています。 独自の交換可能なトップ パネルと隠れたAIOチューブデザインにより、セットアップを強化しシャーシに際立ったエレガントな外観を与えます。 トップAIOインストール用に設計されたメッシュ パネルと、270 度の側面視認性を可能にしてコンポーネントを美しく展示できる強化ガラスパネルの2つの異なるトップパネル オプションがあります。 PCMRの主な信条は自由とカスタマイズであり、ユーザーが個々の好みに合わせて究極のバトルステーションを構築できるようにすることでそれを実現します。 ガラスパネルは、位置合わせと磁気サポートを提供するマウントキーで左上隅で接合されます。 マウントキーは三角形のシルクスクリーンの後ろに隠れております。 使用されているマウント キーは、強力なサポートを確保するために35kg の力に耐えられるように設計されています。 取り外し可能なGPUブラケットで安定性が向上し、ケーブル管理が目立たず、最もすっきりとした外観を実現します。 コンポーネントをすっきりと見せるための遮るもののない視界は、DIYの美学における新しいベンチマークを設定します。 マザーボード上のスペースは、モニターのアクセサリを取り付けるために使用でき、背面には開口部がありモニターのケーブルをマザーボードの背面IOに簡単に配線できます。 AIOチューブは2番目のチャンバーに隠すことができ、背面接続マザーボードのサポートにより、メイン チャンバーのすっきりとした美しいレイアウトが保証されます。 シャーシは最大14個のファン(メッシュ モード プッシュプル セットアップ)と最大360mmのラジエーターをサポートし、コンポーネントが多数搭載されていてもすっきりとした外観を維持しながら、優れた通気性と冷却性を確保します。 背面のパススルーグロメットの横にあるATX EPSカバーは、すっきりとしたBTFの外観を提供します。 長い垂直グロメットがマザーボードの右側を走っています。 大きな上部グロメットは CPU ポンプ ブロックを通過でき、最大限のクリアランスを確保するために取り外し/再挿入できます。 ケーブル バーを取り外すと、AIO チューブが付属のチャネルに滑り込み、すっきりとした外観になります。 サイド ラジエーター ブラケットは取り外し可能で、ラジエーターとファンの取り付けが簡単です。 LIAN LIとPCMRの精神を体現し、PC愛好家に最高の傑作を作成する機会を提供します。
仕様CPUクーラー制限:高さ164mmまで、GPU制限:長さ408mmまで、ファンサポート(サイド):120mm×3、ファンサポート(トップ):120mm×3、又は140mm×2、ファンサポート(ボトム):120mm×3 適合電源:ATX(220mm以下) 材質スチール、4.0mm強化ガラス、3.0mm強化ガラス、アルミニウム ケース形状タワー ホワイト 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)447.5×387.5×446.4 ストレージ(MBトレイ後ろ)2.5インチSSD×2、(ハードドライブケージ)3.5インチHDD、又は2.5インチSSD×2 対応マザーボードバックコネクト ATX/E-ATX (280mm 以下)/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX 拡張スロット数6+1
1個
23,980 税込26,378
欠品中

Lian Li社の連結式冷却ファン「UNI FAN」のインフィニティミラー搭載モデルである「SL-INFINITY」のブレードが反転しているモデルです。 PCケースのフロントパネル裏やボトムに配置することで通常モデルとは逆方向に風が流れ、吸気しつつもイルミネーションを観賞することが可能です。 通常のSL-INFINITYファンと一緒にコントローラーに接続することが可能です。 フロントパネル裏や、ボトムであればケースによっては連結してケーブルで1本で2基、または3基のファンを制御可能です。 ケース内部の排気も吸気も全てSL-INFINITYで統一したい方におすすめです。
仕様●最大ノイズレベル:32dBA●最大風圧(静圧):2.02mmH2O 材質PBT、PC、アルミ 回転数(min-1[r.p.m])250~1600 ベアリング流体軸受(FDB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×120×25 保証期間2年 最大風量(CFM)63.6CFM
1個
4,988 税込5,487
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lian Li社の連結式冷却ファン「UNI FAN SL V2」のブレードが反転しているモデルです。 PCケースのフロントパネル裏やボトムに配置することで通常モデルとは逆方向に風が流れ、吸気しつつもイルミネーションを観賞することが可能です。 通常のSL V2ファンと一緒にコントローラーに接続することが可能です。 フロントパネル裏や、ボトムであればケースによっては連結してケーブルで1本で2基、または3基のファンを制御可能です。 ケース内部の排気も吸気も全てSL V2で統一したい方におすすめです。 通常モデルに付属してるコントローラーで同時に制御が可能です。 マザーボードのARGB制御のほか、UNI HUB経由でL-Connect 3でも制御が可能です。
仕様●最大ノイズレベル:32dBA●最大風圧(静圧):2.19mmH2O 材質PBT、PC、アルミ 回転数(min-1[r.p.m])250~1600 ベアリング流体軸受(FDB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×122×28 保証期間2年 最大風量(CFM)65.4CFM
1個
4,988 税込5,487
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1 x フロントベゼル、2 x サイド押出成形板、トップカバー及びベースカバー、リアパネル押出、滑り止め脚4本、固定ねじ。.. METcase MettecタイプAケース. MettecタイプAケースは、アルミフロントベゼル、トップカバー及びベースカバー、押出サイドパネル及びリアパネルで構成されています。内部面のマスクと接点の増設により、高レベルのシールドが実現しました。Mettecケースのサイド押出成形板にあるガイドリッジを使って、基板を様々な位置に取り付けられます。. 特長と利点. アルミフロントベゼル、トップカバー及びベースカバー、押出サイドパネル及びリアパネル フロントベゼルにオプションのアルミフロントパネルの収納部を搭載 ベースパネルにアーススタッド搭載 基板取り付け用のサイド押出成形板にガイドリッジを装備 すべての部品が完全に統合されているため、強固なシールド性能が実現 完全組み立て済み 微粉粉体ポリエステル仕上げ アンスラサイトグレーRAL7016又はオフホワイトRAL9002. 用途. MettecタイプAケースは、小型卓上及びポータブル電子機器用に設計されています。測定及び制御技術、医療、ラボ、コンピュータ及びネットワーク向け周辺機器の用途に対応します。
仕様奥行き = 230 mm幅 = 180 mm高さ = 85 mm外形寸法 = 230 x 180 x 85mmシリーズ = Mettec 材質アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

水のアクティビティは、防水ケース「DIVAID」でもっと楽しめる!。「ディズニーキャラクター」デザインが新登場。水に濡れてもアクティビティをもっと楽しみたい!。防水ケース「DIVAID」から「ディズニーキャラクター」デザインが新登場しました。・ミッキーマウス・クラブ/ホワイト:マーチングバンド姿の「ミッキーマウス」と特別な帽子を被ったフレンズ達がレトロで可愛いデザイン。防水ケース「DIVAID」は、独自のフローティング構造により、水中に落水させた場合でも水面に浮くことで紛失を防ぎます。ストラップの長さ調整が可能。ショルダーとネックストラップの2WAY仕様なので、お出かけなど、ファッションのコーデにもおすすめです。・約縦17×横8.5×厚1.2cm以下、重量約350gまでのスマホの収納OK。・「IP68相当」の高い防水・防塵性能。・小銭やカードが収納できるポケット付き。・水面に浮いて紛失を防止。・ケースに入れたまま画面操作・写真撮影・通話OK。・カラビナとネックストラップ付きで、カバンなどに付けたり首からかけたりスタイル自由。・Face IDなどの顔認証にも対応。・海水浴、プール、お風呂、アウトドア、音楽フェス、釣り、スキー、スノボ、雨の日など様々なシーンで大活躍
材質ABS、PVC、ナイロン、アルミニウム、スチール ミッキーマウスクラブ/ホワイト 質量(g)65 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【収納可能サイズ】17×8.5×1.2以下 防塵防水性能IP68 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【本体】23×11.5×1.7【カラビナ】6.1×2.9×0.5 画面サイズ【対応】16.6×7.7cm以下 水温(℃)0~45 ストラップ長さ(cm)74~135 浮力(g)350
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

OKWエルゴケース
エコ商品
腕・胸・腰などに快適に身につけるためのウェアラブル電子機器用ケース
用途IoT/IIoT、モバイルデータの記録と送信、医療・研究・計測・健康・ウェルネス機器、デジタル制御クローズドループシステム等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ケースを装着したままワイヤレス充電可能な背面ケース。上部は衝撃を吸収するエアポケット構造です。MagSafeアクセサリー対応。衝撃に強いTPU+PC素材採用。カメラフレームでレンズを守る。
サイズ6.1インチ/2眼レンズ 対応機種Apple iPhone 16 材質(ケース)TPU、PC、アルミニウム、マグネット
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケースを装着したままワイヤレス充電可能な背面ケース。上部は衝撃を吸収するエアポケット構造です。MagSafeアクセサリー対応。衝撃に強いTPU+PC素材採用。カメラフレームでレンズを守る。
サイズ6.3インチ/3眼レンズ 対応機種Apple iPhone 16 Pro 材質(ケース)TPU、PC、アルミニウム、マグネット
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなバンパーとクリアボディが一体化したケース。 iPhoneのカラーやAppleロゴが見えるので、iPhoneをそのまま持ちたい方にもおすすめです。 TPUボディとポリカーボネイトバンパーの二重構造で端末をサポート。 テーブルや床に置いた時にカメラレンズやディスプレイ画面が接地しないように縁部分が高めに設計されています。 ワイヤレス充電対応。
質量(g)30 寸法(cm)7.7×15.1×1
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルなバンパーとクリアボディが一体化したケース。 iPhoneのカラーやAppleロゴが見えるので、iPhoneをそのまま持ちたい方にもおすすめです。 TPUボディとポリカーボネイトバンパーの二重構造で端末をサポート。 テーブルや床に置いた時にカメラレンズやディスプレイ画面が接地しないように縁部分が高めに設計されています。 ワイヤレス充電対応。
材質本体:TPU、ポリカーボネート/ボタン:アルミニウム合金 質量(g)30 タイプケース型(背面カバー型) 対応機種iPhone 12/12 Pro 寸法(cm)7.7×15.1×1
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様MagSafe対応、耐衝撃、レンズ保護プロテクトフレーム 適合機種iPhone 16e(単眼) 材質TPU、PC、アルミニウム、マグネット ホワイト 質量(g)(パッケージ込み)72 タイプ背面ケース(ラウンドフォルム) 関連資料カタログ(0.77MB)
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。オーロラのような輝きが美しい、ポリカーボネートとTPU(熱可塑性ポリウレタン)の2素材を組み合わせたハイブリッドケースです。 。特殊設計により、背面から側面までオーロラのような美しい輝きが広がります。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート・アルミ合金、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 タイプケース型 対応機種iPhone 16 特性衝撃吸収/カメラレンズ保護設計/ストラップホール付/ワイヤレス充電対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新素材により、通常のPUレザーケースよりも30%薄型&40%軽量化!/PCケースを使用しない粘着固定式を採用/動画鑑賞に最適のスタンド機能/フラップはマグネットでしっかり固定
付属品クリーニングクロス/アルコール清浄布/埃除去ラベル 表面硬度9H以上
1個
239 税込263
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーロラのような輝きが美しい、ポリカーボネートとTPU(熱可塑性ポリウレタン)の2素材を組み合わせた、&meシリーズのハイブリッドケースです。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。オーロラのような輝きが美しい、ポリカーボネートとTPU(熱可塑性ポリウレタン)の2素材を組み合わせたハイブリッドケースです。 。特殊設計により、背面から側面までオーロラのような美しい輝きが広がります。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。本製品はワイヤレス充電に対応しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート・アルミ合金、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 対応機種iPhone 16e 対応ワイヤレス充電器
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。オーロラのような輝きが美しい、ポリカーボネートとTPU(熱可塑性ポリウレタン)の2素材を組み合わせたハイブリッドケースです。 。特殊設計により、背面から側面までオーロラのような美しい輝きが広がります。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート・アルミ合金、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 タイプケース型 対応機種iPhone 16 Pro 特性衝撃吸収/カメラレンズ保護設計/ストラップホール付/ワイヤレス充電対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量アルミフレームを使用した高級感ある幼児車です。
用途幼児用自転車 仕様ステンレスワイヤーカゴ 付属品チェーンケース、樹脂泥除け ブレーキ前キャリパー/後バンドブレーキ 材質(フレーム)アルミニウム タイヤサイズ16 変速段数シングル ライト機能
1台
23,980 税込26,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)