【高さ調節】座面下のレバーを引き上げて高さを調節します。
【背もたれ調節】作業途中でリラックスしたいときに最適です。
【クラス4ガスシリンダー】DIN4550の基準をクリアした安心、安全なガスシリンダーを採用しています。
【PU(ポリウレタン)双輪キャスター採用】フローリング床へ傷をつけにくいPUキャスターを採用しています。
【メタルフレーム】堅牢なメタルフレーム構造により、長く使用できる耐久性を備えています。
質量(kg)28
許容荷重(kg)150
高さ(mm)1240~1310
キャスターあり
肘掛あり
高さ(cm)(椅子)123~129、(アームレスト)28~35、(背もたれ)91
座高(mm)320~380
座面厚(mm)100
素材ファブリック生地
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)390×540
座面幅(cm)39
座面奥行(cm)54
ハンガーなし
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
オットマンなし
最軽量63g未満のゲーミングマウス
内部の構造を見直すことにより、本体に穴をあけることなく軽量化を実現しました。従来の「PROワイヤレスゲーミングマウス」が持つ形状やフィット感はそのままなので、快適に使用できます。従来と比べて約25%軽くなります。
テフロンとしても知られるポリテトラフルオロエチレン(PTFE)素材を採用したマウスフィートの面積を広げ、より滑らかな滑りを実現しました。さらに同梱の粘着グリップテープを使えば、マウスのグリップを高めることも可能です。
2020年9月にソフトウェア更新にて提供を開始した世界初のサブミクロンレベルのマウスセンサー「HERO 25K」を搭載し、最大解像度25600DPI、サブミクロンレベルー100万分の1メートル(0.000001m)で、人間の髪の毛の太さの約50分の1ーの動きまで精確に捉えられます。Logicool G HUBソフトウェアで、センサーの解像度を100~25000DPIの範囲で調節可能です。
独自技術LIGHTSPEEDにより、1秒に1000回のレポートレートと標準的な有線マウスの8倍の応答速度を実現しています。ワイヤレスで心配となる遅延はほぼありません。左右マウスボタンには軽い力で入力できるよう、金属ばねによるボタンテンションを採用しており、手応えのあるクリック感と連続押下への応答性を高めています。
左右のクリックボタンに2個の左サイドボタン、スクロールホイール兼中央ボタンの5個のボタンを搭載しています。Logicool G HUBソフトウェアを用いれば、コマンドやキーの組み合わせをボタンに割り当てられます。マウスに設定情報が保存されるため、移動先でもすぐにプレイ環境を整えられます。
仕様(最大加速)40G、(最大速度)400インチ/秒、(USBレポートレート)1000 Hz (1ms)、(USBデータフォーマット)16 bits/axis、(スクロールホイール)有、(チルト機能)無し
付属品製品本体、LIGHTSPEED ワイヤレスレシーバー、充電/データケーブル、レシーバー延長アダプター、クロス グリップテープ(オプション)、PTFEフィート付きレシーバーカバー(オプション)、クイックスタートガイド、保証規定、保証書
寸法(mm)125×64×40/(レシーバー)18.4×14.4×6.6
質量(g)61
電源内蔵充電式リチウムイオン電池
対応OSWindows8 以降、mac OS 10.11 以降で、USBポートがあるもの
接続方式無線
センサーオプティカル(HEROセンサー)
連続使用時間(時間)約70
充電時間約1
解像度100-25600DPI
ボタン数5(プログラム可能なボタン数)
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
材質背・座:スチールフレーム+ウレタン+PU/脚:樹脂成型品+ナイロンキャスター/ガスシリンダー式座昇降、背ロッキング機能
幅(mm)705
高さ(mm)1235~1315
奥行(mm)600
キャスターあり
肘掛あり
寸法SH(mm)480~560
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
ゲーミングチェアブランドとしては国内初となるティーンエイジャー向けゲーミングチェアです。主に小学校高学年~中学生のユーザーを想定し、適正身長を145cm~165cmに設定して新たに設計されたティーンエイジャー向けモデルです。
質量(kg)24(正味)
キャスターあり
肘掛あり
荷重(kg)150(制限)
高さ(cm)116.5~123(椅子)、21.5~25(アームレスト)、85(背もたれ)
素材レザー/ファブリック
座面幅(cm)38
座面奥行(cm)45
総質量(kg)26.5
座面厚さ(cm)10
ヘッドレストあり
6W(3W+3W)のバランスステレオスピーカーを内蔵し、独自設計による密閉型フルレンジで透明感且つ重厚感があるリッチクリスタルサウンドを提供します。 歪み、干渉、ノイズを気にすることなく音楽やゲームを楽しむことができます。 スピーカー前面に配置されたボタンを押すだけで音のON/OFFと音量コントロールやLEDのON/OFFが操作可能です。 スピーカー上面をタッチするだけで、レインボー色/4つの単一色など6種類のイルミネーションの切替えが可能ですので、ゲームの雰囲気に合わせて臨場感を高めます。 3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。 USB電源ですのでACアダプタ不要です。
付属品マニュアル
質量(g)760
電源USB電源(DC 5V 1A)
最大出力(W)6(3+3)
周波数特性160Hz~20KHz
保証期間6カ月間
入力端子3.5mmステレオミニプラグ
S/N比≧60db
寸法(inch)ユニット:2(約49mm)
スピーカー密閉型フルレンジ
ケーブル長(cm)USB:約150、3.5mmステレオミニケーブル:約150、スピーカー間:約9、
インピーダンス(Ω)4
OVERTURE(=序曲)は、その名が示すように”静寂の中から生まれる新しい音”をデザインコンセプトにしたスタンダードなゲーミングチェアです。
高さ(mm)1290~1365
直径(Φcm)回転台:65
キャスターあり
肘掛あり
高さ(cm)アームレスト:28~35、背もたれ:95
座高(mm)340~415
素材レザー
座面幅(cm)39
座面奥行(cm)56
総質量(kg)28
正味質量(kg)25
ヘッドレストあり
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
材質背もたれ部・座部:金属フレーム(スチール)、肘掛部:ポリプロピレン、金属(スチール)、キャスター:ナイロン
質量(kg)16.3
耐荷重(kg)約100
キャスターあり
張地背もたれ部・座部・肘掛部:ポリエステル
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約660×730(730-1320)×約920(270-920)
座高(mm)約250
材質(クッション)ウレタンフォーム
XBOX公式ライセンス取得の有線コントローラーです。 ホール効果センサー付きジョイスティック・アナログトリガーを採用しました。 誤動作防止用の背面ボタンロック機構を搭載しました。 フェイスプレートは磁石式で交換が可能です。 ソフトウェアで自分仕様にカスタマイズできます。 設定したプロファイルを簡単に選択できます。 XBOX以外でも各種プラットフォームに対応します。
寸法(mm)152×103×63
色ホワイト
質量(g)221
ケーブル長(m)3
内容パッケージ:本体、USB Type-Cケーブル、Xbox Game Pass Ultimateカード、取扱説明書
接続方式有線(USB Type-C)
モーター4個
機能ホール効果/連射/振動/マクロ/キーマッピング/POV(ハットスイッチ)
バッテリーなし
ボタン数バックボタン:2
ボタン仕様ABXY:メンブレン
オーディオオーディオジャック:3.5mmステレオ(4極)
デバイス対応:Xbox Series X/S、Xbox One、Windows 10/11
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
XBOX公式ライセンス取得のAndroidスマートフォン用ゲームコントローラーです。 1か月間のXbox Game Pass Ultimate無料体験付きです。 クラウドゲーミングにも対応しています。 あなたのXBOXやPCゲームがどこでもリモートで楽しめます。 スマートフォンでもコントローラー対応ゲームが楽しめます。 コンソールに匹敵するコントロール制御です。 Type-Cコネクタで直接接続するので遅延がありません。 レイアウトは自分仕様にカスタマイズできます。 専用のポータブル収納ケースが付属します。 充電しながらもゲームのプレイが可能です。
寸法(mm)184×85×37
質量(g)179
内容パッケージ:本体、キャリーケース、凸型サムスティックキャップ×2、凹型サムスティックキャップ×2、Xbox Game Pass Ultimateカード、取扱説明書
対応OSAndroid 8.0以降
接続方式有線(USB Type-C)
機能連射/キーマッピング/POV(ハットスイッチ)
バッテリーなし
保証期間1年間
適合寸法(mm)対応スマホ:長さ110~179、厚さ12以下、カメラ厚さ3以下
デバイス対応:Androidスマートフォン
わずか190g の軽量設計頭部への圧迫感が少なく自然な装着感
材質ABS、PVC
質量(g)約190(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約2
感度(ヘッドホン)95±3dB、(マイク)入力:-40dB±3dB
対応機種直径3.5mm4極ステレオミニ端子(CTIA準拠)を搭載したWindowsパソコン及び、PlayStation4等のゲーム機。直径3.5mmステレオミニプラグのマイク入力端子かつヘッドホン出力端子を搭載したWindowsパソコン(付属の変換アダプタ使用時)。
マイクロホン無指向性コンデンサーマイク
周波数特性(ヘッドホン)20Hz~20kHz、(マイク)100Hz~10kHz
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ40mm
インピーダンス(ヘッドホン)32Ω、(マイク)≦2.2KΩ
インターフェース3.5mm4極ステレオミニプラグ(CTIA準拠)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×86×203
RoHS指令(10物質対応)対応
最大入力(mW)(ヘッドホン)30
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
マイクミュート○
音量調節○
ソフトコンフォートの密閉型イヤーカップでパッシブノイズアイソレーションを提供します。
RGBバックライトにより、ゲームの雰囲気を演出できます。
調節可能なヘッドバンド付きのSoft
Comfortシグネチャーメモリーフォームを採用することで完璧にフィットし、長時間にわたるゲームセッションに究極の快適さを提供します。
マイクはボイスチャットに最適化されたノイズを減らす設計でクリアな会話を実現しました。
長さ2mの高品質ケーブル、金メッキの3.5mmオーディオジャック、3.5mmマイクジャック、RGBバックライト用USB-Aコネクタで接続できます。
型式ヘッドホン:密閉ダイナミック型、マイク:コンデンサー型
ケーブル長(m)2
感度感度:-38±3dB(0dB=1V/PA)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16±15%
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)≦2.2K(MAX)
周波数帯域(kHz)再生:20~20、100~10
接続端子Φ3.5mm金メッキステレオ3極ミニ×2(ヘッドホン用1、マイクロフォン用1) USB Type-A×1(電源用)
指向性」無指向性(全指向性)
RoHS指令(10物質対応)対応
音圧感度(dB)ヘッドフォン:110±3 S.P.L. at 1KHz
ドライバー径(Φmm)50
イヤホン形状オーバーヘッド型
音量調節有り
マイク直径(Φmm)40×15
長時間PCに向かって作業をするクリエイターやライターにもお勧めのゲーミング・オフィスチェア
仕様アームレスト高さ:59cm~73.5cm、箱の寸法:88.5 x 68 x 38(cm)
許容荷重(kg)150
高さ(mm)1250~1320
キャスターあり
肘掛あり
高さ(cm)アームレスト:28~35、背もたれ:92
座高(mm)330~400
高さ調節33.0~40.0cm
素材レザー
総質量(kg)28
正味質量(kg)25
座面厚さ(cm)10
ハンガーなし
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
オットマンなし
日本生まれの音質と使いやすさでゲーミングを快適に。
付属品着脱式マイクロホン(ウインドスクリーン付き)、1.2m着脱式コード(Φ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ)、3.0m着脱式PC用コード(Φ3.5mm金メッキステレオ3極ミニプラグ×2)
使用温度範囲(℃)5~40
コード長さ(m)1.2・3.0
接続方式3.5mm4極ミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)【ヘッドホン部】10~35000、【マイクロホン部】30~20000
指向性ハイパーカーディオイド
インピーダンス(Ω)45
ドライバーユニット(Φmm)45
音圧感度(dB/mW)(出力)98
音圧感度(dB)-43(0dB=1V/Pa/1kHz)
イヤホン形状オーバーヘッド型
多くの国際大会で優勝を収め、世界的にも絶大な人気を誇るプロeスポーツチーム「Fnatic」。INZONEは、輝かしい実績を誇る彼らと商品共創を含むスポンサーシップ契約を締結しました。ソニー は、全てのプレイヤーのパフォーマンスを最大限に発揮するために、デバイスに革新をもたらし、ゲームプレイのレベルを向上するという目標をFnaticと共有し、ゲームプレイヤーの体験を強化していきます。40mmドライバーがより正確なゲーミングサウンドを実現します。高い高域再生能力とハイコンプライアンス化を実現。また、ハウジング上に設けたダクトで低域再現を最適化することで、爆発音など迫力のある低音サウンドの再生が可能です。ゲーム向けに最適化されたソニーの360立体音響技術とハードウェア構造により、まるでゲームの世界に入り込んだかのような臨場感ある没入体験と勝利体験をプレイヤーにもたらします。
ケーブル長(m)約1.5
接続方式2.4GHz/金メッキL型4極ミニプラグ
イヤホン形状オーバーヘッド
ゲーミンググレードのセンサー
ゲーミンググレードのセンサーによる、精確なカーソルトラッキングと反応の良いパフォーマンスを体験。調節可能な感度(200~8,000 DPI)から、自分のプレイスタイルに適切なレベルを選択。
ロジクールG HUBソフトウェアを使って、最大5個のプリセットをプログラミング。
信頼できる真のデザイン
快適かつ確実な、クラシックな6個のボタンを使って、探索し、呪文を唱え、お好きな方法で自由にプレイ。
ロジクールG HUBソフトウェアを使って、ゲーム内コマンド、システムコントロール、
またはキーバインドをボタンに割り当てて、ゲームプレイを簡素化。
最適化されたボタンテンショニング
左右のプライマリボタンには、ロジクールG独自の金属バネのボタンテンショニングシステムが搭載され、
毎回のクリック時に精確なボタン作動と一貫性のある体験を実現。
ロジクールG HUBゲーミングソフトウェア
G203 は、あらゆるシステムでシームレスに動作。コントロールを微調整したい場合は、使用とセットアップが簡単なカスタマイズソフトウェアをダウンロード(無料)。
ロジクールG HUBソフトウェアは完全なカスタマイズパッケージで、G203マウスのライト、感度、およびボタンコマンドをパーソナライズ可能。
仕様6個のプログラマブル ボタン、USBデータフォーマット:16ビット/軸、USBレポートレート:1000 Hz (1ms)
適合Windows(R) 7以降、macOS 10.10以降、Chrome OSTM、USBポート
質量(g)85(マウスのみ)
ケーブル長(m)2.1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116.6×62.15×38.2
接続方式有線
解像度200~8,000DPI
保証期間2年間無償保証
ライト種類LIGHTSYNC RGBライト
ボタン数6ボタン
プロセッサーマイクロ:32ビットARM
RoHS指令(10物質対応)対応
長期使用時の耐久性向上を図った高耐久PUレザー素材が張地として採用されたPro-X V2シリーズ
許容荷重(kg)150
座面幅(cm)39
座面厚さ(cm)13
7.1バーチャルサラウンドサラウンドやLEDエフェクトなどゲーミングを盛り上げる多彩な機能を搭載。
質量(g)365
対応OSWindows10/8.1/SP1(32/64bit)、MacOS10.12~
寸法(cm)9×19×18
マイクロホン伸縮式/取り外し不可
機能7.1chバーチャルサラウンドサウンド機能
入力プラグUSB Type-A
コントロールボリュームコントロール
再生周波数帯域(Hz)20~20KHz
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーユニット(Φmm)40
イヤホン形状オーバーヘッド
ロジクールGが設計した画期的な新しいオプティカル センサー。クラストップのパフォーマンスと、旧世代の最大10倍の電力効率を実現しました。抜群の精度に加え、全DPI(200~12000)でゼロスムージング、ゼロフィルタリング、ゼロアクセラレーションという一貫したパフォーマンスを発揮します。
オンボードメモリにプロファイルを5つまで保存でき、各プロファイルに最大5つのDPIを設定できます。高度な設定にはLogicoolゲーム ソフトウェアが必要です(support.logicool.co.jp/ja_jp/software/lgsからダウンロード可能)
LIGHTSPEEDワイヤレス
エンドツーエンドの エンジニアリングとデザインを通して、ロジクールGは安定したワイヤレスソリューションを開発し、遅延、安定性、および接続性の基本的な問題を解決しました。
そして誕生したのが、有線並みのプロ仕様のパフォーマンスを発揮するワイヤレス マウスです。
超長時間の連続使用が可能
HEROセンサーとLIGHTSPEEDワイヤレスを組み合わせることにより、何ヶ月も駆動する、比類ない電力効率を実現しました。たった1本の単三形乾電池だけで、最長250時間の連続使用が可能です。
Logicoolゲーム ソフトウェアでエンデュランスモードを選択した場合、一般的な使用で最大9ヶ月電池を交換せずに使い続けられます。
3ロジクールG240ゲーミング マウスパッド上でのテストによる電池残量が15%になると、Logicoolゲーム ソフトウェアとG304のインジケーター ライトによって通知されます。
超軽量設計
ロジクールGは、ワイヤレスを言い訳にして筐体を重くすることはありません。
G304では、軽量設計と無類の電力効率により、わずか99gという驚異の軽さを実現しました。
6個のプログラマブル ボタン
1000万回のクリック耐久テストをクリアした左右のマウスボタンに加え、中ボタン、DPIボタン、2つのサイドボタンを装備。
どのボタンも、Logicool G HUBを使って自分好みにカスタマイズできます。
高度な設定にはLogicoolゲーム ソフトウェアが必要です(support.logicool.co.jp/ja_jp/software/G HUBからダウンロード可能)
機械式ボタン テンショニング
左右に分かれたボタンに搭載されている機械式ボタン テンショニングが、マウスボタンのクリックにかかる重量を一定に保ち、より少ない力でのクリックを可能にします。
どんなに激しいプレイ環境でも、歯切れのよいクリック感と高い信頼性を発揮します。
持ち運びに適した設計
耐久性と軽量性に優れた小型な筐体に、持ち運びに非常に便利なUSB超小型レシーバー収納ポケットを搭載しています。
センサーHERO
色ホワイト
質量(g)99
接続方式無線
使用電池単三乾電池1本
解像度200~12000DPI
寸法(縦×横×高さ)(mm)116.6×62.15×38.2
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方式光学式
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ドイツ高品質ゲーミングチェアが日本上陸
ドイツ車を彷彿とさせるワンランク上の座り心地
EPIC/エピック
漆黒のレーシング・スタイル
まるで本革のような肌触り
張りのある美しいルックス
常に快適でベタつかない座面
軽やかさとバランスを与えるベロアストライプ
どっしりと安定感のある座り心地
圧倒的な重量感でヘビー級まで支える
正しい姿勢を支える付属クッション
日本人の体形に合わせた座面高
ワイドな座面でゆったり座れる
両腕の負担を軽減するアームレスト
シーンに合わせて角度調節できるリクライニング
ロッキング機能でリラックス
認証済みガスシリンダー
静音キャスター
第三者試験機関にて安全性に関する検査基準を通過
6色から選べる多彩なバリエーション
付属品ネックピロー、ランバーサポート、取扱説明書、保証書
材質張り地:PUレザー、フレーム:スチール、脚部:アルミニウム、クッション材:モールドウレタン(コールドフォーム)、背もたれ、付属クッション:ベロア、アームレスト:ポリウレタン、キャスター:ナイロン / ポリウレタン
寸法(mm)約1265-1330×670×565
質量(kg)約27
耐荷重(kg)120
キャスターあり
肘掛あり
保証期間ご購入日より1年間(保証書必要)
ランバーサポートあり
純白のホワイトカラーで圧倒的個性を演出。デザインと機能を極限まで追求したプレミアムモデル。。デザインと機能性を極限まで追求したゲーミングチェア。 純白の張り地にダイヤモンド型のステッチを施した高貴なデザインで、圧倒的個性を演出します。ドイツ最大規模のPC系商社/小売店である「Caseking」が手がける新しいチェアブランドです。既存のゲーミングチェアに満足できない骨太の業界人による監修のもと、職人魂強いドイツ人らしく、ディテールにこだわり最善の素材のみを使用してデザインした、ハイエンド仕様のチェア。面と背もたれにはダイヤモンド型のステッチを施し、高級車のシートを思わせるデザインを実現。熱のこもりやすい箇所に凹凸をつけ、ムレを防ぐ役割も果たします。 レザー表面には牛革風のシボ加工を施し、本革に近い優しい肌触りを味わえます。撥水性が高く、お手入れの簡単なPUレザーを使用し、皮脂汚れ等の軽度な黒ずみなら、簡単な水拭きで落とせます。 。自作PC・周辺機器やデスク周りを、すべて「白」のアイテムで統一するなど、唯一無二のデスク環境を構築したい方に最適なモデル。1.5mmの極厚PUレザー:本製品最大の特長は、PU(ポリウレタン樹脂性)レザーの厚み。一般的なソファやオフィスチェアは0.8~1.2mmのところ、本製品には1.5mmという極厚レザーを使用。傷や擦れに強く耐久性があります。非常に張りのあるレザーで、表面に力を入れてもシワが寄ることがなく、安定感のある座り心地を楽しめます。本体約27kg・耐荷重120kgを支える基本構造のフレームには頑丈なスチール素材を使用。床から座面までの高さは42~48cmに調整可能。欧米モデルよりも短いガスシリンダーを採用し、日本人でも違和感なく座れるサイズです。ガスシリンダーには、国際的第三者認証機関により安全性を認められた「Class4」モデルを使用。リクライニング時の枕として使用できるネックピロー、腰~背中のS字カーブを支えるランバーサポートクッションが付属。上下・前後・左右・斜めに調整でき、体勢に合わせて好きな位置に固定ができるアームレスト。スムーズで音の静かなPUキャスター。最大135°までリクライニング。握りやすいリクライニング・レバー。
材質張り地:PUレザー、外枠フレーム:スチール、脚部:アルミニウム、クッション材:モールドウレタン(コールドフォーム)、アームレスト:ポリウレタン、キャスター:ナイロン/ポリウレタン
色プレミアムホワイト
耐荷重(kg)120
本体寸法(mm)約1270-1330×670×565
肘掛あり
保証期間1年
素材PUレザー
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
1台
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
多くの国際大会で優勝を収め、世界的にも絶大な人気を誇るプロeスポーツチーム「Fnatic」。INZONEは、輝かしい実績を誇る彼らと商品共創を含むスポンサーシップ契約を締結しました。ソニー は、全てのプレイヤーのパフォーマンスを最大限に発揮するために、デバイスに革新をもたらし、ゲームプレイのレベルを向上するという目標をFnaticと共有し、ゲームプレイヤーの体験を強化していきます。完全ワイヤレスヘッドホン『WF-1000XM5』と同様にソニー独自開発8.4mmのドライバーユニット「ダイナミックドライバーX」を採用。ドーム部とエッジ部に異なる素材を組み合わせた振動板構造で、柔らかいエッジが沈み込む低音域を、軽量高剛性のドームが伸びのある高音域を再生します。ゲーム内のすべての音を余すことなく再現することで、迫力のある爆発音から微細な足音まで、ゲームの世界に入り込んだかのような没入体験を実現します。
接続方式Bluetooth
連続再生時間USBトランシーバー接続:最大12時間(NC OFF)/最大11時間(NC ON)Bluetooth(LE Audio)接続:最大24時間(NC OFF)/最大18時間(NC ON)
BluetoothVer.5.3
装着方式両耳
イヤホン形状カナル型
ノイズキャンセリング○
カジュアル感のあるゲーミングチェア!。スエード調の生地で肌ざわりが良く、。長時間座っても疲れにくい商品で。最大155度まで背もたれを倒すことが出来る。多くの機能を備えた商品です!
用途事務所のオフィスチェア、店舗やサロンの椅子・チェア、ゲーミングチェアとして。
材質【張地】ポリエステル、【クッション材】高密度モールドウレタン、【構造部材】合板、スチール
幅(mm)685
質量(kg)17
高さ(mm)1215~1285
奥行(mm)755~1250
耐荷重(kg)100
キャスターあり
肘掛あり
組立時間45分
素材ファブリック(スエード調)
入数1脚
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)554×535
座面高(cm)47~55
ハンガーなし
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
オットマンなし
高品質なPixArt社のPAW3395を搭載し、26000DPI / 650IPS / 50G最大加速度の正確なトラッキングを実現。底面にはデュアルモードスイッチを搭載し、クリック感のあるゲームモード/静音スイッチの静音モードの2つの異なるクリック感をシーンや好みに合わせて自由に切替てご使用いただけます。2.4Ghz、Bluetooth、USB-Cの3つの入力系統に対応し無線・有線両対応しております。
仕様レポートレート:125Hz~1000Hz、最大トラッキングスピード:650IPS
付属品マウス本体、USBケーブル(CtoA)、無線ドングル(USB-A)、USB CtoA変換アダプター、ユーザーズガイド(多言語)、HECATEブランドステッカー、HECATEブランドカード、保証書
質量(g)63
スイッチ【メインスイッチ】ゲームモード:HUANO pink-in-blue micro switch、静音モード:HUANO pink-dot mute micro switch
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×38.6×117.7
対応機種USBまたはBluetoothマウスに対応した機器※DPI ショートカットの変更やマクロ作成など設定アプリの動作はWindows10/11 環境が必要です。また設定アプリのダウンロードにインターネット接続環境が必要です。
センサーPAW3395
分解能50-26000
通信方式Bluetooth、2.4GHz、USB Type-C
充電時間(時間)約6
使用時間(時間)約70
・感度、ライト効果、マクロなどの機能も自由に設定可能。・4段階のDPI切替で、好みのポインター速度に細かく対応。・カラフルなブリージングライト効果はカスタマイズ可能
仕様●DPI:1200-1600-2400-4800dpi 4段階調整●読取り方式:光学式
材質(本体)ABS
ケーブル長(m)約1.6
本体寸法(mm)約130×72×35
本体質量(g)(約)131±5
対応OSWindows 10/8.1/8、MAC OSなど
接続方式有線
分解能(dpi)1200-1600-2400-4800(4段階調整)
対応機種USBのあるデスクトップPC、ノートPCなど
インターフェースUSB(A)オス
ボタン数6ボタン
読取方式光学式
表面は超スムーズなマウス操作を実現する特殊加工。裏面は滑り止めのゴム足付き。500×400×3mm
仕様●ゲーミング対応:○●抗菌:×●撥水:×●薄型(0.5mm以下):×●静電気除去:×
材質強化ガラス
寸法H(mm)3
寸法D(mm)400
寸法W(mm)500
大きさ超大型
材質(裏)その他ゴム足付き
シリーズ史上最大のラージサイズ。重厚ながらも優美なシルエットがスマートな個性を演出。
人のシルエットに沿うような形状の背もたれは、頭・肩・腰を悠然と支える大型のハイバックスタイル。 HEROシリーズにのみ頭部にメモリーフォーム(低反発クッション)を内蔵し、高いクッション性が得られます。
肌が触れる表面には、質感が優しくしなやかな合成皮革(PU/ポリウレタン樹脂性レザー)を使用。牛革風のシボ加工を施しており、まるで本革のようなしっとりとした肌触り。
張り地に使用するPUレザーの厚みは極厚の1.5mm。一般的なソファやオフィスチェア(0.8~1.2mm)と比べてシワが寄りにくいため、ルックスに張りがあり美しい佇まい。傷や擦れにも強く、耐久性が高いです。
長時間体が触れる座面と背中には合成皮革にパンチング加工(直径1mm・孔間隔5mmの貫通した空気穴)を追加。通気性があり熱を逃がすので蒸れにくく、合成皮革にありがちなベタつきを抑えます。
首と腰を支えるネックピローとランバーサポートが付属。ネックピローは背もたれに挿し、ランバーサポートは座面に置くか腰に挟んで使用ください。クッションカバーには布地のベロア素材を使用し、肌がずっと触れても蒸れにくく快適です。
欧米モデルよりも短めのガスシリンダーを採用し、日本人でも違和感なく座れるサイズ。座面高は45cm~51.5cmに調節可能です(座面前部)。
座面のレバーを引くと背もたれの角度を90°~125°に調節可能。集中してデスクに向かう時は垂直に、休憩して息抜きする時にはゆったり倒すなどシーンにあわせて角度調節ができます。
付属品ネックピロー、ランバーサポート、組立説明書、取扱説明書 兼 保証書
材質張り地:PUレザー、フレーム:スチール、脚部:アルミニウム、クッション材:モールドウレタン(コールドフォーム)/ メモリーフォーム、背もたれ・付属クッション:ベロア、アームレスト:ポリウレタン、双輪キャスター:ナイロン / ポリウレタン
耐荷重(kg)約150(推奨)
キャスターあり
本体寸法(mm)約1275-1340×670×550
肘掛あり
保証期間1年間
素材PUレザー
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
極厚クッション・高耐久ファブリック張りの高品質を実現しながら、機能を最低限にしてコストを抑えたゲーミングチェア史上最強のビギナーモデル。
スリムでコンパクトなサイズ感ながら、上半身を堂々と支えるハイバックの背もたれ。レーシングシートをモチーフにしつつも、デスク用に幅広につくられており窮屈さがなく適度な安心感が得られます。
張り地にはファブリック(布)を使用し、夏場はベタつかず冬場もひんやりしない。通気性が良く、熱を逃がすため、合成皮革のベタつきが苦手な方には最適。ブラシや拭き掃除でお手入れも簡単です。
生地の厚みは一般的なゲーミングチェアと比べ非常に厚く、体の動きに合わせてヨレにくく、毛玉ができにくい、品質と耐久性に優れた業界最厚レベルの素材を使用。
座面のレバーを引くと背もたれの角度を90°~135°に調節可能。集中してデスクに向かう時は垂直に、休憩して息抜きする時にはゆったり倒すなどシーンにあわせて角度調節ができます。
ネックピローは背もたれ頭部に挿して使用、ランバーサポートは背もたれに装着し、上下に調節して腰の位置に固定できます。カバーにも布地のファブリック素材を使用し、肌がずっと触れても蒸れにくく快適。
付属品ネックピロー、ランバーサポート、取扱説明書、保証書
材質張り地:ファブリック(布地)、フレーム:スチール、脚部:ナイロン・ABS樹脂、クッション材:モールドウレタン(コールドフォーム)、アームレスト:ポリウレタン・ナイロン・スチール、キャスター:ナイロン / ポリウレタン
耐荷重(kg)約125(推奨)
キャスターあり
本体寸法(mm)約1240-1330×670×560
肘掛あり
保証期間1年間
ランバーサポートあり
カジュアル感のあるゲーミングチェアオットマン付き!。スエード調の生地で肌ざわりが良く、。長時間座っても疲れにくい商品で。最大155度まで背もたれを倒すことが出来る。多くの機能を備えた商品です!
用途事務所のオフィスチェア、店舗やサロンの椅子・チェア、ゲーミングチェアとして。
材質【張地】ポリエステル、【クッション材】高密度モールドウレタン、【構造部材】合板、スチール
幅(mm)715
質量(kg)19
高さ(mm)1040~1300
奥行(mm)705~1420
耐荷重(kg)100
キャスターあり
肘掛あり
組立時間45分
素材ファブリック(スエード調)
入数1脚
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)533×505
座面高(cm)44~51.5
ハンガーなし
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
オットマンあり
Edifier社製Hecate ゲーミングスピーカー G2000(ホワイト)。
色ホワイト
出力(W)16
インターフェースBluetooth, USB, 3.5mmステレオミニジャック
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
ゲーミングスピーカー。Edifier社製ゲーミングシリーズHecate G1000。
色ホワイト
出力(W)5
インターフェースBluetooth, USB, 3.5mmステレオミニジャック
1個
¥8,798
税込¥9,678
9日以内出荷
日本人の体形に寄り添うサイズ設計。家具開発メーカー「ルームワークス」が、長年のゲーミングチェアの販売経験と家具開発の知見を活かし、日本で企画・設計。「日本人の体形」に寄り添うサイズ設計、生地、パーツを選定を行いゲーミングチェア「VESTEX」が誕生しました。。日本人向け低座面仕様。S2シリーズは、日本人の標準的な身長のユーザーに合わせて設計した最低座面高約42.5cmの低座面仕様モデルです。推奨身長は約155cm~180 cm。。高撥水メッシュファブリック。汚れや水分を吸収しにくい高撥水メッシュファブリックを使用。通気性の良いメッシュ素材は蒸れにくく1年中快適にご使用頂けます。。ポケットコイル入りモールドウレタン。約12cmのポケットコイル入り極厚コールドキュアモールドウレタンを使用した弾力のあるシート座面が荷重を均等に分散。奥行52cmx幅42cmのゆったりとした座面サイズとの組み合わせにより快適な座り心地を可能にしました。。前傾モード付リクライニング機能。ゲーミングやデスクワークの前傾時に背中をサポートする前傾モード80°~最大150°のリクライニング機能。。腰部振動機能付きメモリーフォームランバーサポート。柔らかな低反発メモリーフォームを使用した振動機能付きランバーサポートが腰部を刺激します。。大型3Dワイドアームレスト。丸みのある幅広の3Dアームレストは上下昇降、前後スライド、左右首振り機能により最適なアームポジションを可能にします。。背もたれ収納ポケット付き。腰部振動機能に使用するモバイルバッテリーなど小物収納に便利な背面ポケット付き。。CLASS 4シリンダー。認証機関において耐久テストに合格した安全性の高いCLASS 4シリンダーを使用。。キャスター・キャスターベース。強度、耐久性に優れたスチール製キャスターベースを使用。また床を傷つけにくいPU製6cmキャスターを採用。耐荷重:120kg
幅(mm)720
高さ(mm)1205~1275
奥行(mm)720
キャスターあり
肘掛あり
座高(mm)425~505
ハンガーなし
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
オットマンなし
UP-MKGA75シリーズは、キーボード=入力機器の原点に立ち返り、心地の良い打鍵感に拘り、ゲームプレイ時に安定したパフォーマンス向上を得られるような製品を目指しました。最新のトレンドを盛り込んだスペックを採用し、ケース構造、キースイッチ、キーキャップが三位一体となって 至高の打ち心地を実現します。また、75パーセントレイアウトでありながら日本語配列バージョンも展開。カスタマイズ製も備えており、初めてのメカニカルキーボードにも、2台目以降のお客様にも満足いただける内容となっています。
色ホワイト
キー方式メカニカル
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
ヘッドトラッキング対応!
スケルトンデザインのワイヤレスイヤホン
6軸モーションセンサー搭載による「ヘッドトラッキング」に対応し、サウンドデザインを日本のオーディオブランド「NUARL」が監修した、トランスルーセントデザインのカジュアル&コンパクト完全ワイヤレスイヤホン。
・360°ヘッドトラッキング
・ヒアスルー(外音取込)機能
・タッチボタンコントロール
・低遅延モード搭載
・アクティブノイズキャンセリング搭載
・32時間の長時間動作(ケース併用時)
・低音から高音までバランスの取れたサウンド
・イヤホンを外せば音楽は一時停止、再び着ければ再生再開
・騒がしい場所でも高品質で通話可能
・技術基準適合証明取得済み
付属品USBケーブル、イヤーピース(S/M/L)、取扱説明書(保証書)
適合技術基準適合証明番号:R220-JP7454
質量(g)イヤホン/約4.5、充電ケース/約46
使用温度範囲(℃)5~40(結露なきこと)
寸法(Φmm)ドライバー:ダイナミック型 12
寸法(cm)イヤホン:約縦2.9×横2.2×厚2.3 (片側)、充電ケース:約縦4.4×横5.8×厚2.4
マイクロホン無指向性x2
バッテリーリチウムイオン充電池65mAh(イヤホン)、リチウムイオン充電池400mAh(充電ケース)
充電時間イヤホン/約1.5時間、充電ケース/約2時間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
連続再生時間最大約9.5時間(70%音量)、充電ケース使用時/最大約32時間(ANC OFF)
プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、SPP
対応コーデックAAC、SBC
Edifier社製Hecate バーチャル7.1サラウンドゲーミングスピーカー G1500BAR。
日本人の体形に寄り添うサイズ設計。家具開発メーカー「ルームワークス」が、長年のゲーミングチェアの販売経験と家具開発の知見を活かし、日本で企画・設計。「日本人の体形」に寄り添うサイズ設計、生地、パーツを選定を行いゲーミングチェア「VESTEX」が誕生しました。。日本人向け低座面仕様。S2シリーズは、日本人の標準的な身長のユーザーに合わせて設計した最低座面高約42.5cmの低座面仕様モデルです。推奨身長は約155cm~180 cm。。高撥水メッシュファブリック。汚れや水分を吸収しにくい高撥水メッシュファブリックを使用。通気性の良いメッシュ素材は蒸れにくく1年中快適にご使用頂けます。。ポケットコイル入りモールドウレタン。約12cmのポケットコイル入り極厚コールドキュアモールドウレタンを使用した弾力のあるシート座面が荷重を均等に分散。奥行52cmx幅42cmのゆったりとした座面サイズとの組み合わせにより快適な座り心地を可能にしました。。前傾モード付リクライニング機能。ゲーミングやデスクワークの前傾時に背中をサポートする前傾モード80°~最大150°のリクライニング機能。。フットレスト付き。座面下から引き出せる座面下収納式フットレスト。リクライニング機能と合わせて快適にリラックスしていただけます。。腰部振動機能付きメモリーフォームランバーサポート。柔らかな低反発メモリーフォームを使用した振動機能付きランバーサポートが腰部を刺激します。。大型3Dワイドアームレスト。丸みのある幅広の3Dアームレストは上下昇降、前後スライド、左右首振り機能により最適なアームポジションを可能にします。。背もたれ収納ポケット付き。腰部振動機能に使用するモバイルバッテリーなど小物収納に便利な背面ポケット付き。。CLASS 4シリンダー。認証機関において耐久テストに合格した安全性の高いCLASS 4シリンダーを使用。。キャスター・キャスターベース。強度、耐久性に優れたスチール製キャスターベースを使用。また床を傷つけにくいPU製6cmキャスターを採用。耐荷重:120kg
幅(mm)720
高さ(mm)1205~1275
奥行(mm)720
キャスターあり
肘掛あり
座高(mm)425~505
ハンガーなし
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
オットマンあり
【DPIとLED設定ができるゲーミングRGBマウスです。】
AOK-MOUSEシリーズ2
【素早いマウス操作をサポート】
本製品は、軽量と強度を両立させるハニカム構造となっております。
強度を保ちながら無駄な部分をそぎ落とした本体は、重量約75gながらしっかりとした重厚感とフィット感が有り様々なゲーミングシーンで素早いマウス操作をサポートします。
【6段階のDPI設定と6パターン+消灯のLED切替ができる】
本製品は、本体スイッチのみで6段階のDPI設定(1200/1600/2400/3200/4800/7200)が可能です。
また、RGB仕様となっており6パターン+消灯のLED切替が可能ですので好みでシーン合わせてカスタマイズすることができます。
色ホワイト
ボタン数7
接続USB2.0
ケーブル長(cm)約160
質量(g)約75(ケーブル含まず)
仕様●センサー:光学式(赤)●DPI(分解能):1200/1600/2400/3200/4800/7200●サイズ:約134×66×38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
白を基調としたデザインに、ハウジング全体がグラデーションに光るLEDライトを搭載!ゲームで遊ぶときの気分をいつもより盛り上げます。 。マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクにより、自分の声を通話相手にクリアに届けることが可能です。 。周囲のノイズを抑える指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 。マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 。マイクミュートと音量調整と3Dサラウンドモードの切り替えを手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 。3Dサラウンドモードで、没入感のあるサウンドを楽しめます。 。Φ50mmの高解像度ドライバーを採用。独自でチューニングしているため、バランスのいい音質を実現しています。 。USB-A接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。 。有線接続タイプなので、LEDライト発光によるバッテリーの消費を気にせず使用が可能です。 。ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。 。安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 。微細な音やささやき声も聞き逃さない、適度な遮音性のアラウンドイヤー型です。 。肌触りの良いクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様ヘッドフォン・ボリューム調整可能
付属品なし
質量(g)約215(ケーブル含まず)
タイプエレクトレットコンデンサー方式
ケーブル長(m)約1.8
長さ(cm)【マイクアーム】約13
対応機種USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×90×220(ケーブル含まず)
入力感度-42±3dB
保証期間1年間
スピーカー【ヘッドフォン】ダイナミック型(ステレオ)
色(本体)ホワイト
インターフェイスUSB-A
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)【ヘッドフォン】32
周波数帯域(Hz)【マイク】100~10000【ヘッドフォン】20~20000
ドライバーユニット(Φmm)【ヘッドフォン】50
装着方式大型オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30
イヤホン形状オーバーヘッドタイプ
マイクミュートあり
入力インピーダンス(kΩ)【マイク】2.2
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
高音質と軽量設計で、快適なゲームプレイを実現したゲーミングヘッドセットです。
ゲーミング向け専用にカスタマイズした新開発の40mm高音質ドライバーを採用し、臨場感あふれるゲームプレイが可能です。PS5・PS4・任天堂スイッチプレイ可能。
軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。
高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。
大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤースタイルです。
やわらかいイヤーパッドとわずか182gの軽量設計により、長時間でも快適にゲームプレイが可能です。
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
快適なフィッティングを実現し、収納時には厚みをコンパクトにできるスイーベル機構を搭載しています。
高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。
マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。
マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。
マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。
コントローラーには、胸ポケットや衣服などに取り付けられる便利なクリップが付いています。
ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。
ケーブル長はゆったり接続できる2mです。
Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。
Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。
装着方式大型オーバーヘッドタイプ
質量(g)182(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約2
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、スマートフォン、タブレット、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×75×191(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)150
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
機能ボリューム調整・ミュート機能
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
スピーカーダイナミック型(ステレオ)
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2
指向性無指向性
周波数帯域(Hz)20~20000
ドライバーユニット(Φmm)直径40
最大許容入力(mW)30
これからesportsを楽しみたい人に最適! ガンシューティング系ゲームに適した、大型50mmドライバ搭載のゲーミングヘッドセット。
インターフェイス4極Φ3.5mmステレオミニプラグ
質量(g)258(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約2.0
ドライバーユニット(Φmm)50
ゲームコントローラーを縦における便利なスタンド。充電ケーブルをかけるフックが付いており、置いたままで充電できます。シリコンクッション付きでコントローラーを傷つけません。ヘッドフォンをかけられるフック付。ヘッドフォンホルダーを外せば1/4カメラネジ対応でWEBカメラなどが取り付けることができます。高さも向きも自由に変更することができます。
セット内容スタンド、フック×3、ヘッドフォンホルダー×1
質量(g)約657
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×170×433
対応機種各種ゲームコントローラー、ヘッドフォン
総耐荷重(kg)2
関連キーワード
1
2
次へ