カードケースの片面がカラーのマグネットシート(軟質)になっていますので、スチール面での掲示が簡単にできます。
ケースの中の掲示物が汚れにくく、特に工場や作業場での使用に適しています。
材質本体:マグネットシートt0.8mm、透明カバー:PVC-P・t0.4mm
スチール面での掲示が簡単です。
中味の入替えが簡単です。
差込口が裏面にありますので、異物やほこりが入りにくい構造です。
色白
材質マグネット/t3.0mm,白シート/オレフィンt0.2mm,透明シート/再生オレフィン・t0.3mm
再生材使用率(%)本体透明シート:再生オレフィン 70%
こんなお得な商品も!

クリアケース
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
チャック色にバリエーション展開していますので分類に便利です。
中の書類がすぐ分かる見出し付き。見出しポケットは内側にありますのでカードが紛失しません。
厚さt(mm)0.3
材質PVC-P
仕様チャック付き、マチなし
収容書類の抜け落ち・紛失を防ぐチャック付きです。
厚い書類や小物も入るマチ付き。
吊り下げ穴付きです。
中の書類がすぐ分かる見出し付き。見出しポケットは内側にありますのでカードが紛失しません。
中の書類がすぐ分かる見出し付き。見出しポケットは内側にありますのでカードが紛失しません。
仕様穴付き(2カ所)
材質PVC-P
シート厚さ(mm)0.3
チャック付きの軟質クリヤーケース。
定期券やカードがぴったり入る寸法です。
タイプS型
仕様チャック付き、穴付き(1カ所)
材質PVC-P
シート厚さ(mm)0.3
コピーのインキが付着しにくい非転写タイプです。
オレフィン系樹脂を使用した環境に配慮した商品です。
収容書類の抜け落ち・紛失を防ぐチャック付きです。
チャックは3色あり、色分類に便利です。
中の書類がすぐ分かる見出し付きです。
仕様チャック付
材質オレフィン系樹脂
シート厚さ(mm)0.25
スタイリッシュなデザイン/牛革製の本格仕立て。ショップやオフィスなどのビジネスシーンに映えるシックなデザインが魅力です。
伸縮自在のリールタイプ/非接触ICカードに最適な伸縮自在のリール付き。また、ケースが裏返りにくいパーツ形状を採用しています。
用途高級感あふれる牛革製。ネームカード・名刺を2枚収納できるダブルポケット。
仕様名刺・IDカード用・ヨコ型
材質ネックストラップ・ケース:牛革、中仕切り:PA、透明窓:PET、リール:ABS、リールフック:PP、事故防止パーツ:POM
幅(mm)10
長さ(cm)約90
カードサイズ(mm)56×91
曲面を活かしたデザイン/一体型で機能部分を内包し、美しい曲面を描いた新しいフォルムです。
リール付き/非接触ICカードに最適な伸縮自在のリールを採用。表示面が裏返りにくいパーツ形状です。
ハードケース/大切なIDカードを保護するハードケースタイプです。ケースはリールから外れない設計なので、脱落の心配がありません。
豊富なラインアップ/カラーは7色展開。好きなカラーを選べます。
仕様IDカード用・ヨコ型・2枚収容
材質ネックストラップ:PA、リール:R-ABS、カードケース:PC、センターパーツ:R-PC、事故防止パーツ:POM
径(Φmm)Φ3
長さ(cm)約90
紙質リール:R-ABS100%、カードケース(センターパーツ):R-PC100%
カードサイズ(mm)54×86
ひも長(cm)最長約50
関連キーワード