4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルカメラとは違う趣のある写りを手軽に楽しめるフィルムカメラ
用途写真撮影 セット内容カメラ本体、ハンドストラップ 材質(本体)ABS樹脂 本体質量(g)約170(フィルム、電池含まず) レンズケース(mm)搭載レンズ:31(1枚構成) 使用電池単4アルカリ乾電池1個使用(電池は付属しません) 本体サイズ(mm)119x67x44 保証期間ご購入日から3ヶ月 シャッター速度(秒)1/120 撮影距離(m)可能:1~∞ 絞りレンズ絞り:F9(固定絞り) 使用フィルム135フィルム
1台
7,598 税込8,358
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H35の1ショットは、ハーフフレームの写真となります。通常の1コマの中に2コマ撮影できる設計で、36枚撮りのフィルムの場合は72枚のハーフフレーム写真が撮影出来きます。24枚撮りのフィルムの場合は48枚のハーフフレーム写真を撮影することが出来ます。ハーフフレームの楽しさは、2つの連続したフレームで作例のようなストーリーを表現できることです。カメラはポケットサイズで小型でとても軽く、毎日持ち歩くのに便利です。フラッシュは、レンズ周りのシルバーリングを回転させることでオンオフになり、屋外でも屋内でも、昼夜を問わず撮影を楽しめます。
用途写真撮影 セット内容ハンドストラップ、布製ケース 材質(本体)ABS樹脂 本体質量(g)約120(フィルム、電池含まず) レンズケース(mm)搭載レンズ:22(1枚構成) 使用電池単四アルカリ乾電池1個使用(電池は付属させておりません) 本体サイズ(mm)110×62×39 保証期間ご購入日から30日間 撮影距離(m)1.5m~∞ 絞りレンズ絞り:F9.5(固定絞り) 使用フィルム135フィルム(35ミリフィルム)
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

繰り返し撮影が楽しめるシンプルなフィルムカメラです。絞りやピントの調整が不要のかんたん操作で初めての方でも安心してお使いいただけます。フラッシュ内蔵で室内でも使用可能。
用途フイルムカメラ 仕様フィルム仕様:135フィルム(35mmフィルム) セット内容カメラ本体、ハンドストラップ 材質(本体)ABS樹脂 本体質量(g)約110(フィルム、電池含まず) レンズサイズ(mm)28(1枚構成) 使用電池単3アルカリ乾電池1個使用 本体サイズ(mm)117.9×64.2×36.7 保証期間ご購入日から3ヶ月 ファインダー視野率70% シャッター速度(秒)1/120 撮影距離(m)1.2~∞ 絞りF8(固定絞り)
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルム自動送り機能を搭載したフィルムカメラ
用途写真撮影 仕様フィルム搬送:電動送り、巻き戻し 材質(本体)ABS樹脂 本体質量(g)123 使用電池単3アルカリ乾電池1個使用(電池は付属しません) 本体サイズ(mm)110×62×38 保証期間ご購入日から3ヶ月 シャッター速度(秒)1/125 撮影距離(m)1m~無限遠 絞りレンズ絞り:F10 使用フィルム135フィルム(35ミリフィルム)ISO200/400/800推奨
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)