3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーヨンとクラレ製「WRAMP」(極細分割繊維)の複合素材で、破れにくく耐久性があります。極細繊維が、コーティング剤や余分なワックス成分、汚れの粒子をしっかりと拭き取ります。ステッチが不織布の為、磨きキズが付きにくいです。水拭き(コーティング剤の塗り込み)・乾拭き(コーティング剤・ワックスの拭き取り)用としても使えます。複合素材のレーヨンが、水分を吸収し、拭く・絞るの繰り返し作業に適しています。
用途コーティング剤の塗布、仕上げ拭き。車内の拭き掃除に。ボディー、ガラス、足回りの汚れ落としに。 トラスコ品番855-1420 材質素材:レーヨン・ナイロン・PET 長さ(mm)600 幅(mm)300 寸法(mm)600×300 タイプクロス シートサイズ(mm)600×300 セット数3枚 縦(mm)600 横(mm)300 危険物の類別非危険物
1セット(3枚)
419 税込461
当日出荷

プロテックシートA40は、綾織りのガラスクロス片面に特殊難燃性シリコンを厚くコーティングしたシートです シリコン塗布量が多いので耐スパッター性に優れ、溶接火花の遮断効果が抜群です 日光、紫外線等の温度変化に対して、きわめて安定し耐候性・耐薬品性に優れています
用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン 仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし 材質ガラス片面シリコン 形状カット 幅(mm)1040 厚さ(mm)0.6 表淡グレー/裏ホワイト ハトメ数0 JIS規格JIS A 1323:B種 連続使用温度(℃)250 使用糸なし
1枚
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大阪製作所プロテックシート A40
エコ商品
プロテックシートA40は、綾織りのガラスクロス片面に特殊難燃性シリコンを厚くコーティングしたシートです。シリコン塗布量が多いので耐スパッター性に優れ、溶接火花の遮断効果が抜群です。日光、紫外線等の温度変化に対して、きわめて安定し耐候性・耐薬品性に優れています。
用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン JIS規格JIS A 1323 B種 材質ガラス片面シリコン 厚さ(mm)0.6 表:淡グレー/裏:ホワイト 連続使用温度(℃)250(シリコン側) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)ほか
6,898 税込7,588
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)