17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面ファスナーストラップ モノタロウ 動画あり
1袋(10本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションまとめるチューブ内径15mm
エコ商品
コードをまとめて束ねることができます。別名スパイラルチューブ。
質量(g)50 長さ(m)1.5 内径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。 厚さ(mm)2.7 使用温度範囲(℃)5~65 材質(裏)ポリプロピレン(PP) 材質(表)ナイロン
1袋(20本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 タイプ両面タイプ 耐荷重(kg)15/本(目安)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションまとめるチューブ内径6mm
エコ商品
コードをまとめて束ねることができます。別名スパイラルチューブ。
長さ(m)1.5 内径(mm)6 質量(g)29 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションまとめるチューブ内径9mm
エコ商品
コードをまとめて束ねることができます。別名スパイラルチューブ。
長さ(m)1.5 内径(mm)9 質量(g)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションまとめるチューブ内径12mm
エコ商品
コードをまとめて束ねることができます。別名スパイラルチューブ。
長さ(m)1.5 内径(mm)12 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。 ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。
ホワイト 材質本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂 コンセント形状2P プラグ形状スイング スイッチ一括・個別スイッチ 機能二重被ふく、耐熱性 仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、絶縁キャップ付きプラグなし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、モジュラジャック付なし 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 絶縁種別トラッキング火災防止絶縁キャップ付 シャッターほこりシャッターなし フック壁掛け用フック 使用地区日本国内 定格容量(W)1500 マグネット× USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗面所の壁に石こうボードピンで簡単取り付けできるドライヤーホルダー。置き場所に困るドライヤーを壁に収納できるホルダーです。左右どちらの向きでも収納可能。小型のドライヤーも収納できます。コードはまとめてフックに引っ掛けることができます。壁の穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。
付属品石こうボードピンセット×2 木ネジ×2 クッション(大)×4 クッション(小)×4 適合取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所) 材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約410 耐荷重(kg)約1.5(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×9.3×11.8 内寸(cm)ハンドル収納部:約W5×D4
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

プロジェクターやモニターなど3ピンプラグを装備したOA機器をアダプタなしで接続できるため、オフィスでの使用に適した電源タップです。プラグを接続していない差込口への異物混入を防止するシャッターや、利用しない時は電源を落とすことができるスイッチを装備し、安心安全にご利用いただけます。また、マグネットでスチール製事務機器などに貼り付けて利用することもできます。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。 プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応の4口タップです。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 接続した機器類の電源を一括でON/OFFでき、待機電力をまとめて節約できる一括スイッチが付いています。 強力マグネットを装備しており、スチール製のデスクやキャビネット等に仮固定して使用できます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様スイングプラグ:○、絶縁キャップ付きプラグ:○、二重被ふく:○、スイッチ:○(一括)、ほこりシャッター:○、マグネット:○、通電表示ランプ:○(スイッチ内) 付属品取扱説明書 材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂 適合規格電気用品安全法:PSE適合、環境配慮事項:EURoHS指令準拠(10物質) 定格出力電流(A)15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×44×30(ケーブル含まず) 機能マグネット付き・一括スイッチ付・LED付・ほこり防止シャッター 保証期間なし 定格出力電力(W)AC1500 定格出力電圧(V)AC125 適合地域使用可能地域:日本国内 プラグ形状2P・スイング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリ!洗面台や脱衣所の棚に掛けて吊り収納ができ、空いたスペースを有効活用できる掛け型のドライヤーホルダーです。折りたたみタイプ・ハンマー型のどちらにも使えます。プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。
用途洗面台や脱衣所の棚に掛けて吊り収納ができ、空いたスペースを有効活用できるドライヤーホルダーです。ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリします。 。折りたたみタイプ・ハンマー型どちらのドライヤーにも使えるフック形状です。 。プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。 。出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。 。記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。 。本製品の構造上、対応サイズでも形状によってやバランスが悪い場合は、ホールド状態を維持することができない場合がありますのでご了承ください。 。本製品を取り付けるには、幅約90mm×厚み約15mm~約30mmの棚板が必要です。 。本製品は棚板への取り付け固定用です。本製品の棚フック部より小さい面・漆喰・モルタル・コンクリート・すりガラス・プリント合板・曲面・凹凸や斜めなどの特殊な形状の面・段差のある面・たわむほど柔らかな面・不安定な場所には取り付けることができません。 付属品交換用両面テープ、クッションテープ 材質スチール ホワイト 耐荷重(kg)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×145.5×210
1個
1,890 税込2,079
翌々日出荷

ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリ!強力なマグネットで洗濯機などのスチール面に取り付けられるドライヤーホルダーです。折りたたみタイプ・ハンマー型のどちらにも使えます。プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。
用途強力なマグネットで洗濯機などのスチール面に取り付けられるドライヤーホルダーです。ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリします。 。折りたたみタイプ・ハンマー型どちらのドライヤーにも使えるフック形状です。 。プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。 。出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。 。記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。 。本製品の構造上、対応サイズでも形状によってやバランスが悪い場合は、ホールド状態を維持することができない場合がありますのでご了承ください。 。本製品を取り付けるには、幅約85mm×高さ約65mmの平らな面が必要です。 材質スチール、マグネット ホワイト 耐荷重(kg)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×81.5×173
1個
2,090 税込2,299
翌々日出荷

ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリ!2個の吸盤でしっかりドライヤーを支え、洗面所の壁面や鏡に装着できるドライヤーホルダーです。折りたたみタイプ・ハンマー型のどちらにも使えます。プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。
用途2個の吸盤でしっかりドライヤーを支え、洗面所の壁面や鏡に装着できるドライヤーホルダーです。ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリします。 。折りたたみタイプ・ハンマー型どちらのドライヤーにも使えるフック形状です。 。プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。 。出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。 。記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。 。本製品の構造上、対応サイズでも形状によってやバランスが悪い場合は、ホールド状態を維持することができない場合がありますのでご了承ください。 。本製品を取り付けるには、幅約90mm×高さ約100mmの平らな面が必要です。 。本製品は吸盤固定用です。石こうボード・漆喰・モルタルなどのもろい壁・コンクリート・ブロックレンガなどの堅い壁・設置面が規定対象外となる小さなタイルまたはタイルの目地・布地・合成を含む皮革・目の粗いシボ面・曲面・塗装面・凹凸や斜めなどの特殊な形状の面・段差のある面・たわむほど柔らかな面・窓ガラス・不安定な場所には取り付けることができません。 付属品吸盤(PVC)、木ネジ、クッションテープ 材質スチール ホワイト 耐荷重(kg)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×86.5×193
1個
1,790 税込1,969
翌々日出荷

ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリ!強力なマグネットで洗濯機などのスチール面に取り付けられる筒型のドライヤーホルダーです。ドライヤーを折りたたんだ状態で収納でき、お手持ちのドライヤーに合わせてサイズ調節が可能。プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。
用途強力なマグネットで洗濯機などのスチール面に取り付けられる筒型のドライヤーホルダーです。ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリします。 。ドライヤーを折りたたんだ状態で収納できる筒型のホルダー部分は、お手持ちのドライヤーに合わせてサイズ調節が可能です。 。プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。 。出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。 。記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。 。本製品の構造上、対応サイズでも形状によってやバランスが悪い場合は、ホールド状態を維持することができない場合がありますのでご了承ください。 。本製品を取り付けるには、幅約60mm×高さ約100mmの平らな面が必要です。 材質スチール、マグネット ホワイト 耐荷重(kg)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×92×213
1個
2,090 税込2,299
翌々日出荷

ビーター形状を見直し、泡立て効率がUP! 少量でも使いやすく、スピーディーに泡立てができます。 また、ビーターの中心に棒がなくワイヤー形状で洗いやすいです。素材もステンレスで食洗機にも対応しています。 調理中に材料の追加などをする時、ビーターを付けたまま立てて置けます。 ビーターが収納できるケース付きで、まとめてコンパクトに保管できます。 電源コードはケースの外側に巻いて留められます。 保管時にビーターと直接ふれないため、清潔にすっきりと収納できます。 高速で素早く泡立て、仕上げは低速でキメ細かに。 混ぜ具合や材料に合わせて、ビーターの回転スピードを5段階に調節できます。 使用後も手を汚すことなく、ワンタッチでビーターを取り外せます。
付属品ビーター2本、収納ケース、コードクリップ ホワイト 消費電力(W)80 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×190×85(収納時) 本体質量(g)830(収納時:ビーター・ケース含む) 連続使用可能時間10分 スピード調節5段階切替
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

薄型でコンパクト設計:卓上でも邪魔になりにくい薄さ約3cmのコンパクトデザインで設計されており、持ち運びにも便利です。10台の機器を同時充電可能:USB-Cポート (×2)、USB-Aポート (×2) コンセント差込口 (×6)を搭載し、最大10台の機器に同時へ充電可能です。より使いやすいデザイン:コンセント差込口部分には15度の傾斜を採用。プラグの抜き差しがより簡単になりました。絡まりにくいケーブル内蔵:絡まりにくいフラットタイプのコードを採用し、薄くコンパクトにまとめられるため、 持ち運びにも便利です。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。
セット内容Anker USB Power Strip (10-in-1, 20W) 、ネジ (2本) 、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)約160 × 79.5 × 31 ホワイト 質量(g)約300 ポート数10 (USB-C×2、USB-A×2、AC差込口×6) 定格電圧(V)AC 100-125 50 ~60Hz,10A (最大出力 1000W) 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
1個
2,718 税込2,990
欠品中

3つのUSBポート付+収納できるコードで持ち運び使用にも最適!従来品より約20%スリム&コンパクトに。 ポーチ付なのでケーブル・バッテリーなどの小物もまとめて持ち歩く事ができます。 USB Type-CはPD(Power Delivery)18W対応で急速充電が可能。複数同時充電OK ACコンセントは3口(合計1400Wまで)。差込口の間隔を広めにし、アダプター同士が干渉しにくいよう設計しています。 スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。 ACプラグの根本に絶縁処理を施した、トラッキング防止プラグを採用。 より日常へマッチするカラー展開で、お好みのものをお選びいただけます。
材質ポリカーボネート コンセント個数3 本体寸法(mm)48×126×26 電源コード(m)0.15 USBポート3 耐トラッキングあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)