天然木のぬくもりを感じる、木目が美しいゴミ箱。正方形と長方形の2タイプ、各2色展開。ナチュラルにはタモ材突板を、ブラウンにはウォルナット材突板を使用。ごみ袋が見えない設計。内蓋にゴミ袋をセットして、カバーをかぶせるだけで、すっきり隠す。捨て口が広いのでゴミ捨てもラクラク。
用途ゴミ箱、ごみ箱、ダストボックス、ダストBOX、くずかご、くずいれ、くず入れ、屑入れ、ペールとして。リビング、キッチン、台所、子供部屋、洗面所、トイレ、卓上、テーブル、デスク、オフィスに。
材質天然木化粧繊維板
商品タイプ本体
質量(kg)2.4
フタの種類スイング式
材質AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
形状丸型
直径×高さ(mm)125×170
商品タイプ本体+フタ
本体にゴミ袋をセット、上からカバーを被せるからごみ袋が見えない2重構造の屑入れ。袋が見えないゴミ箱でスタイリッシュな空間を演出!洗面所やドレッサー周り、卓上での使用に最適な2L。すぐに手が届く場所や足元に置いても邪魔にならない小型ですっきりとした四角いデザイン。カバーを被せるだけで、生活感の漂う袋を隠せます。★本体にカバーを被せた2重構造でゴミ袋を隠します。リビングや寝室等に最適。
材質カバー:ポリプロピレン、ポリスチレン 容器:ポリプロピレン
質量(g)348(1個あたり)
容量(L)2.0
サイズ(mm)142×142×206(H)
上からゴミを見せない形状です。デスクや洗面所で使いやすいです。袋止めリング付きです。
用途コンパクトなくず入れとして
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)180
奥行(mm)140
容量(L)1.8
間口(mm)140
10分連続細断できるパワフルA4卓上シュレッダー
用途機密情報、個人情報の細断、処分
付属品取扱説明書・保証書(6ヶ月)
色ホワイト
質量(g)約2300
外形寸法(mm)95×375×184
消費電力(W)(50/60Hz)30
使用電源専用ACアダプター
ダストボックス容量(L)3.5
給紙口幅(mm)219(A4対応)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)2
細断寸法(mm)2×10
最大細断枚数3
定格使用時間(分)10
細断形状マイクロカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×375×184
最大投入幅A4
1台
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
コンパクトな卓上クロスカットシュレッダー。連続10分細断可。A4コピー紙最大3枚(定格2枚)細断可
用途機密情報、個人情報の細断、処分
付属品取扱説明書・保証書(6ヶ月)
質量(g)約2100
外形寸法(mm)95×375×184
消費電力(W)(50/60Hz)27
使用電源専用ACアダプター
ダストボックス容量(L)3.5
給紙口幅(mm)219(A4対応)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)2
細断寸法(mm)4×10
最大細断枚数3
定格使用時間(分)10
細断形状クロスカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×375×184
最大投入幅A4
関連キーワード