天然木のぬくもりを感じる、木目が美しいゴミ箱。正方形と長方形の2タイプ、各2色展開。ナチュラルにはタモ材突板を、ブラウンにはウォルナット材突板を使用。ごみ袋が見えない設計。内蓋にゴミ袋をセットして、カバーをかぶせるだけで、すっきり隠す。捨て口が広いのでゴミ捨てもラクラク。
用途ゴミ箱、ごみ箱、ダストボックス、ダストBOX、くずかご、くずいれ、くず入れ、屑入れ、ペールとして。リビング、キッチン、台所、子供部屋、洗面所、トイレ、卓上、テーブル、デスク、オフィスに。
材質天然木化粧繊維板
商品タイプ本体
質量(kg)2.4
ゴミ袋を隠してセットできるスタイリッシュな丸型のダストボックス。ゴミ袋を隠すことでインテリア性高く、生活感を排除できます。家中どこでも幅広く使えるゴミ箱のフチが内側に窪んでおり、ゴミのこぼれ落ちを防ぎます。
容量(L)6.7
材質カバー/ポリプロピレン、ポリスチレン 本体/ポリプロピレン
耐熱温度(℃)カバー/70 容器/110
直径×高さ(cm)22.2×31.8
フローリングに調和する美しい木目調デザイン
材質PP
形状丸型
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
スリムな設計だから省スペースに設置可能。また、動きにくい吸盤付きで安定して鉛筆が削れます。
<主な特徴>ダストボックス容量が約229ml(新品の鉛筆約45本)と大容量
ムダ削り防止機能削り上がると自動的に働きます
安全オートストッパー機能ダストボックスを引き出すとモーターが作動しません
オーバーヒート防止機能過熱すると自動的に働きます消費電力43/35W(50/60Hz)と省エネ設計。
待機電力0Wのエコ仕様になっています
電源電動
仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆ダストボックス容量/切削回数:約229mL/45回
付属品取扱説明書(保証書つき)
材質ABS
質量(kg)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×174×110
消費電力(W)(50/60Hz)43/35
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
温度ヒューズ76℃
定格使用時間(分)7
待機電力(W)0
超薄型で連結可能!インテリアに馴染む木製取っ手付きの家庭用台車。高さ3.8cmと超薄型で圧迫感が少ない。キャスターが目立ちにくいデザイン。インテリアに馴染む木製取っ手つき。使わない時は家具のすき間や下に収納できる。取っ手が付いているので引きだしやすい。キャスターは床に傷をつけにくく滑らかな動きが特徴のエラストマー製。縦にも横にも連結可能、複数台使えば大きい物や細長い物など様々な形状に対応できる
用途食品や飲料のストックに。植物、除湿器、加湿器、空気清浄機、ゴミ箱などの置き場に。押入れやクローゼットでのご使用に。平台車 スレスレキャリー 台車 連結
質量(kg)0.7
耐荷重(kg)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×27.5×3.8
えんぴつを差して回すだけ、指を挟まない安全設計
コンパクトなスリムタイプだからお子様の小さな手でも押さえやすい
芯先調整機構つきだから、芯の太さが変えられます 。
切削可能鉛筆:外形8mmまでの木製鉛筆(三角鉛筆可)
ダストボックス容量:約215ml/50回(ムダ削り防止機構つき)
電源手動
仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆、ダストボックス容量/切削回数:約215ml/50回
材質ABS
質量(g)280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×57×139
「どこに置いてもおしゃれ!絵になる空間をつくるコーヒーバレル」。コーヒー樽をイメージした、天然木製プランターです。なかなか見かけないヴィンテージライクなデザインと、"こなれた風合い”が、お庭やお部屋を大変身させます。鉢カバーとしてはもちろん、水抜き穴があるので、土ごと植物を植えることもできます。屋内で傘立てやごみ箱としてお使いいただいても、違和感のない仕上がりです。鉢カバーとして。アンティーク風ディスプレイに。お部屋でごみ箱に。傘立てやスリッパ入れに。1.オブジェのような存在感。天然木の温かさと、ぽってりとした柔らかいフォルムが、植物を引き立てます。2.安定感があり使いやすい。存在感のある多肉植物や、オリーブのような樹木をコンパクトに仕立てるのに最適。3.室内でも。大サイズは傘立てとして。小サイズはごみ箱として使うのに適したサイズ感です。4.プランタースタンドとしても。文字のプリントが、表と裏で上下反対に印字してあるため、どの向きでもお使い頂けます。5.天然木の自然な表情が楽しめます。木目を引き立てるホワイト塗装と、ステンシルロゴが目を惹きます。
用途ウッドプランターとして植木鉢やプランタースタンドに。 深型の鉢として木製プランターカバーにもご利用いただける樽型(バレル型)。寄せ植えやガーデニングの他、店舗の装飾や什器、ディスプレイにも。
質量(kg)【大】2.8【小】1.6
色ホワイト
区分完成品
寸法(直径Φ×高さH)(mm)大/350×400、小/255×300
仕上ラッカー塗装
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ハード挿入口には一般の鉛筆を、ソフト挿入口には色鉛筆を入れて削ることができます。切り替えはラクラク、ダイヤルを回すだけです。
芯先調整機構ありで芯の太さが変えられます(ハード挿入口のみ可)
無駄削り防止機構で削りすぎない(ハード挿入口のみ)
ハード挿入口はスパイラルの刃が回転し、ソフト挿入口ではシングルの刃が回転し削ります。
電源電動
仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆、ダストボックス容量/切削回数:約160ml/70回
付属品取扱説明書(保証書つき)
材質ABS
質量(kg)1.1
消費電力(W)35/28 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×117×109
機能安全オートストッパー機構・オーバーヒート防止機構
使用電源(V)AC100 50/60Hz
保証期間1年間
温度ヒューズ76℃
定格使用時間(分)10
待機電力(W)0 50/60Hz
関連キーワード