ペダル開閉式ダストボックス。
材質本体・フタ・袋止め・ペダル:ポリプロピレン、ロッド:スチール(クロームメッキ)
色ホワイト
開口部が広くゴミが捨てやすい仕様。シンプルな構造なのでお手入れも簡単。スマートなフォルムと、ゴミ袋が外にはみ出さない構造で様々なシーンに溶け込みます。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)337×170×623
【クロスカット】【同時細断可能数25枚】
【ダストボックス容量60L(A4用紙約960枚分)】【A3・ホッチキス対応】
オフィスでのご使用に最適な大容量なシュレッダーです。
投入幅310mmでA3サイズ可能最大25枚細断で処理時間を短縮します。
4x40mmのクロスカットタイプ個人情報をしっかり処理!ゴミ捨ての回数を軽減できます。
A3用紙も折りたたまずにそのまま細断可能です。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
質量(kg)46
色ホワイト
容量ダストボックス960枚分(A4コピー用紙:上質紙64g/m2)
電圧(V)(50/60Hz)定格:AC100
定格周波数(Hz)電源:600/700(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×424×706
電源コード(m)1.5
細断枚数22
ダストボックス容量(L)60
保証期間お買い上げ日より1年間
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.8/3.0
細断寸法(mm)4×40
最大細断枚数25
細断形状クロスカット
関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
定格運転時間(分)60
リバース機能あり
最大投入幅A3(310mm)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
パワーとセキュリティを兼ね備えたユニバーサルモデルです。
くず箱フロントオープン機構でごみ捨て作業が軽減します。
グラデーションランプで過投入を防ぎます。
ローリングレベラーでくずをならします。
用途オフィスのセキュリティ強化。不要な書類を確実に処分
ダストボックス容量(L)79
色白
仕様(メディア細断)×
トラスコ品番125-8789
材質スチール
幅(mm)500
質量(kg)87
高さ(mm)850
奥行(mm)500
細断寸法(mm)(最大)2.5×30
最大細断枚数25(50Hz)/22(60Hz)
アズワン品番64-8844-35
細断形状ワンカットクロス
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×850
最大細断枚数(50Hz/60Hz)25/22
細断可能物ホッチキス芯
リバース機能あり
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥429,800
税込¥472,780
10日以内出荷
関連キーワード