奥行きを抑えたワイドなフォルム、ハンドル付ダストボックス
形状角型
幅(cm)47.7
長さ(cm)40
高さ(cm)64.3
フタが左右に開く構造です。
フタが開く高さを気にせずラックやテーブルの下でも使えます。
手で開閉も可能です。
同じサイズは並べて使える連結機能付きです。
材質ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)661
奥行(mm)508
容量(L)70
間口(mm)338
フタの種類ペダル式
ゴミ箱に見えない、部屋になじむ木目調デザイン。見た目もすっきりで捨てやすい、プッシュ式の扉付き。ゴミ箱部分はキャスターで引出しも可能、ゴミ捨てもラクラク。プッシュ扉には音を軽減するストッパー付き。天板はちょい置きも可能なフラット形状、水や汚れにも強い樹脂加工。
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。キャスター/プッシュ扉/隠す/隠せる/リビング/キッチン/寝室/子ども部屋/洗面所/ごみ/ごみボックス
材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、プリント紙化粧繊維板
形状角形
仕様フタが観音開きなので、机の下でも開けられます。
材質PP
質量(kg)3.1
色白
容量(L)70
サイズ(mm)508×338×661(H)
アズワン品番64-7991-11
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
1台
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
上部に蓋の開口スペースを取らない左右両開きタイプなのでデスクや作業台下に最適。
用途ペダル式ゴミ箱
材質ポリプロピレン(再生樹脂)
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
ゴミ袋を隠してセットできるスタイリッシュな丸型のダストボックス。ゴミ袋を隠すことでインテリア性高く、生活感を排除できます。家中どこでも幅広く使えるゴミ箱のフチが内側に窪んでおり、ゴミのこぼれ落ちを防ぎます。
容量(L)6.7
材質カバー/ポリプロピレン、ポリスチレン 本体/ポリプロピレン
耐熱温度(℃)カバー/70 容器/110
直径×高さ(cm)22.2×31.8
適合【収納可能なドリンクホルダー】底部の直径6.8cmのサイズが入るドアポケットやコンソールボックス等の純正ドリンクホルダー
材質容器・蓋:ABS樹脂 パッキン:シリコーン
色WH
質量(g)120
内容量(mL)400
耐熱温度(℃)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.8×6.8×17
内寸(cm)Φ6.4×14.3
内径(cm)【蓋開口部】Φ6.3
1個
¥1,350
税込¥1,485
9日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
ラバーメイドブルートコンテナ-20℃~+70℃まで!! 衝撃に強く、押つぶしても元にもどります。一連のブルート製品は、食材の保管、搬送用に開発されたものです。温度差に強く、太陽光線に風化されない材質で、要所、要所には強靭な補強構造が施され、耐久性に富んだ製品です。軟質ポリエチレン製で衝撃を吸収し、つぶれても元どおり復元することができます。
耐熱温度(℃)-20~+70
ラバーメイドブルートコンテナ-20℃~+70℃まで!! 衝撃に強く、押つぶしても元にもどります。
一連のブルート製品は、食材の保管、搬送用に開発されたものです。
温度差に強く、太陽光線に風化されない材質で、要所、要所には強靭な補強構造が施され、耐久性に富んだ製品です。
軟質ポリエチレン製で衝撃を吸収し、つぶれても元どおり復元することができます。
トラスコ品番819-4446
色ホワイト
寸法(直径Φ×高さH)(mm)622×38
適合品番2643用
耐熱温度(℃)-20~+70
商品タイプフタ
1枚
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
さびや汚れに強いPEコーティングをしています。
色ホワイト
材質エキスパンドメタル(スチール)PEコーティング
形状丸形
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
屋外用くず入れです。70Lのポリ袋がセットできます。
用途屋外 丸型 大型 ごみ箱 ゴミ箱 グランドコーナー くずいれ
材質PEコーティング仕上げ
色白/ホワイト
直径×高さ(cm)約47×65
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
市販の70Lのポリ袋が使用できます。
脚が樹脂製なので床面を傷つけません。
容量(L)65
色白
エスコ品番EA995AA-27B
材質/仕上エキスパンドメタル(1.6×16×32)/粉体塗装仕上
質量(kg)3.9
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(上部)433・(下部)343×630
脚高(mm)30
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)270×110
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
材質本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂
耐熱温度(℃)-40~120
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
左右両開きのフタの為、上部が狭い所でもフタを全開出来ます。ゆっくり静かに閉まるバタフライ式のフタは、両手がふさがっていても開閉できるフットペダル式です。(フタの開閉スピードには個体差があります)出し入れしやすい取っ手付のリジットライナーです。
仕様左右開き
耐熱温度(℃)-40~120
優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。
UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。
縁や底部をリブ構造で強化しています。
豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。
世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品。
仕様リサイクルマーク付(26207365)、食品衛生法適合品
トラスコ品番819-4401
高さ(mm)581
外径(mm)495
1個
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
エキスパンドメタル粉体塗装の丸型メッシュ仕様のごみ箱。屋外での使用に適しています。
質量(kg)4
色ホワイト
容量(L)63
仕様キャスター無
トラスコ品番480-5232
種別パークくず入れ
材質エキスパンドメタル粉体塗装、底:スチール粉体塗装、足キャップ:再生ポリプロピレン(PP)100%
形状丸形
外径×高さH(Φmm×mm)420×635
グリーン購入法適合
推奨ゴミ袋サイズ750×900mm
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
シンプルな丸型屑入です。
脚は樹脂製なのでサビず、タイルなどの床面を傷めません。
用途ゴミ箱、屋外用
容量(L)65
質量(kg)約3.9
上径×下径×高さH(mm)433×343×630
材質網:エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上、脚:EVA樹脂
プレート寸法(mm)(幅×高さ)270×110
脚高(mm)30
商品タイプ本体
容量78Lの、丸型屑入。グランドコーナーのスタンダードタイプです。
用途ゴミ箱、屋外用
質量(kg)約4.1
色白
容量(L)78
上径×下径×高さH(mm)475×380×650
仕様市販の90L用ポリ袋が使用できます。
材質網:エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上、脚:EVA樹脂
形状丸形
プレート寸法(mm)(幅×高さ)270×110
脚高(mm)30
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
分別用蓋と分別プレートがセットになったお得なゴミ箱です。
用途分別ゴミ箱、屋外用
材質本体:エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上、蓋:AES樹脂、プレート:塩化ビニール、脚:EVA樹脂
質量(kg)4.6
色白
容量(L)65
規格一般ゴミ用
寸法(幅W×高さH)(mm)プレート:270×110
寸法(Φ×高さH)(mm)本体:452×825
表示内容ペットボトル
アズワン品番65-1851-28
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
【クロスカット】【同時細断可能数23枚】【ダストボックス容量30L(A4用紙約700枚分)】
【ホッチキス対応】オフィスでのご使用に最適なオフィスシュレッダーです。
クロスカットで用紙を細かく細断。
シンプルなデザインなのでデスク周りにスッキリと置けます。
ホチキスで綴じた書類もそのまま細断できます。(※ホチキス10号針まで)
キャスター付きなので女性でも楽々移動できます。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
細断形状クロスカット
ダストボックス容量(L)約30
トラスコ品番835-9337
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール
質量(kg)18
色ホワイト/シルバー
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×600
消費電力(W)(50/60Hz)500/600
定格時間(分)15
細断速度2.6m/分
定格細断枚数(50Hz/60Hz)20枚
投入口幅(mm)210
最大細断枚数23枚
関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
グリーン購入法適合
待機電力(W)1.0
カットサイズ(mm)4.0×34
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
【クロスカット】【同時細断可能数18枚】
【ダストボックス容量70L(A4用紙約1,650枚分)】
【CD・DVD・カード・ホッチキス・A3対応】
オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。
オートリバース機能付き(紙詰まりが起きたとき、逆転し紙を取り出せます。)
ゴミ箱に細断くずが付きにくいイオン発生器付き
5つの安全機能付き
サーマルプロテクター:モーターが加熱すると自動にストップ
安全インターロック:扉を開けると自動でストップ
オートストップ回路:紙詰まり等で回路に大きな電流が流れた場合、電源を自動に遮断。
緊急停止スイッチ:ボタンを押すだけですぐに緊急停止
オートオフ機能:細断しない状態が5分続くと自動で電源がオフ)
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
細断形状クロスカット
細断可能物CD/DVD、カード
ダストボックス容量(L)73
トラスコ品番792-1039
質量(kg)約49.5
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×430×960
連続使用時間(分)30
細断枚数(A4)50Hz⇒18枚、60Hz⇒15枚、(A3)50Hz⇒12枚、60Hz⇒10枚、(CD・DVD・カード)1枚
定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4)50Hz⇒18枚、60Hz⇒15枚、(A3)50Hz⇒12枚、60Hz⇒10枚、(CD・DVD・カード)1枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.4/約2.8
細断寸法(mm)3.9×28
関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×430×960
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
在宅勤務に最適なシュレッダ
オートスタート&ストップ:紙を入れると自動的に細断を開始し、細断が終了すると自動的に停止する機能です。
正転・逆転スイッチ:紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。
ダストボックススイッチ:ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。
安心設計の投入口:電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。
モーター過熱防止機能:モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。
ステープラの針(10号・11号)そのまま細断OK!
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×148×350
保証期間6ヶ月
投入口幅(mm)216
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)308×148×350
細断可能物紙、ホッチキス
最大投入幅A4
【クロスカット】【同時細断可能数25枚】
【ダストボックス容量60L(A4用紙約960枚分)】【A3・ホッチキス対応】
オフィスでのご使用に最適な大容量なシュレッダーです。
投入幅310mmでA3サイズ可能最大25枚細断で処理時間を短縮します。
4x40mmのクロスカットタイプ個人情報をしっかり処理!ゴミ捨ての回数を軽減できます。
A3用紙も折りたたまずにそのまま細断可能です。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
質量(kg)46
色ホワイト
容量ダストボックス960枚分(A4コピー用紙:上質紙64g/m2)
電圧(V)(50/60Hz)定格:AC100
定格周波数(Hz)電源:600/700(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×424×706
電源コード(m)1.5
細断枚数22
ダストボックス容量(L)60
保証期間お買い上げ日より1年間
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.8/3.0
細断寸法(mm)4×40
最大細断枚数25
細断形状クロスカット
関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
定格運転時間(分)60
リバース機能あり
最大投入幅A3(310mm)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
【幅45cm×奥行30cm】【耐荷重30kg/段】【ポール直径約19mm】。工具不要で組立簡単。サビに強い収納スチールラックです。ラインナップが豊富で、収納したいものや置きたい場所に合わせて大きさを選べます。棚の位置をお好みに調節できますので、使いやすい高さに合わせて棚を自由に調節可能です。ゴミ箱上ラックやランドリーシェルフにも変身できます。アイリスの収納BOXと組み合わせて、無駄なく統一感のある収納スペースが確保できます。スリムな奥行でスペースを有効活用できます。耐久性、防錆性、防薬品性、防水性があるため水回りやキッチンでの使用もおすすめです。(ラインナップ)。奥行共通30cm。・幅55×高さ77.5cm。・幅55×高さ151.3cm。・幅75×高さ120.8cm。・幅75×高さ151.3cm。・幅45×高さ70.9cm(キャスター付き)。・幅45×高さ101.5cm(キャスター付き)。カラー展開:マットホワイト、マットブラック、グレージュ、ダークグレー。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
主要材質金属鋼、ABS、PE、エポキシ樹脂粉体塗装
【マイクロクロスカット】【ダストボックス容量約60L(A4コピー用紙1300枚)】【同時細断可能数17枚】。【オートリバース機能搭載】【ホッチキス針対応(11号針まで)】。投入幅310mmでA3コピー用紙も細断可能。一度にA4コピー用紙を最大17枚細断60分連続稼働の高処理能力です。A4用紙を横向きで細断でき、よりスムーズに細断可能です。設計図や戦略資料等の取扱いが必要な機密情報にも使える高セキュリティ(DIN規格:セキュリティレベルP-5)。ダストボックスはA4コピー用紙約1300枚収容できる大容量なので、ごみ捨ての回数を減らせます。また、ダストボックスへごみ袋を取り付けて使用できるので、細断クズが散らからず、ごみ捨ての手間を省くことができます。ごみ袋推奨サイズは70L(800×900mm)です。カッターのお手入れには、アイリスオーヤマ製シュレッダー用簡単お手入れシートSMS06(別売)を使ってお手入れすると、刃の全体に潤滑油が行き渡り動作を滑らかにします。オートリバース機能搭載で、紙を過剰投入した際に自動で紙を押し戻します。移動に便利なキャスター付きです。
付属品電源コード×1、ごみ袋×5枚、かんたん操作ガイド×1
質量(kg)48.2
色ホワイト
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×398×709
安全装置モーターの保護装置、過熱防止機能、ダストボックススイッチ
細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)15枚、A3コピー用紙(上質紙64g/m2)12枚
ダストボックス容量(L)60
保証期間お買い上げ日より1年間
細断速度約3.2m/分(50Hz)、約3.8m/分(60Hz)
定格時間60分(連続で使用できる時間)
細断寸法(mm)約2×8(マイクロクロスカット)
投入口幅(mm)310(紙投入口)
関連資料オフィスシュレッダー(1.34MB) 2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
えんぴつを差して回すだけ、指を挟まない安全設計
コンパクトなスリムタイプだからお子様の小さな手でも押さえやすい
芯先調整機構つきだから、芯の太さが変えられます 。
切削可能鉛筆:外形8mmまでの木製鉛筆(三角鉛筆可)
ダストボックス容量:約215ml/50回(ムダ削り防止機構つき)
電源手動
仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆、ダストボックス容量/切削回数:約215ml/50回
材質ABS
質量(g)280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×57×139
【幅75cm×奥行30cm】【耐荷重30kg/段】【ポール直径約19mm】。工具不要で組立簡単。サビに強い収納スチールラックです。ラインナップが豊富で、収納したいものや置きたい場所に合わせて大きさを選べます。棚の位置をお好みに調節できますので、使いやすい高さに合わせて棚を自由に調節可能です。ゴミ箱上ラックやランドリーシェルフにも変身できます。アイリスの収納BOXと組み合わせて、無駄なく統一感のある収納スペースが確保できます。スリムな奥行でスペースを有効活用できます。耐久性、防錆性、防薬品性、防水性があるため水回りやキッチンでの使用もおすすめです。(ラインナップ)。奥行共通30cm。・幅55×高さ77.5cm。・幅55×高さ151.3cm。・幅75×高さ120.8cm。・幅75×高さ151.3cm。・幅45×高さ70.9cm(キャスター付き)。・幅45×高さ101.5cm(キャスター付き)。カラー展開:マットホワイト、マットブラック、グレージュ、ダークグレー。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
主要材質金属鋼、ABS、PE、エポキシ樹脂粉体塗装
【幅55cm×奥行30cm】【耐荷重30kg/段】【ポール直径約19mm】。工具不要で組立簡単。サビに強い収納スチールラックです。ラインナップが豊富で、収納したいものや置きたい場所に合わせて大きさを選べます。棚の位置をお好みに調節できますので、使いやすい高さに合わせて棚を自由に調節可能です。ゴミ箱上ラックやランドリーシェルフにも変身できます。アイリスの収納BOXと組み合わせて、無駄なく統一感のある収納スペースが確保できます。スリムな奥行でスペースを有効活用できます。耐久性、防錆性、防薬品性、防水性があるため水回りやキッチンでの使用もおすすめです。(ラインナップ)。奥行共通30cm。・幅55×高さ77.5cm。・幅55×高さ151.3cm。・幅75×高さ120.8cm。・幅75×高さ151.3cm。・幅45×高さ70.9cm(キャスター付き)。・幅45×高さ101.5cm(キャスター付き)。カラー展開:マットホワイト、マットブラック、グレージュ、ダークグレー。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
主要材質金属鋼、ABS、PE、エポキシ樹脂粉体塗装
ハード挿入口には一般の鉛筆を、ソフト挿入口には色鉛筆を入れて削ることができます。切り替えはラクラク、ダイヤルを回すだけです。
芯先調整機構ありで芯の太さが変えられます(ハード挿入口のみ可)
無駄削り防止機構で削りすぎない(ハード挿入口のみ)
ハード挿入口はスパイラルの刃が回転し、ソフト挿入口ではシングルの刃が回転し削ります。
電源電動
仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆、ダストボックス容量/切削回数:約160ml/70回
付属品取扱説明書(保証書つき)
材質ABS
質量(kg)1.1
消費電力(W)35/28 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×117×109
機能安全オートストッパー機構・オーバーヒート防止機構
使用電源(V)AC100 50/60Hz
保証期間1年間
温度ヒューズ76℃
定格使用時間(分)10
待機電力(W)0 50/60Hz
パワーとセキュリティを兼ね備えたユニバーサルモデルです。
くず箱フロントオープン機構でごみ捨て作業が軽減します。
グラデーションランプで過投入を防ぎます。
ローリングレベラーでくずをならします。
用途オフィスのセキュリティ強化。不要な書類を確実に処分
ダストボックス容量(L)79
色白
仕様(メディア細断)×
トラスコ品番125-8789
材質スチール
幅(mm)500
質量(kg)87
高さ(mm)850
奥行(mm)500
細断寸法(mm)(最大)2.5×30
最大細断枚数25(50Hz)/22(60Hz)
アズワン品番64-8844-35
細断形状ワンカットクロス
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×850
最大細断枚数(50Hz/60Hz)25/22
細断可能物ホッチキス芯
リバース機能あり
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥429,800
税込¥472,780
10日以内出荷
セキュリティレベル6と最大細断枚数16枚を両立したハイセキュリティモデル。細断サイズ幅1.0×長さ9.6mmは、セキュリティの国際基準「ISO/IEC21964-1,2,3」で定められた”書かれた文字の復元が不可能”と認められるセキュリティレベル6をクリアしています。
幅(mm)投入:310
質量(kg)約88
容量(L)屑箱:約76
電源(V)AC100
定格消費電力(W)約720
細断枚数定格:8枚:16枚
ダストボックス容量(L)屑箱:約76
定格時間30分
細断寸法(mm)約1×9.6
セキュリティレベル6
細断形状マイクロカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
細断可能物紙
レベル7の中でも世界最小レベルの裁断サイズを実現したハイセキュリティモデルです。細断サイズ幅0.7×長さ3.5mmは、セキュリティの国際基準「ISO/IEC21964-1,2,3」で定められた”書かれた文字の復元が不可能”と認められるセキュリティレベル7をクリアしています。
電源(V)AC100(50/60Hz)
ダストボックス容量(L)76
定格細断枚数(50Hz/60Hz)4枚
定格消費電力(W)(50/60Hz)約500
細断寸法(mm)約0.7×3.5
投入口幅(mm)310(A3対応)
セキュリティレベル:7
最大細断枚数6枚
細断形状マイクロカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
最大細断枚数(50Hz/60Hz)6枚
最大投入幅A3
サービス分類組立・設置・取付
高い能力と快適な操作性のスパイラルカットモデル。
カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。
紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。
色オフホワイト
ダストボックス容量(L)79
トラスコ品番149-7496
幅(mm)500
質量(kg)97
高さ(mm)850
奥行(mm)500
電源(V)AC100
消費電力(W)650(50/60Hz)
電源コード(m)2.8
定格使用時間連続
細断速度2.0~6.3m/min(自動可変)
細断寸法(mm)最大:6×14
投入口幅(mm)310
最大細断枚数55
アズワン品番64-8756-98
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×850
カットサイズ(mm)6×14(スパイラルカット)
最大投入幅310mm
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥769,800
税込¥846,780
10日以内出荷
過投入による紙詰まりを未然に防ぐジャムフリー機能搭載マイクロシュレッダ。
細断形状マイクロクロスカット
細断可能物CD・DVD・カード
最大投入幅A4(230mm)
色ホワイト
細断容量(L)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×512×722
質量(kg)34
電源(V)AC100
キャスター付き
細断寸法(mm)約2×15
細断枚数15枚
定格時間(分)240
消費電力(W)420
ゴミ袋サイズMSパック(M)
ダストボックス容量(L)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)457×512×722
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
過投入による紙詰まりを未然に防ぐジャムフリー機能搭載パワフルシュレッダ。
色ホワイト
電源(V)AC100
キャスター付き
定格時間(分)240
細断寸法(mm)約4×35
ゴミ袋サイズMSパック(C)
細断形状クロスカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
細断可能物CD・DVD・カード
最大投入幅A4(230mm)
関連キーワード