ゴミ箱に見えない、部屋になじむ木目調デザイン。見た目もすっきりで捨てやすい、プッシュ式の扉付き。ゴミ箱部分はキャスターで引出しも可能、ゴミ捨てもラクラク。プッシュ扉には音を軽減するストッパー付き。天板はちょい置きも可能なフラット形状、水や汚れにも強い樹脂加工。
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。キャスター/プッシュ扉/隠す/隠せる/リビング/キッチン/寝室/子ども部屋/洗面所/ごみ/ごみボックス
材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、プリント紙化粧繊維板
形状角形
エキスパンドメタルの丸型メッシュ仕様のゴミ箱。大型のくず入れを設置したい公園や学校におすすめです。ダストボックス用のポリ袋90Lが使用可能です。
用途学校や公園のゴミ回収に
材質エキスパンドメタル粉体塗装、底:スチール粉体塗装、足キャップ:再生PP100%
寸法(mm)Φ470×H635
質量(kg)4.3
色ホワイト
内径(Φmm)(上枠)445、(下枠)380
グリーン購入法適合
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
さびや汚れに強いPEコーティングをしています。
色ホワイト
材質エキスパンドメタル(スチール)PEコーティング
形状丸形
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
デザイン性に優れた筒型のダストビンです。
屋内・屋外いずれにも使用できます。
スムーズに開く開閉ドア付です。
カリフォルニア州消防署長による防火安全性認可を取得しています。
材質発泡ポリエチレン
色オフホワイト
材質本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂
耐熱温度(℃)-40~120
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
左右両開きのフタの為、上部が狭い所でもフタを全開出来ます。ゆっくり静かに閉まるバタフライ式のフタは、両手がふさがっていても開閉できるフットペダル式です。(フタの開閉スピードには個体差があります)出し入れしやすい取っ手付のリジットライナーです。
仕様左右開き
耐熱温度(℃)-40~120
エコマーク取得品。マジックテープ着脱式ECO袋。リサイクカートY-4MT(フレームのみ)にご使用ください。
材質再生PET
容量(L)85
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×320×720
商品タイプ袋のみ
エコマーク認定番号19 105 048
こんなお得な商品も!

折たたみ ゴミ箱 ワイヤータイプ
モノタロウ
¥3,898
税込¥4,288
折りたたみ式なので、イベント会場や公園でも必要なときにゴミ箱を設置できます。本体にはポリ袋に引っ掛けるワイヤーが付いています。必要に応じて設置したり、たたんで保管ができます。
容量(L)80
質量(kg)2.7
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×630
仕様キャスター無
トラスコ品番170-4435
種別パークくず入れ
材質鉄線PEコーティング
形状角形
推奨ゴミ袋サイズ900×1000mm
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
容量78Lの、丸型屑入。グランドコーナーのスタンダードタイプです。
用途ゴミ箱、屋外用
質量(kg)約4.1
色白
容量(L)78
上径×下径×高さH(mm)475×380×650
仕様市販の90L用ポリ袋が使用できます。
材質網:エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上、脚:EVA樹脂
形状丸形
プレート寸法(mm)(幅×高さ)270×110
脚高(mm)30
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
静音設計45dB(空転時)、使用時の音が気にならないパーソナルシュレッダーです。椅子に座ったまま細断可能です。キャスター付きです。細断サイズが約4×25mm(クロスカットタイプ)。機密情報のセキュリティににおすすめです。一度に投入できる最大細断枚数は6枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙を約90枚収容できるので、ゴミ捨ての回数を減らせます。インテリアに調和するシンプルなデザインなので、オフィスやリビングでも使用できます。
細断形状クロスカット
ダストボックス容量(L)約12(A4コピー用紙 約90枚)
寸法(mm)約175×345×414
質量(g)5500
材質ABS樹脂、PP
電源(V)AC100、50/60Hz
定格消費電力(W)90
投入口幅(mm)約220
細断寸法(mm)約4×25
細断速度約2.2m/分
最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2):6
定格時間(分)10(連続で使用できる時間)
運転音(dB)(無負荷時)45
コード長さ(m)約1.5
安全装置過熱防止装置、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ
保証期間お買い上げ日より1年間
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙(上質紙64g/m2):5枚
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×345×414
最大投入幅A4
【マイクロクロスカット】【ダストボックス容量約60L(A4コピー用紙1300枚)】【同時細断可能数17枚】。【オートリバース機能搭載】【ホッチキス針対応(11号針まで)】。投入幅310mmでA3コピー用紙も細断可能。一度にA4コピー用紙を最大17枚細断60分連続稼働の高処理能力です。A4用紙を横向きで細断でき、よりスムーズに細断可能です。設計図や戦略資料等の取扱いが必要な機密情報にも使える高セキュリティ(DIN規格:セキュリティレベルP-5)。ダストボックスはA4コピー用紙約1300枚収容できる大容量なので、ごみ捨ての回数を減らせます。また、ダストボックスへごみ袋を取り付けて使用できるので、細断クズが散らからず、ごみ捨ての手間を省くことができます。ごみ袋推奨サイズは70L(800×900mm)です。カッターのお手入れには、アイリスオーヤマ製シュレッダー用簡単お手入れシートSMS06(別売)を使ってお手入れすると、刃の全体に潤滑油が行き渡り動作を滑らかにします。オートリバース機能搭載で、紙を過剰投入した際に自動で紙を押し戻します。移動に便利なキャスター付きです。
付属品電源コード×1、ごみ袋×5枚、かんたん操作ガイド×1
質量(kg)48.2
色ホワイト
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×398×709
安全装置モーターの保護装置、過熱防止機能、ダストボックススイッチ
細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)15枚、A3コピー用紙(上質紙64g/m2)12枚
ダストボックス容量(L)60
保証期間お買い上げ日より1年間
細断速度約3.2m/分(50Hz)、約3.8m/分(60Hz)
定格時間60分(連続で使用できる時間)
細断寸法(mm)約2×8(マイクロクロスカット)
投入口幅(mm)310(紙投入口)
関連資料オフィスシュレッダー(1.34MB) 2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
関連キーワード