パール調の光沢感を持つくず入れ落ち着きのあるパールカラーのダストボックス。
場所を取らないコンパクトサイズ。
容量(L)8
材質ポリプロピレン
形状角型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×274×300
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
パール調の光沢感を持つくず入れ落ち着きのあるパールカラーのダストボックス。
場所を取らないコンパクトサイズ。
容量(L)8
材質ポリプロピレン
形状丸型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×232×275
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
パッキン付きで臭いにくい、防臭ダストボックス。パッキン付きだから臭いが漏れにくい。※完全密閉ではありません。オムツや生ゴミの一時保管に。ドッグフードの保管にも。キッチンやトイレにもぴったり。便利なワンプッシュオープン。袋止め付き。適用ゴミ袋/20L(60×52cm)
材質本体、フタ、バネ部品、プッシュ部品、袋止め/ポリプロピレン 蓋用バネ/鋼 プッシュ用バネ/ステンレス鋼 パッキン/発泡ポリエチレン
容量(L)21
色ホワイト
質量(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.6×38.8×45.7
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
デスクまわりに置けるくず入れです。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに
材質ポリプロピレン(PP)
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
HPブランドのシュレッダー。小規模オフィスに最適なサイズ。マイクロカット2×15mm。最大細断枚数10枚(A4コピー用紙)。大容量ダストボックス20LにA4コピー用紙約450枚収納。安心の18ヶ月メーカー保証。
細断形状マイクロクロスカット
細断可能物紙、カード、ステープル針11号サイズまで
原稿サイズA4
色ホワイト
リバース機能あり(自動&手動)
ダストボックス容量(L)20(A4コピー用紙約450枚分)
集塵量(L)20
質量(kg)9.9
細断寸法(mm)2×15
最大細断枚数10枚
定格細断枚数(50Hz/60Hz)8枚
投入口幅(mm)220
細断速度毎分2.0m
定格運転時間(分)10
騒音レベル(dB(A))65
保証期間18か月
グリーン購入法適合
消費電力(W)276
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)408×308×610
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)408×308×610
最大投入幅220mm
1台
¥22,000
税込¥24,200
当日出荷
大きな窓口付き
10分連続細断時間
クレジットカード・ホッチキス針細断可能
電源、過熱、ゴミ捨て表示ランプ
静音タイプ
質量(kg)約7.28
色白/グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×500
連続使用時間(分)10
細断枚数定格:8枚(A4コピー用紙)、最大:10枚(A4コピー用紙)
ダストボックス容量(L)約20
対応メディアクレジットカート 1枚
裁断寸法(mm)A4コピー用紙:2×12(マイクロカット)
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)モーター:58
裁断速度(m/min)2
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
コンパクト設計ながら最大18枚細断出来るオールラウンドシュレッダー。
ダストボックスをLEDで照らし細断屑がよく見える。
用途オフィス、事務所、テレワーク環境、店舗での機密書類、個人情報の細断
細断形状クロスカット
最大投入幅A4
ダストボックス容量(L)約20(A4コピー用紙405枚)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)15枚
最大細断枚数15枚
細断寸法(mm)4×38
定格使用時間(分)10
消費電力(W)320
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×230×520
質量(kg)約9
保証期間1年(メーカー)
色ホワイト
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×230×520
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
45dBの超静音設計なので周りを気にせず細断可能!20Lコンパクトマイクロカットシュレッダ。
光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。
オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。
リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。
オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。
インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。
静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。
質量(kg)11.7
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×560
消費電力(W)(50/60Hz)245/265
連続使用時間(分)定格:10
ダストボックス容量(L)20.0(A4コピー用紙約608枚収納)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)8
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8/2.2
最大細断枚数9
細断容量(L)20.0(A4コピー用紙約608枚収納)
細断形状マイクロカット2×12mm
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×255×560
最大細断枚数(50Hz/60Hz)9
オートフィード機能○
リバース機能○
最大投入幅A4サイズ対応(220mm)
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
コンパクト設計ながら最大11枚細断出来てセキュリティ性能も高い。オールラウンドシュレッダー。ダストボックスをLEDで照らし細断屑がよく見える。
質量(kg)約9
色ホワイト
消費電力(W)320(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×230×520
対応ホッチキス11号針まで対応
使用電源(V)AC100
ダストボックス容量(L)20(A4/約360枚)
給紙口幅(mm)311
定格細断枚数(50Hz/60Hz)9枚
付加機能オートリバース、オートクリーニング、マニュアルクリーニング、細断屑満杯センサー、スリープ機能
細断寸法(mm)2×14
最大細断枚数9枚
定格使用時間(分)10分
細断形状マイクロクロスカット
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×230×520
細断可能物ホッチキス
リバース機能あり
最大投入幅311mm
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
関連キーワード