9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効開口(mm)(縦)842(横)1940 仕様45L ゴミ袋収納数 33ケ 材質メッシュパネル/亜鉛メッキ鉄線(アクリル流動浸漬塗装)、支柱/機械構造用炭素鋼鋼管(ポリエステル粉体塗装)、上蓋/アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜) 容量(L)1500
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超薄型で連結可能!インテリアに馴染む木製取っ手付きの家庭用台車。高さ3.8cmと超薄型で圧迫感が少ない。キャスターが目立ちにくいデザイン。インテリアに馴染む木製取っ手つき。使わない時は家具のすき間や下に収納できる。取っ手が付いているので引きだしやすい。キャスターは床に傷をつけにくく滑らかな動きが特徴のエラストマー製。縦にも横にも連結可能、複数台使えば大きい物や細長い物など様々な形状に対応できる
用途食品や飲料のストックに。植物、除湿器、加湿器、空気清浄機、ゴミ箱などの置き場に。押入れやクローゼットでのご使用に。平台車 スレスレキャリー 台車 連結 質量(kg)0.7 耐荷重(kg)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×27.5×3.8
1台ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LFS-760(30L)とLFS-761(45L)はどちらも『スタッキング』が可能なので、上下でゴミを分別するのにとっても便利です。内側にはバネが付いているので、ゴミを捨てた後はピタっと蓋が閉まります。上蓋の内側に『フラップロック』が付いているので、「カチッ」と音がするまで蓋を押し上げればそのままロックされる仕様になっています。底面には『ミニキャスター』が付いているので、ゴミを出す時などコロコロと本体を動かすことができます。ミニキャスターは”縦方向”にも”横方向”にも取り付ける事が可能なので、置き場所に合わせて使いやすく変えることができて便利です。トラッシュカンに必須な『袋止め』はもちろん標準装備しています。
用途ゴミの収集に。 材質ポリプロピレン タイプ完成品(組立不要) 容量(L)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×45×67 フタの種類スイング式
1台
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【セットでお得】。電子レンジ17Lとレンジ台のセットです。オフィスでの使用や、新生活にもおすすめです。(電子レンジ)。ターンテーブルタイプのシンプル機能レンジです。あたためも解凍も簡単操作。周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来る自動モード搭載。(レンジ台)。組み立て簡単、シンプルなレンジ台です。熱・水・汚れに強くお手入れ簡単なメラミン棚板で傷も付きにくく耐久性も高いのでキッチン水回りに最適です。下棚板は棚板の高さを変えれば、ゴミ箱や来客用ペットボトルの在庫置き場にもなります。物を置きやすいクリアシート付属。移動に便利なキャスター付きです。
仕様ターンテーブル 材質【レンジ台】メラミン棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、スチール(粉体塗装)、スライド棚板・ハーフ棚板・ポール:スチール(粉体塗装)、棚板:スチール(粉体塗装)、クリアシート(PVC)、固定部品:ABS樹脂、キャスター:スチール、ナイロン樹脂 ホワイト 質量(g)【レンジ】10600 【レンジ台】10600 周波数(Hz)50/60 容量(L)17 電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用) 耐荷重(kg)【レンジ台】全体50、ハーフ棚板10、メラミン棚板50、スライド棚板5、棚板50 コード長さ(m)約1.5 定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【レンジ】440×325×255 【レンジ台】550×350×1390 発振周波数2450(MHz) ポール径(Φmm)19 高周波出力(W)50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当 タイマー10秒~15分 皿径(Φmm)約25.5
1セット
16,990 税込18,689
3日以内出荷

安心の日本製で、おしゃれなデザインと共に、品質面もしっかりしているので安心です。トラッシュカンの蓋部分は『フラップ』タイプです。内側にはバネが付いているので、ゴミを捨てた後はピタっと蓋が閉まります。上蓋の内側に『フラップロック』が付いているので、「カチッ」と音がするまで蓋を押し上げればそのままロックされる仕様になっています。底面には『ミニキャスター』が付いているので、ゴミを出す時などコロコロと本体を動かすことができます。ミニキャスターは”縦方向”にも”横方向”にも取り付ける事が可能なので、置き場所に合わせて使いやすく変えることができて便利です。トラッシュカンに必須な『袋止め』はもちろん標準装備しています。真ん中から手前側と奥側それぞれに可動する袋止めタイプなので、ゴミ袋を付け替える時に袋止めがあっちこっちに”遊ぶ”事がなく、手間無く簡単に付け替えられます。
用途ゴミの収集に。 材質ポリプロピレン タイプ完成品(組立不要) 容量(L)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×45×51 フタの種類スイング式
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TWN1004 スマートトラッシュボックス T Air Lite townew 動画あり
ゴミにはできれば触りたくない。ゴミ袋のセットは結構面倒なもの。そんな日常の潜在的なお悩みをtownewスマートトラッシュボックスは解決をします。 自動でゴミ袋を閉じる 自動で新しいゴミ袋をセット。 ワンクリック密閉 ボタンを2秒長押しするだけで、面倒なゴミ袋の密閉を自動で行います。嫌な臭いや雑菌を気にせず楽々処理できます オーバーロード機能 ゴミがゴミ箱からはみ出していてもカバーを持ち上げれば、ゴミを収納して密閉が可能 フタなし設計 フタを開ける必要がないのでゴミ捨てがもっと楽に。少し離れた場所からゴミを捨てたい時や、料理などの作業中のゴミ捨てにぴったりです。 使いたい分だけゴミ袋を生成 手動でゴミ袋を押し広げるので、捨てたいゴミの量に合わせてサイズを調整することができます 防水性能で、置き場所を選ばない IPX3レベルの防水性能を備えており台所・洗面所など水がかかる場所に置いても心配ありません
セット内容本体×1、リフィルボックス×1、USB、充電コード×1、取扱説明書×1 質量(kg)1.8 ホワイト 容量(L)16.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×284×333 充電時間(時間)2
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

TWN1003 スマートトラッシュボックス T Air X townew 動画あり
ゴミにはできれば触りたくない。ゴミ袋のセットは結構面倒なもの。そんな日常の潜在的なお悩みをtownewスマートトラッシュボックスは解決をします。 特許技術により、1.人感センサーでゴミの蓋の自動開閉。2.ワンタッチで、ゴミ袋をシュリンク(密閉)。3.次の新しいゴミ袋を自動でセット。ゴミに完全非接触で、ゴミ・ゴミ袋の処理をしてくれるので、もう処理をしてくれたゴミ袋を捨てるだけの手軽さです。 ゴミ箱を自動でシーリングし、自動交換テクノロジー センサーでワンタッチでゴミ袋をゴミ箱の中でシーリング。完全密閉でゴミを触る必要もなく、手を汚しません。 シーリング完了はLEDでお知らせ。シーリングされたごみ袋を取り出すと自動で次の新しいゴミ箱をセット ゴミを入れすぎても自動でシーリング ゴミ箱に溢れるくらいのゴミを入れてしまっても安心。ゴミ箱の上に飛び出しているゴミも袋に収容してのそままシーリング 高性能センサーで手をかざすとふたをオープン ゴミ箱のフタの開閉もすべて全自動でラクラク。高感度センサーを採用しており、35cm以内の距離に手をかざすとフタを自動でオープン。ゴミを入れ終わると自動でクローズします フタの開放モード お料理中など、頻繁にゴミが出る時は自動とはいえ都度の開け閉めは面倒。そんな時はフタ開放モードをセットすれば常時フタが空いた状態でご使用いただけます 充電式バッテリー搭載 充電式なので置き場所を選びません。充電時間はモデルによって5-10時間でフル充電完了。充電がなくなるとLEDでお知らせするので、充電時期も視認できます。
セット内容本体×1、リフィルボックス×1、充電コード×1、取扱説明書×1 質量(kg)2.4 ホワイト 容量(L)13.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×284×349 充電時間(時間)5
1個
13,980 税込15,378
欠品中

TWN1001 スマートトラッシュボックス T1 townew 動画あり
ゴミにはできれば触りたくない。ゴミ袋のセットは結構面倒なもの。そんな日常の潜在的なお悩みをtownewスマートトラッシュボックスは解決をします。 特許技術により、1.人感センサーでゴミの蓋の自動開閉。2.ワンタッチで、ゴミ袋をシュリンク(密閉)。3.次の新しいゴミ袋を自動でセット。ゴミに完全非接触で、ゴミ・ゴミ袋の処理をしてくれるので、もう処理をしてくれたゴミ袋を捨てるだけの手軽さです。 ゴミ箱を自動でシーリングし、自動交換テクノロジー センサーでワンタッチでゴミ袋をゴミ箱の中でシーリング。完全密閉でゴミを触る必要もなく、手を汚しません。 シーリング完了はLEDでお知らせ。シーリングされたごみ袋を取り出すと自動で次の新しいゴミ箱をセット ゴミを入れすぎても自動でシーリング ゴミ箱に溢れるくらいのゴミを入れてしまっても安心。ゴミ箱の上に飛び出しているゴミも袋に収容してのそままシーリング 高性能センサーで手をかざすとふたをオープン ゴミ箱のフタの開閉もすべて全自動でラクラク。高感度センサーを採用しており、35cm以内の距離に手をかざすとフタを自動でオープン。ゴミを入れ終わると自動でクローズします フタの開放モード お料理中など、頻繁にゴミが出る時は自動とはいえ都度の開け閉めは面倒。そんな時はフタ開放モードをセットすれば常時フタが空いた状態でご使用いただけます 充電式バッテリー搭載 充電式なので置き場所を選びません。充電時間はモデルによって5-10時間でフル充電完了。充電がなくなるとLEDでお知らせするので、充電時期も視認できます。
セット内容本体×1、リフィルボックス×1、USB、充電コード×1、取扱説明書×1 質量(kg)3.6 ホワイト 容量(L)15.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×310×402 充電時間(時間)10
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

TWN1005 スマートトラッシュボックス T3 townew 動画あり
ゴミにはできれば触りたくない。ゴミ袋のセットは結構面倒なもの。そんな日常の潜在的なお悩みをtownewスマートトラッシュボックスは解決をします。 特許技術により、1.人感センサーでゴミの蓋の自動開閉。2.ワンタッチで、ゴミ袋をシュリンク(密閉)。3.次の新しいゴミ袋を自動でセット。ゴミに完全非接触で、ゴミ・ゴミ袋の処理をしてくれるので、もう処理をしてくれたゴミ袋を捨てるだけの手軽さです。 ゴミ箱を自動でシーリングし、自動交換テクノロジー センサーでワンタッチでゴミ袋をゴミ箱の中でシーリング。完全密閉でゴミを触る必要もなく、手を汚しません。 シーリング完了はLEDでお知らせ。シーリングされたごみ袋を取り出すと自動で次の新しいゴミ箱をセット ゴミを入れすぎても自動でシーリング ゴミ箱に溢れるくらいのゴミを入れてしまっても安心。ゴミ箱の上に飛び出しているゴミも袋に収容してのそままシーリング 高性能センサーで手をかざすとふたをオープン ゴミ箱のフタの開閉もすべて全自動でラクラク。高感度センサーを採用しており、35cm以内の距離に手をかざすとフタを自動でオープン。ゴミを入れ終わると自動でクローズします フタの開放モード お料理中など、頻繁にゴミが出る時は自動とはいえ都度の開け閉めは面倒。そんな時はフタ開放モードをセットすれば常時フタが空いた状態でご使用いただけます 充電式バッテリー搭載 充電式なので置き場所を選びません。充電時間はモデルによって5-10時間でフル充電完了。充電がなくなるとLEDでお知らせするので、充電時期も視認できます。
セット内容本体×1、リフィルボックス×1、充電コード×1、取扱説明書×1 質量(kg)3 ホワイト 容量(L)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×201×388 充電時間(時間)5
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷