こんなお得な商品も!

前掛け ビニール製 胸付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
PVC素材にナイロン糸をサンド。
抗菌加工された強力防水タイプで水・油などの侵入を防ぎ、また汚れ・シミ等の付着をも軽減します。
紐タイプなので胴回りにあわせて調節できます。
用途水産加工業、食品加工業など油仕事、水仕事などに。
種別前掛
厚さ(mm)0.4
幅(cm)90
混率(%)表:ポリ塩化ビニール100裏(基布):ナイロン100
機能抗菌、防カビ
こんなお得な商品も!

前掛け ビニール製 胸付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
軽作業向きの軽量タイプです。
用途食品加工、水産加工その他の水を使用する作業。
色ホワイト
機能防水
仕様胸付タイプ
トラスコ品番297-8946
種別エプロン
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)0.35
質量(g)390
幅(cm)90
着丈(cm)110
ひも長(cm)240
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
食品衛生法適合素材を使用しています。エプロン本体には、ニトリルゴムを表にトッピングした生地を採用。抗菌配合の生地のため、衛生的にご使用いただけます。耐油性に優れており、油の跳ねる調理現場に適しています。ヒモには、CSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。背中でヒモをクロスして結ぶ、たすき掛けタイプのため、長時間の使用に適しています。首掛けタイプ(AF-7000eK)もあります。
用途調理や食品・食肉加工、その他水作業に。
厚さ(mm)【本体】0.2
色ホワイト
質量(g)300
本数【紐】2
耐熱温度(℃)120
材質(ひも)CSMゴム
素材【表】NBRゴムトッピング【基布】ポリエステル
紐長(cm)130
ハトメニッケル
突き刺し、摩擦、油に強く軽量で柔軟性があり、一般大腸菌やO-157にも抗菌作用を持ち、有害なダイオキシンも発生させない素材です。共ヒモ付
色ホワイト
厚さ(cm)2
ポリエステル繊維をPVC(塩ビ)でコーティングした水にも強く防水性のあるビニール製前掛けです。
水場仕事に最適なエプロンです。
首掛け紐と腰紐で縛るタイプになりますのでご自身のサイズに合わせて調整できます。
用途水産加工業や園芸、水場作業など
材質(表面)塩化ビニール、(基材)ポリエステル
付属品紐×3本
種別前掛け
厚さ(mm)約0.4
胴幅(cm)約90
肩ひもがなく、腰にフィットさせるだけのワンタッチ着脱式なので肩こり知らずで「ラクラク」です。
エプロンを外すのも「スピーディ」。万が一、機械などに巻き込まれても、エプロンはすぐ外れますので「安心」です。
用途水産用、食品加工、給食センター、洗車、酪農など。
水濡れや服の汚れが気になる作業や園芸、農作業などにも最適。
材質塩化ビニール
幅(cm)96
着丈(cm)113
種別エプロン
PVC素材にナイロン糸をサンド。
抗菌加工された強力防水タイプで水・油などの侵入を防ぎ、また汚れ・シミ等の付着をも軽減します。
紐タイプなので胴回りにあわせて調節できます。
用途水産加工業、食品加工業など油仕事、水仕事などに。
種別前掛
厚さ(mm)0.4
幅(cm)90
混率(%)ポリ塩化ビニール100(基布ナイロン100)
日本製。耐油性、耐摩耗性に優れた合成ゴムタイプ。耐熱温度(130℃)耐寒温度(-25℃)共紐タイプ(1.3m×2本)抗菌
用途食品加工、水産加工、食肉加工、病院等
色白
種別前掛
機能軽量、抗菌、耐油、共紐
材質表面:抗菌配合NBRゴムトッピング、裏面:ポリエステル100%
厚さ(mm)0.25
タイプスタンダード(アイレット4つ)
加工縫製
耐熱温度(℃)130(JIS K 6404)
胴幅(cm)90
裾幅(cm)90
耐寒温度(℃)-25(JIS K 6404)
胸幅(cm)21
植物性、動物性等の油にも強く、しなやかで汚れが付きにくい素材です。
種別前掛
材質ウレタンゴム、布
色白
水や油に強く、強力タイプの防水前掛けです。
抗菌防臭加工済です。
用途食品・水産加工他、水・油仕事
材質塩化ビニール(PVC)(基布:ナイロン)
タイプ胸当
幅(cm)90
機能抗菌、防カビ
ひも長(cm)80(3本)
種別前掛
生地厚(mm)0.38
PVC素材にポリエステル糸をサンド。
抗菌製品技術協議会規定試験に適合。
種別前掛
幅(cm)90
混率(%)ポリ塩化ビニール100(基布ポリエステル100)
材質塩化ビニール100%
種別エプロン
色ホワイト
ポリエステル繊維をPVC(塩ビ)でコーティングした水にも強く防水性のあるビニール製前掛けです。
水場仕事に最適なエプロンです。
腰紐で縛るタイプになりますのでご自身のサイズに合わせて調整できます。
用途水産加工業や園芸、水場作業など
種別前掛け
付属品紐×2本
材質(表面)塩化ビニール、(基材)ポリエステル
厚さ(mm)約0.4
胴幅(cm)約90
感染予防対策に適しています。柔軟性・防水性に優れ、容易に装着ができます。柔らかなポリエチレンを使用しています。使用後は、首の後ろの切れ込みから破り、簡単に脱衣できます。
色白
仕様袖口ゴム絞り、エンボス加工
材質PE(ポリエチレン)
サイズフリーサイズ
厚さ(μm)30
アズワン品番7-6265-01
幅×丈(mm)950×1100
1箱(30枚)
¥2,978
税込¥3,276
当日出荷
水気を寄せ付けない!。超撥水加工で防汚加工です。デュポン社テフロン加工(撥水加工・防汚性・耐久性は抜群)
材質綿35%、ポリエステル65%
着丈(cm)100
身幅(cm)54
汚れにくく、家庭での洗濯OK。耐薬品性や防カビ性に優れています。焼却してもダイオキシンを発生しません。添加物や可塑剤のしみ出しがなく無毒です。
材質センシア(高級防汚素材)
着丈(cm)105
身幅(cm)56
従来のゴム引きエプロンに比べて軽量。首掛け、タスキ掛けのどちらでも着用可能です。表面にウレタンコーティング加工、裏面にはシリコン加工
用途厨房・食品工場・給食事業向け
色ホワイト
サイズF
仕様首掛け
混率(%)ナイロン 100%
機能防水
アズワン品番64-6614-71
身幅(cm)92
生地表面(ウレタンコーティング加工)裏面(シリコン加工)
前中心丈(cm)110
ひも幅(cm)2.2
性別男女兼用
紐長(cm)260
1着
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
従来のゴム引きエプロンに比べて軽量。首掛け、タスキ掛けのどちらでも着用可能です。表面にウレタンコーティング加工、裏面にはシリコン加工
用途厨房・食品工場・給食事業向け
色ホワイト
サイズF
混率(%)ナイロン 100%
機能防水
アズワン品番64-6614-72
身幅(cm)79
生地表面(ウレタンコーティング加工)裏面(シリコン加工)
前中心丈(cm)92
性別男女兼用
1着
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
軽さはゴム引エプロンの3分の1以下。動きやすい上に疲れにくく作業効率をアップさせます。
コーティング樹脂の中に耐久性の防カビ加工を施してあります。
防血性能を付与しました。一般の中性洗剤による洗濯で、付着した血を簡単に洗い落とすことができます。
材質ナイロン平織/特殊ポリウレタンコーティング
PVCやクロロブレン合成ゴム等のように塩素を使用していないので、焼却してもダイオキシンを発生させにくいエプロンです。
環境ホルモン等を有する化学物質を材料として使用していません。
有害物質を溶出しません。
材質ナイロン100%
生地ドミワーク
生地性能ウェルダー加工、抗菌防臭加工
PVCやクロロブレン合成ゴム等のように塩素を使用していないので、焼却してもダイオキシンを発生させにくいエプロンです。
環境ホルモン等を有する化学物質を材料として使用していません。
有害物質を溶出しません。
サイズフリー
幅(cm)100
材質ナイロン100%
生地ドミワーク
エプロン丈(cm)115
食品衛生法適合素材を使用しています。エプロン本体には、ニトリルゴムを表にトッピングした生地を採用。抗菌配合の生地のため、衛生的にご使用いただけます。耐油性に優れており、油の跳ねる調理現場に適しています。ヒモには、CSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。首とコシでそれぞれ紐を結ぶ、首掛けタイプのため、着脱が簡単で着用時に安定感があります。たすき掛けタイプ(AF-7000eT)もあります。
用途調理や食品・食肉加工、その他水作業に。
厚さ(mm)本体0.2
色ホワイト
材質(本体)表:NBRゴムトッピング 基布:ポリエステル
質量(g)300(Lサイズ)
本数ひも:3
耐熱温度(℃)120
材質(ひも)CSMゴム
ひも長(cm)100
ハトメニッケル
首ひもで調節可能なミドル丈エプロン。軽くて通気性がよく、長時間着用しても疲れません。袖口ゴム入り
生地ブロード
食品衛生法適合素材を使用しています。エプロン本体には、ニトリルゴムを表・裏にトッピングした厚みのある生地を採用。抗菌配合の生地のため、衛生的にご使用いただけます。食用油に強く、摩擦や耐久性にも優れており、油の跳ねる調理現場に適しています。ヒモには、CSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。首とコシでそれぞれ紐を結ぶ、首掛けタイプのため、着脱が簡単で着用時に安定感があります。※日光や蛍光灯のもとで長時間晒されると黄ばみが発生する場合がございます。※全ての油に耐性があるわけではございませんのでご注意ください。
用途調理や食品・食肉加工、その他水作業に。
厚さ(mm)本体0.4
色ホワイト
材質(本体)表:NBRゴムトッピング 基布:ナイロン 裏:NBRゴムトッピング
質量(g)580(Lサイズ)
本数ひも:3
耐熱温度(℃)130
材質(ひも)CSMゴム
ひも長(cm)100
ハトメニッケル
首ひもで調節可能なミドル丈エプロン
軽くて通気性がよく、長時間着用しても疲れません
袖口ゴム入り
仕様防透性:1.5
色シロ
厚さ1
素材ブロード、ポリエステル65%・綿35%
食品衛生法適合素材を使用しています。エプロン本体には、ニトリルゴムを表・裏にトッピングした厚みのある生地を採用。抗菌配合の生地のため、衛生的にご使用いただけます。食用油に強く、摩擦や耐久性にも優れており、油の跳ねる調理現場に適しています。ヒモには、CSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。首とコシでそれぞれ紐を結ぶ、首掛けタイプのため、着脱が簡単で着用時に安定感があります。※日光や蛍光灯のもとで長時間晒されると黄ばみが発生する場合がございます。※全ての油に耐性があるわけではございませんのでご注意ください。
用途調理や食品・食肉加工、その他水作業に。
仕様GR S
厚さ(mm)本体0.4
色ホワイト
サイズL
材質(本体)表:NBRゴムトッピング 基布:ナイロン 裏:NBRゴムトッピング
質量(g)580(Lサイズ)
寸法(cm)90×110
本数ヒモ:3
耐熱温度(℃)130
材質(ひも)CSMゴム
紐長(cm)100
ハトメニッケル
1枚
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
関連キーワード