スリムな設計だから省スペースに設置可能。また、動きにくい吸盤付きで安定して鉛筆が削れます。
<主な特徴>ダストボックス容量が約229ml(新品の鉛筆約45本)と大容量
ムダ削り防止機能削り上がると自動的に働きます
安全オートストッパー機能ダストボックスを引き出すとモーターが作動しません
オーバーヒート防止機能過熱すると自動的に働きます消費電力43/35W(50/60Hz)と省エネ設計。
待機電力0Wのエコ仕様になっています
電源電動
仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆ダストボックス容量/切削回数:約229mL/45回
付属品取扱説明書(保証書つき)
材質ABS
質量(kg)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×174×110
消費電力(W)(50/60Hz)43/35
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
温度ヒューズ76℃
定格使用時間(分)7
待機電力(W)0
鉛筆を削るパワーが強く早くシャープに削れます
<特徴>ムダ削り防止機構削り上がると自動的に作動します。
安全オートストッパーダストボックスを取り出すと作動しない安全設計です。
オーバーヒート防止機構連続使用による過熱を防ぎます。
芯先調整機構芯先の大きさが変えられます 太い⇔ふつう⇔細い。
吸盤付きでしっかり固定するから動きにくく安定して削れます。
待機電力0ワットのエコ仕様。
安心の1年保証。
電源電動
鉛筆を削るパワーが強く早くシャープに削れます。
<特徴>ムダ削り防止機構削り上がると自動的に作動します。
安全オートストッパーダストボックスを取り出すと作動しない安全設計です。
オーバーヒート防止機構連続使用による過熱を防ぎます。
吸盤付きでしっかり固定するから動きにくく安定して削れます。
待機電力0ワットのエコ仕様
安心の1年保証
材質ABS
質量(kg)1.1
電源(V)AC100
消費電力(W)(50/60Hz)40/33
機能安全オートストッパー機構、オーバーヒート防止機構
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×111×106
温度ヒューズ76℃
定格使用時間(分)7
電源電動
パッキン付きでニオイ漏れを防ぐ。
材質本体・フタ・バックル・中バケツ:PP、ハンドル:スチール、滑り止め・パッキン:シリコーンゴム
形状楕円
色ホワイト
容量(L)11
本体質量(g)約1197
フタの種類かぶせ式
本体寸法(cm)約34×32.6×22.4
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
Sattoシリーズの清掃ツールも収納できるシステムバケツセット。専用フタ、インナーバケツ、ハンドルやホースが掛けられるマルチホルダーがセットで入っています。
材質バケツ・インナーバケツ・バケツフタ:ポリプロピレン、吸盤:塩化ビニール、マルチホルダー:ポリアセタール
形状角
色ホワイト
質量(g)805
シリーズSatto(サット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×295×180
商品タイプ本体+フタ
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
関連キーワード