粉なし(パウダーフリー)なので、高清浄な環境で使用することが可能です。
食品衛生法適合品です。
用途食品加工、手先の細かい作業。
30双入のお買い得パックです。特殊2重編み加工で摩擦に強く、吸汗性に優れています。グリップ力に優れ、柔軟で使いやすいタイプです。指先部分に補強があり、耐久性に優れています。
材質繊維部:表地 ポリエステル/裏地 綿、すべり止め部:天然ゴム
厚さ(mm)1.5
ゲージ数10
ビニール素材で、油に強い。手首の色でサイズがわかる。3Lまである
用途建設・土木。機械作業。運送業・倉庫作業。農業・漁業
材質ニトリル / ポリエステル / 13ゲージ
RoHS指令(10物質対応)対応
自社工場にて綿100%の生地を使用して作られた「滑り止め付き」作業手袋です。
吸汗性に優れ、毛羽立ちの少ない質感。きめ細かな滑り止めのドットが程よいグリップ感を生み出し使用感を高めています。
工場での組み立て作業や品質管理業務のほか、警備や運転業務などさまざまな現場で活用されています。
12双(12ペア)とコストパフォーマンスの高いセットになります。
用途品質検査、管理工程、精密部品の組み立て、一般作業現場、ゴム手袋・防寒手袋のインナー用
機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性
色ホワイト
入数(双)12
材質綿100%
指マチマチあり
原手にFTYを使用することでフィット感アップ、スマホ対応です。
クラス10対応のニトリルグローブです。
帯電防止仕様でダブルパック品です。
全体的に厚みがあり、グリップ力もあります。
全長30cmのロングタイプです。
厚さ(mm)指0.16、手のひら0.13、袖口0.1
入数(双)500
機能帯電防止
粉有無粉なし
クラス10対応のニトリルグローブです。
帯電防止仕様でダブルパック品です。
薄手でフィット感があります。
全長30cmのロングタイプです。
従来のグローブに多く使われていた顔料(TiO2)を最小限に抑えた新開発ニトリルゴムでできています。
抜群の快適さ、容易な装着性、強いグリップ力があります。
厚さ(mm)指0.13、手のひら0.08、袖口0.06
入数(双)750
機能帯電防止
粉有無粉なし
1:耐薬品性(特に耐油性)に優れたニトリルゴム製の手袋です。
2:全長が290ミリのロングタイプで洗浄作業中に手袋内部に水が入り込むのを防げます。また指先がエンボス形状で滑り止めがついております。
3:柔軟性があり、フィット性に優れていますので長時間の作業にも最適です。
4:厚手の手袋でしかも突き刺しに強く、手を保護するのに最適です。
5:アレルギーのある方でも安心してご使用いただけます。(ラテックスアレルギーの心配はございません)
6:クリーンルームで超純水を使用して洗浄し、パッキングされているので衛生的です。
7:食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)
用途研究所での作業、クリーンルーム内作業、製薬分野、食品業界
材質ニトリルゴム
形状左右兼用
厚さ(mm)0.12(指先)
全長(mm)290
色白色
関連資料(1.02MB)
粉有無無
食品衛生法適合品(厚生省告示第370号)
特殊2重編みで摩耗に強く、吸汗性に優れる。天然ゴムならではの滑り止め効果。グリップ力に優れ、柔軟で使いやすく、耐久性抜群です。
用途荷役・運搬作業。運送業・倉庫業
機能耐久性・耐摩耗・吸汗性
厚さ(mm)1.5
材質(裏)綿
材質(すべり止め)天然ゴム
関連キーワード