跳ね上げタイプの肘を搭載したチェアです。
肘を上げると立ち座りしやすく、机にもスッキリと収まります。
またギターやベース等、楽器の演奏時など肘が邪魔になる場面でも簡単に肘を跳ね上げて使用することができます。
デスクワーク時には、肘をさげることによりしっかりと肘を支えます。
様々なシチュエーションに対応できる、おすすめのチェアです。
幅(mm)680
質量(kg)15
高さ(mm)1125~1200
タイプ張地クロスタイプ
奥行(mm)670
キャスターナイロン
肘掛あり(跳ね上げ式)
背タイプハイバック
ヘッドレストあり
大型の背もたれが特徴のゆったり座れる肘付きメッシュチェアです。
リーズナブルな価格でありながら柔らかい布張りのランバーサポートと身体の形状にフィットするモールドウレタンを採用して快適な座り心地を実現しました。
仕様布張りクッション付ランバーサポート(上下調節可能)、モールドウレタン製座面クッション、背座一体ロッキング(初期角度固定可能)、固定肘付
幅(mm)660
質量(kg)11.5
高さ(mm)1025
奥行(mm)645
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン樹脂
肘掛あり
材質(座面)布地張り
材質(背)メッシュ張り
背タイプハイバック
ヘッドレストなし
セレーオ チェア Celeeo エクストラハイバック メッシュ セレクトタイプ 固定肘付 アルミ脚 [ZT×A3/Sブルー]。背のA型フレームが印象に残るデザイン。どの角度から見ても均整の取れた、美しいデスクチェア「セレーオチェア」。セレクトタイプは背のフレームにシルバーのラインが入っており、上品な高級感を演出します。操作は座面高さ調節と背のロッキング角度固定(5段階)の2箇所のみ。ロッキングの強さやランバーの位置は、体格や体重に応じて操作無しで最適な状態に椅子が自動調節します。
用途オフィスチェア セレーオチェア
【高さ調節】座面下のレバーを引き上げて高さを調節します。
【背もたれ調節】作業途中でリラックスしたいときに最適です。
【クラス4ガスシリンダー】DIN4550の基準をクリアした安心、安全なガスシリンダーを採用しています。
【PU(ポリウレタン)双輪キャスター採用】フローリング床へ傷をつけにくいPUキャスターを採用しています。
【メタルフレーム】堅牢なメタルフレーム構造により、長く使用できる耐久性を備えています。
質量(kg)28
許容荷重(kg)150
高さ(mm)1240~1310
キャスターあり
肘掛あり
高さ(cm)(椅子)123~129、(アームレスト)28~35、(背もたれ)91
座高(mm)320~380
座面厚(mm)100
素材ファブリック生地
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)390×540
座面幅(cm)39
座面奥行(cm)54
ハンガーなし
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
オットマンなし
関連キーワード