接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。
外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして
適合板厚(mm)1.0~3.2
材質(本体)シリコーンゴム
使用可能温度範囲-60~170℃
材質(芯金)鉄(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。
用途医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして
材質【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443)
RoHS指令(10物質対応)対応
接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。
外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして
適合板厚(mm)1.0~3.2
材質(本体)シリコーンゴム
使用可能温度範囲-60~170℃
材質(芯金)鉄(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。
外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして
適合板厚(mm)1.0~3.2
材質(本体)シリコーンゴム
使用可能温度範囲-60~170℃
材質(芯金)鉄(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。
外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして
適合板厚(mm)1.0~3.2
材質(本体)シリコーンゴム
使用可能温度範囲-60~170℃
材質(芯金)鉄(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。
用途医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして
材質【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443)
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。
用途医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして
材質【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443)
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。
用途医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして
材質【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443)
RoHS指令(10物質対応)対応
画期的なフッ素ガス表面処理方法により改質し、タック性・摺動性を改善した「シリコーントリム(R)」です。 「ノンタッキーシリコーントリム」は高耐熱性、高耐薬品性、高寿命で、かつ取り扱い性が良い従来の「シリコーントリム(R)」を、画期的なフッ素ガス表面処理によりシリコーンゴムの特長であるタック性を改良した製品です。
シリコーンゴムの表面をフッ素ガスに接触(気相処理)し、シリコーンゴムの表面を化学的に改質しています。DLC(硬質炭素膜)やPTFE(フッ素樹脂)コートのような表面積層コートでは無く化学的に改質するため、コート製品とよりも均一性・耐久性・柔軟性・コスト性に優れます。 また、固着防止性能や摺動性の向上、及びシリコーンゴムの特長でもある粘着性を改善することが出来、埃や汚れの付着を低減することが可能です。 その上、フッ素ガス処理を行っても、耐薬品性と耐熱性、柔軟性は従来のシリコーントリムと同等の性能を維持することが可能です。 「シリコーントリム」は芯金構造のため接着剤を使用せず容易な取り付けが可能です。 それ故取り外しも容易に出来るため、メンテナンス性に優れます。
内部の芯金には防錆性や柔軟性・安全性に優れた「ステンレス(SUS443)製パンチングメタル」タイプをラインアップ。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械、半導体製造装置等のパッキンなどに使用されています。
「シリコーントリム(R)」は使用目的に合わせて幅広く利用できます。
「シリコーントリム(R)」はホッティーポリマー株式会社の登録商標です。
材質シリコーンソリッド
材質(芯金)ステンレス(SUS443)製パンチングメタル
色調グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)8
幅(mm)4.3
材質EPDMゴム
スリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
EG-200MB/EG-200MG兼用 交換用シリコントリムです。
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
「EN45545-2(欧州鉄道車両規格)」に適合したシリコーントリム。1設置・メンテナンスが容易なシリコーントリムに「EN45545-2R22/R23(欧州鉄道車両規格)」に適合した仕様を追加しました。2ワンタッチ Easy & Convenienceガスケットのシリコーントリムに、「EN45545-2(欧州火災安全性規格:鉄道車両に使用される材料の燃焼挙動要求) R22/R23」の最も厳しいとされる「HL(ハザードレベル)-3」に適合したシリーズを追加致しました。初回の開封時に、結晶が付いている場合がありますが拭き取ることで取ることができます。3非常に優れた難燃性・低発煙性を有しており、ISO/IEC17025の認定を取得した試験機関にて適合を確認された製品のため、鉄道車両のガスケットやシール材としてご採用頂くことが容易です。4内部の芯金には防錆性・柔軟性・安全性に優れた「ステンレス(SUS443)製パンチングメタル」を採用し屋外や取り回しが困難な箇所等様々な使用環境でのご対応が可能です。5防錆性:錆に強いステンレス製(SUS443)を使用。全長カットもより施工し易くなります。6低発煙性:一般のシリコーンゴムに比較し発煙量が非常に少なく、火災時に視野を確保しやすくなります。7容易な設置:鉄板や樹脂板に挟み込むだけなので、簡単に取り付けできます。また、自由に曲がるのでコーナー部の取付も容易です。8メンテナンス良好:接着剤を一切使用しないので汚染しません。また、取り外しもできるのでメンテナンスが良好です。
用途鉄道車両用ガスケットやシール材、試験機器、電気機器、検査機器のパッキンやケーブルカバー等
材質シリコーンソリッド(EN45545-2 R22/R23)
硬度60°±5°
芯材SUS
色調黒(青強)
グリーン購入法適合
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途工作機械、扉部のクッション材に
色黒
材質(チューブ)EPDMスポンジラバー
材質(芯金)アルミ(A5052)
サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。
極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。
面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン
関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
色黒
材質PVC
寸法C(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途工作機械、扉部のクッション材に
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
タイプA
シリーズ6100
材質(チューブ)EPDMスポンジラバー
材質(芯金)アルミ(A5052)
模様ファインペブル(細目模様)
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
色黒
材質PVC
寸法C(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
しなやかに曲がるシリコンタイプで、束ねてもクセづきにい!
急速充電に対応しています。(本製品は最大3Aまで対応)
すっきりまとまる!持ち運びに便利なやわらかシリコン素材のケーブルリング付
屈曲試験30000回をクリアした高い耐久性を実現。断線しにくいので、安心してご使用いただけます。
USB2.0ケーブルで、スマートフォンやタブレットなどの充電や、データ転送ができます。
材質シリコン
色ホワイト
ケーブル長(m)2(コネクタ含まず)
ケーブル径(Φmm)4
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
しなやかに曲がるシリコンタイプで、束ねてもクセづきにい!
急速充電に対応しています。(本製品は最大3Aまで対応)
すっきりまとまる!持ち運びに便利なやわらかシリコン素材のケーブルリング付
屈曲試験30000回をクリアした高い耐久性を実現。断線しにくいので、安心してご使用いただけます。
USB2.0ケーブルで、スマートフォンやタブレットなどの充電や、データ転送ができます。
材質シリコン
色ホワイト
ケーブル長(m)1(コネクタ含まず)
ケーブル径(Φmm)4
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
しなやかに曲がるシリコンタイプで、束ねてもクセづきにい!
USB PD(USB Power Delivery)、急速充電に対応しています。(本製品は最大60W出力まで対応)
すっきりまとまる!持ち運びに便利なやわらかシリコン素材のケーブルリング付
屈曲試験30000回をクリアした高い耐久性を実現。断線しにくいので、安心してご使用いただけます。
USB2.0ケーブルで、スマートフォンやタブレットなどの充電や、データ転送ができます。
材質シリコン
色ホワイト
ケーブル長(m)1(コネクタ含まず)
ケーブル径(Φmm)4
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
紫外線カット、耐衝撃性
用途粉じん、液体飛沫からの眼の保護。オートクレーブ滅菌可能。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様121℃20分でのオートクレーブ滅菌可能
トラスコ品番470-3766
形状1眼型
質量(g)52
タイプメガネ併用可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×169
機能上ひさしサイド付、めがね併用可
テンプル色クリア
アズワン品番64-9176-98
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(テンプル)ポリカーボネート
材質(トリム)シリコン
再生紙使用マーク適合
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード