27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上部給水式のスチーム加湿器
用途辛い乾燥に。 ホワイト 容量(L)スチーム加湿器:3.7 消費電力(W)350(強運転)、100(弱運転) 本体質量(kg)約1.9 適合床面積木造/ 7 畳相当 鉄筋/ 9 畳相当 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.0×19.0×26.0 モード強弱2段階切替 取扱説明書(1.47MB) (1.29MB) 加湿量(mL/h)400/ 時(強運転)200/ 時(弱運転)
1台
3,998 税込4,398
欠品中

アロマポット付きスチーム式加湿器。 大きめタンクでしっかり加湿。 部品の数が少なくお手入れしやすい構造。
用途スチーム加湿機、卓上加湿器、パーソナル加湿器、オフィス加湿器として。アロマ対応 コンパクト 小型 木造約4畳 プレハブ約7畳 タンク容量2.5L おしゃれ シンプル 潤い 質量(kg)1.5 タンク容量(L)2.5 コード長さ(m)1.6 適合床面積木造:4畳、プレハブ洋室:7畳 連続加湿時間(時間)約10 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15.5×25×31.5 最大加湿量(mL/h)250 加湿方式スチーム式
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルで清潔、使いやすい。蒸気で衛生的に、パワフル加湿。本体のフタを開けてそのまま水を注げる上部給水型。加湿量は2段階切替が可能(標準/パワフル)。ヒーターとタンクが一体化した構造により部品の数が少なく、お手入れが簡単。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 卓上 オフィス 会社 デスク 事務所 寝室 おしゃれ シンプル 質量(kg)1.7 消費電力(W)350 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.5 連続使用時間(最大運転時)約5時間 適合床面積目安:(木造)約8.5畳まで、(プレハブ)約14畳まで 保証期間1年 水タンク容量(L)約2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×20×28.5 最大加湿量(mL/h)500
1台
8,298 税込9,128
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すぐに沸く急速モード搭載のスチーム加湿器。本体のフタを開けてそのまま水を注げる上部給水型。電気ケトル構造を採用することでスピーディーな加湿に対応したモデル。加湿量は3段階切替が可能(Lo/Mi/Hi)。切タイマーは1/2/3/4時間で設定可能。電源コードはマグネットプラグ式。オートモード:湿度が50~60%になるよう自動で運転を切り替え
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 オフィス 会社 会議室 施設 病院 学校 職場 デスク 事務所 寝室 リビング おしゃれ シンプル 質量(kg)1.8 ホワイト 消費電力(W)加湿運転時:(Hi運転時)400、(急速モード運転時)1200 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.5 安全装置空焚き防止機能、温度ヒューズ、電流ヒューズ 適合床面積(木造和室)約8.5畳、(プレハブ洋室)約14畳 保証期間1年 水タンク容量(L)2.8 連続加湿時間(時間)(Lo)14、(Mi)8、(Hi)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23×31 加湿量(mL/h)(Lo)200、(Mi)350、(Hi)500
1台
9,998 税込10,998
欠品中

オフィスや大きいお部屋に最適。大容量10Lの大型スチームファン式加湿器。最大加湿量1200ml/hだから、リビングだけでなくオフィスでの使用にも最適。湿度設定:3段階の湿度(50/60/70%)に合わせて運転します。設定された湿度を維持するよう自動で運転を調節します。切タイマーは1/2/4時間で設定可能。チャイルドロック機能搭載。電源コードはマグネットプラグ式。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 オフィス 会社 会議室 施設 病院 学校 職場 デスク 事務所 寝室 リビング おしゃれ シンプル 仕様運転切替:3段階:L(弱)/M(中)/H(強) 質量(kg)5.6 ホワイト 消費電力(W)(弱)350/(中)650/(強)1000 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.5 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ 機能チャイルドロック 適合床面積(木造和室)~約20畳、(プレハブ洋室)~約33畳 保証期間1年 水タンク容量(L)約10 連続加湿時間(時間)(強)約8/(中)約12/(弱)約25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×34×44.2 温度設定3段階(50/60/70)% 加湿量(mL/h)(強)1200、(中)800、(弱)400 切タイマー1/2/4時間
1台
26,980 税込29,678
欠品中

蓋をつけたまま給水ができるスチームファン式加湿器。吹き出し口は360°回転ノズル。加湿量は3段階切替が可能(Lo/Mi/Hi)。切タイマーは1/2/3/4時間で設定可能。オートモード:湿度が50~60%になるよう自動で運転を切り替え。水タンクは丸洗いに対応しているためお手入れが簡単です。電源コードはマグネットプラグ式。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 オフィス 会社 会議室 施設 病院 学校 職場 デスク 事務所 寝室 リビング おしゃれ シンプル 質量(kg)2.4 ホワイト 消費電力(W)400 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.5 安全装置空焚き防止機能、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット 適合床面積(木造和室)約8.5畳、(プレハブ洋室)約14畳 保証期間1年 水タンク容量(L)約4.0 連続加湿時間(時間)(Lo)20、(Mi)11、(Hi)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×20×32 加湿量(mL/h)(Lo)200、(Mi)350、(Hi)500
1台
9,998 税込10,998
欠品中

SKJ-RY30SKG(WH) ガラスポットスチーム加湿器 エスケイジャパン 動画あり
スチーム式ならではの清潔性(水を煮沸消毒して放出するため雑菌などを放出する心配がありません) 3色ムードランプ機能※切タイマー(1~7H) お手入れ専用「清掃モード機能」
用途冬場の乾燥対策、ウィルス対策、加湿に 質量(kg)3.1 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)3 コード長さ(m)1.5 定格消費電力(W)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×265×312 安全装置サーモスタット、空焚き防止機能、水位センサー 連続使用時間(時間)強:約4、中:約5、弱:約12 適合床面積(目安)強運転時【木造】約11畳【鉄筋】約18畳 最大加湿量(mL/h)640
1台
12,800 税込14,080
3日以内出荷

最大加湿量約150ml/hパーソナルサイズの卓上スチーム式加湿器
用途加湿器として。 加湿器 スチーム式加湿器 スチーム加湿器 アロマ対応 サーモスタット 温度ヒューズ 保湿 乾燥対策 質量(kg)0.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)130 安全装置サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m)約1.6 適合床面積木造和室~約2畳/プレハブ洋室~約3畳 保証期間(メーカー保証)1年間 水タンク容量(L)約1.5 連続加湿時間(時間)約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.7×9.5×22.7 加湿量(mL/h)150
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すぐに沸く急速モード搭載のスチーム加湿器。ベース分離式で給水がとっても簡単。電気ケトル構造を採用することでスピーディーな加湿に対応したモデル。加湿量は3段階切替が可能(Lo/Mi/Hi)。切タイマーは1/2/3/4時間で設定可能。電源コードはマグネットプラグ式。オートモード:湿度が50~60%になるよう自動で運転を切り替え
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 オフィス 会社 会議室 施設 病院 学校 職場 デスク 事務所 寝室 リビング おしゃれ シンプル 質量(kg)2.6 ホワイト 消費電力(W)加湿運転時:(Hi運転時)400、(急速モード運転時)800 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.6 安全装置空焚き防止機能、温度ヒューズ、電流ヒューズ 適合床面積(木造和室)約8.5畳、(プレハブ洋室)約14畳 保証期間1年 水タンク容量(L)2.8 連続加湿時間(時間)(Lo)14、(Mi)8、(Hi)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×28×32 加湿量(mL/h)(Lo)200、(Mi)350、(Hi)500
1台
14,980 税込16,478
欠品中

デスクワークや勉強に最適なコンパクトサイズのスチーム式パーソナル加湿器。水を沸騰させるスチーム式加湿と抗菌加工の水タンクで雑菌繁殖を抑制し、より清潔な加湿を実現しました。また、加湿しながら好みの香りをお楽しみいただけるアロマトレー付です。
タンク容量(L)約1.2 ホワイト 連続加湿時間(時間)約8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×215×230 質量(kg)約1.1 電源(V)AC100 消費電力(W)130 加湿量(mL/h)約150 電源コード(m)約1.8 付属品アロマトレー(ライトグレー・ライトブルー・ライトピンク)
1台
4,598 税込5,058
7日以内出荷

【加湿量350ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量4.5L】【アロマ対応】 湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができる超音波式加湿器です。 コンパクトでインテリアにもマッチするデザイン性の高いハイブリッド式加湿器です。 湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができます。 離れたところから操作ができるリモコン付です。アロマトレーにお好みのアロマオイル(市販)を滴下すると、アロマの香りが広がります。 超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。 消費電力が小さい為、電気代がお得です。 ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。 動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。 湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。 適合床面積木造和室10m2(6畳)・プレハブ洋室16m2(10畳) 質量(g)1900 電源(V)AC100 消費電力(W)40 タンク容量(L)4.5 コード長さ(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×165×312 連続使用時間(時間)最大運転時12(加湿) 加湿方式ハイブリッド式 加湿量(mL/h)最大運転時:350(±20%)
1台
7,990 税込8,789
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【加湿量280ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量2.8L】【卓上タイプ】【アロマ対応】【LEDライト】 オフィスでのご使用にも最適な超音波式加湿器です。 ドロップ型の超音波加湿器。加湿量やカラーを変更可能。 加湿量を細かく調節。最大加湿量280ml/hダイヤルを回してスイッチオン!お部屋の乾燥具合によって加湿量を無段階で調節できます。 抗菌ビーズで清潔。抗菌ビーズがタンク内の水を清潔に保ちます。(年間120日使用で約10年使用可能)Ag+抗菌!ミストの吹き出しは360度調節可能! 超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。 消費電力が小さい為、電気代がお得です。ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。 動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。 タンク容量(L)2.8 適合床面積木造和室5畳(8m2)・プレハブ洋室8畳(13m2) 質量(kg)1.5 消費電力(W)22 コード長さ(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×290 連続加湿時間(時間)強(最大)運転時/10 加湿量(mL/h)強(最大)運転時/280
1台
3,990 税込4,389
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【あったかスチーム&ミストで360 °スピード加湿】。温かいスチームとミストで素早くお部屋を潤す加熱超音波式加湿器。吹き出し口をお好みの方向に設定できるから置き場所を選ばない。上から直接水を注いで給水ができます。12畳~19畳までしっかり加湿、最大720mL/hの加湿量。面倒な加湿フィルターがなく、お手入れ簡単。8L水タンクで長時間給水要らず。何回も給水する必要なくストレスフリー。湿度モニターが加湿量を自動調整。お好みで加湿調整可能。マニュアル湿度設定(±5%)、温加湿(3段階)、冷加湿(3段階)。付属のリモコンで座ったままでも操作可能。
付属品リモコン ホワイト 質量(g)約3050 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)330 コード長さ(m)約1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約186×307×380 機能加湿量調節(目標湿度設定、温3段階、冷3段階)、オートオフ(1時間ごと最大12時間)、チャイルドロック、温湿度表示 水タンク容量(L)8 加湿量(mL/h)最大:720
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷

湯こぼれ防止設計の蒸気が熱くなりすぎないキューブ型デザインスチーム式加湿器 運転モード3段階:強/中/弱 加湿量:(強)550ml/h / (中)350ml/h / (弱)250ml/h 連続使用時間(約):(強)6時間/(中)9時間/(弱)13.5時間 自動運転モード搭載:「うるおい」/「快適」/「エコ」の3段階モードから選択可能 おやすみ運転:湿度50%~60%を保つように運転します 適用床面積の目安:木造和室約9畳まで / プレハブ洋室約15畳まで 切タイマー:1~6時間※1時間刻み チャイルドロック搭載 ムードランプ搭載 転倒時お湯がこぼれにくい転倒流水防止構造 蒸気が熱くなりにくい特殊吹出出口構造 便利な上部給水方式 内釜・内蓋が外せてお手入れ簡単 マグネットプラグ採用 減光機能:運転時に何らかの操作を行ってから1分経過すると、表示部と操作部の明るさを抑えます
用途オフィス、事務所、作業場など、乾燥対策に。スチーム加湿器 加湿機 大容量 切タイマー ランプ お手入れ簡単 卓上 リビング 寝室 保湿 おしゃれ 質量(kg)4.5 消費電力(W)600(※加速ヒーター時(沸騰するまで) 電源AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約3.4 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ 電源コード(m)約1.5 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×26.7×33 関連資料(0.74MB)
1台
13,900 税込15,290
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスや大きいお部屋に最適 大容量15Lの大型スチーム式加湿器 運転モード3段階:L(弱)/M(中)/H(強) 連続加湿時間:約10時間(強運転時) 適用床面積:木造和室~約25畳/プレハブ洋室~約42畳 マグネットプラグ採用 上部給水で給水らくらく 湿度設定:50%、60%、70%の3段階設定 切タイマー:1h/2h/4h チャイルドロック搭載で安心
用途事務所、オフィス、会議室、学校、店舗などに。乾燥対策に。加湿機 スチーム加湿器 スチーム式加湿器 湿度センサー 質量(kg)7 ホワイト 消費電力(W)1200 電源AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約15 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ 電源コード(m)約1.5 保証期間1年 連続加湿時間(時間)約10(強運転時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×26.5×51 加湿量(mL/h)1500(強)、1000(中)、500(弱)
1台
27,980 税込30,778
欠品中

【あったかスチーム&ミスト、ラクラク給水】 温かいスチームとミストで素早くお部屋を潤す加熱超音波式加湿器。 ふたを外さずに上から直接水を注いで給水ができます。 【7畳~11畳までしっかり加湿】 場所を選ばないコンパクトなボディながら、最大400mL/hの加湿量。 【お手入れ簡単フィルター不要】 面倒な加湿フィルターなし。 日々のお手入れはせっけん水で洗うだけの簡単お手入れ。 【湿度モニターが加湿量を自動調整】 お部屋の湿度を6段階でモニターし、加湿量を自動調整。 お部屋を快適に保ちます。 【おやすみ時も快適加湿】 おやすみモード時は照度ダウンで眩しくなく、動作音も静か。 「弱」モードでやさしく加湿。 【最大20時間連続加湿】 取り外せる4L水タンクで長時間給水要らず。 何回も給水する必要なくストレスフリー。 【加湿量「強」「中」「弱」の3段階調節】 「加湿が足りない」「加湿しすぎ」など、好みにあわせて加湿量を調整できます。
付属品掃除用ブラシ 質量(kg)約1.8 ホワイト 電源(V)100 消費電力(W)225 コード長さ(m)約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×210×350 機能加湿量調節(自動調整、「強」「中」「弱」)、おやすみモード、オートオフ(2,4,6,8時間のオフタイマー)、チャイルドロック 水タンク容量(L)4 連続加湿時間(時間)20(おやすみモード) 加湿量(mL/h)最大:400
1台
14,900 税込16,390
5日以内出荷

デスク使用に最適なパーソナルユースの加湿器です。スリムなため、オフィスのデスクでの使用にも活躍、充電式の為どこでも手軽に使用できます。ミストは連続モードと間欠モードの2種類があり、素早く加湿したい時は連続モード、湿度をキープしたい時は間欠モードなど、状況に合わせて選べます。一定の時間が経過すると自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載。水漏れ防止パッキンを装着しているため、転倒時も水がこぼれにくい嬉しい設計です。
用途自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用に。 仕様間欠運転:有り セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付) 容量(mL)150 質量(g)140 消費電力(W)5 電源DC5V 1A コード長さ(mm)USBコード 750(Type-C) 電源自動OFF連続運転時:約4時間、間欠運転時:約8時間 面積推奨:パーソナル バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 800mAh 充電時間(時間)約2 稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:3時間、間欠運転時:5時間 加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水漏れ防止パッキンの採用により、上部給水タイプながら倒れても水がこぼれにくいのが特徴の充電式コードレスの加湿器です。給水時は天面の弁を押すと給水が可能になります。ケーブルをUSB Type-Cに変更し、充電がより手軽になりました。コンパクトながら1/2/3/5時間の便利なタイマー機能を搭載。 暗闇で嬉しいライト機能。LEDライト機能を搭載しているため、ベッドタイムでの使用にもおすすめです。優しい光が癒し効果を高めてくれます。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。 セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済)、取扱説明書(保証書付) 質量(g)276 消費電力(W)5 電源DC5V 1A コード長さ(mm)USBコード(Type-C):750 電源自動OFF約5時間 面積推奨:パーソナル バッテリーリチウムイオン電池 3.7V、2000mAh(7.4Wh) タンク容量(mL)400 充電時間(時間)約4 稼働時間(フル充電での連続稼動)約5時間 加湿量(mL/h)30(±10) 切タイマー1/2/3/5時間
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体の天面に高級感のある美しい木目柄をあしらったデザインが魅力の充電式ボックス型加湿器です。充電式のため、どこでも手軽に使用できます。自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用にもおすすめです。木目柄のカラーに合わせたシックなレザー調ハンドル付き。650ml容量のタンクの給水や持ち運び時に利用すると便利です。ミストは連続モードと間欠モードの2種類、素早く加湿したい時は連続モード、湿度をキープしたい時は間欠モードなど、状況に合わせて選べます。
用途自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用に。 仕様間欠運転:有り セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付) 容量(mL)650 質量(g)285 消費電力(W)5.5 電源DC5V 1.1A コード長さ(mm)USBコード 750(Type-C) 電源自動OFF連続運転時:約4時間、間欠運転時:約8時間 面積推奨:パーソナル バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh 充電時間(時間)約3.5 稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:2.5時間、間欠運転時:4時間 加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用タンク・ペットボトル・水を入れる容器さえあればどんなシーンでも加湿できる大活躍の3WAY仕様のポータブル加湿器です。充電ポートをType-Cに、追加でデスク置きに最適なスタンドを付属し、安定性&利便性アップ。専用のコネクターを付属しており、付け替えで様々なペットボトルに対応しております。口径がやや大きい海外のボトルにもご使用いただけます。一定の時間が経過すると自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載。本体樹脂に銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用に。 仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/あり セット内容本体(吸引軸キャップ・吸引軸ショート・ボトルキャップコネクター装着済)、交換用吸引軸ショート×2(本体装着済×1)、交換用吸引軸ロング×2、延長管、スタンド、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)140 消費電力(W)5.5 電源DC5V 1.1A コード長さ(mm)USBコード 750(Type-C) 電源自動OFF約3時間 バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 800mAh タンク容量(mL)100 充電時間(時間)約2.5 稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:2時間 間欠運転時:5.5時間 加湿量(mL/h)連続運転時:40 間欠運転時:20
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミスト噴霧は2つの噴霧口から出るデュアルミストに加え、左右交互に噴霧するシングルミストの2種類を搭載したUSB給電式ファン内蔵ツインジェット加湿器です。LEDライトを搭載し2段階調光が可能です。給電口を下部に設計しているため、足を引っかけてコードが抜けたり、不意の転倒などを防ぎます。一定の時間が経過すると自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載。水漏れ防止パッキンを装着しているため、転倒時も水がこぼれにくい嬉しい設計。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。 セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×4(本体装着済×2)、取扱説明書(保証書付) 質量(g)350 消費電力(W)3.5 電源DC5V 0.7A コード長さ(mm)USBコード 750(Type-C) 電源自動OFF連続運転時:約4時間、間欠運転時:約8時間 面積推奨:パーソナル タンク容量(mL)800 調光方式2段階 加湿量(mL/h)連続運転時:80、間欠運転時:40(±20
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除菌・消臭で評判のアクアサニター専用の加湿器です。 タンクにアクアサニターと4倍量の水を入れて使用します。 一般の加湿器よりも細かい霧を出し、加湿をしながらお部屋の除菌・消臭をすることができます。 ボタン2つの簡単操作で、複雑なメニューはありません。どなたでもお気軽に使っていただけます。 女性でも片手で持てる小型・軽量タイプです。
質量(kg)0.65(タンク空時) ホワイト 容量(L)給水タンク:1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×100×180(ボトル含まず)
1個(1個)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

デスクで使うのにちょうどいいコンパクトサイズの充電式クリア加湿器です。コロンとしたフォルムとクリアデザインがデスク周りのアクセントに。タンク容量は500mlとコンパクトなため、デスクやサイドテーブルに置いても邪魔にならず、旅行や出張先への携帯にもおすすめです。乾燥しがちなオフィスや自室でも、近くに置くだけで肌や髪の潤いを守ります。オートオフ機能を搭載し、消し忘れた時にも安心の設計。7色に光るLEDライト機能付きで、点灯するだけでお部屋を楽しくポップに演出してくれます。
用途加湿器としてだけでなくナイトライトにも。 仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/有 セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付) 質量(g)200 消費電力(W)8 電源DC5V 1.6A コード長さ(mm)USBコード:750(Type-C) 電源自動OFF連続運転時:4時間、間欠運転時:8時間/調色機能:7色 バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1200mAh タンク容量(mL)500 充電時間(時間)約2.5 稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:2時間、間欠運転時:3時間 加湿量(mL/h)連続運転時:40、間欠運転時:20(±10)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式でコンパクトにどこでも使えてアロマがもっと身近に。手のひらサイズのコンパクト設計なので、香りが自分の周りだけにふんわり優しく漂います。
用途デスクワーク、就寝前の枕元に 仕様(噴霧方式)ファン 付属品ポーチ、USBコード 材質ポリプロピレン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×40 連続運転時間(h)約8 電池リチウムイオン電池(3.7V/800mAh) 充電時間(時間)約3
1個
2,890 税込3,179
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コロンと丸いフォルムと、透明感ある爽やかなカラーが魅力のコードレス加湿器です。デスクに置いても邪魔にならないコンパクトサイズで、肌や髪の乾燥を防ぎ潤いを守ります。室内の乾燥レベルに合わせてミストは2モードからセレクトが可能。7色に光るLEDライト付きで、点灯するだけでお部屋をポップに彩ってくれます。消し忘れた時でも安心のオートオフ機能搭載で、電気代の無駄を防ぐエコ設計な点もおすすめです。
用途加湿器としてだけでなくナイトライトにも。 仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/有 セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付) 質量(g)333 消費電力(W)8.5 電源DC5V 1.7A コード長さ(mm)USBコード:750(Type-C) 電源自動OFF連続運転時:4時間、間欠運転時:8時間/調色機能:7色 バッテリーリチウムイオン電池3.7V 2000mAh タンク容量(mL)900 充電時間(時間)約3.5 稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:3.5時間、間欠運転時:5.5時間 加湿量(mL/h)連続運転時:40、間欠運転時:20(±10)
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デザインと機能性を兼ね備え、お部屋をかわいく演出する砂時計型 コードレス加湿器です。オートオフ、2段階加湿&リズム機能で使いやすさも満点です。2色のライトは明るさを無段階調整でき、シーンや気分に合わせて使い分けが可能。一定の時間が経過したり、水がなくなったりすると自動で電源オフで安心です。加湿はシングルミスト・デュアルミストに加え、一定間隔で運転・停止を繰り返す間欠運転モードを搭載。本体・タンク底部・給水軸カバーに銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。 仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/あり セット内容本体(吸引軸キャップ・吸引軸付)、USBコード(Type-C)、交換用吸引軸×2、取扱説明書(保証書付) 質量(g)310 消費電力(W)5 電源DC5V 1A コード長さ(mm)USBコード 800(Type-C) 電源自動OFFデュアルミスト:4時間、その他モード:8時間/調光機能:無段階 10%~100% バッテリーリチウムイオン電池 3.7V、2000mAh タンク容量(mL)350 充電時間(時間)4.5 稼働時間(フル充電での連続稼動)シングルミスト:4時間、デュアルミスト:2.5時間 加湿量(mL/h)シングルミスト:30、デュアルミスト:60(±20)
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式の加湿器。 2つ噴霧モードで、最大時に5時間、最小時には12時間ご使用が可能です。 動作音は30dBと、とても静かな設計。 就寝時にも音を気にせずご使用いただけます。 1日1回の吸水で最大12時間使用が可能です。 LEDライトつきで、柔らかい光がリラックス空間を演出します。 ボトルに水を入れ、ワンボタンで利用が開始できる、簡単便利な操作となっており、どなたでもすぐにご使用いただけます。 水位センサー付きで、ボトルに水が無いと自動で止まる仕様。 充電の無駄遣いの心配もございません。
仕様1時間当たりの墳霧量/100ml(1段階)、160ml(2段階)、バッテリー効率/約1000回 セット内容本体、専用フィルター2本、充電コード、取扱説明書 質量(g)約470 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×219 タンク容量(mL)700 充電時間(時間)3.5 使用時間(時間)【コードレス】12(1段階)、6(2段階)【有線】8(1段階)、5(2段階) フィルター交換目安約2~3ヶ月
1個
6,990 税込7,689
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)