深型6段タイプのスチール製フロアケースです。底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さを調節することができます。別売のキャスター(SFE-4C)を取り付けることが可能です。既存のレターケースよりも引き出しが薄くなり、収納力がアップしています。
材質本体:スチール樹脂・エポキシ粉体塗装、引出:スチロール樹脂、レール:ポリプロピレン
色ホワイト
棚段数深型6段
収納サイズA4
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243×310×80
鍵なし
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×330×605
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
浅型18段タイプのスチール製フロアケースです。底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さ調節ができます。別売のキャスター(SFE-4C)を取り付けることが可能です。既存のレターケースよりも引き出しが薄くなり、収納力がアップしています。グリーン購入法適合商品です。
材質本体:スチール樹脂・エポキシ粉体塗装、引出:スチロール樹脂、レール:ポリプロピレン
色ホワイト
棚段数浅型18段
収納サイズA4
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243×310×36
アズワン品番64-4997-24
鍵なし
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×330×874
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
浅型12段深型3段タイプのスチール製フロアケースです。底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さ調節ができます。別売のキャスター(SFE-4C)を取り付けることが可能です。既存のレターケースよりも引き出しが薄くなり、収納力がアップしています。グリーン購入法適合商品です。
材質本体:スチール樹脂・エポキシ粉体塗装、引出:スチロール樹脂、レール:ポリプロピレン
色ホワイト
棚段数浅型12段・深型3段
収納サイズA4
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:約243×310×36、深:約243×310×80
アズワン品番64-4997-23
鍵なし
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×330×874
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
フレームが頑丈なスチール製でA4サイズや封筒などの収納に便利な置き型の書類収納ケースです。
付属のアジャスタ―(4個)を取り付けていただくだけの簡単構造です。
各引き出し毎に、差し込んで使えるインデックスが付属していますので、仕訳整理に便利です。
用途書類、チラシ、カタログなどの収納に。
付属品タイトルインデックス、アジャスタ―
材質本体/スチール、引き出し/PP
色オフホワイト
サイズA4
収納サイズA4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×350×845.5(アジャスター含まず)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵なし
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×350×845.5
パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。
基板取付用のボスが付いています。
卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性難燃
材質取付ビス:鉄
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)
色(ゴム足)ダークグレー(差込式)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
カードケースの片面がカラーのマグネットシート(軟質)になっていますので、スチール面での掲示が簡単にできます。
ケースの中の掲示物が汚れにくく、特に工場や作業場での使用に適しています。
材質本体:マグネットシートt0.8mm、透明カバー:PVC-P・t0.4mm
オフィスに映えるスマートなデザインです。
仕様扉/180°開閉ヒンジ、ラッチ付、錠付 連結金具付
材質/仕上本体/スチール、紛体塗装
色ホワイト
ピッチ(mm)棚板:16
間口(mm)900
上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート
材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB(上/下)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
オフィスに映えるスマートなデザインです。下置きタイプです。
色ホワイト
高さ(mm)1050
奥行(mm)400
間口(mm)900
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1050
スチール製メラミン焼付塗装仕上げで頑丈です。引き出しは透明プラスチック製で、内容物を外から確かめることができます。
材質本体/スチール・メラミン焼付塗装、引出/PS樹脂、レール/PP樹脂
質量(kg)18
色ホワイト
サイズA4
タイプ床置型
種類引出し
引出し数9×2列(深)
外寸(mm)527×400×880
棚段数9
引出し内寸法(mm)223×312×77(A4/深)
グリーン購入法適合
1個
¥68,980
税込¥75,878
8日以内出荷
透明引き出しタイプで、中身がよく見えるので、パンフレットの整理収納に最適です。
見出し部分は、下段でもラベル表示が見やすいように、斜めに傾斜しています。
超深型は、CDなどメディアや消耗品、小物を効率よく収納できます。またA4判ファイルの収納も可能です。
色ホワイト
材質(本体)スチール・メラミン焼付塗装
種類引出し
収納サイズA4
材質(引出し)ポリスチレン樹脂製
鍵なし
グリーン購入法適合
金属面での表示が容易に出来ます。お好みの内容をプリントしてご利用できます。上下マグネットで貼り付けた場合は中に入れた掲示物に誇りや汚れが付きにくくなってます。縦型でお使いの場合は、左右のマグネットで貼り付ける事ができ、円柱等の湾曲面でも使用できます。
用途オフィス、作業現場でのスチール面への書類・日程表・指示書等の掲示に。
色白
スチール面での掲示が簡単です。
中味の入替えが簡単です。
差込口が裏面にありますので、異物やほこりが入りにくい構造です。
色白
材質マグネット/t3.0mm,白シート/オレフィンt0.2mm,透明シート/再生オレフィン・t0.3mm
再生材使用率(%)本体透明シート:再生オレフィン 70%
A4サイズの整理ケースです。 引き出しは透明プラスチック製で、外から中身を確かめることができます。また、本体はスチール製のため頑丈です。 カラー分類ができるタイトルシール付です。
サイズA4
材質(本体)スチール(紛体焼付塗装)
収納サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵なし
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

フロアケース 書類収納
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
18段タイプなので、取引先別・メーカー別・地域別・担当者別など、細かく分類できます。
縦型なのでスペースをとりません。
A4サイズなのでカタログや見積書、仕様書の収納に最適です。
タイトルシール付なので、作業性が向上します。
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×36
本体質量(kg)10.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880
グリーン購入法適合
付属品カラー分類タイトルシール
サイズA4
タイプ浅型、タテ型
棚段数18段
収納サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵なし
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×336×880
透明引き出しタイプで、中身がよく見えるので、パンフレットの整理収納に最適です。見出し部分は、下段でもラベル表示が見やすいように、斜めに傾斜しています。超深型は、CDなどメディアや消耗品、小物を効率よく収納できます。またA4判ファイルの収納も可能です。
材質本体:スチール・メラミン焼付塗装、引出し:ポリスチレン樹脂製
色ホワイト
グリーン購入法適合
ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。
仕様BT・NT兼用
高さ(mm)188
材質(車輪)ウレタン
奥行(mm)145
間口(mm)390
材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)
材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
コンパクトな外観と高い冷却性能を兼ね備えたミドルタワーケースです。フロントよび右サイドに強化ガラスパネルを配置したピラーレス構造を採用しました。トップに420mmラジエーターを搭載可能なほかRTX 40シリーズなど最新の大型GPUにも対応しており、高い冷却能力を備えています。工具なしにパネル脱着が可能で、組み立てやメンテナンスを容易に行えます。ケース内にお気に入りのアイテムを展示できるディスプレイプラットフォーム(エアフローを最適化する機能も兼ねています)を採用するなど、機能性と使う楽しさを両立させた魅せるデザインとなっています。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えており、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできます。マザーボードはE-ATXサイズまで対応します。 GPU長さ制限は最大460mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUも使用可能です。大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備で、GPUを縦置き配置することも可能です。下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。420mmラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース。最大10基の120mmファンをサポート。E-ATX / ATX / Micro-ATX / ITXに対応。RTX 40シリーズGPUに対応。4種のカラーバリエーション。ユニークなディスプレイプラットフォーム。420MMラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース。高性能CPU・GPUを搭載するPCにおいては、それらが発する熱量に見合った高い冷却能力を備えることが必須です。120mmファンを最大10基装着でき、さらに420mmの大型ラジエーターも搭載可能。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えています。これにより、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできるでしょう。RTX 40シリーズGPUに対応。マザーボードはE-ATXサイズまで対応。GPU長さ制限は最大460mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUもお使いいただけます。さらに大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備。また、GPUを縦置き配置することも可能です。※ライザーケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。冷却効果を最大化する垂直エアフロー設計。下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。この設計によって熱気の自然な動きを強化し、コンポーネントから効果的に熱を排出することによって最適な温度を維持します。組み立て・メンテナンスが容易にできるツールレス構造。工具を使わずパネルを取り外せるツールレス構造を採用しており、ハードウェアへのアクセスが容易に行えます。これにより時間を節約できるだけでなく、組み立てるおもしろさを高め、合理的で手間のかからないPC自作をお楽しみいただけるでしょう。4種のカラーバリエーションがあり、設置環境やユーザーの好みに合わせてお選びいただけます。中でも写真の「Model 5 NV Style Edition」は、ビビッドなライムグリーンカラーを採用。視覚的な驚きと洗練された美しさを表現したモデルです。ユニークなディスプレイプラットフォーム。ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。このプレートはフロント左下のファンからの吸気を効率よくGPUに導く役目を持ちますが、同時にさまざまなアイテムをPC内にディスプレイするテーブルとしても使えます。小型のフィギュアなどを置くことも可能。ユーザーの遊び心をくすぐる楽しいギミックです。
ケース形状ミドルタワー
質量(kg)8.75
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×242×480
保証期間1年
冷却装置●搭載可能ラジエーター(トップ):360mm×1 / 420mm×1●搭載可能ラジエーター(ボトム):360mm×1 ※拡張スロットを2スロット占有します●搭載可能ラジエーター(リア):120mm×1 / 140mm×1
I/OポートUSB 3.0×2 / USB Type-C×1 / HD Audio(CTIA-SPK/MIC)
対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITX
拡張スロット数7
ドライブベイ3.5インチHDD×2または2.5インチSSD×2
こんなお得な商品も!

フロアケース 書類収納
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
書類や小物の大量収納に。種類の多い分類に。多段収納の決定版。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。カラー分類ができるタイトルシール付きです。シールは5色の使い分けができます。
付属品カラー分類タイトルシール
材質(本体)スチール、粉体焼付塗装、(引出し)透明スチロール樹脂、(引出し段板)ポリプロピレン
本体質量(kg)9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×80
グリーン購入法適合
サイズA4
タイプ深型、タテ型
棚段数9段
収納サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵なし
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×336×880
本体はスチールで頑丈。引出しは透明プラスチック製で、外から書類を確かめることができて便利です。
色ホワイト
サイズA4
種類引出し
収納サイズA4
鍵なし
グリーン購入法適合
コンパクトな外観と高い冷却性能を兼ね備えたミドルタワーケースです。フロントにメッシュパネルを採用し、120mmファン3基を搭載可能にしたエアフロー強化モデルです。トップに420mmラジエーターを搭載可能なほかRTX 40シリーズなど最新の大型GPUにも対応しており、高い冷却能力を備えています。工具なしにパネル脱着が可能で、組み立てやメンテナンスを容易に行えます。ケース内にお気に入りのアイテムを展示できるディスプレイプラットフォーム(エアフローを最適化する機能も兼ねています)を採用するなど、機能性と使う楽しさを両立させた魅せるデザインとなっています。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えており、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできます。マザーボードはE-ATXサイズまで対応します。 GPU長さ制限は最大430mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUも使用可能です。大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備で、GPUを縦置き配置することも可能です。下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。420mmラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース。最大13基の120mmファンをサポート。E-ATX / ATX / Micro-ATX / ITXに対応。RTX 40シリーズGPUに対応。ユニークなディスプレイプラットフォーム。420MMラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース。高性能CPU・GPUを搭載するPCにおいては、それらが発する熱量に見合った高い冷却能力を備えることが必須です。120mmファンを最大13基装着でき、さらに420mmの大型ラジエーターも搭載可能。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えています。これにより、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできるでしょう。RTX 40シリーズGPUに対応。マザーボードはE-ATXサイズまで対応。GPU長さ制限は最大430mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUもお使いいただけます。さらに大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備。また、GPUを縦置き配置することも可能です。※ライザーケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。冷却効果を最大化する垂直エアフロー設計。下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。この設計によって熱気の自然な動きを強化し、コンポーネントから効果的に熱を排出することによって最適な温度を維持します。組み立て・メンテナンスが容易にできるツールレス構造。工具を使わずパネルを取り外せるツールレス構造を採用しており、ハードウェアへのアクセスが容易に行えます。これにより時間を節約できるだけでなく、組み立てるおもしろさを高め、合理的で手間のかからないPC自作をお楽しみいただけるでしょう。ユニークなディスプレイプラットフォーム。ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。このプレートはフロント左下のファンからの吸気を効率よくGPUに導く役目を持ちますが、同時にさまざまなアイテムをPC内にディスプレイするテーブルとしても使えます。たとえば写真のように、小型のフィギュアなどを置くことも可能。ユーザーの遊び心をくすぐる楽しいギミックです。
ケース形状ミドルタワー
質量(kg)8.55
電源●搭載可能:ATX●制限:160mm(フルモジュラータイプを推奨)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×242×505
保証期間1年
ファン●搭載可能ファン(M/B裏):120mm×2●搭載可能ファン(トップ):120×3/140×3●搭載可能ファン(フロント):120mm×3 / 140mm×2●搭載可能ファン(フロント右):120mm×3/140mm×2●搭載可能ファン(ボトム):120mm×3 / 140mm×3●搭載可能ファン(リア):120mm×1/140mm×1
冷却装置●搭載可能ラジエーター(トップ):360mm×1 / 420mm×1●搭載可能ラジエーター(ボトム):360mm×1 ※拡張スロットを2スロット占有します●搭載可能ラジエーター(リア):120mm×1 / 140mm×1
対応寸法(mm)【CPUクーラー制限】180mm以下【GPUカード制限(横置き配置 PCI-Ex7)】長さ430、幅180【GPUカード制限(縦置き配置 PCI-Ex4)】長さ430、幅160、厚さ110(ボトムにファン2基設置可能)
I/OポートUSB 3.0×2 / USB Type-C×1 / HD Audio(CTIA-SPK/MIC)
対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITX
拡張スロット数7
ドライブベイ3.5インチHDD×2または2.5インチSSD×2
お好みの向きを選んでマグネットで簡単取り付け。散らかる物をまとめて収納できるプリントケース。マグネットは左右どちらの面にも貼
り付けられるので、お好みの向きで使用できます。横向きに設置しても出し入れがしやすい形状です。立てて置いても使用可能。スリ
ムなので隙間を有効活用できます。倒して置いて使用可能。本体上部にも収納できます。スチール製なのでメモなどを貼り付け可能。
付属品マグネット×1/滑り止め×2
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約810
備考取り付け可能な壁面:マグネットがつく平らな面・スチール壁面
耐荷重(kg)マグネット使用時:約2/置き使用時:約1.5(衝撃をゼロとした場合の耐荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×4.2×23.5
美しさとパフォーマンス、カスタマイズ性をシームレスに融合させたミニタワーケースです。 外周全面に配置されたメッシュパネルにより、極めてスムーズなエアフローを実現しました。 対応マザーボードはMicro-ATX / ITXで、多様なハードウェアの組み合わせが可能な8種の構成スキームを用意しています。 冷却性能においては最大で120mmファン7基、または360mmラジエーター2基が搭載可能です。 ATX/SFX-L/SFX電源をサポートしており、ハイエンド級のシステム構成も可能です。
仕様CPUクーラークリアランス:高さ172mmまで、GPUクリアランス:350mmまで、電源クリアランス:180mm(縦置き配置)/160mm(横置き配置)、【ファンサポート】(トップ):120mm又は140mm、(フロント/サイド):120mm×3又は140mm×2
材質スチール(1.0mm/1.2mm)/プラスチック
寸法(mm)ラジエーターサポート(フロント/サイド):360(長さ399mm以下)
ケース形状タワー
質量(kg)4.41
電源対応:ATX/SFX/SFX-L
高さH×幅W×長さL(mm)440×330×280
対応マザーボードMicro-ATX/ITX
ドライブベイ(M/Bパネル裏)3.5インチHDD+2.5インチSSD又は2.5インチSSD×2
2枚の強化ガラスパネル+取り外し可能なフロントピラー構造を採用したミドルタワーケースです。 フロントピラーを簡単に取り外すことができ、ケースの構造に影響を与えることなくシームレスなビューを提供します。 くリバーシブルデザインを採用しており、お好みに合わせて左右のレイアウトを変更できます。 ケース上下にL字型RGBストリップが装備されており、明るさ、色調の調整だけでなく14の照明効果を切り替えることができ、もちろんM/Bメーカー各社のイルミネーション機能にも対応しています。 上部に 420mmラジエーター(付属の420mmラジエーター用ブラケットに交換が必要)、側面/底面には360mm ラジエーター、あるいは3面すべてにおいて140mmファン3基を搭載可能です。 フォームファクタはMini-ITXからE-ATXまで幅広く対応します。 より先進的なマシンを組みたいエンスージアストユーザーの皆様や、何も諦めたくない最高レベルの環境性をお求めのユーザー様へ確実にアピールする製品となっております。 自由度と拡張性を高める豊富なオプションも用意されており、実用性はもちろん自分なりのオリジナリティ溢れるレイアウトでマシンを組むことが可能な本体ケースです。
仕様●ドライブベイ(サイドファン):2.5インチSSD×4又は3.5インチHDD×2●ドライブベイ(ドライブケージ):2.5インチSSD×2、3.5インチHDD×2●ドライブベイマザーボード背面):2.5インチSSD×2●ファンサポート(サイド):120mm×3又は140mm×3●ファンサポート(トップ):120mm×3又は140mm×3●ファンサポート(ボトム):120mm×3又は140mm×3●ファンサポート(リア):120mm×1●ラジーターサポート(トップ):240/360/420mm
材質4mm厚強化ガラス、アルミニウム、スチール
質量(kg)14.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×290×471
対応マザーボードE-ATX(幅280mm以下)/ATX/Micro ATX/Mini-ITX
シンプルかつエレガントに仕上げられたデザインと、360mmラジエーター2台を同時に搭載できる冷却能力の高さを兼ね備えたミドルタワーケースです。 サイドパネルに4mm厚の強化ガラスを採用しており、マザーボードはE-ATX / ATX / Micro-ATX / ITXに対応します。 高性能グラフィックカードや本格水冷ユニットを装備したハイエンドPCを組み上げたいユーザーにお勧めしたいアイテムです。 最大で120mmファン7基あるいは360mmラジエーター2基の搭載が可能です。 さまざまなシステム構成に対応できるよう設計されている上に、ストレージも十分なボリュームを持っています。
仕様【ファンサポート】[トップ]120mm×1、[リア]120mm×3又は140mm×3、[ボトム]120mm×3又は140mm×3【ラジエーターサポート】[トップ]420mm(最大長470mm以下/厚さ55mm以下)、[リア]360/280mm(最大長400mm以下/厚さ65mm以下)
材質スチール(1.0mm厚)、強化ガラス(4.0mm厚)
ケース形状タワー
寸法【ファンサポート】[トップ]120mm×1、[リア]120mm×3又は140mm×3、[ボトム]120mm×3又は140mm×3【ラジエーターサポート】[トップ]420mm(最大長470mm以下/厚さ55mm以下)、[リア]360/280mm(最大長400mm以下/厚さ65mm以下)
電源ATX(搭載可能)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×230×500
クリアランス(mm)220
対応マザーボードE-ATX(SSI-EEB)/ATX/Micro-ATX/ITX
ドライブベイ3.5インチHDD×3&2.5インチSSD×3 又は 2.5インチSSD×6
PC Master Race(PCMR)とのコラボレーションで、オリジナルのO11 VISIONの小型版のミドルタワーケースです。 サイズは「O11 Dynamic」のオリジナルに基づき、容量が67.8 L(O11 Vision) から57.4L(O11 Vision Compact) に削減され、10.4Lもコンパクトになりました。 カスタマイズ可能なメッシュトップパネルとバックコネクトATXマザーボードのサポートを備えたこのケースは、究極の柔軟性を実現するように設計されています。 独自の交換可能なトップ パネルと隠れたAIOチューブデザインにより、セットアップを強化しシャーシに際立ったエレガントな外観を与えます。 トップAIOインストール用に設計されたメッシュ パネルと、270 度の側面視認性を可能にしてコンポーネントを美しく展示できる強化ガラスパネルの2つの異なるトップパネル オプションがあります。 PCMRの主な信条は自由とカスタマイズであり、ユーザーが個々の好みに合わせて究極のバトルステーションを構築できるようにすることでそれを実現します。 ガラスパネルは、位置合わせと磁気サポートを提供するマウントキーで左上隅で接合されます。 マウントキーは三角形のシルクスクリーンの後ろに隠れております。 使用されているマウント キーは、強力なサポートを確保するために35kg の力に耐えられるように設計されています。 取り外し可能なGPUブラケットで安定性が向上し、ケーブル管理が目立たず、最もすっきりとした外観を実現します。 コンポーネントをすっきりと見せるための遮るもののない視界は、DIYの美学における新しいベンチマークを設定します。 マザーボード上のスペースは、モニターのアクセサリを取り付けるために使用でき、背面には開口部がありモニターのケーブルをマザーボードの背面IOに簡単に配線できます。 AIOチューブは2番目のチャンバーに隠すことができ、背面接続マザーボードのサポートにより、メイン チャンバーのすっきりとした美しいレイアウトが保証されます。 シャーシは最大14個のファン(メッシュ モード プッシュプル セットアップ)と最大360mmのラジエーターをサポートし、コンポーネントが多数搭載されていてもすっきりとした外観を維持しながら、優れた通気性と冷却性を確保します。 背面のパススルーグロメットの横にあるATX EPSカバーは、すっきりとしたBTFの外観を提供します。 長い垂直グロメットがマザーボードの右側を走っています。 大きな上部グロメットは CPU ポンプ ブロックを通過でき、最大限のクリアランスを確保するために取り外し/再挿入できます。 ケーブル バーを取り外すと、AIO チューブが付属のチャネルに滑り込み、すっきりとした外観になります。 サイド ラジエーター ブラケットは取り外し可能で、ラジエーターとファンの取り付けが簡単です。 LIAN LIとPCMRの精神を体現し、PC愛好家に最高の傑作を作成する機会を提供します。
仕様CPUクーラー制限:高さ164mmまで、GPU制限:長さ408mmまで、ファンサポート(サイド):120mm×3、ファンサポート(トップ):120mm×3、又は140mm×2、ファンサポート(ボトム):120mm×3
適合電源:ATX(220mm以下)
材質スチール、4.0mm強化ガラス、3.0mm強化ガラス、アルミニウム
ケース形状タワー
色ホワイト
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)447.5×387.5×446.4
ストレージ(MBトレイ後ろ)2.5インチSSD×2、(ハードドライブケージ)3.5インチHDD、又は2.5インチSSD×2
対応マザーボードバックコネクト ATX/E-ATX (280mm 以下)/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX
拡張スロット数6+1
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
容積35リットルというコンパクトなボディでありながら、E-ATXフォームファクタにも対応したミドルタワーケースです。 ユニークな特徴として、トップブラケットの一部がリフトアップ可能で、これを利用して4種類のモードから最適な機器配置を選択できます。 ケース上部に空間を追加することで、上部に設置した冷却アイテムがマザーボード上のメモリなどと干渉することなく、さらなる冷却能力を得ることができます。 L字型のサイドパネルは、リフティングモードにおいても側面をカバーできるようデザインされています。 ケースボトムのフットスタンドがメッシュ構造になっており、ダストフィルターとして機能しながらケース内部に十分なエアフローを提供します。 最大で120mmファン6基、または360mmラジエーター1基+240mmラジエター1基(リフティングモードの場合)を搭載可能です。
仕様GPUクリアランス:405mmまで(幅165mmまで)、電源クリアランス:180mm(縦置き配置)/150mm(横置き配置)、【ファンサポート】(トップ):120mm×2又は140mm×2、(ボトム):120mm×3又は140mm×2、(リア):120mm
材質スチール(1.0mm/1.2mm)/3.0mm厚強化ガラス
ケース形状タワー
質量(kg)7.31
電源対応:ATX
高さH×幅W×長さL(mm)395~440×215×410
対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITX
ドライブベイ(M/Bパネル裏)3.5インチHDD×2+2.5インチSSD又は2.5インチSSD×3、(下部ブラケット)2.5インチSSD
スクリューレスでワンタッチ開閉が可能なパネルを採用したミドルタワーケースです。 。標準でフロントとリアに120mmのファンが1基ずつ搭載されています。 。4面フルメッシュ構造となっていて、通気性が非常に良いのが特徴です。 。ファンの搭載可能数も多く、フロントやトップ、リア、サイドやボトム部分に120mm冷却ファンを最大で11基搭載可能です。 。トップとサイドには360mmのラジエーターも搭載可能です。 。トップはラジエーターの固定用モジュールが取り外せるので、ラジエーターをモジュールに固定してからトップに固定が可能で非常に容易に取り付けられるようになっています。
材質スチール/ABS
ケース形状タワー
質量(kg)7.9
長さ(cm)グラフィックスカード:40、PSU:27
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×460×495
ファン径(cm)6(高さラジエーターを含む)
高さ(cm)CPUクーラー:16.8
ファンフロントパネル:1× 120 mm PWM ファン (取り付け済み) + 2× 120 mm ファン (オプション) または 3× 140 mm ファン (オプション)、サイドパネル:4× 120 mm ファン またはラジエーター (オプション)、後面パネル:1× 120 mm PWM ファン (プリインストール)、トップパネル:3× 120 mm リューフター ラジエーター 2× 140 mm リューター (オプション)
サイドパネル金属
I/OポートUSB3.0×2、USB3.2 Type-C、AUDIO(TRRS)
対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX
拡張スロット数7
ドライブベイ3.5インチHDD×3/2.5インチSSD×3
フォームファクタATX
美しさと優れたパフォーマンスを統合した両面フル高透過率ガラスのピラーレス設計のATXケースです。RTX40シリーズを含む長さ400mmまでのグラフィックスカードに対応します。360mm水冷システムと最大9つのファンマウントポジションをサポートします。インダストリアルな美学とミニマリズムのデザインを完璧に融合しました。完全な高透過率ガラスが未来的な雰囲気を醸し出し、全体的な美しさとミニマリズムスタイルの両方を高めています。質感のあるメタル素材と完全な高透過率ガラスの融合は、調和のとれた視覚的魅力を生み出し、力強さと控えめなエレガンスの完璧なバランスを保っています。前面と左側面には高透過率ガラスを採用しました。ケースファンを側面にマウントすることで、ゲーミングハードウェアをより透明感のあるショーケースに収めます。RTX40シリーズグラフィックスカードは性能の向上と共にサイズと重量も大幅に増加したため、PCケースの金属フレームはさらなる圧力に耐える必要があります。C3T500は高強度SPCC冷間圧延鋼板を金属フレームを使用し、滑らかな表面と高強度の特性を併せ持ち、構造全体の完全性を維持しつつも圧力下での変形に耐えることができます。パネルの両側にスナップ式のクイックリリースデザインを採用し、工具なしで簡単に取り付け・取り外しができます。標準状態ではARGBファンが6基数珠つなぎで接続されており、ケース側のLEDボタンでのパターン制御となっています。マザーボード制御にしたい場合は、ハブ側のARGBコネクタをマザーボードに接続しLEDボタンの長押しでマザーボード制御になります。RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様【搭載ファン】(スピード)500~1100RPM±10%、(風量)37CFM、(静圧)1.80mmH2O、(ノイズ)18.3dB(A)【搭載済みファン数】6台【搭載可能ファン】トップ:120mm×3/140mm×2、リア:120mm×1/140mm×1、サイド:120mm×2、ボトム:120mm×3/140mm×2【搭載可能CPUクーラー高さ】175mm【搭載可能GPU長】400mm【搭載可能ラジエーター】(トップ)240mm/280mm/360mm(リア)120mm/140mm(サイド)120mm/240mm(ボトム)120mm/140mm/240mm/280mm/360mm※シャーシ底部に液冷クーラー(ラジエーター)が装着されている場合、ATXマザーボードは取り付けできません。
付属品ネジセット、インシュロック、図解入りマニュアル
材質SPCC+3mm強化ガラス
ケース形状ミドルタワー
質量(kg)5.9
電源【搭載可能電源】ATX電源(奥行き200mmまで)
板厚(mm)(スチールパネル)0.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×368×415
保証期間2年間
RoHS指令(10物質対応)対応
I/OポートUSB3.1Gen2Type-C/2xUSB3.0/MIC&AUDIO/Powerボタン/LEDスイッチボタン
対応マザーボードATX/Micro-ATX/Mini-ITX
拡張スロット数6
ドライブベイ3.5インチドライブベイ:2、2.5インチドライブベイ:1
フルメッシュ構造ケース「MESHROOM S」を横置き型にしてレイアウトを変更することでライザケーブルを使用せず3.4スロットの大型VGAもサポートしたフルメッシュ構造のコンパクトケースです。 先代の「MESHLICIOUS」に比べ、さらに拡張性が向上し、ライザーケーブルを使用せず最大3.4スロットのGPUにも対応します。 コンパクトなケースながら最大で3.4スロットまでの大型VGAをサポート。 VGAの長さも325mmまで、幅も136mmまで対応します。 最大で奥行き150mmのATX電源も搭載が可能でシステム構成に合わせて柔軟な対応が可能です。 フロント、両サイド、トップ、ボトム、リアと全てにおいてメッシュ構造なので、非常に通気性が良く、冷却性に優れているケースです。 レイアウトを見直すことでより広い空間を確保し、コンパクトPCケースながらもCPUクーラーの高さは142mmまで対応します。 水冷も最大240mmラジエーターを2基搭載可能となっており、カスタム水冷PCとしてもオススメのケースとなっております。 フルメッシュ構造で拡張性の高い小型ケースを待ち望んでいたユーザーに朗報と言えるでしょう。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):最大6●ドライブベイ(3.5インチ):最大3●ファンサポート(フロント):120mm or 140mm●ファンサポート(リア):80mm or 92mm●ファンサポート(右サイド):80mm or 92mm●ファンサポート(左サイド):120mm or 140mm●ラジエーターサポート(ボトム):240/280mm●ラジエーターサポート(左サイド):120/140/240/280mm
材質スチール
質量(kg)3.2
サイズW167×H363×D247mm
対応マザーボードMini-ITX、Mini-DTX
標準でフロントに140mmのARGBファンが2基搭載されているMicroATX対応ミニタワーケースです。 フロントやトップ、リア、サイドやボトム部分に120mm冷却ファンを最大で11基搭載可能です。 全高の高くないミニタワーケースでもしっかりと冷却性を高めることが可能です。 ミニタワーケースとしては奥行が長めで、トップとフロントに360mmラジエーターの搭載が可能です。 サイドパネルに12cmファンを2基搭載可能で、背面に当たるサイドパネルには特設された吸気口があり、ここから吸入されるエアがケース内部のエアフローを改善します。
仕様●ファンサポート(サイド):120mm×2●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×3 or 140mm×2(140mm ARGBファン×2搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm
材質スチール、ABS、強化ガラス
質量(kg)5.65
サイズW210×H450×D450mm
I/OポートSB3.0、USB2.0×2、AUDIO、MIC
対応マザーボードMini-ATX、Micro-ATX
拡張スロット数5
ドライブベイ3.5”HDD×2 or ×1、2.5”SSD×3 or 2
デスクトップを革新的に最適化したスタンドアッププラットフォームデザインを採用したミドルタワーケースです。 設置面積を最小限に抑えるだけでなく、完璧なハードウェア互換性と優れた冷却効率を実現しています。 スタンドアッププラットフォームデザインは今までの一般的なケースに比べ接地面積をおさえ、ケース自体のサイズもコンパクトになりました。 容量45リットルというコンパクトなデザインでありながら、考え抜かれたレイアウトで一般的なタワー型ケースに比べ設置面積を最小限に抑えながらハードウェアの互換性を最大限に引き出し、卓越した冷却性能を発揮します。 独立したチャンバー構造でGPUや水冷ラジエーターを直接的に冷却する構造とになっており、フロントにGPUをマウントすることで、直接新鮮な外気を取り込むことが出来、さらに3つの標準搭載された冷却ファンで側面からGPUの熱を排熱します。 フロント、サイド、トップにメッシュパネルを採用しており、フロントから吸気し、サイド、トップから排気するという構造で、効率的に冷却することが可能です。 ラジエーターは側面の第2チャンバーに搭載することで、リア開口部から直接冷気を取り込みCPUの熱をサイドメッシュパネルから効率よく排出します。 GPUを最前面に配置することで、前面のメッシュパネルより新鮮な外気を取り込むことが出来、GPUの熱効率を向上させます。 フロントにGPUがあることで、一般的なケースとは異なる外観を実現し、インパクトのあるユニークな外観を提供します。 増設プロセスを合理化するため、ユーザーフレンドリーなケーブルマネージメントに重点を置いてます。 マザーボードトレイ背面のESPケーブルクリップと複数のベルクロストラップは、背面I/Oポートを塞ぐことなく、シームレスなケーブルマネージメントを容易にします。 背面に外付けされた120mm冷却ファンより新鮮なエアを取り込み、M.2ストレージ、VRMモジュール、メモリなどを直接冷却し、ラジエーターや他の部品に邪魔されることなく、トップメッシュパネルを通して効率的に放熱します。 このケースはmini-ITX/MicroATX/ATXに対応、ATXマザーボードにおいてはバックコネクトデザインにも対応しています。 スタンドアッププラットフォームデザインにより、設置面積を抑えつつもパフォーマンスを追求したい方に最適なケースと言えるでしょう。
ケース形状タワー
サイズD403.4×W212×H534mm
質量(g)10.65kg
範囲(mm)ラジエーターサポート:サイド 360/280
最大静圧(mmH2O)搭載ファン:2.56
ファン●サポート(サイド1):120mm×3(PWM 120mm×3標準搭載)●サポート(サイド2):120mm×3又は140mm×2●サポート(リア):120mm
素材スチール、強化ガラス(4.0mm厚)
対応マザーボードATX (バックコネクト対応)/Micro ATX/Mini-ITX
ドライブベイ●ケージ:2.5インチSSDまたは3.5インチHDD×2●電源シュラウド上部:2.5インチSSD×2
ファン回転速度(min-1[r.p.m])搭載:300~1800
フロント、トップや左右のパネルは全てフルメッシュ構造で、コンパクトながらも拡張性が高くハイエンドな GPU もサポートできる画期的なケースです。 フロントに最大で140mmが2基、サイドファンブラケットを使用することでさらに最大140mmを2基、合計で4基の冷却ファンが搭載可能です。 マザーボードトレイは仕切りとしての機能も備えており、CPUスペースとVGAスペースを分割し、最大4スロット分の厚さのVGAを搭載することが可能です。 新開発の着脱式ブラケットにより、280mmのラジエーターを最大2基搭載可能で、究極の冷却性を実現します。 別途オプションの PCIe X16 ライザーカードを使用することでATX マザーボード、またはM-ATXマザーボードに対応しますので、コンパクトケースで究極の拡張性を実現します。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):最大7●ドライブベイ(3.5インチ):最大2(2.5インチと排他仕様)●ファンサポート(サイド):120mm×2 or 140mm×2●ファンサポート(トップ):120mm or 140mm(15mm厚)●ファンサポート(フロント):120mm×2 or 140mm×2●ラジエーターサポート(サイド):120/140/240/280mm●ラジエーターサポート(フロント):120/140/240/280mm
材質スチール
ケース形状タワー
質量(kg)3.2
サイズW167×H362×D247mm
I/OポートUSB 3.0、Type-C 3.1 Gen 2
対応マザーボードMini-ITX、Mini-DTX、ATX、Micro-ATX
パンフレットケースに取り付け可能なキャスター台。
仕様キャスター取付高さ:55mm
材質本体:スチール・メラミン塗装
色ホワイト
本体はスチールで頑丈。引出しは透明プラスチック製で、外から書類を確かめることができて便利です。引出しはB4判浅型と深型があります
質量(kg)32
色ホワイト
サイズA4
種類引出し
耐荷重(kg)B4浅型1引出当り/2、B4深型1引出当り/3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×880
棚段数B4判3列浅型6段・深型6段
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×880
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
従来のATXレイアウトを再考し、強力な互換性と優れた冷却機能を洗練されたコンパクトなM-ATXシャーシに詰め込んだPCケースです。 コンパクトサイズながら優れた互換性を備えており、ATX マザーボード・360mmラジエーター・ATX電源・最大375mmのGPUを、全て洗練された45.5Lシャーシ内に収めています。 独自のオフセットマザーボードトレイは、互換性と空気の流れを改善しながらスペース効率の高いソリューションを提供します。 PSUは戦略的に前面に配置されており、コネクタ ポートはケーブル接続に便利なように外側を向いています。 背面電源アクセス用にPSU電源アダプタ延長ケーブルも用意されています。 上部・前面・側面下部に包括的なメッシュパネルが装備されているほか、優れた冷却効果を発揮する4つの高性能ファンがプリインストールされています。 ケースの上部は、オフセットマザーボードトレイ設計により、360mmプッシュプルラジエーター構成をサポートします。 最大375mmのGPUに対応し、調整可能なたわみ防止ブラケットが付属しており、GPUが常に完璧は位置合わせを維持できます。 上部に取り付けられたI/Oパネルにより、重要なポートに簡単にアクセスできます。 革新的なレイアウトにより、整理されたケーブル管理システムは主に第2チャンバーの前面に配置されています。 IAN LIユニバーサル垂直GPUブラケットは、底部のファンを取り外すことなく取り付けることができ、空気の流れが向上します。 付属のゴム製パッドを使用すると、GPUのたるみを防ぐことができます。
仕様●ドライブサポート:3.5インチHDD×2又は、2.5インチSSD×2●ファンサポート(PSUシュラウド上部):120mm×2(標準搭載)●ファンサポート(トップ):120mm×3又は140mm×2●ファンサポート(フロント):140mm×2(ARGBファン標準搭載)●ファンサポート(リア)(mm):120×1●ラジエーターサポート(上部):360/280/240mm●電源サポート:ATX(160mmまで)
材質スチール、4.0mm強化ガラス
ケース形状タワー
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)455.6×219×456
ファン(PSUシュラウド上部):120mm PWM ファン(500~1950RPM、DC 12V/0.28A、71.1CMF、1.99mmH2O、30.81dBA、(フロント):140mmARGBファン(450~1900RPM、DC 12V/0.4A、LED 5V/0.7A、109.3CMF、3.3mmH2O、34.86dBA
対応マザーボードATX(最大幅244mm)/Micro-ATX/Mini-ITX
拡張スロット数7
スクリューレスでワンタッチ開閉が可能なパネルを採用したミドルタワーケースです。 。フロントに120mmのARGBファンを3基、リアに1基、合計4基のARGBファンを標準で装備します。 。サイドにはネジのない強化ガラスパネルを装備し、ケース内部の煌びやか状態を鮮明に表示します。 。最大8基までコントロール可能なRGBコントロール基板を標準で装備し、天板のスイッチを用いて20パターンのイルミネーション効果を足しむことが可能です。 。トップとサイドには360mmのラジエーターも搭載可能です。 。トップはラジエーターの固定用モジュールが取り外せるので、ラジエーターをモジュールに固定してからトップに固定が可能で非常に容易に取り付けられるようになっています。
材質スチール/ABS/強化ガラス
ケース形状タワー
質量(kg)9.3
長さ(cm)グラフィックスカード:40、PSU:27
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×460×495
ファン径(cm)6(高さラジエーターを含む)
高さ(cm)CPUクーラー:16.5
ファンフロントパネル:3× 120 mm アドレッサブル RGB LED PWM ファン (インストール済み) または 3× 140 mm ファン (オプション)、サイドパネル:4× 120 mm ファン またはラジエーター (オプション)、後面パネル:1× 120 mm アドレッサブル RGB LED PWM ファン (プリインストール)、トップパネル:3× 120 mm または 2× 140 mm ファンまたはラジエーター (オプション)
サイドパネル強化ガラス
I/OポートUSB3.0×2、USB3.2 Type-C、AUDIO(TRRS)
対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX
拡張スロット数7
ドライブベイ3.5インチHDD×3/2.5インチSSD×3
フォームファクタATX
書類や小物の大量収納に・高さ620mm。
デスクの下にぴったり収納フロアケース。
サイズA4
収納サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵なし
グリーン購入法適合
・高エアフローMicroATXケース。・背面コネクタマザーボード対応。・左サイドに強化ガラスパネル搭載。・複数のフルスチールメッシュパネルにより高エアフローを実現。・最大6基の120mmケースファン搭載可能。・高さ174mmまでの空冷CPUクーラーをサポート。・360mmラジエーターをサポート。・最大388mmのグラフィックカードに対応(フロントファン非搭載時は最大413mm)。・ATX電源ユニット対応。・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備。・アクセサリー「PIXEL」(別売)によるドレスアップに対応。・カラー:ホワイト。・寸法(L×W×H):438×225×312.5mm
材質ABS+SPCC+強化ガラス
厚さ(mm)スチールパネル厚: 0.6/0.8/1.0、Tempered Glass サイドパネル厚: 3
寸法(mm)438×225×312.5
質量(kg)5.3
色ホワイト
サイズMicroATX
対応CPUクーラー:174mm、グラフィックカード:388mm/413mm(フロントファン非搭載時)、ケースファン:フロント 120mm×2、トップ 120mm×3/140mm×2、リア 120mm×1、マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX、ラジエーター:フロント トップ 120/140/240/280/360mm、ボトム リア 120mm、電源ユニット:ATX PS2(最長150mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1
拡張スロット数4
ドライブベイ3.5:1/2.5:1
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
【Ravenシリーズ】RGB対応スリムタイプケース(ホワイト)
色ホワイト
材質プラスチック製ケース(スチールフレーム
ケース形状スリム
質量(kg)4.05
電源別売(ATX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】330×149
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×350×105
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードMini-ITX
拡張スロット数2
冷却システム前面:-背面:-底面:1×120mmファン,1500rpm,18dBA1×120mmファンスロット内部:-サイド:-トップ:1×120mmファン,1500rpm,18dBA
ドライブベイ内部:2.5"×3
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ