ソフトとハードの二重構造。
ケース上部と下部は衝撃をやわらげるエアクッション構造。
ケース内側はハニカム構造なので衝撃から端末を守る。
衝撃をやわらげるTPU×鉛筆硬度3Hで傷に強いポリカーボネイト。
デザインを損ねない側面のストラップホール。
用途ケース/カバー(モバイル)
仕様ハード
材質ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂
色ホワイト
質量(g)57
タイプケース型
幅(cm)7.5
対応機種GalaxyA21/A20
高さ(cm)16.2
表面硬度3H
特性耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付・防傷加工
奥行き(cm)1.4
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ソフトとハードの二重構造。
ケース上部と下部は衝撃をやわらげるエアクッション構造。
ケース内側はハニカム構造なので衝撃から端末を守る。
衝撃をやわらげるTPU×鉛筆硬度3Hで傷に強いポリカーボネイト。
デザインを損ねない側面のストラップホール。
用途ケース/カバー(モバイル)
仕様ハード
質量(g)60
幅(cm)7.8
高さ(cm)17.1
表面硬度3H
奥行き(cm)1.4
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ソフトとハードの二重構造。
ケース上部と下部は衝撃をやわらげるエアクッション構造。
ケース内側はハニカム構造なので衝撃から端末を守る。
衝撃をやわらげるTPU×鉛筆硬度3Hで傷に強いポリカーボネイト。
デザインを損ねない側面のストラップホール。
用途ケース/カバー(モバイル)
仕様ハード
材質ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂
色ホワイト
タイプケース型
幅(cm)7.5
対応機種GalaxyS21+5G
高さ(cm)16.4
表面硬度3H
特性耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付・防傷加工
奥行き(cm)1.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
12日以内出荷
ワイヤレス充電対応で、新たに生まれ変わった定番スマホケース。大人気のiFace First ClassからGalaxy S25シリーズに対応したケースが登場です。長年愛されているデザイン、安心の耐衝撃性と持ちやすさはそのままに、ワイヤレスの機能が加わりました。シグネチャーボール搭載でストラップの付け方アレンジが今まで以上に広がります。・Galaxy S25 UltraはケースをつけたままSペンの取り出し、収納が可能。・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護。・画面とカメラを守るフチ高設計。・ケースをつけたままワイヤレス充電、アクセサリーに対応。 ※カメラ機能を使用の際はアクセサリーを外してお使いください。・選べる2カ所のストラップホール。・着脱可能な背面PCパネル設計。生産過程における環境配慮を実現した仕様。・スピーカー穴が特殊なため、Hang and ダブルリングホルダーまたは2点吊りタイプのストラップホルダーはお使いいただけません
仕様ストラップ装着:可/ワイヤレス充電:可
材質ポリカーボネート、TPU、マグネット
ワイヤレス充電対応で、新たに生まれ変わった定番スマホケース。大人気のiFace First ClassからGalaxy S25シリーズに対応したケースが登場です。長年愛されているデザイン、安心の耐衝撃性と持ちやすさはそのままに、ワイヤレスの機能が加わりました。シグネチャーボール搭載でストラップの付け方アレンジが今まで以上に広がります。・Galaxy S25 UltraはケースをつけたままSペンの取り出し、収納が可能。・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護。・画面とカメラを守るフチ高設計。・ケースをつけたままワイヤレス充電、アクセサリーに対応。 ※カメラ機能を使用の際はアクセサリーを外してお使いください。・選べる2カ所のストラップホール。・着脱可能な背面PCパネル設計。生産過程における環境配慮を実現した仕様。・スピーカー穴が特殊なため、Hang and ダブルリングホルダーまたは2点吊りタイプのストラップホルダーはお使いいただけません
仕様ストラップ装着:可/ワイヤレス充電:可
材質ポリカーボネート、TPU、マグネット
材質TPU+PC
色ミルクホワイト
質量(g)37(本体)/76(パッケージ込)
端末Galaxy A36 5G SC-54F
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、割れにくく軽量なPCのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/ボタンや端子周りを保護する精密設計/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属/60日間交換保証付き(保証期間:2024/5/24~2026/5/30)
材質TPU+PC
質量(g)43(本体)/102(パッケージ込)
タイプケース
対応機種Galaxy A55 5G SC-53E/SCG27/SM-A556E
特性耐衝撃
【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、割れにくく軽量なPCのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/ボタンや端子周りを保護する精密設計/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属
材質TPU/PC
タイプケース型
対応機種Galaxy A54 5G SC-53D/SCG21
特性耐衝撃/ストラップホール付
材質TPU+PC
色ミルクホワイト
質量(g)37(本体)/76(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)W82xH166xD11(本体)/W100xH200xD20(パッケージ込)
端末Samsung Galaxy A36 5G SC-54F
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”シリーズ。側面に弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用したハイブリッドケースです。
用途磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”シリーズ。側面に弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用したハイブリッドケースです。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は丈夫なポリカーボネート製のケースが保護します。 。四つ角にエアクッションを設け、本体を衝撃から守ります。 。ケースを装着したままで、純正の各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応しています。 。※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。 。※磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様ワイヤレス充電器対応※磁力装着タイプのワイヤレス充電器のみ
セット内容ケース本体×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート 、磁石
対応機種Galaxy S25(SC-51F)
本製品は通話用マイクが搭載されています。両耳使いで、ステレオサウンド。片耳使いでモノラルイヤホンとしてお使いいただけます。2回目以降スマートフォンなどと接続する際は、充電ケースからイヤホンを取り出すだけで、自動で行われ便利です。長時間使用も快適な軽量設計本体1個約3g
用途Bluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる、完全ワイヤレスステレオイヤホンです。高音質AACコーデックに対応しています。
セット内容ワイヤレスイヤホン 充電ケース USB Type-A to micro-C充電ケーブル(データ通信はできません)
質量(g)本体1個:3/充電ケース:22
入力電圧(V)5
動作温度(℃)0~40(結露しない事)
バッテリー容量(mAh)本体1個:25/充電ケース:250
BluetoothBluetooth ver5.2
対応コーデックAAC , SBC
無線距離(m)約10
マルチポイント非対応
対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
直接挿すだけ充電が快適に。持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ。国内最小最軽量クラスの重さ約99g。2台同時充電可能。選べる充電方法。繰り返し1000回以上充電可能。ケースをつけたままでも充電できる。安心の2年保証付き
仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります。満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●充電時間(モバイルバッテリーへの充電時間):空の状態から満充電まで約2時間〔PD18W〕、USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください)、・Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)、・Type-C 5V3A出力USB充電器●内蔵バッテリー:リチウムイオン電池 3.6V/5,000mAh●多重保護システム:過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護
付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチ
色パール
本体質量(g)約99
対応機種■AppleiPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3~6世代)・11インチ iPad Pro(第1~4世代)・iPad Air(第4~5世代)AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods MaxなどUSB-C搭載の各種iPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応■AndroidスマートフォンSHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズGoogle Pixel シリーズSAMSUNG Galaxy シリーズKyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズFCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズXiaomi Xiaomi・Redmi シリーズSONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載の各種スマートフォンに対応■その他タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、Wi-Fiルータ、加熱式たばこ等USB-C搭載の各種機器に対応しています。※Lightning対応の端末を充電される際には、別途Lightningケーブルをご用意ください。
定格出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×26.0×36.5
保証期間2年間
動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35
定格入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W]
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
関連キーワード