職場・作業場の標識にも使える電波時計です。
電波と、スマートフォンのアプリ両方で時刻同期することができます。
Bluetooth®で時計と時計をつなぐことで、何台でも常に同じ時刻を表示させることができます。
色白パール
電源単3アルカリ乾電池×6本(テスト用付属・電池寿命約5年間)
表示方式アナログ/デジタル
寸法(Φ×mm)310×48
湿度計○
温度表示精度(温度表示)0~40℃、測定精度:±2℃
アズワン品番4-1822-01
湿度表示精度(湿度表示)20%RH~90%RH、測定精度:±8%RH(25℃)
グリーン購入法適合
電波時計○
温度計○
六曜表示○
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
使う場所を選ばないシンプルデザインと手ごろなプライスが魅力
材質プラスチック枠、前面:ガラス
寸法(mm)90×123×46
質量(g)170
表示方式デジタル
使用電池単3(マンガン)×2
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
ライト機能○
棚やカウンターに置いてもよし、壁にかけても使える置き掛け兼用電波時計です。前面のボタンでメイン表示を切り替えできるから用途に合わせても使いやすい仕様。
その他表示モード(時刻モード・カレンダーモード・温湿度モード)、六曜表示
材質プラスチック枠(白)、前面ガラス
寸法(mm)150×210×22(置いた状態:145×210×71)
色ホワイト
質量(g)360
表示方式デジタル
温度表示0~40℃(測定精度±2℃)
電池単3(マンガン)×2
湿度表示精度30~80%RH測定精度±8%RH
RoHS指令(10物質対応)対応
カレンダー2099年までのフルオート
電波時計〇電波修正機能(40/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)
12/24表示切替あり
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
手軽に使える大きさと手ごろなプライスが魅力の電子音ライデン
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、大音量電子音アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、音量切替(大/小)、アラームモニター機能、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式
質量(g)140
測定精度測定精度:±2℃
表示方式デジタル
温度表示0~40℃
寸法(cm)51×144×42
電池単3(アルカリ)×2
電池寿命約1.5年
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
超大型ベルが最大級のベル音をたたき出す!
デジタルタイプのスーパーライデン
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、大音量ベル音アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、音量切替(特大・大・小)、アラームモニター機能、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式
質量(g)760
測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)
表示方式デジタル
寸法(cm)98×222×125
電池単3(アルカリ)×4
電池寿命約1年
温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RH
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
お部屋の環境や快適な温度・湿度への目安をアイコンで表示。高機能を実感できる分かりやすい液晶画面の「環境快適NAVI」。専用スタンド付きで置き掛けお好みに応じてご使用可能です。
その他快適環境NAVI、六曜表示(2030年12月31迄)
材質プラスチック枠(白パール塗装)、前面ガラス
寸法(mm)180×260×22、(置いた状態:173×260×79)
色ホワイト
質量(g)440
表示方式デジタル
温度表示0~40℃(測定精度±2℃)
電池単3(マンガン)×2(電池寿命約1年)
湿度表示精度25~85%RH測定精度±8%RH
RoHS指令(10物質対応)対応
カレンダー2099年12月31日までのフルオート
電波時計〇電波修正機能(40/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)
12/24表示切替あり
1個
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
白い液晶に黒文字表示の見やすい交流式電波時計です
仕様電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)・電子音アラーム(ダンダントーン)・アラームオートストップ機能(約5分間)・スヌーズ・アラームモニター機能・表示LED明るさ切替式(2段階)・2099年までのフルオートカレンダー機能・日付/アラーム時刻表示切替式・12時間制/24時間制切替式・バックアップ電池:CR2032(停電時などに時刻・カレンダー情報の記憶の為に駆動し、電池だけでは表示しません。)
付属品専用ACアダプターつき(コード長約1.8m)
材質プラスチック枠(白塗装)前面:ガラス
寸法(mm)64×154×39
色ホワイト
表示方式デジタル
温度表示精度±2℃(0℃~40℃の間)
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
12/24表示切替○
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。
すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。
時計を一元的に可視化して管理。
材質プラスチック(外枠)、アクリル(前面カバー)
質量(kg)約1.4
色ホワイト
直径(Φmm)310
奥行(mm)60
温度範囲(℃)-10~50
表示方式アナログ
機能電池切れ予告:秒針停止、電池交換マークを表示、SNMP Trapで通知
電池単2(アルカリ)×6
同期方式NTP(同期間隔6時間~1週間)
セキュリティWPA2-PSK(AES)またはWPA2-EAP(AES)
時間精度±2秒/日
無線LANIEEE802.11 b/g/n(2.4G)
電池寿命(年)約5
1個
¥33,980
税込¥37,378
11日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。
すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。
時計を一元的に可視化して管理。
材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー)
質量(kg)約1.9
色ホワイト
直径(Φmm)390
奥行(mm)63
温度範囲(℃)-10~50
表示方式アナログ
機能電池切れ予告:秒針停止、電池交換マークを表示、SNMP Trapで通知
電池単2(アルカリ)×6
同期方式NTP(同期間隔6時間~1週間)
セキュリティWPA2-PSK(AES)またはWPA2-EAP(AES)
時間精度±2秒/日
無線LANIEEE802.11 b/g/n(2.4G)
電池寿命(年)約5
1個
¥44,980
税込¥49,478
11日以内出荷
関連キーワード