タイマー機能で電気器具を1回だけ「ON」か「OFF」にすることができます。
最小単位15分~11時間まで設定できます。
用途切り忘れや入れ忘れの防止用にコタツ、ホットカーペット、電気ストーブ、扇風機、サーキュレーターなどの自動入または切に、使用するときにダイヤルを好きな時間回すだけ
色ホワイト
コンセント個数1
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)使用容量:1500
時間設定単位15分(15分~11時間)
誤差タイマー:±10分以下
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
時間設定単位5分
タイマー時間3時間
定格15A 100V AC
簡単にくるっとまわせる60分キッチンタイマーです。
マグネット付き。
紐は付属していません。
色ホワイト
材質プラスチック
質量(g)約65
寸法(cm)約7.3×6.4×3.7
表示形式アナログ
設置方法マグネット
アズワン品番64-8891-89
RoHS指令(10物質対応)対応
カウントダウン機能○
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
色ホワイト
コンセント個数1
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)使用容量:1500
時間設定単位15分単位(最大48動作)
誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
時間設定単位15分
定格15A 100V AC
タイマー時間11時間
電池不要のぜんまい式のタイマーです。
材質ABS
色ホワイト
質量(g)約69
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×77×35
タイマー設定最大:60分
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ゼンマイタイプのタイマー
最大セット時間60分
ひも通し穴付
色ホワイト
最大設定時間60分
1台
¥989
税込¥1,088
当日出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。
クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
コード1.5m付だから手元で操作ができて便利
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
色ホワイト
コンセント個数1
コード長さ(m)1.5
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)使用容量:1500
時間設定単位15分単位(最大48動作)
誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード